24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
硬線用のポケットカッターです。
用途針金、番線の切断に。 全長(mm)200 質量(g)270 切断能力(mm)(硬線)2.5(軟硬線)4(半硬線)3 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

スリーピークスグリーンカッター
本体頭部は頑丈な鍛造品。強力な切断力です。熟練した職人が一丁一丁手作業で仕上げた刃が、最高の切れ味と使い心地をお約束します。ハンドルロック付。刃先調節ねじ付。落下防止ストラップ付。
用途硬鋼線・鉄線・釘等の切断に。 呼び寸法(mm)200 トラスコ品番776-7544 材質バナジウム鋼 質量(g)270 硬さHRC60~65(刃部) 寸法A(mm)211 切断能力プラスチック可 寸法F(mm)15 寸法D(mm)40 寸法E(mm)4.5 寸法B(mm)48 材質(グリップ)エラストマー 寸法C(mm)150 切断能力(Φmm) 鉄線4 切断能力(Φmm) 銅線4 切断能力(Φmm) 硬鋼線1.5
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷

本体頭部は頑丈な鍛造品。強力な切弾力です。熟練した職人が一丁一丁手作業で仕上げた刃が、最高の切れ味と使い心地をお約束します。刃角度40°で斜め方向から切断できます。ハンドルロック付。刃先調節ねじ付。落下防止ストラップ付。
用途硬鋼線・鉄線・釘等の切断に。 呼び寸法(mm)200 トラスコ品番776-7552 材質バナジウム鋼 質量(g)255 硬さHRC60~65(刃部) 寸法A(mm)213 切断能力プラスチック可 寸法F(mm)15 寸法D(mm)38 寸法E(mm)10.5 寸法B(mm)48 材質(グリップ)エラストマー 寸法C(mm)150 切断能力(Φmm) 鉄線4 切断能力(Φmm) 銅線4 切断能力(Φmm) 硬鋼線1.5
1丁
2,298 税込2,528
当日出荷

グリップはツバ付で手にしっかりフィット、力が確実に伝わり強力にカットします。環境に優しい脱塩ビの素材(エラストマー)を使用しています。刃先先端部の尖りで刃先を有効利用、狭い箇所での切断に最適です。連結板コーナーのアールが大きく、奥まった箇所へ挿入しての作業に便利です。
1本
3,898 税込4,288
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)ミニペンチ
プロ・アマを問わずご使用頂ける小型ペンチ。つかみ面は板やパイプに対応する形状で、幅広い用途で使用できます。サイドカッターでは軟線・硬線を切断することができます。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC60。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼。
全長(mm)110 質量(g)85 切断能力(Φmm) 硬線1.6 切断能力(mm)銅9.0 切断能力(Φmm) アルミ線9.0 切断能力(Φmm)中硬線2.5
1丁
5,298 税込5,828
当日出荷


特殊鋼刃で切れ味アップ。耐久性バツグン。 切れ味30%UP(メーカー従来比) ラチェット式でラクラク切断。 握りやすく、操作しやすいエラストマー成型グリップ採用。
全長(mm)280 質量(g)720 切断能力(mm2)CV/325、CV3芯/60、IV/325、VVR3芯/60
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

刃部は高度な熱処理を施し、耐久性、切れ味は最高。 ストレート刃です。
用途鉄線・ピアノ線の切断に。 全長(mm)215 トラスコ品番368-4474 質量(g)290 切断能力(Φmm) ピアノ線2 切断能力(Φmm) 鉄線4 切断能力(Φmm) 銅線4
1丁
1,598 税込1,758
当日出荷

ハサミ感覚の片手操作で楽に早く切断。特殊鋼を使用し、用途に合わせた形状の刃、最適な熱処理により、抜群の切れ味と耐久性。刃先の開きが簡単調整。
全長(mm)210 質量(g)275 呼びMC 適合切断材線材
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

落下防止ロープ用のフック穴付です。 刃の開きを広げており、軽い力でも線材が切れます。 ハンドル部はアルミで超軽量(163g)です。 刃先が45°なので根元から切れます。
全長(mm)213 トラスコ品番497-4409 材質スチールニッパー刃、アルミハンドル 質量(g)163 切断能力(mm)軟線:Φ4、硬線:Φ2、銅線:Φ
1丁
1,598 税込1,758
当日出荷

関節部のネジで刃のクリアランスを調整することができます。
用途太い線材の切断に。 材質鋼(本体)、クロムバナジウム鋼(刃) 加工可能硬度~HRC40 適合切断材鉄筋
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

突き出た釘の切断、引き抜きが軽い力でラクラクできます!ハンドル部分に特殊処理を施し「頑丈+ガタツキ軽減=長寿命化」を実現
全長(mm)215 トラスコ品番785-1618 質量(g)250 頭部厚(mm)20 頭部幅(mm)38 切断能力(Φmm) ピアノ線1.6 切断能力(Φmm) 鉄線4 切断能力(Φmm) 銅線4 先端長(mm)9 柄幅(mm)47 切断能力(Φmm) 硬鋼線1.8
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

特許偏芯ボルト方式を採用していますので、刃先が簡単に平行移動でき微調節が容易に行えます。刃先の調節は約2000回切断に1回でOKです。 JIS 4643規格品です。
用途あらゆる線材(鉄筋、バー、ボルト、リベット、ソフトチェーン等)の切断用。 再生紙使用マーク適合
1本
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

一般的なポケットカッターです。
用途針金、番線の切断に。 全長(mm)200 質量(g)280 切断能力(mm)(軟硬線)4(半硬線)2 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ハサミ感覚の片手操作で楽に切断できます。
用途針金や番線の切断に。 全長(mm)200 材質スチール(本体)、SK5(刃) 質量(g)280 切断能力(mm)ピアノ線1.5/鉄線2.0/銅線4.0 加工可能硬度~HRC35 適合切断材線材
1個
899 税込989
当日出荷

特許偏芯ボルト方式を採用していますので、刃先が簡単に平行移動でき微調節が容易に行えます。刃先の調節は約2000回切断に1回でOKです。
用途建設現場(震災復興、新築リフォーム、製造ライン溶接現場、保守メンテナンス現場、解体現場における棒鋼、鉄筋、番線等)の切断に最適です。 仕様被切断材HRC48以下 再生紙使用マーク適合
1丁
7,998 税込8,798
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小さくても「掴む、切る、曲げる」は本格派!いろいろな作業でマルチに活躍!
全長(mm)118 トラスコ品番828-3582 質量(g)70 頭部厚(mm)8 頭部幅(mm)14 切断能力(Φmm) 銅線2 先端長(mm)20 柄幅(mm)50 切断能力(Φmm) 軟鉄線1.2 切断能力(Φmm) ステンレス0.9
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

ケーブルカッター ラチェット式 モノタロウ 動画あり
ラチェット式ですので便利です。
用途一般電気工事や変電設備工事や通信線敷設工事等に使用します。CV・IV・SV(VVR)などの作業に適しています。 全長(mm)250 材質SKD61 質量(kg)0.7 切断能力(mm2)240 刃部強度HRC51~55 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
8,698 税込9,568
当日出荷

刃部に最適の高炭素ステンレス鋼を使用しており、優れた切れ味と耐久力を発揮します。
全長(mm)215 切断能力鉄線4mm サイズ(mm)200 全質量(g)270
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

エンジニアツールキット
一般電気機器用・学校用。セット内容(14点):。斜ニッパー(穴付)125mm。ラジオペンチ150mm。電工ペンチ150mm。(+)ドライバー#00、#0、#2。(-)ドライバー4×75。ナットドライバー5.5mm。ピンセット。セラミック半田コテ26W。糸ハンダ。ペースト。コテ台。カッターS
入組点数14 トラスコ品番368-8020 質量(kg)1 高さ(mm)45 縦(mm)155 横(mm)240
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷

ESD傾斜ニッパー2403Eカッター.2403Eは、精密及び標準電子回路での汎用使用に適した、角度付きワイドヘッドケーブルカッターです。中硬線、ステンレススチールワイヤ、及び銅やアルミのような軟線の切断に適しています。人間工学に基づいた設計により、長時間使用しても快適なグリップが実現され、手の疲労が軽減されます。.特長と利点:.頑丈なワイドヘッド、30°角度付きの切れ刃を備えた中型の傾斜ニッパーですシリーズ2400MagicSense成形人間工学に基づいたハンドルは、表面にソフトタッチ機能を備えているため、快適性、グリップ性、安全性が向上しています誘導ハード及び切断エッジ、硬度64→65HRCチップカッター広角ヘッド-さまざまな角度で高精度の切断が可能ですESD安全フラッシュカット切れ刃の長さ:9mmヘッド幅:11mmヘッド厚:6mmヘッド長:19mm重量:70g最大切断能力(中):1.0mm最大切断能力(銅線):1.6mm.用途:.ケーブルカッターは、電気技術者を念頭に置いて設計された工具ですが、信頼性の高いケーブルカッターのセットを常に手元に置いておく必要があります。あらゆる形状及びサイズのワイヤの切断及びストリッピングに最適です。ワイヤカッターは人間工学に基づいて設計され、快適で安心でき、安全に使用できます。特殊モデルは、絶縁ワイヤの切断及び静電放電(ESD)環境での使用に適しています。ケーブルカッターは主に次の用途で使用されます。電気技術者ガスエンジニア通信技術者自動車整備士DIY愛好家.よくある質問:最大切断能力は何ですか?このカッターの最大切断能力は1.6mmですケーブルとワイヤをきれいに切断できるように、適切なワイヤカッターを使用することが不可欠です。これらのワイヤカッターは、1.6mmの切断能力できれいかつ簡単に切断できます。このケーブル/ワイヤカッターは、次の用途に最適です。銅線アルミワイヤスチールワイヤ
仕様●ESD対応:あり●材料カット:中硬線、ソフトワイヤ 全長(mm)130 タイプカット:フラッシュ 最大切断能力(mm)1.6 切断方法斜めカッター
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

1個
4,198 税込4,618
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

RS Pro ライトデューティケーブル. 信頼の RS PRO がお届けするこのケーブルカッターは、銅線その他のライトデューティ用途の切断に適しています。この製品は、湾曲ジョーを備えているため、銅線やその他の素材のせん断動作に優れています。カッターには安全キャッチが付いており、使用しないときにジョーを所定の位置にロックできます。 このワイヤカッターはステンレススチール製で、人間工学に基づいた滑りにくいハンドルを備え、必要な快適性と操作性が得られます。また、テンションリターンスプリングにより動作が簡単です。 特長と利点 湾曲ジョーにより、銅線を効率的に切断できます 成形ハンドルグリップ スプリングリターンジョー ジョーをロックする安全キャッチが閉じている 用途 この銅ケーブルカッターは、電気分野、又は通信や建設作業での小さなワイヤの切断に多くの用途で使用されています。銅ワイヤの切断に一般的に使用されていますが、木製スティック、厚紙、ロープ、プラスチックカード、及びファブリックの切断にも対応しています。このため、このケーブルカッターは家庭用及び産業用のさまざまな用途で使用されています。このケーブルカッターは、エンジニア、メンテナンス作業、電気技術者にとって便利な工具箱になっています。 手入れとメンテナンス 刃が欠けたり、潰れたりする可能性があるため、硬すぎる素材を無理に切ろうとしないでください。これらの手工具は、石鹸と水で洗浄し、ジョイントの問題や腐食の原因となる汚れを取り除くことができます。特に刃を入念に洗浄してください。 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。高品質の部品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
仕様切断タイプ = ケーブルカッター材料カット = 銅線防爆 = なし全体長さ = 165 mmジョー長さ = 13mmVDE/1000V認証 = なし高所安全 = なしESD対応 = なし材質 = ステンレス鋼最大切断能力 = 3mm切削能力 銅線 = 3mm
1個
4,198 税込4,618
翌々日出荷

1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)