公称電圧6.6kV、定格電圧7.2kVの屋内電路、導体等の支持にご利用ください。
高圧電線(KIP)の場合は8mm2~60mm2まで取付可能です。
JIS適合品(JIS C3851)です。
材質エポキシ樹脂
色ブラウン
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS規格(JISC3851)を参考規格として、優れた樹脂配合技術により安定した品質で製造されています。
従来の磁器碍子に比べ電気的、機械的特性が良く、小型で軽く耐久性に優れています。
高圧の受、配電盤内の高圧電線支持碍子、断路器、しゃ断器等の機器取付台としてご利用下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質アルミナ96
色白
耐熱温度(℃)1300
RoHS指令(10物質対応)対応
従来のように絶縁物を手加工する手間が省けます。
両面ナット(S・T・D型)とナット・ボルト(SB・TB・DB型)の2タイプがあり、それぞれ高さ、直径の異なる豊富な種類がございますので、用途に応じてご使用いただけます。
絶縁性に優れ(沿面せん絡電圧2.5kV以上)、軽量で割れません。
分・配電盤・制御盤・整流器盤等の機器取付絶縁台として。
またブスバー配線、電線配線の絶縁サポートとしてご使用ください。
分岐金物を取付けることにより、分岐台としてもご使用いただけます。
色(樹脂部)黒
仕様高圧用
材質(本体)ポリプロピレン(黒色)
材質(アダプター)エラストマー
RoHS指令(10物質対応)対応
脱石油製品なのでBMC碍子と置き換えることによりCo2no削減が図れます。
材質磁器、鋳鉄
仕様表面漏洩距離:130mm
公称電圧(V)6.6
RoHS指令(10物質対応)対応
耐インパルス60Kv
耐電圧(kV)(乾燥)22
公称電圧(kV)6.6
既存の様々な大きさのフェンスなどに、対象動物によって設置が可能な電気さく取付け用のガイシです。
低コストで電気さくを設置することができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
狭い田畑の防猪に最適です。取付け釘付。
高さ(mm)約25
直径(mm)約17
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)
¥719
税込¥791
当日出荷
仕様●高圧電線の中継接続端子台●銅帯付(ニッケルメッキ)
材質エポキシ
許容電流(A)500
定格電流(A)400
適合電線高圧電線(KI P)の場合8□-60□ダブル取付可
材質(ボルト)真鍮(ニッケルメッキ)
RoHS指令(10物質対応)対応
雷インパルス耐電圧60kV 正負各15回(異常なし)
電圧(kV)7.2
商用周波耐電圧(kV)22/1分間
保護カバー等に塩化ビニールは使用しておりません。充電部を透明カバーで覆っているため安全です。
許容電流(A)200
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●高圧電線の中継接続端子●銅帯付(ニッケルメッキ)
材質PP樹脂
外形寸法(mm)70(幅)×128(高さ)
許容電流(A)300
定格電流(A)250
材質(ボルト)鉄(ニッケルメッキ)
材質(ナット)上側3本:真鍮(ニッケルメッキ)、下側1本:鉄(クロメートメッキ)
色(本体)黒
材質(ワッシャ)鉄(ニッケルメッキ)
RoHS指令(10物質対応)対応
雷インパルス耐電圧60kV 正負各3回(異常なし)
商用周波耐電圧(kV)22/1分間(異常なし)
木ねじ付。
長さ(mm)83
幅(mm)約49
厚さ(mm)約12
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
FRPポール直径14mm専用ガイシです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
アルミ線・特殊合金線の取付けに最適です。
高さ(mm)約46
直径(mm)約40
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
¥7,098
税込¥7,808
4日以内出荷
樹脂被膜鋼管支柱用ガイシ。
用途コード取付に最適
直径(Φmm)45
高さ(mm)約50
対応支柱直径14~20mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
用途コーナー部、畜産用など
長さ(mm)約30
高さ(mm)約55
直径(mm)約60
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
コード取付けに最適です。
高さ(mm)約50
直径(mm)約45
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
¥8,798
税込¥9,678
4日以内出荷
2段張り用2連式。一度に2段分のガイシを設置することができます。
長さ(mm)約190
高さ(mm)約34
直径(mm)約33
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
用途コーナー部、畜産用など
長さ(mm)約30
高さ(mm)約55
直径(mm)約60
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
材質プラスチック
高さ(mm)約55
直径(mm)約53
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
¥7,898
税込¥8,688
4日以内出荷
アルミ線・特殊合金線の取付けに最適です。
高さ(mm)約46
直径(mm)約40
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
¥8,798
税込¥9,678
4日以内出荷
2段張り用2連式。一度に2段分のガイシを設置することができます。
長さ(mm)約190
高さ(mm)約34
直径(mm)約33
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
ねじ径M6用
種別中空(パイプ)
材質セラミックス
RoHS指令(10物質対応)対応
六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。電動工具、手動兼用タイプです。13mmの商品に接続し、手動工具として使用可能な便利工具です。蝶ネジ回しに最適先端工具です。
用途ビニールハウス・パイプ車庫等の組立・解体作業、野生動物侵入防止用電気柵の設置(ガイシの取付け)等、その他蝶ネジの締め緩めに。
軸(mm)6.35
材質SCM435
RoHS指令(10物質対応)対応
磁器碍子、BMC樹脂碍子電線、銅帯を取り付けるためのクランプです。
適合厚さ(mm)~18
適合ピッチ(mm)量産型ES-6
RoHS指令(10物質対応)対応
磁器碍子、BMC樹脂碍子電線、銅帯を取り付けるためのクランプです。
付属品M10×70
寸法L(mm)70
寸法W(mm)25
寸法P(mm)50
適合ピッチ(mm)普通型ピッチ40
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
磁器碍子、BMC樹脂碍子電線、銅帯を取り付けるためのクランプです。
付属品M8×65
寸法L(mm)65
寸法W(mm)30
寸法P(mm)50
適合ピッチ(mm)軽量型ピッチ32ES-6
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
フェンスガイシ用のFRPポール専用のスプリングです。
直径(mm)約14
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
¥5,398
税込¥5,938
4日以内出荷
多用途の四フッ化エチレン樹脂(PTFE)乾性皮膜潤滑剤です。乾燥は室温で良く、そのため今まで(PTFE)焼付コーティングでは不可能とされていたものにも使用できます。ほとんどの物質(金属・プラスチック・ゴム・木・布等)に脱脂洗浄するだけで特別な予備処理を要せず、優れた密着性を示します。常温硬化タイプですので、熱に弱い下地(アルミ・銅・プラスチック・ゴム等)へも容易にフッ素樹脂の潤滑被膜を作ることが可能です。被膜は8~18ミクロンのごく薄い被膜で極めて長い摩耗寿命を示します。精密部品などに対しても設計寸法を変更せずに応用でき、組立後も保守を必要としません。被膜の静摩擦係数は0.06~0.09の範囲内であり、動摩擦係数も同じです。
用途機械装置関係(包装機、印刷機、工作機械、事務機、自動販売機、計算機、繊維機械等)・機械部品、工具関係(パッキング、Oリング、軸受、チェーン、バルブ、ロール等)・電気関係(部品類の被膜、テープの滑り面、スイッチ類、碍子等)・自動車関係(ドアー、トランク、座席摺動装置、ブレーキ及びクラッチの連動装置、窓巻上装置等)
色半透明
使用温度(℃)(間欠)116
連続使用温度(℃)82
耐薬品性良好
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量190mL
摩擦係数(静)0.06~0.09
RoHS指令(10物質対応)対応
膜厚推奨5~18(μ)
関連資料(0.2MB)
耐溶剤性アルコール、エステル、ケトン等に弱い
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
プラジェットの交換用ヒーターです。
RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂被膜鋼管支柱。
対象動物害獣
直径(Φmm)20
長さ(cm)90
対応Sガイシ、Eガイシ、Rガイシ、Pガイシ、Wガイシ
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50本)
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
関連キーワード