25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷

1個
9,798 税込10,778
31日以内出荷

1個
399 税込439
当日出荷

1巻(10m)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)

1袋(10個)
2,298 税込2,528
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

用途玉碍子用 適合電力用規格C-403支線用巻付グリップ 材質(素線)JIS G3506(1980)硬鋼線材 SWRH62B 亜鉛メッキ(摩擦増加材)JIS R6111(1974)人造研削材 寸法D(mm)65
1本
268 税込295
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

従来のように絶縁物を手加工する手間が省けます。 両面ナット(S・T・D型)とナット・ボルト(SB・TB・DB型)の2タイプがあり、それぞれ高さ、直径の異なる豊富な種類がございますので、用途に応じてご使用いただけます。 絶縁性に優れ(沿面せん絡電圧2.5kV以上)、軽量で割れません。 分・配電盤・制御盤・整流器盤等の機器取付絶縁台として。 またブスバー配線、電線配線の絶縁サポートとしてご使用ください。 分岐金物を取付けることにより、分岐台としてもご使用いただけます。
色(樹脂部)
1パック(10個)ほか
特価
3,500 税込3,850
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

トロリーワイヤ用の部材です。
適合90A・300A・500A 種別トロリーワイヤ(絶縁トロリー)用部材 種類磁器碍子付ハンガー
1個
12,980 税込14,278
31日以内出荷

適合(メッセンジャー)45~70 寸法A(mm)100 寸法B(mm)100 寸法C(mm)30
1個
1,398 税込1,538
9日以内出荷

1個
4,798 税込5,278
46日以内出荷

トロリーワイヤ用の部材です。
適合90A・300A・500A 種別トロリーワイヤ(絶縁トロリー)用部材 種類ステンレス製碍子付ハンガー
1個
6,498 税込7,148
31日以内出荷

Panasonic(パナソニック)カラーM10ポール用部品(DV用)
セット内容DVフック×1個、根かせパイプ×1本、根かせ用Uボルト×1個、先端キャップ×1個 材質反射板(上部):プラスチック(ホワイト)、反射板(下部):鋼板(ホワイトつや消し仕上) 質量(kg)0.6 電圧(V)100~242 消費電力(W)4.6 材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)125 埋込高(mm)60
1セット
4,798 税込5,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
119 税込131
当日出荷

1個
2,798 税込3,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PROTERIAL(プロテリアル)モールドがいし付き標準ハンガー
エコ商品
多湿、粉じんが多い場所および一般屋外で使用します。
適合機種絶縁トロリー タフトロF 形 質量(kg)0.15 グリーン購入法適合
1個
1,998 税込2,198
31日以内出荷

PROTERIAL(プロテリアル)モールドがいし付き標準ハンガー
エコ商品
適合機種絶縁トロリー タフトロE形 質量(kg)0.15 種類一般屋外用 グリーン購入法適合
1個
1,898 税込2,088
31日以内出荷

PROTERIAL(プロテリアル)磁器がいし付き標準ハンガー
エコ商品
海岸地方、酸洗い工場、下水処理場など雰囲気が悪い場所で使用します。
適合機種絶縁トロリー タフトロF 形 質量(kg)0.6 グリーン購入法適合
1個
5,398 税込5,938
31日以内出荷

公称電圧6.6kV、定格電圧7.2kVの屋内電路、導体等の支持にご利用ください。 高圧電線(KIP)の場合は8mm2~60mm2まで取付可能です。 JIS適合品(JIS C3851)です。
材質エポキシ樹脂 ブラウン RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)端末固定碍子
仕様ノックピンΦ5付 適合60A・150A・200A・300A用 トラスコ品番836-0770
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

用途シンブル用 適合電力用規格C-403支線用巻付グリップ 材質(素線)JIS G3506(1980)硬鋼線材 SWRH62B 亜鉛メッキ(摩擦増加材)JIS R6111(1974)人造研削材
1本
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
5,498 税込6,048
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カメダデンキBMCガイシ
エコ商品
JIS規格(JISC3851)を参考規格として、優れた樹脂配合技術により安定した品質で製造されています。 従来の磁器碍子に比べ電気的、機械的特性が良く、小型で軽く耐久性に優れています。 高圧の受、配電盤内の高圧電線支持碍子、断路器、しゃ断器等の機器取付台としてご利用下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)