56件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
B10-3723-01 磁力線チップ ナリカ 動画あり
磁石に付けるとカラフルな磁力線が立体的に現れます。いろいろな形の磁石に付けることで、磁力線の形やその変化をダイナミックに学習できます。
セット内容磁力線チップ(100g)5色入り 種別プチ
1個
2,500 税込2,750
当日出荷

実験器内に線状鉄粉とシリコンオイルを封入したもので、磁石を中心部に挿入することで立体的な磁力線の観察ができます。 線状鉄粉の採用で鉄粉同士のつながりがよく、磁力線が綺麗に現れます。 棒磁石、U形磁石を使って磁石同士の引き合いや反発のようすも観察できます
仕様観察そう:PET、封入物:シリコンオイル、線状鉄粉 付属品アルニ磁石(Φ9×35mm)1個 寸法(mm)65×65×105 質量(g)360
1個
7,500 税込8,250
当日出荷

B10-3723-11 磁力線チップ(プチ) ケース付き ナリカ 動画あり
磁石に付けるとカラフルな磁力線が立体的に現れます。いろいろな形の磁石に付けることで、磁力線の形やその変化をダイナミックに観察できます。また、砂鉄よりも取りやすいので、片付けもスムーズです。収納ケース付き。
セット内容磁力線チップ(100g)5色入り1袋、収納ケース
1個
2,850 税込3,135
当日出荷

B10-3723 磁力線チップ ナリカ 動画あり
磁石に付けるとカラフルな磁力線が立体的に現れます。いろいろな形の磁石に付けることで、磁力線の形やその変化をダイナミックに学習できます。
セット内容磁力線チップ(100g)5色 各1袋 種別(5色組)
1個
10,000 税込11,000
4日以内出荷

香川高等専門学校 沢田功教授ご指導 30mmの長さにカットしたビニタイです。 強い磁石に吸着させると、ビニタイが磁力線のように整列します。 吸着する鉄線部は断面だけですので、綺麗に整列します。
寸法(mm)4×30 質量(g)約280
1組(4000本)
2,798 税込3,078
8日以内出荷


フィルム表面に磁気の変化を感じると、N極・S極の境界が明暗となって浮かび上がり、一見同じように見える磁石も、着磁の様子に違いがあることが観察できます。
1個
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

磁界観察用のシートです。シートに磁石などを当てると磁石の磁界が明暗となって現れ、切符やカードの磁気情報を見ることができます。 磁気をもつもの、もたないものを判別するのに最適です。 金属麟片及び色素をオイルと共に内包したマイクロカプセルインキをPETフィルムに印刷加工してあります。
寸法(mm)350×200
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

B10-3723-10 磁力線チップ(5色組) ケース付き ナリカ 動画あり
磁石に付けるとカラフルな磁力線が立体的に現れます。いろいろな形の磁石に付けることで、磁力線の形やその変化をダイナミックに観察できます。また、砂鉄よりも取りやすいので、片付けもスムーズです。収納ケース付き。
セット内容磁力線チップ(100g)5色各1袋、収納ケース
1セット
10,400 税込11,440
4日以内出荷

立体的な磁界が観察できる演示用の磁界観察器です。 大きさがΦ1..5×150mmまでの磁石が使用できますのでダイナミックな磁界が現われます。
付属品アルニコ磁石(Φ10×150mm)1本 材質観察そう:透明アクリル樹脂製 寸法(mm)230×100×100 磁石挿入部 内径Φ14×175 質量(kg)2.7
1個
39,500 税込43,450
4日以内出荷

磁石などの磁力線の様子を立体的に観察できます。 ホルダーの先端に取り付けた小型の磁石は立体的に自由に回転でき、磁力線の流れに沿って正確に動きます。
材質/仕上(プローブ)プラスチック製/(磁石)NS極色分け塗装 磁石寸法(mm)4×4×20 プローブ長(mm)125 直径(mm)(プローブ)28
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

磁気パターンを容易に観ることができるシートです。 ハサミやカッターでの裁断可。
用途磁石製品の磁気パターンの確認、検査等に。 仕様挟みやカッターでの裁断可 トラスコ品番838-0002 材質PET 質量(g)28 寸法(幅W×長さL)(mm)300×400
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

磁力線の向きを測るのに最適な10個セット!
用途電流と磁界実験用具 材質磁石、プラスチック 寸法(mm)Φ14×6
1セット(10個)
491 税込540
当日出荷

直径0.3mmの亜鉛メッキ付きの鉄線を長さ2~5mmに切断した、鉄粉に代わる磁界観察用の短鉄線です。線状なので、きれいな曲線で磁界を描きます。
容量(g)300(50g入りが6本) 対象中学校2年「電流と磁界」 サイズ(mm)鉄線(亜鉛メッキ付き):大きさ約Φ0.3×2~5 科目理科
1セット(50g×6個)
9,600 税込10,560
4日以内出荷

磁気エネルギーを有効に利用した製品です。 磁石面とその周りのヨーク(鉄材)との間に磁力線が集中する為、単体の磁石(同種・同サイズ)より数倍の吸着力が得られます。 吸着面以外がヨーク(鉄材)の為、耐衝撃性に優れています。 磁石面しか吸着せず、磁力線が遠くまで伸びません。この為、吸着対象物との距離を検討する必要があります。 ヨーク(鉄材)が吸着する為、脱着の際吸着対象物に傷が付く場合があります。ただし、吸着面に保護フィルムを貼付けることで傷を軽減できます。 ヨーク(鉄材)とネオジム磁石には通常ニッケルメッキや亜鉛メッキ等の表面処理が施されています。 磁石がヨーク(鉄材)に密着している為、後加工には適していません。
用途工具部品用等 材質YK-20s 形状丸型 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)10×5 アズワン品番64-5405-63 着磁パターン厚み方向着磁
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

1パック(3個)ほか
339 税込373
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (242種類の商品があります)

ナリカ磁性流体
磁性流体は、液相中にコロイドサイズの強磁性微粉末を安定に分散させた溶液で、コロイドサイズの一粒一粒の液相の膜を被せた状態にさせたものです。 通常の遠心力や磁場を作用させても、沈降や凝集が起こらず、磁石に付く性質を持っています。
容量(mL)30
1個
8,900 税込9,790
当日出荷

香川高等専門学校 沢田功教授ご指導 短くカットしたビニタイです。 強い磁石に吸着させると、ビニタイが磁力線のように整列します。 吸着する鉄線部は断面だけですので、綺麗に整列します。 長さ30mmよりも15mmの方が磁力線を忠実に再現できます。
質量(g)約140 外寸(mm)4×15
1組(4000本)
4,898 税込5,388
翌日出荷

マグペットは45cm角で取ち扱いがラクです。もちろん、持ち運びもラクラクですから必要なときに必要な枚数を必要な箇所にペタリ。また、取り外しも簡単にできます。高齢者や非力な方に優しい製品です。汚れた部分だけの取り替えが可能で大変経済的です。汚れた時に賢く対応できる嬉しい製品です。マグペットの磁力線は3mm程度しか届きません。だから、安心してご使用いただけます。
厚さ(mm)約8 寸法(縦×横)(mm)450×450
1枚
2,498 税込2,748
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コイルを流れる電流の大きさや、鉄芯の有無による磁界の強さの変化を調べる実験に用います。
付属品鉄芯(Φ6.5×70mm) 材質ボビン:プラスチック製、Φ25×30mm、穴径Φ7mm / コイル:エナメル線(Φ0.4mm)400回巻き
1セット(6個)
8,800 税込9,680
当日出荷

剛性に富み、ラフな使用に適しています。 強力な磁力線で吸着します。
用途単品で小型鋼板の搬送、ビームに連結して大型鋼板の搬送に適しています。 適合整流器:KAS2-5ECLE
1台
66,980 税込73,678
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ビットに装着するだけでねじを強力に吸着します。 強力な磁力で差込むだけで着磁器としても使用できます。 磁力線の向きが一定で一方向に強い磁力が発生いたします。
用途ドライバービット用着磁器具。
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

永磁チャックの上に乗せて磁力線を誘導します この商品単体では磁力を帯びていません 個数が2個のものは2個1組での販売となります
セパレータ真鍮製
1個ほか
28,880 税込31,768
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

永磁チャックの上に乗せて磁力線を誘導します この商品単体では磁力を帯びません 個数が2個のものは2個1組での販売となります
質量(kg)1.2 セパレータアルミニウム
1セット(2個)ほか
21,980 税込24,178
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強磁力6000Gと上方向への磁力線カバー採用の撹拌機構で背の低い高粘度撹拌を実現しました。デジタル表示で撹拌速度の再現性が持てます。
モーターDCブラシレスモータ 質量(kg)3.8 付属品撹拌子40mm1個 外形寸法(mm)277×286×80H 回転数(min-1[r.p.m])100~1500 電源AC100V 50/60Hz 型式F-205D TGK品番692-63-07-24 撹拌容量(mL)100~20000
1個
99,980 税込109,978
当日出荷

強磁力6000Gと上方向への磁力線カバーの撹拌機構と、背の低い高粘度撹拌スターラーが登場しました。撹拌台はSUS304。外部出力コンセント7A付です。
回転数(min-1[r.p.m])80~1500 付属品撹拌子40mm×1個 モーターDCブラシレス 30W
1個
97,980 税込107,778
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

永磁チャックの上に乗せて磁力線を誘導します 厚みが25mmを超えると磁力が20%減少します この商品単体では磁力を帯びていません 個数が2個のものは2個1組での販売となります
1セット(2個)ほか
84,980 税込93,478
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

磁気エネルギーを有効に利用した製品です。 磁石面とその周りのヨーク(鉄材)との間に磁力線が集中する為、単体の磁石(同種・同サイズ)より数倍の吸着力が得られます。 吸着面以外がヨーク(鉄材)の為、耐衝撃性に優れています。 磁石面しか吸着せず、磁力線が遠くまで伸びません。この為、吸着対象物との距離を検討する必要があります。 ヨーク(鉄材)が吸着する為、脱着の際吸着対象物に傷が付く場合があります。ただし、吸着面に保護フィルムを貼付けることで傷を軽減できます。 ヨーク(鉄材)とネオジム磁石には通常ニッケルメッキや亜鉛メッキ等の表面処理が施されています。 磁石がヨーク(鉄材)に密着している為、後加工には適していません。
用途工具部品用等 材質鉄材+N-40 形状角型(皿穴付)
1箱(8個組)ほか
6,798 税込7,478
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

磁気エネルギーを有効に利用した製品です。 磁石面とその周りのヨーク(鉄材)との間に磁力線が集中する為、単体の磁石(同種・同サイズ)より数倍の吸着力が得られます。 吸着面以外がヨーク(鉄材)の為、耐衝撃性に優れています。 磁石面しか吸着せず、磁力線が遠くまで伸びません。この為、吸着対象物との距離を検討する必要があります。 ヨーク(鉄材)が吸着する為、脱着の際吸着対象物に傷が付く場合があります。ただし、吸着面に保護フィルムを貼付けることで傷を軽減できます。 ヨーク(鉄材)とネオジム磁石には通常ニッケルメッキや亜鉛メッキ等の表面処理が施されています。 磁石がヨーク(鉄材)に密着している為、後加工には適していません。
用途工具部品用等 仕様皿穴側N極
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

磁気エネルギーを有効に利用した製品です。 磁石面とその周りのヨーク(鉄材)との間に磁力線が集中する為、単体の磁石(同種・同サイズ)より数倍の吸着力が得られます。 吸着面以外がヨーク(鉄材)の為、耐衝撃性に優れています。 磁石面しか吸着せず、磁力線が遠くまで伸びません。この為、吸着対象物との距離を検討する必要があります。 ヨーク(鉄材)が吸着する為、脱着の際吸着対象物に傷が付く場合があります。ただし、吸着面に保護フィルムを貼付けることで傷を軽減できます。 ヨーク(鉄材)には通常ニッケルメッキや亜鉛メッキ等の表面処理が施されています。 磁石がヨーク(鉄材)に密着している為、後加工には適していません。
用途工具部品用等 材質鉄材+異方性フェライト 形状リング型
1個ほか
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

磁気エネルギーを有効に利用した製品です。 磁石面とその周りのヨーク(鉄材)との間に磁力線が集中する為、単体の磁石(同種・同サイズ)より数倍の吸着力が得られます。 吸着面以外がヨーク(鉄材)の為、耐衝撃性に優れています。 磁石面しか吸着せず、磁力線が遠くまで伸びません。この為、吸着対象物との距離を検討する必要があります。 ヨーク(鉄材)が吸着する為、脱着の際吸着対象物に傷が付く場合があります。ただし、吸着面に保護フィルムを貼付けることで傷を軽減できます。 ヨーク(鉄材)には通常ニッケルメッキや亜鉛メッキ等の表面処理が施されています。 磁石がヨーク(鉄材)に密着している為、後加工には適していません。
用途工具部品用等 材質鉄材+異方性フェライト 形状角型 表面処理亜鉛メッキ
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

磁気エネルギーを有効に利用した製品です。磁石面とその周りのヨーク(鉄材)との間に磁力線が集中する為、単体の磁石(同種・同サイズ)より数倍の吸着力が得られます。吸着面以外がヨーク(鉄材)の為、耐衝撃性に優れています。磁石面しか吸着せず、磁力線が遠くまで伸びません。この為、吸着対象物との距離を検討する必要があります。ヨーク(鉄材)が吸着する為、脱着の際吸着対象物に傷が付く場合があります。ただし、吸着面に保護フィルムを貼付けることで傷を軽減できます。ヨーク(鉄材)には通常ニッケルメッキや亜鉛メッキ等の表面処理が施されています。磁石がヨーク(鉄材)に密着している為、後加工には適していません。
仕様●形状:丸型(皿穴付)●サイズ:外径36mm×厚み8mm(M6皿穴付)●材質:鉄材+N-35●表面処理:Niメッキ●皿ボルト付(M6×15)●皿穴側N極●主な使用用途:工具部品用等 アズワン品番65-6675-59
1個(5個)
16,980 税込18,678
6日以内出荷

磁気エネルギーを有効に利用した製品です。 磁石面とその周りのヨーク(鉄材)との間に磁力線が集中する為、単体の磁石(同種・同サイズ)より数倍の吸着力が得られます。 吸着面以外がヨーク(鉄材)の為、耐衝撃性に優れています。 磁石面しか吸着せず、磁力線が遠くまで伸びません。この為、吸着対象物との距離を検討する必要があります。 ヨーク(鉄材)が吸着する為、脱着の際吸着対象物に傷が付く場合があります。ただし、吸着面に保護フィルムを貼付けることで傷を軽減できます。 ヨーク(鉄材)には通常ニッケルメッキや亜鉛メッキ等の表面処理が施されています。 磁石がヨーク(鉄材)に密着している為、後加工には適していません。
用途工具部品用等 材質鉄材+異方性フェライト 形状角型(段穴付) 表面処理亜鉛メッキ
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

磁気エネルギーを有効に利用した製品です。 磁石面とその周りのヨーク(鉄材)との間に磁力線が集中する為、単体の磁石(同種・同サイズ)より数倍の吸着力が得られます。 吸着面以外がヨーク(鉄材)の為、耐衝撃性に優れています。 磁石面しか吸着せず、磁力線が遠くまで伸びません。この為、吸着対象物との距離を検討する必要があります。 ヨーク(鉄材)が吸着する為、脱着の際吸着対象物に傷が付く場合があります。ただし、吸着面に保護フィルムを貼付けることで傷を軽減できます。 ヨーク(鉄材)には通常ニッケルメッキや亜鉛メッキ等の表面処理が施されています。 磁石がヨーク(鉄材)に密着している為、後加工には適していません。
用途工具部品用等 材質鉄材+異方性フェライト 形状リング型 表面処理亜鉛メッキ アズワン品番64-5398-86 寸法(外径×厚さ)(mm)44×8(M4タップ穴付)
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷

磁気エネルギーを有効に利用した製品です。磁石面とその周りのヨーク(鉄材)との間に磁力線が集中する為、単体の磁石(同種・同サイズ)より数倍の吸着力が得られます。吸着面以外がヨーク(鉄材)の為、耐衝撃性に優れています。磁石面しか吸着せず、磁力線が遠くまで伸びません。この為、吸着対象物との距離を検討する必要があります。ヨーク(鉄材)が吸着する為、脱着の際吸着対象物に傷が付く場合があります。ただし、吸着面に保護フィルムを貼付けることで傷を軽減できます。ヨーク(鉄材)には通常ニッケルメッキや亜鉛メッキ等の表面処理が施されています。磁石がヨーク(鉄材)に密着している為、後加工には適していません。
仕様●形状:丸型(皿穴付)●サイズ:外径36mm×厚み8mm(M6皿穴付)●材質:鉄材+N-35●表面処理:Niメッキ●皿穴側N極●主な使用用途:工具部品用等 アズワン品番65-6675-58
1個(5個)
15,980 税込17,578
6日以内出荷

磁気エネルギーを有効に利用した製品です。 磁石面とその周りのヨーク(鉄材)との間に磁力線が集中する為、単体の磁石(同種・同サイズ)より数倍の吸着力が得られます。 吸着面以外がヨーク(鉄材)の為、耐衝撃性に優れています。 磁石面しか吸着せず、磁力線が遠くまで伸びません。この為、吸着対象物との距離を検討する必要があります。 ヨーク(鉄材)が吸着する為、脱着の際吸着対象物に傷が付く場合があります。ただし、吸着面に保護フィルムを貼付けることで傷を軽減できます。 ヨーク(鉄材)とネオジム磁石には通常ニッケルメッキや亜鉛メッキ等の表面処理が施されています。 磁石がヨーク(鉄材)に密着している為、後加工には適していません。
用途工具部品用等 形状丸型(皿穴付)
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

磁気エネルギーを有効に利用した製品です。磁石面とその周りのヨーク(鉄材)との間に磁力線が集中する為、単体の磁石(同種・同サイズ)より数倍の吸着力が得られます。吸着面以外がヨーク(鉄材)の為、耐衝撃性に優れています。磁石面しか吸着せず、磁力線が遠くまで伸びません。この為、吸着対象物との距離を検討する必要があります。ヨーク(鉄材)が吸着する為、脱着の際吸着対象物に傷が付く場合があります。ただし、吸着面に保護フィルムを貼付けることで傷を軽減できます。ヨーク(鉄材)には通常ニッケルメッキや亜鉛メッキ等の表面処理が施されています。磁石がヨーク(鉄材)に密着している為、後加工には適していません。
1個(10個)
2,298 税込2,528
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤマト科学マグミキサ MF820
超強磁力の強力マグミキサ。希土類磁石を使用した超強磁力6000G(ガウス)。高粘度溶液でも容易に攪拌できます。上方向への磁力線をカバーした攪拌機構で複数の小型容器での同時攪拌が可能です(オプションの攪拌台使用)。作業性の良い超薄型です。サービスコンセント7A付きです。
回転数(min-1[r.p.m])約80~1500 撹拌容量(mL)100~20000 付属品撹拌子40mm×1個 材質(撹拌台)ステンレス鋼板 質量(kg)3.8 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格電流(A)8(サービスコンセント7A含む) モーターDCブラシレスモータ30W 高精度フィードバック制御 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)276×295×80 撹拌台寸法(mm)W270×D260
1台
99,980 税込109,978
7日以内出荷

膝の両脇に20個配置したトルマリン磁石からの磁力線が、膝を両側から包み込みます。着脱簡単な面ファスナーは上下別々に固定可能なので、ズレにくくフィット感が抜群です。ムレにくい吸汗速乾消臭生地です。両側に配置したコイルボーンが膝を快適サポートします。磁石のN極S極交互配列により、磁力が広範囲に作用します。
材質側地/TWINCOT(R)(旭化成せんい株式会社)ポリエステル、PU(ポリウレタン)、面ファスナー/ナイロン、PU(ポリウレタン)、スパイラルボーン/コーティングスチール ベージュ サイズL アズワン品番7-6536-04 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:227AGBZX00005000 洗濯方法洗濯可(手洗い) 適合寸法(cm)36~47 膝上廻り(cm)36~47 使用磁石トルマリン:125mT×20個 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1個
5,998 税込6,598
12日以内出荷

磁力が強く磁力線が上方向に伸びているので、試料容器が天板から離れても安定した攪拌が可能です。見やすいデジタル回転計付きで、回転の設定と確認が容易で再現性の高い実験が可能です。試料容器を安定して設置できる角天板を採用し、滑りを防ぎ試料容器を安定させるシリコンマット付です。本体は耐薬品性に優れたステンレス製。サービスコンセントを装備、オイルバスを設置した時の電源用として利用が可能です。
仕様●使用周囲温度範囲:5~35℃●回転速度範囲(無負荷時):50~1,600rpm●回転速度表示:デジタル表示、最小桁1rpm●回転速度設定:ボリューム設定●攪拌台寸法:W200×D200mm●攪拌容量:10mL~20L(水)●電源入力:2A 200VA 付属品シリコンマット、天板カバー 質量(kg)約3.8 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)、メラミン樹脂焼付け塗装 外形寸法(mm)W200×D204(237)×H92 モーター(W)DCブラシレスモーター 出力15 電源電圧(V)AC100 50Hz/60Hz アズワン品番65-0884-76 マグネット希土類マグネット
1台
97,980 税込107,778
7日以内出荷