5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2液混合型接着剤 ハイスーパー5 5分型 セメダイン 動画あり
混合してから5分後に硬化が始まるタイプです(23℃)。 約1時間後に実用強度に達するので急ぎの接着、補修に便利です。 金属、陶磁器などほとんどの硬質材を強力に接着します。 耐熱性、耐水性、耐薬品性に優れています。
用途手芸・プラモデル・金属模型・釣り具などの制作、補修に。 日曜大工に。
1セット(6g)ほか
319 税込351
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

浴室や台所、トイレなどにタイルを少量貼りたい時、タイルの接着と目地の施工ができ大変便利です。 超速硬性で付着力が優れています。 防カビ剤入りですからカビの繁殖を抑えます。
白色 硬化時間(分)30~60(25~20℃)、夏期は5~10 仕様防カビ 付属品ヘラ付 危険物の類別非危険物
1袋(400g)ほか
589 税込648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

今までにない新タイプの速硬性。 速硬性ですが、貼り付け作業中も練り容器の材料を時々攪拌することによりハンドリングタイム(作業可能時間)が長くなります。 貼り付け作業が終われば1~2時間で硬化し、順次強度も増してきます。 あらゆるタイルに対応します。
灰色 危険物の類別非危険物
1袋(1.3kg)ほか
639 税込703
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペースト状ですから、セメント系接着剤のような水練りせずにそのまま簡単に使え1~2時間で乾燥します。 水性ですから低臭です。
用途屋内乾燥面用 白色 危険物の類別非危険物
1袋(400g)ほか
509 税込560
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1 成分形アルコール型の防火戸用指定シリコーンシーリング材です。耐久性、耐候性に優れ、JIS A 5758 の耐久性区分 9030 に適合します。優れた耐久性、耐候性を示します。各種金属、ガラス、タイル、陶磁器等広範囲の基材に対して優れた接着性を示します。オキシム型に比べ低臭です。硬化途上のムーブメントによる表面クラックが発生しにくい製品です。プラスチック、塗装アルミに対して優れた接着性を示します。混合作業が不要な 1 成分形であり、作業性に優れています。
用途防火設備の目地シール。防火区画の目地シール。防火戸の目地シールなど。 仕様●代表プライマー:ガラス、金属、金属塗装面(プライマーD3-RF)、コンクリート(プライマーB)●入目:330ml(カートリッジ)●外貨:ペースト状●流動性:なし 不揮発分97.5(%) 密度1.48 タックフリータイム(分)10 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 RoHS指令(10物質対応)対応 自然発火点(℃)480
1本(330mL)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)