適合VVFΦ1.6mm×2芯
材質(本体)磁器
定格電圧(V)300
定格電流(A)6
口金E26
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×58×46
口金E17
適合VVFΦ1.6mm銅線
材質(本体)磁器
定格300V 3A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43.5×33×38
陶磁器製ですので、耐熱性に優れています。
電球は100W以下のものをご使用ください。
口金E26
1個
¥341
税込¥375
当日出荷
口金E26
材質(中心接触片)C5191、(受金)C1201、(受金止め)C2801、(端子座)C2680、(ソケット蓋)磁器、(ナベ小ネジ)SERM、C2700W、(大頭丸平小ネジ)C2700W、(充填物)パテ
材質(本体)磁器
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
1個
¥1,400
税込¥1,540
当日出荷
口金E17
材質(中心接触片)C5191、(受金)C2600、(端子板)C2801、(+-ナベ小ネジ)2700W、(大頭丸平小ネジ)C2700W
材質(本体)磁器
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
色黒
定格電圧(V)250
口金E26
結線方式巻締端子式
1個
¥815
税込¥897
当日出荷
コードつきソケットです。増設や自作照明に。
材質(本体)磁器
コード長さ(m)1.5
使用電線VVFΦ0.75mm×2芯
定格電圧(V)125
定格電流(A)3
熱に強い磁器製で安心です。 600ワットまで
色ホワイト
定格3A-250V
口金E26
適合電線Fケーブル(VVF)1.6mm×2芯
ソケットの増設用です。 固定用ネジ穴がついてます。 200ワットまで
定格1A-250V
受金E-17
適合電線VVF Φ1.6 Cu(銅)
材質外郭:磁器
定格電圧(V)300
定格電流(A)3
受金E17台付レセップ
関連資料(0.1MB)
1個
¥499
税込¥549
10日以内出荷
定格6A 250V
適合電線径(Φmm)(VVF 2心)1.6・2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
1個
¥1,280
税込¥1,408
当日出荷
種類コネクタ
嵌合部形状レセプタクル
表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
RoHS指令(10物質対応)対応
ターミナル形状ソルダー
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
1個
¥755
税込¥831
当日出荷
1個
¥749
税込¥824
翌々日出荷
関連キーワード