高強度磁器ホワイトシリーズーHighStrengthWareー。高強度磁器は、ファインセラミックスの技術を応用・開発し、割れにくく耐熱性に優れた食器として、全国の学校、保育園、幼稚園、病院、官公庁等で使用されています。高温焼成されており、極めて安全かつ衛生的で、環境ホルモンの心配もありませんので、業務用食器としても広く使用されています。冷凍庫・オーブンOK!300℃のオーブンでの使用に対応しています。(耐熱温度差:150℃)リサイクル・リニューアル加工することが出来ます。省スペース設計で、食器の重なりがよく、収納がラクラクです。
食器の種類和食器
材質高強度磁器
種別丸碗
色ホワイト
容量(mL)290
直径×高さ(mm)116×54
TKG品番9-2439-1901
TKG品番(2017)6-2222-1901
電子レンジ○
食器洗浄機業務用
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
高強度磁器ホワイトシリーズーHighStrengthWareー。高強度磁器は、ファインセラミックスの技術を応用・開発し、割れにくく耐熱性に優れた食器として、全国の学校、保育園、幼稚園、病院、官公庁等で使用されています。高温焼成されており、極めて安全かつ衛生的で、環境ホルモンの心配もありませんので、業務用食器としても広く使用されています。冷凍庫・オーブンOK!300℃のオーブンでの使用に対応しています。(耐熱温度差:150℃)リサイクル・リニューアル加工することが出来ます。省スペース設計で、食器の重なりがよく、収納がラクラクです。
形状丸皿
材質高強度磁器
電子レンジ○
食器洗浄機業務用
種別小皿
色ホワイト
容量(mL)160
直径×高さ(mm)125×26
TKG品番9-2439-0201
TKG品番(2017)6-2222-0201
食器の種類洋食器
1個
¥809
税込¥890
3日以内出荷
高強度磁器ホワイトシリーズーHighStrengthWareー。高強度磁器は、ファインセラミックスの技術を応用・開発し、割れにくく耐熱性に優れた食器として、全国の学校、保育園、幼稚園、病院、官公庁等で使用されています。高温焼成されており、極めて安全かつ衛生的で、環境ホルモンの心配もありませんので、業務用食器としても広く使用されています。冷凍庫・オーブンOK!300℃のオーブンでの使用に対応しています。(耐熱温度差:150℃)リサイクル・リニューアル加工することが出来ます。省スペース設計で、食器の重なりがよく、収納がラクラクです。
形状丸皿
材質高強度磁器
電子レンジ○
食器洗浄機業務用
種別特小皿
色ホワイト
容量(mL)105
直径×高さ(mm)98×27
TKG品番9-2439-0101
TKG品番(2017)6-2222-0101
食器の種類洋食器
1個
¥699
税込¥769
3日以内出荷
適合VVFΦ1.6mm×2芯
材質(本体)磁器
定格電圧(V)300
定格電流(A)6
口金E26
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×58×46
高強度磁器ホワイトシリーズーHighStrengthWareー。高強度磁器は、ファインセラミックスの技術を応用・開発し、割れにくく耐熱性に優れた食器として、全国の学校、保育園、幼稚園、病院、官公庁等で使用されています。高温焼成されており、極めて安全かつ衛生的で、環境ホルモンの心配もありませんので、業務用食器としても広く使用されています。冷凍庫・オーブンOK!300℃のオーブンでの使用に対応しています。(耐熱温度差:150℃)リサイクル・リニューアル加工することが出来ます。省スペース設計で、食器の重なりがよく、収納がラクラクです。
形状丸皿
材質高強度磁器
電子レンジ○
食器洗浄機業務用
種別オートミル
色ホワイト
容量(mL)440
直径×高さ(mm)158×39
TKG品番9-2439-1001
TKG品番(2017)6-2222-1001
食器の種類洋食器
1個
¥949
税込¥1,044
3日以内出荷
高強度磁器ホワイトシリーズーHighStrengthWareー。高強度磁器は、ファインセラミックスの技術を応用・開発し、割れにくく耐熱性に優れた食器として、全国の学校、保育園、幼稚園、病院、官公庁等で使用されています。高温焼成されており、極めて安全かつ衛生的で、環境ホルモンの心配もありませんので、業務用食器としても広く使用されています。冷凍庫・オーブンOK!300℃のオーブンでの使用に対応しています。(耐熱温度差:150℃)リサイクル・リニューアル加工することが出来ます。省スペース設計で、食器の重なりがよく、収納がラクラクです。
形状丸皿
材質高強度磁器
電子レンジ○
食器洗浄機○
色ホワイト
容量(mL)500
直径×高さ(mm)205×29
TKG品番9-2439-0601
TKG品番(2017)6-2222-0601
食器の種類洋食器
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
特殊形状の超硬チップが穴あけをスムーズにしました。水使用で切削性・耐久性がさらに向上します。
用途磁器タイル、瓦、大理石などへの穴あけに。
適合電気ドリル(回転専用でお使いください。)
材質陶磁素焼き
高強度磁器ホワイトシリーズーHighStrengthWareー。高強度磁器は、ファインセラミックスの技術を応用・開発し、割れにくく耐熱性に優れた食器として、全国の学校、保育園、幼稚園、病院、官公庁等で使用されています。高温焼成されており、極めて安全かつ衛生的で、環境ホルモンの心配もありませんので、業務用食器としても広く使用されています。冷凍庫・オーブンOK!300℃のオーブンでの使用に対応しています。(耐熱温度差:150℃)リサイクル・リニューアル加工することが出来ます。省スペース設計で、食器の重なりがよく、収納がラクラクです。
食器の種類和食器
材質高強度磁器
色ホワイト
容量(mL)500
直径(Φmm)149
高さ(mm)86
TKG品番9-2439-2501
TKG品番(2017)6-2222-2501
電子レンジ○
食器洗浄機○
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
高強度磁器ホワイトシリーズーHighStrengthWareー。高強度磁器は、ファインセラミックスの技術を応用・開発し、割れにくく耐熱性に優れた食器として、全国の学校、保育園、幼稚園、病院、官公庁等で使用されています。高温焼成されており、極めて安全かつ衛生的で、環境ホルモンの心配もありませんので、業務用食器としても広く使用されています。冷凍庫・オーブンOK!300℃のオーブンでの使用に対応しています。(耐熱温度差:150℃)リサイクル・リニューアル加工することが出来ます。省スペース設計で、食器の重なりがよく、収納がラクラクです。
形状丸皿
材質高強度磁器
電子レンジ○
食器洗浄機○
色ホワイト
容量(mL)250
直径×高さ(mm)139×31
TKG品番9-2439-0901
TKG品番(2017)6-2222-0901
食器の種類洋食器
1個
¥829
税込¥912
3日以内出荷
土のこころ、炉辺の安らぎ。余情閑寂を味わう。
深く磨きあげられた彩色の妙。日本古来の「わび」「さび」のこころを創りあげました。
手作り民芸風の落ち着いた器なので、郷土料理やおふくろの味、お惣菜的なものもよく合い、素材と器の色が、それぞれクッキリと引き立てあいます。
食器の種類和食器
色飛騨路
容量(mL)320
寸法(直径Φ×高さH)(mm)123×61
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
高強度磁器は、ファインセラミックスの技術を応用・開発し、割れにくく耐熱性に優れた食器として、全国の学校、保育園、幼稚園、病院、官公庁等で使用されています。
高温焼成されており、極めて安全かつ衛生的で、環境ホルモンの心配もありませんので、業務用食器としても広く使用されています。
冷凍庫・オーブンOK!300℃のオーブンでの使用に対応しています。(耐熱温度差:150℃)
リサイクル・リニューアル加工することが出来ます。
省スペース設計で、食器の重なりがよく、収納がラクラクです。
形状丸皿
材質高強度磁器
電子レンジ○
食器洗浄機業務用
種別平皿
色ホワイト
容量(mL)450
直径×高さ(mm)198×29
TKG品番9-2439-0501
TKG品番(2017)6-2222-0501
食器の種類洋食器
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
化学組成Al2O3/44%、SiO2/46%
耐熱温度(℃)1100
種別10cm
形状丸皿
寸法(mm)Φ103×H16
EBM品番7628770
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
陶磁器製ですので、耐熱性に優れています。
電球は100W以下のものをご使用ください。
口金E26
1個
¥341
税込¥375
当日出荷
インパクトドライバー専用の刃先形状で、タイルへの食付き性と耐久性を実現。
一体形状の為、刃先のブレやビビリが無く的確な穿孔が可能。
回転、インパクトのどちらも使用可能。
各種充電ドリルにワンタッチで装着。
用途磁器タイル、カワラ、陶器タイル、スレート、ALC、石膏ボード、ブロック・レンガ、モルタル、プラスチック
シャンク六角軸6.35mm
適合電動機充電ドリル/インパクトドライバー/電気ドリル(400W以下)
専用設計された先端形状と材質により、磁器タイルなどの難しい被削材にも、滑らず確実に穴あけできる超耐久ドリルです。切削時に水を同時にお使いいただくことで、さらに耐久性が上がります。磁器タイル専用超硬チップを耐熱ロウ材で接合することでバツグンの耐久性を実現しました。ベッセル独自のクッションリングで、チャック内でのガタツキを抑制できます。先端部の喰いつき性能と合わせて、狙った場所へしっかりと穴あけできます。
用途浴室・キッチン、屋根、外壁などの穴あけ作業等に。被削材:磁器タイル、陶器タイル、瓦、スレート、ALC、石こうボードなど。
適合機種充電・電動インパクトドライバー
材質刃部:超硬チップ、シャンク部:クロムモリブデン鋼
シャンク形状六角
シャンク径(mm)6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(mm)176×52
EBM品番8179940
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
寸法(mm)137×46
EBM品番8179960
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
色ホワイト
質量(g)118
口金E26
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×48×58
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
口金E17
適合VVFΦ1.6mm銅線
材質(本体)磁器
定格300V 3A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43.5×33×38
寸法(mm)158×46
EBM品番8179950
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
10~15個程度の磁器タイルの穴あけに最適。穿孔削力を持続させる特殊超硬チップを採用。鋭い切れ味で難削材も確実に穿孔。穿孔時に刃先を水で冷やして使用することにより、さらに優れた切削性と耐久性を発揮。
用途磁器タイル、カワラ、陶器タイル、スレート、ALC、石膏ボード
適合電動機電気ドリル・振動ドリル(使用モード/回転専用)
使用電動ドリル適正回転数(min-1[r.p.m])1000以下
片刃非対称の新設計刃で切削抵抗が減り切削スピードと耐久性がアップ。刃先を水で冷やせば、穴あけ回数アップ。クッションリングでサイズを色分け。
用途磁器タイル、瓦、陶器タイル、モルタル、ブロック、ALC、石膏ボードなどの穴あけ
適合機種充電・電動インパクトドライバー
シャンク形状六角
シャンク径(mm)6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

マグネタイザー 着磁脱磁用
モノタロウ
¥379
税込¥417
着磁・脱磁可能です。丸軸は8mmまで六角軸は6.35mmまで対応可能です。
用途ドライバーや電動用ビットの磁力アップに最適です。ねじを落とさず、しっかりキャッチします。
トラスコ品番449-9662
全長(mm)48
質量(g)29
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
脱磁が困難な鋼材にも高い脱磁効果を発揮する強力タイプです。放熱効果が良好で、連続通電に耐えます。ハイス鋼やベアリング鋼・ニッケルクローム鋼・バネ鋼・ダイス鋼といった磁鋼に近い性質で保磁力が大きく、脱磁が困難な鋼材にも高い脱磁効果を発揮する強力タイプです。
用途交流電源により、面上に交番磁界を発生させ、この磁界の中をワークを通過させることにより、そのワークの表面残留磁気を除去させる装置。
トラスコ品番406-3694
幅(mm)300
質量(kg)19
高さ(mm)120
奥行(mm)200
電源(V)単相200(50/60Hz)、単相220(60Hz)
使用率(%)100%ED
電源コード(m)2
電源容量(kVA)0.74
1個
¥269,800
税込¥296,780
翌日出荷
高密度超硬チップと精密ダイヤモンド七面研磨の先端チップが、磁器タイルの正確な位置決め、抜群の耐久性と早い穴あけスピードを実現します。
6.35mm六角軸シャンクを採用。
Φ3.0~10.5mmまでの錐径と23のラインナップです。
高密度超硬チップと七面のダイヤモンド精密研磨。
2つの技術により高い耐久性と、速い穴あけスピードを実現しました。
用途磁器、陶器タイル、カワラの穴あけ
材質刃部:超硬チップ、ボディ:炭素工具鋼
全長(mm)90
有効長(mm)45
シャンク6.35mm六角軸
適合機種コードレスインパクトドライバー、電気ドリル、振動ドリル
回転専用で穴あけが出来るのでヒビ割れしにくい。
きれいな円径の穴あけができます。
特殊刃先研磨によりセンターもみなしで、直接穴あけが出来ます。
タイル等穴あけ後切れ味が低下した場合、コンクリートにも使用できます。
従来のコンクリートドリルで磁器タイル・カワラ用の穴あけをした場合の3倍以上の穴あけ能力があります。
用途回転用。磁器タイル、カワラ、大理石、陶器タイル、押出し成形セメント板等への穴あけ作業に。用途詳細。◎(最適)・・・スレート、ALC、窯業系サイディング、石膏ボード、大理石、瓦、押出し成形セメント板、陶器タイル、磁器タイル、塩化ビニール材。○(良好)・・・ブロック、レンガ、モルタル、日本壁、金属系サイディング、プラスチック。△(可能)・・・コンクリート、石材。×(不適切)・・・デッキプレート
タイプAKタイプ(レギュラーサイズ)
使用電動機電気ドリル・振動ドリル(回転モード)
三相交流電源を用いた構造の採用で、より強力な磁界を発生。これまで脱磁が難しかった材質、形状にも効果的です。
ベアリング組立品、歯車など特にリング形状ワークに威力を発揮します。
熱放散の良好な設計で連続使用が可能です。
用途磁気を帯びたワーク等を脱磁面上を通過させることにより、残留磁気を除去あるいは軽減させる装置です。
質量(kg)14
電源(V)3相AC200 50/60Hz
ケーブル長(m)2
使用率(%)100ED
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×200×150
有効幅(mm)有効脱磁幅:140
電源容量(kVA)0.43/0.36(2.15A/1.8A) (50/60Hz)
1台
¥429,800
税込¥472,780
40日以内出荷
色白
材質(本体)磁器
定格300V 6A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×38×61
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
レトルトカレーをレンジで加熱して、そのままテーブルへ。パスタソースの温めにも。オーブン・電子レンジで使用可能。
材質陶磁器
高さ(mm)85
質量(g)329
短辺(mm)100
長辺(mm)205
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×100×85
ドリル、フライス、リーマ、バイト、カッター等の工具類や丸棒、ノギス等の測定工具にいたるまで、磁気を帯びた場合の脱磁が簡単。
トラスコ品番107-7848
使用方法押ボタンスイッチを押している間だけ通電し、脱磁が作用します。脱磁対象から100mm以上離してOFFにして下さい。入力が頻繁にくり返されますと器体温度が上昇します。その場合、発熱警報シールが限界温度を表示しますので、しばらく休めて下さい。
質量(g)900
穴径(Φmm)40 (脱磁部)
電源AC100 50/60Hz
コード長さ(m)2.5
実効値(W)60
皮相値(VA)75
1個
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
磁器タイル・カワラ等が、ヒビ割れしにくくきれいな円径の穴あけが出来、しかも切削スピードが早くなります。センターもみ無しで直接穴あけがで出来ます。タイル等の切れ味が低下した後は、コンクリート用としてもご使用になれます。
適合ドリル:回転ドリル用。
用途磁器タイル・カワラの下穴あけに。コンクリビス(プラグ不要)の下穴あけ。トイレ・脱衣所の仕切板取り付け。鏡の取り付け。照明器具の取り付け。水洗器具の取り付け。以上の様な穴あけ工事に最適です。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ