400件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

一般的なステンレス鋼。 磁性あり。
用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなど タイプ平板 粘着剤なし 比重約7.70 溶融点(℃)1427~1510
1枚
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

一般的なステンレス鋼。 磁性あり。
用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなど タイプ平板 粘着剤アクリル系 比重約7.70 溶融点(℃)1427~1510 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2枚)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

化学組成SiO2/48.7%、Al2O3/39.26%、FeO3/0.70%、TiO2/0.57%、CaO/0.42%、MgO/10.00%、K2O/0.22%、NaO/0.13% 耐熱温度(℃)1200 仕様【耐火度】SK-19
1個
2,470 税込2,717
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的なステンレス鋼。 磁性あり。
用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなど タイプ巻物 粘着剤アクリル系 比重約7.70 溶融点(℃)1427~1510
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強磁力の異方性マグネットシートです。 柔軟性に優れていますので取り扱いが簡単で、ハサミで容易に裁断できます。 非着磁面には強力な粘着剤がついていますので様々な物を容易に磁力化できます。
用途各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。 特性強力 商品タイプ粘着テープ付 仕様異方性マグネット片面多極着磁タイプ、片面粘着剤付 材質マグネットシート 長さ(mm)500 幅(mm)500
1枚
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シュート、ホッパー等に取付け、化学、薬品工業、その他粉粒体工業関連の原料の中から鉄分等の磁性物を吸着させ、分離することに利用されています。 磁極板付タイプ 吸着面に鉄製の磁極板を設置。 磁極板により、吸着した鉄屑等には保持機能が作用し吸着されたものは、原料に押し流されることはなく保持されます。
材質SUS304 表面磁束密度(T)約0.25(2500G)
1個
79,980 税込87,978
3日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

軽くて切りやすい、細工がしやすい。 いつまでも美しく、さびない金属素材。 粘着剤付きタイプ。
用途金属ハサミで切れるから工作も大丈夫! お台所、水周りのリフォームに! 家の補修などDIYの材料に! タイプ平板 粘着剤アクリル系
1枚ほか
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品 成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00 タイプ切板 切断方法シャーリング切断 切断公差(-0、+1.0) 板厚公差±0.40 参考準拠JIS規格G4304 SUS304 サービス分類オーダー・加工
1枚
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

一般的なステンレス鋼。 磁性あり。
用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなど タイプ平板 粘着剤アクリル系 比重約7.70 溶融点(℃)1427~1510 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
549 税込604
当日出荷



RNCシリーズのラック本体枠用の天板です。非磁性で軽量のアルミニウム製です。※ノーマル天板は、RNCシリーズラック本体枠と一緒にご依頼ください。
1枚
11,980 税込13,178
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

CC印(ニッカトー)MG-12G板
耐食性に優れる。
使用温度(℃)1700 化学組成MgO/99.6%、CaO/0.1%
1枚
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐食性、耐熱性にすぐれ、電子部品、各種セラミックス、新素材などの生産・研究開発用に幅広く使用されています。
厚さ(mm)2.5 化学組成Al2O3 99.6% 耐熱温度(℃)約1800 材質アルミナ99.6%
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。 耐食性・耐熱性は適しています。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。 2Bとはにぶい灰色でやや光沢のある仕上げの状態のこと。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品 成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00 タイプ切板 仕上処理B2 切断方法シャーリング切断 切断公差(-0、+1.0) 板厚公差±0.10 参考準拠JIS規格G4305 SUS304 サービス分類オーダー・加工
1枚
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

用途電子天びんの点検及び校正に使用する 形状板状型 等級F2級(1級) 種別OIML型
1個ほか
4,998 税込5,498
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

用途電子天びんの点検及び校正に使用する 形状板状型 等級M1級(2級) 種別OIML型
1個ほか
4,498 税込4,948
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

用途電子天びんの点検及び校正に使用する 形状板状型 等級E2級 種別OIML型
1個
25,980 税込28,578
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

用途電子天びんの点検及び校正に使用する 形状板状型 等級F1級(特級) 種別基準分銅型
1個ほか
4,498 税込4,948
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

用途電子天びんの点検及び校正に使用する 形状板状型 等級M1級(2級) 種別基準分銅型
1個ほか
3,798 税込4,178
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

用途電子天びんの点検及び校正に使用する 形状板状型 等級F1級(特級) 種別OIML型
1個ほか
6,598 税込7,258
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

RFIDアンテナを金属板に貼り付けて使用する際、確実な通信を可能にします。
用途13.56MHz感度改善用途に適します。 使用温度範囲(℃)-25~+90 サイズ(mm)A4(210×297)
1枚
2,790 税込3,069
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途電子天びんの点検及び校正に使用する 形状板状型 等級F2級(1級) 種別基準分銅型
1個ほか
3,998 税込4,398
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

超軽量なアルミ製。重量制限のある設置場所に対応します。メーカーーRKCシリーズと比べ、約20%の軽量化を実現。同サイズのスチール製ラックと比べ、約30%の軽量化を実現。非磁性のため、強力な電磁場の発生する環境でも、磁力の影響を受けません。アルミは頑丈で錆びにくく、耐久性、耐薬品性に優れ、高い強度を有しています。耐震性能1G(搭載質量300kg)を有しています。アルミ溶接構造の本体フレームは、耐震性能を考慮した設計です。スリムな薄型530mm幅と、標準570mm幅の機種をご用意。アルミニウム製の外装板が選択でき、オープンラックとしても使用できます。納期は受注後約6週間。軽量なので船舶、航空機、車載設備や、強電磁場が発生する装置のある医療機関、実験/研究施設等での使用に適しています。
1台
359,800 税込395,780
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

プレス板脱着工具 モノタロウ 動画あり
磁性材料を安全に取り外しします。
用途磁性材料の取り外しに。 仕様ネオジュウム磁石 材質SS材メッキ品
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼。ステンレス鋼の中でも一番、生産量の多い代表されるオーステナイト系になります。非磁性で炭素量が少なく、耐食性・耐熱性・機械的性質は適しています。溶接性も適しているが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品 成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00 タイプ切板 切断公差-0~+2 サービス分類オーダー・加工
1枚
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

1枚
1,590 税込1,749
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

磁性材料の脱着操作がレバー1つで簡単にできます。
用途プレス板き品を安全に取り出し取りはずしができます。 仕様ネオジュウム磁石 材質SS材メッキ品
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個(1枚)
429 税込472
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CC印(ニッカトー)MG-13G角板
耐食性にすぐれています。
材質マグネシア99.6% 寸法(mm)100×100×5t
1枚
5,998 税込6,598
4日以内出荷

1個(2枚)
399 税込439
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ネオジム磁石はフェライトの10倍以上、アルニコの6~7倍という強力な磁力をもった磁石です。 強力な磁力のため、今まで演示できなかった常磁性や反磁性などの興味深い実験が行えます。
1箱(10個)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1枚
18,980 税込20,878
93日以内出荷

CC印(ニッカトー)MG-12G角板
耐食性にすぐれています。
材質マグネシア99.6% 寸法(mm)50×50×4t
1枚
3,498 税込3,848
4日以内出荷

アズワン板状分銅
材質非磁性ステンレス(5mg以下はアルミ) 規格磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合(非磁性ステンレス) 密度JIS B 7609:2008 11項のE2級に適合
1個
3,790 税込4,169
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

RNCシリーズのラック本体枠用の天板です。非磁性で軽量のアルミニウム製です。放熱用の穴が開口しています。※放熱天板は、RNCシリーズラック本体枠と一緒にご依頼ください。
1枚
12,980 税込14,278
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

RNCシリーズのラック本体枠用の後板とコネクタープレートのセット品です。非磁性で軽量のアルミニウム製です。後板は容易に着脱できます。※後板セットは、RNCシリーズラック本体枠と一緒にご依頼ください。
1式
57,980 税込63,778
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)