新方式のSAS回路の採用で、検針感度のアップと同時に、金属製ボタン・ファスナーなど服飾付属品の反応が減少し、検針可能なアイテムが大幅に広がりました。
装着したボタン・ファスナー・カギホックなどの大小、材質、数量に応じて探知感度を3段階に切り替えられる電子式感度セレクタを装備。服飾付属品への反応をおさえることができるため、装着後の検針効率を飛躍的に高めました。
ベビー子供服、インナー・ナイティーなどの残針検査にも高感度タイプの検針器として、探知面上では折れ針もキャッチします。
移動、収納に便利なコードリール付き。
用途肩パッド仮止め用マチ針の抜き忘れ検査。
ベビー服、子供服、婦人服、紳士服の検針。
質量(kg)12
消費電力(W)15
検出方式磁気誘導
探知・警報方式電子ブザー・フラッシュライト
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×70×600
探知・検出能力鉄製マチ針(Φ0.6mm×L33mm)に対して/(HIGH)探知面上最高10~11cm、(MID)探知面上最高9~10cm、(LOW)探知面上最高7~8cm
有効探知・検出幅(mm)140×550
使用電源AC100V(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥199,800
税込¥219,780
5日以内出荷
使う場所を選ばず、どこにでもピッタリフィットします。
スムーズに検針できます。
感度は「通常」「強力」をワンタッチ切替、しかも外来ノイズに強く、畳の上、板の間でも使用できます。
用途きものの抜き忘れマチ針・縫い針の検針に。
質量(kg)2.7
検出方式磁気誘導
探知・警報方式電子ブザー・LEDランプ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×50×536
探知・検出能力(通常)虫ピン程度で探知面上4.5~5.0cm<最高>、(強力)虫ピン程度で探知面上5.5~6.0cm<最高>
有効探知・検出幅(mm)100×400
モード切替通常/強力
使用電源AC100V(ACアダプタ:DC12V100mA)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥82,980
税込¥91,278
4日以内出荷
ハンドルを収納すると止め金具が引き寄せられるリフト機構を採用した平面ハンドルです。扉を締め付けるためガタツキもなく密閉し、さらにシールド効果が高められます。取付面からの奥行が浅く、スペースの有効利用が可能です。THA-409Mは、マスターキー仕様が可能です。TL-326やTL-347と同じキーで操作が可能(受注生産)なため、組み合わせて使用することにより作業の効率化が図れます。
用途情報機器(デジタル装置、磁気ディスク装置)等のEMI防止用シールドラック・制御盤・鉄道・車両・航空機等※EMIシールドラック等の場合、ラック側に電磁波障害防止対策を施してください。
材質ZDC、SUS303、SPCC、S、SUS、C3713
仕様THA-409-2KおよびTHA-409M-2Kは、キャップの組み替えによる左右兼用型です。キーの回転は90°です。キーの抜き差しは、施錠時・解錠時ともに可能です(2点抜き)。止め金具は付属しておりません。ハンドルが右回転の場合、THA-413が使用可能です。
型式左右兼用
部品名称ケース、ハンドル、ラッチ、キャップ、シャフト、取付板、トラス小ねじ、サラばね、座金組込なべ小ねじ、サラ小ねじ、ラッチカバー、ロック、キー
表面処理ZDC、SUS303、SPCC、S、SUS、ZDC/SUS304、C3713
関連キーワード