磁界観察用のシートです。シートに磁石などを当てると磁石の磁界が明暗となって現れ、切符やカードの磁気情報を見ることができます。
磁気をもつもの、もたないものを判別するのに最適です。
金属麟片及び色素をオイルと共に内包したマイクロカプセルインキをPETフィルムに印刷加工してあります。
寸法(mm)350×200
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
・磁石の上に重ねるだけで着磁パターンの目視が可能な業務用マグネットビュアシートです。・繰り返し使えます。
用途・着磁確認用
厚さ(mm)0.19
フィルム表面に磁気の変化を感じると、N極・S極の境界が明暗となって浮かび上がり、一見同じように見える磁石も、着磁の様子に違いがあることが観察できます。
磁気パターンを容易に観ることができるシートです。
ハサミやカッターでの裁断可。
用途磁石製品の磁気パターンの確認、検査等に。
仕様挟みやカッターでの裁断可
トラスコ品番838-0002
材質PET
質量(g)28
寸法(幅W×長さL)(mm)300×400
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
磁石にあてると着磁極数や着磁方向が目で確認できるフィルムです。適当な大きさに切って使用することも可能です。
寸法(mm)295×210
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
磁石などの磁力線の様子を立体的に観察できます。 ホルダーの先端に取り付けた小型の磁石は立体的に自由に回転でき、磁力線の流れに沿って正確に動きます。
材質/仕上(プローブ)プラスチック製/(磁石)NS極色分け塗装
磁石寸法(mm)4×4×20
プローブ長(mm)125
直径(mm)(プローブ)28
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
磁石に付けるとカラフルな磁力線が立体的に現れます。いろいろな形の磁石に付けることで、磁力線の形やその変化をダイナミックに学習できます。
セット内容磁力線チップ(100g)5色入り
種別プチ
1個
¥2,500
税込¥2,750
当日出荷
強磁力の異方性マグネットシートです。柔軟性に優れていますので取り扱いが簡単で、ハサミで容易に裁断できます。
用途各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。
寸法(幅W×長さL)(mm)500×500
材質マグネットシート
タイプ異方性マグネット片面多極着磁タイプ
特性強磁力
磁気によって変色するシート
磁力によってグラデーションで変色します。
磁石をはなすと元に戻ります。
寸法(mm)129×184(全体)、88×138(観察部)
1セット(5枚)
¥6,900
税込¥7,590
当日出荷
実験器内に線状鉄粉とシリコンオイルを封入したもので、磁石を中心部に挿入することで立体的な磁力線の観察ができます。
線状鉄粉の採用で鉄粉同士のつながりがよく、磁力線が綺麗に現れます。
棒磁石、U形磁石を使って磁石同士の引き合いや反発のようすも観察できます
仕様観察そう:PET、封入物:シリコンオイル、線状鉄粉
付属品アルニ磁石(Φ9×35mm)1個
寸法(mm)65×65×105
質量(g)360
1個
¥7,500
税込¥8,250
当日出荷
ネオジム磁石の強い磁場の働きで、反磁性体(グラファイト)が反磁性による反発力で磁気浮上するのを観察できる実験器です。
セット内容ネオジム磁石(小形のものを約30×48mm敷き詰めたもの)、グラファイトシート、磁気ビュアシート
1個
¥9,500
税込¥10,450
4日以内出荷
立体的な磁界が観察できる演示用の磁界観察器です。
大きさがΦ1..5×150mmまでの磁石が使用できますのでダイナミックな磁界が現われます。
付属品アルニコ磁石(Φ10×150mm)1本
材質観察そう:透明アクリル樹脂製
寸法(mm)230×100×100 磁石挿入部 内径Φ14×175
質量(kg)2.7
1個
¥39,500
税込¥43,450
4日以内出荷
香川高等専門学校 沢田功教授ご指導 30mmの長さにカットしたビニタイです。 強い磁石に吸着させると、ビニタイが磁力線のように整列します。 吸着する鉄線部は断面だけですので、綺麗に整列します。
寸法(mm)4×30
質量(g)約280
1組(4000本)
¥2,798
税込¥3,078
8日以内出荷
磁場の強さに応じた様々な色で磁気を確認いただける、全く新しいビュワーシートです。従来のビュワーシートでは、磁気パターンが残ることが課題でしたが、本品は磁気パターンが残りにくく作業効率の向上に繋がります。
厚さ(μm)150~200
大きさ200×300mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚(1枚)
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
油性ペンでスラスラ書け、ハサミで簡単にカット出来ます。マットタイプなので、壁に貼り付けた際のギラつきが気になりません。滑らかな磁気面で、貼り付ける場所に傷がつきません。
等方性マグネット。
厚さ(mm)0.8
材質(表面/裏面)PVC/ゴムマグネット
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
磁性流体は、液相中にコロイドサイズの強磁性微粉末を安定に分散させた溶液で、コロイドサイズの一粒一粒の液相の膜を被せた状態にさせたものです。
通常の遠心力や磁場を作用させても、沈降や凝集が起こらず、磁石に付く性質を持っています。
容量(mL)30
1個
¥8,900
税込¥9,790
当日出荷
簡易なチェックであればこれ1本でOK!高価なチェッカーは必要ありません。
検査・作業者にとっても携帯に便利で使いやすいペン型デザインです。
極性の検知結果は、ランプ表示するとともに、極性の検知を音で知らせます。
用途・音響機器・振動機器、モーター等の磁性を応用した機器メーカー及びその組み立て、検査の現場にて。
・磁石を部品として実装している、自動車部品、家電製品部品等の組み立て、検査の現場にて。
・学校法人や研究所向けに検査用または教材として。
仕様N/S約20mT(200G以上)
電源LR44×4個必要※別売り
表示S極(緑LED)/N極(赤LED)
1個
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
関連キーワード