こんなお得な商品も!

永磁ホルダ
モノタロウ
¥699~
税込¥769~
アルニコ磁石を使用しているので、最も温度特性に優れており、吸着力は20℃を100とした場合、350℃でも85%以上の吸着力を維持します。
短時間のスポット的な使用なら400℃まで可能です。
金型などに埋め込んで使用することができます。
背部にねじ穴が付いているので、治具への組み付きなどより広い応用が可能です。
用途図面、定規、紙型の押さえなどに。ワイヤカット作業時のワークの保持に。
材質マグネット:アルニコ磁石
あらゆる金属製品、工具に吸着できます。
付属ネジ2pcsで壁などにも簡単に装着できます。
また両面に磁石が入っているため軽いものならねじ止めする事無く金属面に吸着するだけで簡単に使用できます。
製材工場、作業場、自動車工場、事務所などに最適な一本です。
全長(mm)470
幅(mm)22
高さ(mm)22
質量(g)850
吸着力(N[kgf])100[10]以内
マグネット部寸法(mm)432
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
耐衝撃性に優れ、ネオジム磁石に鉄材のキャップを取り付けたことで吸着力が磁石単体より3~4倍アップしています。
材質磁石部分 : ネオジム磁石、表面処理:ニッケルメッキ、キャップ部:鉄材
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

永磁ホルダ
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
背面にネジ穴をつけることにより、より広い応用を可能としています。フェライト磁石応用。吸着力は20℃を100とした場合、50℃でも85%程、100℃で70%になります。連続使用の場合は100℃を上限として下さい。150℃を超えるとマグネット材に割れを生ずる場合があります。なお、0℃以下の低温では回復できない減磁が発生します。
用途図面、定規、紙型の押えなどに使用できます。背部にネジ穴のついているものは、治具への組付により広い応用ができます。プレス金型に埋込んで使用することができます。ワイヤーカット作業時のワークの保持に使用できます。
吸着力(N[kgf])100[10]
外径×高さH(Φmm×mm)Φ26×25
取付用ねじ穴M6深8mm
トラスコ品番107-6701
質量(g)80
表面処理塗装
ねじ穴加工有り
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
アルニコ磁石を使用しているので、最も温度特性に優れており、吸着力は20℃を100とした場合、350℃でも85%以上の吸着力を維持します。短時間のスポット的な使用なら400℃まで可能です。金型などに埋め込んで使用することができます。外径公差仕様、メッキ仕様、塗装仕様、外周ローレット仕様と4種類の仕様を揃えて用途に応じた選定を可能にしました。
用途図面、定規、紙型の押さえなどに。背部にねじ穴の付いているものは、治具への組み付きにより広い応用ができます。プレス金型に埋め込んで使用することができます。ワイヤカット作業時のワークの保持に使用できます。
取付ねじ-
材質マグネット:アルニコ磁石
図面、定規、型紙の押さえやメモホルダー、ケーブルハンガーなど広範囲に使用できます。
用途備品の整理、ケーブル掛け等。
仕様フェライト磁石、M4タップ、ハンドル有、樹脂充填
こんなお得な商品も!

永磁ホルダ
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
塗装仕様
用途図面、定規、紙型の押えなどに使用できます。背部にネジ穴をつければ、治具への組付により広い応用ができます。プレス金型に埋込んで使用することができます。ワイヤーカット作業時のワークの保持に使用できます。
吸着力(N[kgf])100[10]
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)26×26×25
取付用ねじ穴なし
仕様フェライト磁石応用吸着力は20℃を100とした場合、50℃でも85%程、100℃で70%になります。連続使用の場合は100℃を上限として下さい。150℃を超えるとマグネット材に割れを生ずる場合があります。なお、0℃以下の低温では回復できない減磁が発生します。
トラスコ品番107-6710
質量(g)110
表面処理塗装
ねじ穴加工背面に下穴で深さ3.0まで可
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
関連キーワード