はさみやカッターで簡単に切断できます。裏面に粘着剤が付いているため、取り付けが簡単です。
長さ(mm)1000
材質ニトリルゴム/フェライト
材質(本体)フェライト/塩素化ポリエチレン(CPE)
種類標準タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
ガラスビーズ(封入レンズ)タイプの再帰性反射材を利用しています。
JIS 1-A-bの反射性能を有しております。(JIS Z 9117)
プロモーショナルグレードです。
異方性マグネットのため吸着性に優れています。(等方性の2~3倍の吸着力)
ハサミやカッターで簡単に切ることができます
マグネットタイプのため貼り替えが簡単です
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。
工場や倉庫内の鉄製ラックやフォークリフトなどに。
レバーや機器類の明示として。
厚さ(mm)磁石:0.8
長さ(m)1
吸着力70gf/cm2(6.87 kPa)代表測定値であり、保証値ではありません
総厚(mm)0.92
耐用年数(年)(目安)屋外:約1、屋内:約3
蛍光灯や太陽光により蛍光を発色します。 ※暗い所では光りません。
異方性マグネットのため吸着性に優れています。(等方性の2~3倍の吸着力)
ハサミやカッターで簡単に切ることができます。
マグネットタイプのため貼り替えが簡単です。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。
工場や倉庫内の鉄製ラックやフォークリフトなどに。
レバーや機器類の明示として。
その他、さまざまな危険表示や視認性向上に。
総厚(mm)0.97
厚さ(mm)磁石:0.8
長さ(m)1
吸着力70gf/cm2(6.87 kPa)代表測定値であり、保証値ではありません
耐用年数(年)(目安)屋外:約0.5~1、屋内:1~2
マグネットシート Mは、アライドテレシス社製ハードウェア製品をスチール製のデスクサイドやパーティションなどに設置するための壁設置用磁石です。また、ラックなどのスチール製の水平面への固定にも使用できます。
仕様アスベスト:非含有、J-Moss:対象外
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
マグネットシート Lは、アライドテレシス社製ハードウェア製品をスチール製のデスクサイドやパーティションなどに設置するための壁設置用磁石です。また、ラックなどのスチール製の水平面への固定にも使用できます。
仕様アスベスト:非含有、J-Moss:対象外
アズワン品番64-3711-84
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,498
税込¥6,048
翌日出荷
マグネットシート Sは、アライドテレシス社製ハードウェア製品をスチール製のデスクサイドやパーティションなどに設置するための壁設置用磁石です。また、ラックなどのスチール製の水平面への固定にも使用できます。
仕様アスベスト:非含有、J-Moss:対象外
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,898
税込¥4,288
翌日出荷
プリズムレンズタイプの再帰性反射材を利用しています。
従来の反射テープよりも7倍以上の優れた再帰反射性能を発揮します。
屋外耐久性は約10年です。(蛍光色は約5年)
ハイ・インテンシティプリズムグレードです。
異方性マグネットのため吸着性に優れています。(等方性の2~3倍の吸着力)
ハサミやカッターで簡単に切ることができます
マグネットタイプのため貼り替えが簡単です
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。
工場や倉庫内の鉄製ラックやフォークリフトなどに。
レバーや機器類の明示として。
厚さ(mm)磁石:0.8
長さ(m)1
吸着力70gf/cm2(6.87 kPa)代表測定値であり、保証値ではありません
RoHS指令(10物質対応)対応
総厚(mm)1.2
耐用年数(年)(目安)屋外:約1、屋内:約2
マグネットシートのため磁石の付くところならどこでも取付ける事ができます。
付属品マーカーペン(赤・黒)、イレイザー、ペントレー
厚さ(mm)0.7
RoHS指令(10物質対応)対応
設置面側(磁力面)に自社開発の特殊な滑り止めコートを塗布しており、メーカー従来品の約4倍の耐荷重です。
用途大きめのBOXやキーボックス等の保持に。大型ホワイトボードや屋内で使用する看板などの保持に。工具等の保持に。
材質異方性ゴム磁石、粘着材(スポンジテープ)
質量(g)440
耐荷重24kgf(1枚あたり)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)200×300×3
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.19MB)
1枚
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
設置面側(磁力面)に自社開発の特殊な滑り止めコートを塗布しており、メーカー従来品の約4倍の耐荷重です。
用途大きめのBOXやキーボックス等の保持に。大型ホワイトボードや屋内で使用する看板などの保持に。工具等の保持に。
材質異方性ゴム磁石、粘着材(スポンジテープ)
質量(g)220
耐荷重12kgf(1枚あたり)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)100×300×3
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.19MB)
1枚
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
設置面側(磁力面)に自社開発の特殊な滑り止めコートを塗布しており、メーカー従来品の約4倍の耐荷重です。
用途大きめのBOXやキーボックス等の保持に。大型ホワイトボードや屋内で使用する看板などの保持に。工具等の保持に。
材質異方性ゴム磁石、粘着材(スポンジテープ)
質量(g)73
耐荷重4kgf(1枚あたり)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)100×100×3
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.19MB)
1枚
¥689
税込¥758
4日以内出荷
設置面側(磁力面)に自社開発の特殊な滑り止めコートを塗布しており、メーカー従来品の約4倍の耐荷重です。
用途大きめのBOXやキーボックス等の保持に。大型ホワイトボードや屋内で使用する看板などの保持に。工具等の保持に。
材質異方性ゴム磁石、粘着材(スポンジテープ)
質量(g)38
耐荷重4kgf(1枚あたり)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)25×200×3
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.19MB)
1パック(2本)
¥689
税込¥758
4日以内出荷
表裏両面磁石です。(片面粘着テープ付)。カッターでカットできます。パネル・ボード・BOXの裏に貼ってスチール面に設置できます。
用途工具の保持に。スチールのつなぎ合わせに。
材質ラバーマグネット(異方性)、粘着剤
長さ(mm)200
幅(mm)25
高さ(mm)200
タイプ片面粘着付き
RoHS指令(10物質対応)対応
特性強力
こんなお得な商品も!

マグネットシート 両面カラー 100×300
モノタロウ
¥269
税込¥296
好きな形に自由自在。切れて書けるマグネットシート。しっかり書ける。自由に切れる。表と裏が使える両面カラータイプ。
商品タイプ両面
外形寸法(横×縦×厚さ)(mm)300×100×1.0
材質PVC、ゴム磁石
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石付きの見出しフレームです。中紙付き。
材質ゴム磁石、PVC製
商品タイプ見出し
厚口、硬質タイプのカードケースにネオジム磁石と両面テープ、滑り止めゴムをセットにした商品です。一般的なフェライトのマグネットシートではなく、強力なネオジム磁石を採用しております。カードケースの四隅に丸形のネオジム磁石を貼り付けることで動くことなくしっかりと掲示が行えます。ネオジム磁石の厚みが約3mmと取付面より浮いた状態になることで見栄えも良く、取り外しもスムーズです。磁石に滑り止めゴムを貼り付けることで滑り落ちづらく、また磁石、取付側のキズ・破損防止にも繋がります。カードケースは厚み約0.5mmと折れにくく、内容物をしっかりと保護できます。
用途図面や書類等の保護及び掲示
材質カードケース:塩化ビニール(透明・硬質タイプ)、両面テープ×4枚:Y-4920(アクリル系/アクリルフォーム)、滑り止めゴム×4枚:CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)、磁石×4個:ネオジム/ニッケルメッキ
色クリア
吸着力(N)14
RoHS指令(10物質対応)対応
異方性磁石ならではの強力な磁力を持ったマグネットテープです。厚み1.5mmで耐久性があり、しっかりした保持力を発揮します。ハサミやカッターでカットしやすく、自由なサイズで使えます。
用途スチール面に掲示物やパネルを取り付けるのに。POPや展示パネルの脱着に。
材質マグネットシート
厚さ(mm)1.5
長さ(m)30
取付け方法貼付タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
様々な場所に対応。3種の取付け方。
少量の鍵の管理に適したキーハンガーです。
マグネット、両面テープ、ビス止め、の3種類の取り付け方法を選ぶことが出来ます。
キーホルダーは色別され、名前が書けるネームシート付きなので、鍵の取り間違えを防止します。
材質本体:ABS樹脂、タグ:ポリカーボネート、マグネット:ネオジウム磁石、ビス:ステンレス
耐荷重(kg)約1(マグネット)、約1.5(粘着テープ)、約2(ビス止め)
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
AT-DMC100/SC(RoHS対応)は、100BASE-TXツイストペアケーブルと光ファイバーケーブル(SCコネクタ)を変換する単体型メディアコンバーターです。光ファイバーケーブルは2心のマルチモードに対応しており、DMC100シリーズ同士を対向で使用することで、100Mbpsイーサネットシステムの接続距離を最長2kmまで延長できます。
仕様●ローカル:100BASE-TX●リモート:100BASE-FX●心数:2心●使用ファイバー/ケーブル:MMF●コネクター(リモートポート):SC・ST・LC●中心波長:1310nm●機能:スマートミッシングリンクミッシングリンク●設定切替スイッチ(DIP スイッチ)●19インチラックマウントキット:AT-RKMT-J06●壁設置用ブラケット/磁石:AT-DMCWLMT・AT-BRKT-J20・マグネットシートS
付属品スマートミッシングリンク、19”別売、マグネット別売、ブラケット別売
幅(mm)35
質量(kg)120(本体)・70(ACアダプター)
高さ(mm)25
タイプリピータータイプ
奥行(mm)91
分類100Mbps
最大消費電力(W)ST:1.9、SC・LC2
保証期間5年
通信距離2km
動作温度(℃)0~40
平均消費電力(W)ST:1.6、SC・LC:1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥47,980
税込¥52,778
翌日出荷
関連キーワード