吸着力の強いネオジム磁石にステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。より強力なマグネットをご希望の場合にはネオジキャップ磁石をお選び下さい。
材質マグネット:ネオジム
表面処理マグネット:ニッケルメッキ
頭部形状六角穴(皿ねじ)
材質(ねじ部)SUS304相当(皿ねじ)
材質(ゴム)CRスポンジ (黒)
ゴム厚(mm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
吸着力の強いネオジム磁石にステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。より強力なマグネットをご希望の場合にはネオジキャップ磁石をお選び下さい。
材質マグネット:ネオジム
表面処理マグネット:ニッケルメッキ
材質(ねじ部)SUS304相当(皿ねじ)
頭部形状六角穴(対辺2mm/皿ねじ)
材質(ゴム)CRスポンジ (黒)
ゴム厚(mm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
耐衝撃性に優れ、ネオジム磁石に鉄材のキャップを取り付けたことで吸着力が磁石単体より3~4倍アップしています。
材質磁石部分 : ネオジム磁石、表面処理:ニッケルメッキ、キャップ部:鉄材
RoHS指令(10物質対応)対応
強力なネオジム磁石に、金属製のキャップを取り付けた製品です。キャップを取り付けたことにより、吸着力が磁石単体より3~4倍アップしています。耐衝撃性にも優れています。
用途工作機械、鉄製品等への吸着用
材質磁石部分:ネオジム磁石、キャップ部:鉄材、表面処理:ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
ネオジウム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っています。おねじタイプ、六角ナットを使用し固定することも可能です。マグネット側は六角穴になっている為、六角レンチで締め付けることが可能です。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
材質(キャップ)SPCC
表面処理(キャップ)ニッケルメッキ
材質(マグネット)ネオジム
表面処理(マグネット)ニッケルメッキ
材質(ねじ部)SUS304相当
頭部形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
材質CRスポンジ (黒)
厚さt(mm)ゴム:0.5
スペースの有効利用ができる埋込型のマグネットキャッチです。
用途計測機器・OA機器・家具等
材質SPCC、フェライト
部品名称ヨーク、マグネット
RoHS指令(10物質対応)対応
強力ネオジム磁石の角型タイプに、皿穴があいた磁石です。
薄く平面的な磁石の為、皿ネジ用の穴を利用して、磁石と部品の取り付けが容易です。
用途工作機械、鉄製品等への吸着用
RoHS指令(10物質対応)対応
非常に強力なネオジム磁石に強磁性体のキャップを装着することでさらに吸着力を大幅に強化したキャップマグネットです。16Φから36Φまで5種類をご用意しました。皿ネジ用貫通穴を用いてネジ止めすることができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
非常に強力なネオジム磁石に強磁性体のキャップを装着することでさらに吸着力を大幅に強化したキャップマグネットです。16Φから36Φまで5種類をご用意しました。皿ネジ用貫通穴を用いてネジ止めすることができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
非常に強力なネオジム磁石に強磁性体のキャップを装着することでさらに吸着力を大幅に強化したキャップマグネットです。16Φから32Φまで4種類をご用意しました。タップ穴を用いてネジ止めすることができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
非常に強力なネオジム磁石に強磁性体のキャップを装着することでさらに吸着力を大幅に強化したキャップマグネットです。おねじ付きのタイプです。16Φ~36Φまで5種類のバリエーションをご用意しました。
RoHS指令(10物質対応)対応
ネオジム磁石仕様のため吸着力が強力です。背面にタップ穴があるので組み込みが容易です。Φ4~10まで5種類のバリエーションがあります。各種VAによって吸着力を維持しつつコストを大幅にカットしたバリューモデルです。さらに強力な吸着力のHNBSシリーズ、HNBシリーズもご用意しております。吸着面を研磨した高級タイプのHXFSシリーズもご用意しております。
用途治工具、金型、搬送設備、生産設備など
公差(mm)直径:+0/-0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
ネオジム磁石をシリコン樹脂で完全被膜しているため、サビにくく、吸着面にキズをつけることがありません。
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
ネオジム磁石仕様のため吸着力が強力です。背面にタップ穴があるので組み込みが容易です。Φ4~10まで5種類のバリエーションがあります。徹底したVAによって吸着力を維持しつつコストを大幅にカットしたバリューモデルです。さらに強力な吸着力のHNBSシリーズ、HNBシリーズもご用意しております。吸着面を研磨した高級タイプのHXFSシリーズもご用意しております。
用途治工具、金型、搬送設備、生産設備など
長さ(mm)7.8
質量(g)0.7
吸着力(N)2
深さ(mm)取付ねじ:3
公差(mm)直径:+0/-0.1
取付ねじサイズM2×0.4
直径(mm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
ゴムコートによりキズおよび錆を軽減します。非常に強力なネオジム磁石を内臓しています。取り付け用雄ねじを用いて固定することができます。22,34,43Φの3種類をご用意しました
RoHS指令(10物質対応)対応
ネオジム磁石を使用した超強力なマグネットフックです。10Φから42Φまで8種類をご用意しました。
RoHS指令(10物質対応)対応
特性強力
ゴムコートによりキズおよび錆を軽減します。非常に強力なネオジム磁石を内臓しています。取り付け用ザグリ穴用いてネジ等で固定することができます。22,34,43Φの3種類をご用意しました
RoHS指令(10物質対応)対応
電動ビット・ドライバー軸が磁力アップ!。下向きや狭い所でもネジを落とさすしっかりキャッチ!。対応サイズ:丸軸径・六角軸対辺:8mmまで。脱磁もできます。
用途ネオジウム磁石で小型化&磁力アップ
材質(本体)PP、ネオジウム磁石
アズワン品番64-8372-68
対応寸法(mm)丸軸:8まで。六角軸:対辺8まで。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
強力なネオジキャップ磁石、Φ8部が360度旋回する構造です。
リングにフック等を取り付けるなどアレンジが可能です。
付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
付属品滑り止めゴム×1枚
材質マグネット:ネオジム磁石(ニッケルメッキ)、キャップ:SPCC(ニッケルメッキ)、留め具(Φ8):SUS303、ねじ:SUS304相当
タイプスイング
寸法(Φmm)留め具:8
リング寸法(mm)内径Φ18
RoHS指令(10物質対応)対応
特性強力
高さ6 mmの薄型で小型なマグネットキャッチです。
仕様本体・受座・ねじ
付属品MC-YS001P、MC-YS002Pのみ受座十字穴付皿木ねじ2.9×13、十字穴付なべ木ねじ3.1×13
材質(本体)PBT樹脂
種類標準タイプ
色(本体)ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
強力なネオジキャップ磁石にレバーハンドルを取り付けたマグネットホルダーです。磁石は吸着力、サイズに応じて選択可能、レバーも3色よりお選びいただけます。ネオジム磁石を鉄のキャップで覆い、磁力を高めると同時に割れにくくしております。付属の滑り止めゴムを磁石面に貼ることでキズ防止、滑り止め効果があります。
用途相手物の押さえや吊り下げ、固定、保持など様々なシーンでお使いいただけます。
仕様●スペーサー:SPCC/三価クロメート●滑り止めゴム:CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)
材質【磁石:キャップ】SPCC/ニッケルメッキ
材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7)
材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/焼付塗装
材質(磁石)ネオジム/ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
ネオジム磁石を使用した超強力なマグネットフックです。16Φから42Φまで5種類をご用意しました。
RoHS指令(10物質対応)対応
特性強力
強力なネオジム磁石に、金属製のキャップを取り付けた製品です。キャップを取り付けたことにより、吸着力が磁石単体より3~4倍アップしています。耐衝撃性にも優れています。
用途工作機械、鉄製品等への吸着用
RoHS指令(10物質対応)対応
HXFSシリーズに近い最強クラスの吸着力ながら研磨工程を省くことでコストを抑えました。磁石の凹みを最小限とすることで研磨タイプに近い清掃性を確保しました。背面にタップ穴があるので組み込みが容易です。Φ4~30まで10種類のバリエーションがあります。
用途治工具、金型、搬送設備、生産設備など
RoHS指令(10物質対応)対応
強力なネオジキャップ磁石、Φ8部が360度旋回する構造です。
チェーンは定尺で切断済み、先端にはフックがセットされております。
付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
着磁がない場所で使用したい場合、別売り【マグネット用取付プレート 両面テープ付】をご検討下さい。
材質(キャップ)SPCC/ニッケルメッキ
材質(ねじ部)SUS304相当
材質(止具)SUS303
材質(リング)SUS316/電解研磨
強力なネオジキャップ磁石、Φ8部が360度旋回する構造です。
ステンレス製のクリップを付属しております。
付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
着磁がない場所で使用したい場合、別売り【マグネット用取付プレート 両面テープ付】をご検討下さい。
材質(ねじ部)SUS304相当
材質(キャップ)SPCC/ニッケルメッキ
材質(クリップ)ステンレス鋼
材質(ゴム)CRスポンジ(黒)/t0.5
材質(止具)SUS303
マグネットネオジム/ニッケルメッキ
材質(リング)SUS316/電解研磨
強力なネオジキャップ磁石、Φ8部が360度旋回する構造です。
リングにステンレス製のフックが取り付いてます。
付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
付属品滑り止めゴム×1枚
材質マグネット:ネオジム磁石(ニッケルメッキ)、キャップ:SPCC(ニッケルメッキ)、留め具(Φ8):SUS303、ねじ:SUS304相当
タイプスイング
リング寸法(mm)内径Φ18
RoHS指令(10物質対応)対応
強力なネオジキャップ磁石、Φ8部が360度旋回する構造です。
リングにスプリングスナップが取り付いてます。
付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
付属品滑り止めゴム×1枚
材質マグネット:ネオジム磁石(ニッケルメッキ)、キャップ:SPCC(ニッケルメッキ)、留め具(Φ8):SUS303、ねじ:SUS304相当
タイプスイング
リング寸法(mm)内径Φ18
RoHS指令(10物質対応)対応
強力なネオジキャップ磁石、Φ8部が360度旋回する構造です。リングそのままでも使用可能、フックを付けるなどアレンジも可能です。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。着磁がない場所で使用したい場合、別売り【マグネット用取付プレート 両面テープ付】をご検討下さい。
材質(ねじ部)SUS304相当
材質(キャップ)SPCC
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(リング)SUS316
材質(マグネット)ネオジム
表面処理(キャップ)ニッケルメッキ
強力なネオジキャップ磁石、Φ8部が360度旋回する構造です。フックは用途に応じて選択可能です。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。着磁がない場所で使用したい場合、別売り【マグネット用取付プレート 両面テープ付】をご検討下さい。
材質(ねじ部)SUS304相当
材質(キャップ)SPCC
材質(リング)SUS316
材質(マグネット)ネオジム
表面処理(キャップ)ニッケルメッキ
穴あきタイプのシリコンマグネットです。
マグネットの中心に穴が開いており、ネジ留めが可能です。
磁石をシリコン樹脂で完全被膜しているため、サビにくく、吸着面にキズをつけることがありません。
用途強力なネオジム磁石の使用により、看板、絵画、照明機器、鏡、カメラ等の重たいものでも取り付けられます。
厚さ(mm)8
ねじM3・段穴
吸着力(N)39.2
外径(Φmm)30
適合ねじM3
RoHS指令(10物質対応)対応
強力ネオジウム磁石でネジをしっかりキャッチ。
全長45mmの短いビットにも使える極小サイズ。
手回しドライバーにも電動ビットにも使用可能。
脱磁も可能。
材質(本体)ポリカーボネート
材質(磁石)ネオジウム磁石
RoHS指令(10物質対応)対応
穴あきタイプのエラストマーマグネットです。
マグネットの中心に穴が開いており、ネジ留めが可能となっています。
磁石をエラストマーで完全被膜しているため、吸着面をキズつけにくく、サビに強いです。
用途強力なネオジム磁石の使用により、看板、絵画、照明機器、鏡、カメラ等の重たいものでも取り付けられます。
トラスコ品番369-8535
材質磁石部分 : ネオジム磁石(エラストマーコーティング)
厚さ(mm)8
色黒
ねじM4・段穴
吸着力(N)49
外径(Φmm)45
適合ねじM4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
穴あきタイプの吸盤的機能付きシリコンマグネットです。
吸盤的機能を付けたことにより、横からの力にも強く、はずれにくいです。
磁石をシリコン樹脂で完全被膜しているため、吸着面をキズつけにくく、サビに強いです。
耐荷重は4.5kg。メーカーのシリコンマグネットと比較して4倍以上になりました。
ネジ留めに便利なABSワッシャー(ネジ受け)付き
用途強力なネオジム磁石の使用により、看板、絵画、照明機器、鏡、カメラ等の重たいものでも取り付けられます。
材質磁石部分 : ネオジム磁石、鉄(シリコンコーティング)、ネジ受け部分:ABS樹脂
厚さ(mm)9.3
吸着力(N)78.4
外径(Φmm)45
適合ねじM3
RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂サドルに強力なネオジム磁石を取り付けた商品です。
非鉄や木材、タイル等の場合には別売り【マグネット用取付プレート 両面テープ付】をご検討下さい。
付属の滑り止めゴムを使用することでキズ防止、また滑り落ちづらくなります。
VP管やケーブル、円形状品の保持、固定に。
強力な磁力なため、精密機器・時計・医療機器・磁気カードなどには近づけないで下さい。
破損、欠けにご注意下さい。 また熱による磁力減少が大きいので80℃以上でのご使用は避けて下さい。
取り付ける向きはご希望の角度(360度)に調整が可能です。
用途ネジやビス止めすることなく壁等(磁石が取り付く場合のみ)に取り付けることができます。
セット内容付属ゴム(Φ12mm)
材質サドル:ポリエチレン
寸法D(mm)12
材質(ねじ部)SUS304相当
寸法Y(mm)25
材質(磁石)ネオジム/ニッケルメッキ
材質(止具)SUS303
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製の取っ手に強力なネオジキャップ磁石を取り付けた製品です。磁石の吸着が可能であれば取り付け穴を開けることなく取っ手として使用可能です。取っ手は5種類のラインナップよりお選びいただけます。付属のゴムを磁石面に貼り付けるとキズ防止、また滑り落ちづらくなります。
用途磁石付きの取っ手を使用した引き戸や吊り下げ、スライド等に。
材質ネジ:SUS304相当、取っ手:SUS304、滑り止めゴム:CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)、磁石(キャップ):SPCC/ニッケルメッキ、磁石(本体):ネオジム/ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石5mm突出タイプで、鉄粉を強力吸着。
耐久性抜群!ボルトの材質はアルミ軽合金(7075-T6)を使用。
ワッシャーは各自動車メーカー別にチョイスするパッケージです。
二面幅(mm)14HEX
RoHS指令(10物質対応)対応
両側に強力なネオジキャップ磁石を付けた角度調整可能なブラケットです。磁石はサイズ、吸着力の異なる4種類より左右選択、ブラケットは180度角度調整することが可能です。付属のおねじノブを使用し手締め(工具レス)で角度調整ができます。更にきつく締め付けたい場合にはおねじノブとスペーサーを外し、付属の十字穴付皿ねじをご使用下さい。付属の滑り止めゴムを磁石に張り付けることにでキズ防止にもつながります。
用途相手物の保持や組み立て作業、検査など角度を調整したい場合に。
材質六角ナット・座金・ねじ・スペーサー:スチール / 三価クロメート、滑り止めゴム:CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)
材質(本体)ネオジム / ニッケルメッキ
ブラケットA6N01SS-T5 / アルマイト処理
材質(ねじ部)十字穴付皿ねじ(M4-6):SUS304相当×2個入り
材質(キャップ)SPCC / ニッケルメッキ
材質(ノブ)おねじノブ(M4-10):ABS / SWCH12A(三価クロメート)×2個入り
RoHS指令(10物質対応)対応
ネオジム磁石を使用した強力なマグネットホルダーです。25Φ~50Φの大きなサイズを揃えました。背面にタップ穴があるので組付けが容易です。シボ塗装によって油付着時にも滑りにくくなっています。背面タップは貫通していないのでネジの入れすぎによるマグネット脱落の心配がありません。
用途治工具、金型、搬送設備、生産設備など
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ