5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溶接のままで耐熱、耐食性および機械的性質に優れた溶着金属が得られます。 オーステナイト組織に適量のフェライトを含みますので割れ感受性が低く、溶接性が優れています。
用途SUS304(18%Cr-8%Niステンレス鋼)同士の溶接に タイプSUS304ステンレス 棒端色:黄色 備考船級認定:NK、ABS、DNV、GL AWS規格A5.4 E308-16該当 適合SUS304 JIS規格Z3221 ES308-16 (旧Z3221 D308-16) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2kg)ほか
5,898 税込6,488
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

オーステナイト組織に比較的多くのフェライトを含みますので割れ感受性が低く、溶接のままで耐熱、耐食性に優れた溶着金属が得られます。また、合金量が多く、オーステナイトを主体とする安定した組織を示しますので、炭素鋼などの母材の希釈を受ける部分の溶接に適しています。
用途22%Cr-12%Niステンレス鋼(SUS309Sなど)の溶接。ステンレス鋼と炭素鋼または低合金鋼との異材溶接。SUS304クラッド鋼の合せ材側の下盛溶接。炭素鋼、低合金鋼に308系ステンレス鋼溶接金属などを肉盛する場合の下盛溶接。 適合SUS309・異母材用 棒端色:黒色、二次着色:白色 備考船級認定:NK、ABS、LR、DNV、GL、BV、CCS JIS規格Z3221 ES309-16 吸収量62J/エネルギー(一例) 伸び(%)39(一例) AWS規格A5.4 E309-16 引張強力(N/mm2)590(一例) 降伏点(N/mm2)410(一例) 耐力(N/mm2)410(0.2%、一例)
1箱(2kg)ほか
7,398 税込8,138
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

棒径1.6~5.0mmで立向下進溶接が可能な高酸化チタン系溶接棒です。アークは安定し、スパッタも少なく光沢あるビードが得られますので、立向下進溶接を主体とする薄板、軽構造物の溶接に最適です。立向下進溶接は、棒端を軽く母材に接触させ、ストレート運棒で行って下さい。溶接電流は下向姿勢の場合と同程度が適当です。
棒端色:黒色 伸び(%)23(一例) 引張強力(N/mm2)510(一例) 降伏点(N/mm2)450(一例) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2kg)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

オーステナイト組織に適量のフェライトを含みますので割れ感受性が低く、作業性も良く安定した溶接が行えます。特に希硫酸中での耐食性に優れています。低炭素の溶着金属が得られますので、耐粒界腐食性が良好です。
用途低炭素18%Cr-12%Ni-2%Moステンレス鋼(SUS316Lなど)の溶接。 JIS規格Z3221 D316L-16 AWS規格A5.4 E316L-16
1箱(5kg)ほか
21,980 税込24,178
5日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

下向および水平すみ肉溶接において良好な作業性を有する高酸化チタン系溶接棒で、アークは安定し、スパッタも少なく、スラグの剥離性が良好です。
用途薄板、軽構造物の溶接。低電圧溶接機用溶接棒(100V対応)。軟鋼を用いる一般機械、車輌、軽量鉄骨、軽構造物などの溶接。溶込みが浅く、光沢のある美しいビードが得られますので、薄鋼板の溶接に適しています。 仕様神鋼 B-33相当品 (棒端)白色 JIS規格JIS Z3211D4313規格品
1箱(5本)ほか
659 税込725
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)