種類丸型ガラリ
材質ABS樹脂
仕様標準網なし
色シルバーホワイト
防火ダンパー付。ステンレス網付です。火災等によって温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。
種類丸型ガラリ
材質ステンレス(SUS304)
仕様防火ダンパー付、ステンレス網付
色シルバーメタリック
仕上焼付塗装
種類角型ガラリ
材質アルミ
仕様扉用
色シルバー
仕上アルマイト処理
プラスチック網付です。
種類丸型ガラリ
材質ABS樹脂
仕様プラスチック成型網付
色シルバーホワイト
ステンレス網は16メッシュです。取付方法は木枠、又は鉄枠(別途)を壁に埋込んでおき、木ネジ・タッピングビス止めになります。
種類角型ガラリ
材質アルミ
仕様ステンレス網付、水切なし
色シルバー
仕上アルマイト処理
ステンレス網は10メッシュです。薄型で設置スペースを取らず、建物の美観を損ないません。
種類フラット型フード付ガラリ
材質ステンレス(SUS304)
仕様フラット型フード付、ステンレス網付
色シルバー
仕上アクリル樹脂焼付塗装
ステンレス網は16メッシュです。取付方法は木枠、又は鉄枠(別途)を壁に埋込んでおき、木ネジ・タッピングビス止めになります。
種類角型ガラリ
材質アルミ
仕様ステンレス網付、水切付
色シルバー
仕上アルマイト処理
ステンレス網は16メッシュです。
種類角型ガラリ
材質ABS樹脂
仕様ステンレス網付、水切付
色シルバーホワイト
ステンレス網は16メッシュです。
種類丸型ガラリ
材質ABS樹脂
仕様ステンレス網付
色シルバーホワイト
種類角型ガラリ
材質アルミニウム
仕上アルマイト処理 (色)アルミニウム素地色
材質アルミ
色シルバー
仕上アルマイトクリア
ビスの呼び【M4×D6×25丸サラ小ネジ】+SUS:4本付、【M4×D6×35丸サラ小ネジ】+SUS:4本付
仕様暗室用(2枚1組)
材質アルミ
色黒
寸法a(mm)265
寸法e(mm)300
仕上艶消塗装
寸法c(mm)325
ステンレス網付です。
種類丸型ガラリ
材質ステンレス(SUS304)
仕様ステンレス網付
色シルバーメタリック
仕上焼付塗装
ステンレス網は16メッシュです。
種類深型フード付ガラリ
材質ステンレス(SUS304)
仕様フード付、ステンレス網付
色シルバー
仕上アクリル樹脂焼付塗装
ガラリ部は取外し可能。クーラー等配管時にも使用可能。止水板付
種類丸型ガラリ(クーラーキャップ兼用)
材質ABS樹脂
仕様クーラーキャップ兼用止水板付
色シルバーホワイト
ステンレス網付です。
種類丸型フード付ガラリ
材質ステンレス(SUS304)
仕様ステンレス網付
色シルバーメタリック
板厚(mm)0.5
仕上焼付塗装
風防付。ステンレス網は16メッシュです。
種類丸型ガラリ
材質アルミ
色シルバー
仕上アルマイト処理
ステンレス網は16メッシュです。
種類丸型フード付ガラリ
材質アルミ
仕様丸型フード付、ステンレス網付
色シルバー
仕上アルマイト処理
取付方法は木枠、又は鉄枠(別途)を壁に埋込んでおき、木ネジ・タッピングビス止めになります。
種類角型ガラリ
材質アルミ
仕様標準網なし、水切なし
色シルバー
仕上アルマイト処理
ステンレス網は10メッシュです。フード部は脱着可能です。
種類角型フード付ガラリ
材質ステンレス(SUS304)
仕様角型フード付、ステンレス網付
色シルバー
仕上粉体塗装
ワイド型フード付。ステンレス網は10メッシュです。底面グリル部は脱着可。
仕様フード付、ステンレス網付・
材質ステンレス(SUS304)0.5mm
色シルバー
寸法d(mm)42
仕上粉体塗装
種類角型ガラリ
材質ABS樹脂
仕様標準網なし、水切付
色シルバーホワイト
防音型。ステンレス網は10メッシュです。フード部は脱着可。遮音性能:Φ100「T-2」相当、Φ150「T-1」相当
仕様防音型フード付・ステンレス網付
材質ステンレス(SUS304)0.5mm
色シルバー
寸法d(mm)47
仕上粉体塗装
防火ダンパー付。ステンレス網は16メッシュです。火災等によって温度が72℃以上になりますと、ヒューズが溶けてバネの働きにより自動的に蓋がしまり、火気の流れを遮断します。
仕様防火ダンパー付き・ステンレス網付
材質ステンレス(SUS304)0.5mm
色シルバーメタリック
寸法d(mm)9
寸法a(mm)174
寸法b(mm)120
仕上焼付塗装
適合パイプSU-125特(125×134)
寸法c(mm)50
有効換気面積(cm2)36
1個
¥4,798
税込¥5,278
5日以内出荷
付属品木ネジ(SUS305、+A皿3.8×25mm)
仕様外壁用
材質(ガラリ)SUS304
種類角型ガラリ
寸法A(mm)196
寸法D(mm)198
寸法E(mm)4
寸法B(mm)246
寸法C(mm)149
RoHS指令(10物質対応)対応
有効換気面積(cm2)51.8
切込寸法(mm)155×205
ステンレス網は16メッシュです。火災等によって温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。
種類深型フード付ガラリ
材質ステンレス(SUS304)
仕様防火ダンパー付、ステンレス網付
色シルバー
仕上アクリル樹脂焼付塗装
防火ダンパー付。ステンレス網は16メッシュです。火災等によって、温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。
種類丸型ガラリ
材質(本体)アルミ、(ダンパー)鋼板
仕様ステンレス網付、防火ダンパー付
色シルバー
仕上アルマイト処理
ステンレス網は16メッシュです。通常はガラリとして使用できますが、ルームクーラー等の配管時には前面の4か所のビスを外してガラリ部を取り、ご使用下さい。
種類丸型ガラリ(クーラーキャップ兼用)
材質アルミ
仕様クーラーキャップ兼用ステンレス網付
色シルバー
仕上アルマイト処理
耐外風高性能フード付ガラリです。外風速30m/sでも排気風量の50%以上を確保します。フード部は脱着可能です。ステンレス防虫網付(10メッシュ・脱着可能)です。
種類耐風型フード付ガラリ
材質ステンレス(SUS304)
仕様耐風型フード付、ステンレス網付
色シルバー
仕上粉体塗装
ステンレス網は10メッシュです。薄型で設置スペースを取らず、建物の美観を損ないません。水切付のため外壁への汚れが軽減されます。
種類フラット型フード付ガラリ
材質ステンレス(SUS304)
仕様フラット型フード付、ステンレス網付
色シルバー
仕上アクリル樹脂焼付塗装
ステンレス網は10メッシュです。火災等によって温度が72℃以上になりますと、ヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。薄型で設置スペースを取らず、建物の美観を損ないません。
種類フラット型フード付ガラリ
材質ステンレス(SUS304)
仕様フラット型フード付、ステンレス網付、防火ダンパー付
色シルバー
仕上アクリル樹脂焼付塗装
取付方法は木枠、又は鉄枠(別途)を壁に埋込んでおき、木ネジ・タッピングビス止めになります。
種類角型ガラリ
材質アルミ
仕様標準網なし、水切付
色シルバー
仕上アルマイト処理
ステンレス網は10メッシュです。火災等によって温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。フード部は脱着可能です。
種類角型フード付ガラリ
材質ステンレス(SUS304)
仕様角型フード付、ステンレス網付、防火ダンパー付
色シルバー
仕上粉体塗装
風防付、防火ダンパー付。ステンレス網は16メッシュです。火災等によって温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。
種類丸型ガラリ
材質(本体)アルミ、(ダンパー)鋼板
色シルバー
仕上アルマイト処理
防火ダンパー付。ステンレス網付です。火災等によって温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。
種類丸型フード付ガラリ
材質ステンレス(SUS304)
仕様防火ダンパー付、ステンレス網付
色シルバーメタリック
仕上焼付塗装
ワイド型フード付、防火ダンパー付。ステンレス網は10メッシュです。火災等によって温度が72℃以上になりますと、ヒューズが溶けてバネの働きにより自動的に蓋がしまり、火気の流れを遮断します。底面グリル部は脱着可。
仕様フード付、ステンレス網付、防火ダンパー付
材質ステンレス(SUS304)0.5mm
色シルバー
仕上粉体塗装
関連キーワード
1
2
次へ