カテゴリ

  • 建築金物(31)

「神栄ホームクリエイト 物干し」の検索結果

31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
室内物干金物(天吊・ポール型) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)室内物干金物(天吊・ポール型)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
室内物干金物(天吊・ポール型)ポール(竿部)とアーム体型ホワイトとブラックをご用意天井や取付高さによってH450、H600からお選び下さい。片側を壁面に固定することもできます。取付天井部分は下地が必要です。最大10kgまででご使用下さい。
仕様室内用材質アーム:鋼製、ポール:アルミ寸法D(mm)28寸法W(mm)1200
室内物干金物(横付型) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)室内物干金物(横付型)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
2,598税込2,858
1台
5日以内出荷
室内物干金物(横付型)アーム部脱着式4色カラーをご用意アームは脱着式で使用しない時は抜いてブラケットに掛けて収納できます。カラーは4色からお選び下さい。グレー、ネイビーブルー、ブラウン、イエローグリーン取付面には下地が必要です。最大8kg/本まででご使用下さい。
仕様室内用材質ポリカ全長(mm)285寸法H(mm)90寸法W(mm)45
室内物干金物(横付型) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)室内物干金物(横付型)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
2,598税込2,858
1台
5日以内出荷
室内物干金物(横付型)アーム部収納式4色カラーをご用意アームはワンタッチで収納でき、アームの色が収納時のアクセントになります。カラーは4色からお選び下さい。取付面には下地が必要です。最大8kg/本まででご使用下さい。
仕様室内用材質ポリカ全長(mm)299寸法H(mm)300寸法W(mm)38
袋ナット M10 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)袋ナット M10神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
43税込47
1個
5日以内出荷
仕様袋ナット材質鋼製寸法M10仕上クロームメッキ
寸切ボルト 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)寸切ボルト神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
30税込33
1個
5日以内出荷
仕様寸切ボルト材質鋼製仕上ユニクロメートメッキ
物干金物用インサート 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)物干金物用インサート神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
仕様物干用(2連)材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)300
物干金物・クーラー用インサート付属品 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)物干金物・クーラー用インサート付属品神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
43税込47
1個
5日以内出荷
材質ステンレス製
物干インサート 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)物干インサート神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
369税込406
1個
5日以内出荷
物干し金物用のインサート金物です。
材質鋼製寸法(mm)300
バルコニー物干金物用取付金具 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)バルコニー物干金物用取付金具神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット(2枚)
当日出荷から4日以内出荷
バルコニー物干金物(天吊固定型) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)バルコニー物干金物(天吊固定型)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から3日以内出荷
アルミダイカスト製 固定型
種類天井固定型仕様固定型材質アルミダイカスト(ADC-12)ホワイトクリーム仕上合成樹脂焼付塗装首下長(mm)220
バルコニー物干金物(自在型) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)バルコニー物干金物(自在型)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
7,498税込8,248
1本
4日以内出荷
高さ2段階調整
種類自在式仕様自在型材質アルミブロンズ仕上粉体塗装首下長(mm)310
バルコニー物干金物(自在・静音型) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)バルコニー物干金物(自在・静音型)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(2件のレビュー)
4,798税込5,278
1本
3日以内出荷
高さ2段階調整静音型
種類自在式仕様自在・静音型シルバー材質(本体)アルミ仕上アルマイト処理首下長(mm)310材質(スライドパーツ)樹脂
室内物干金物(横付型) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)室内物干金物(横付型)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
アーム角度変更可能窓枠や壁面などの自由な取付けが可能
仕様室内用材質アルミダイカスト(ADC-12)仕上合成樹脂焼付塗装
室内物干金物(天吊型) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)室内物干金物(天吊型)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
3,698税込4,068
1本
当日出荷
ポール長さ3段階調整ポール部脱着式
種類天吊型仕様室内用仕上合成樹脂焼付塗装
バルコニー物干金物(横収納型) SK-62-3 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)バルコニー物干金物(横収納型) SK-62-3神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
アーム横収納型
種類壁付型全長(mm)412仕様横収納型・縦型ブラケット材質アルミシルバー取付穴(mm)Φ5仕上アルマイト処理棒径(Φmm)9
バルコニー物干金物(横収納型) SK-62 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)バルコニー物干金物(横収納型) SK-62神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
アーム横収納型省スペース用
種類壁付型全長(mm)290仕様横収納型・縦型ブラケット材質アルミシルバー取付穴(mm)Φ5仕上アルマイト処理棒径(Φmm)9
バルコニー物干金物(横収納型) SK-38・45LSB 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)バルコニー物干金物(横収納型) SK-38・45LSB神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から3日以内出荷
アーム横収納型縦型ブラケット
種類壁付型仕様横収納型・縦型ブラケット材質アルミダイカスト(ADC-12)取付穴(mm)10×20仕上合成樹脂焼付塗装
バルコニー物干金物(横収納型) SK-38・45LSA 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)バルコニー物干金物(横収納型) SK-38・45LSA神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から3日以内出荷
アーム横収納型横型ブラケット
種類壁付型仕様横収納型・横型ブラケット材質アルミダイカスト(ADC-12)取付穴(mm)10×20仕上合成樹脂焼付塗装
バルコニー物干金物(横収納型) SK-380B・450B 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)バルコニー物干金物(横収納型) SK-380B・450B神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(3件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から3日以内出荷
アーム横収納型縦型ブラケット
種類壁付型仕様縦型ブラケット材質アルミダイカスト(ADC-12)取付穴(mm)Φ11仕上合成樹脂焼付塗装
バルコニー物干金物(横収納型) SK-380A・450A 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)バルコニー物干金物(横収納型) SK-380A・450A神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から3日以内出荷
アーム横収納型横型ブラケット
種類壁付型仕様横型ブラケット材質アルミダイカスト(ADC-12)取付穴(mm)Φ11仕上合成樹脂焼付塗装
バルコニー物干金物(横収納型) SK-500BMK・SK-700B 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)バルコニー物干金物(横収納型) SK-500BMK・SK-700B神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1本
3日以内出荷
アーム横収納型アーム角度2段階調整
種類壁付型仕様横収納型・縦型ブラケット材質アルミダイカスト(ADC-12)取付穴(mm)Φ11仕上合成樹脂焼付塗装
バルコニー物干金物(縦収納型) SK-56・66TMS 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)バルコニー物干金物(縦収納型) SK-56・66TMS神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(8件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷から3日以内出荷
アーム角度3段階調整
種類壁付型仕様縦収納型材質アルミダイカスト(ADC-12)取付穴(mm)Φ11仕上合成樹脂焼付塗装
バルコニー物干金物(縦収納型) SK-36・46TMS 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)バルコニー物干金物(縦収納型) SK-36・46TMS神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から3日以内出荷
アーム角度3段階調整省スペース用(SK-36TMS)
種類壁付型仕様縦収納型材質アルミダイカスト(ADC-12)取付穴(mm)Φ11仕上合成樹脂焼付塗装
バルコニー物干金物(横収納・ポール型) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)バルコニー物干金物(横収納・ポール型)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
9,898税込10,888
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
アーム横収納型アーム角度2段階調整・スライドポール3段階調整
種類壁付型仕様横収納・ポール型材質(本体)アルミダイカスト(ADC-12)取付穴(mm)11×13仕上本体/合成樹脂焼付塗装、パイプ/アルマイト処理パイプ寸法(mm)820材質(パイプ)アルミ押出型材
バルコニー物干金物(縦収納・ポール型) SK-560・660TSLP 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)バルコニー物干金物(縦収納・ポール型) SK-560・660TSLP神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
アーム角度3段階調整スライドポール3段階調整
種類壁付型仕様縦収納・ポール型材質(本体)アルミダイカスト(ADC-12)取付穴(mm)11×13仕上本体/合成樹脂焼付塗装、パイプ/アルマイト処理パイプ寸法(mm)860材質(パイプ)アルミ押出型材
バルコニー物干金物(縦収納・ポール型) SK-360・460TSLP 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)バルコニー物干金物(縦収納・ポール型) SK-360・460TSLP神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
アーム角度3段階調整・スライドポール3段階調整省スペース用(SK-360TSLP)
種類壁付型仕様縦収納・ポール型材質(本体)アルミダイカスト(ADC-12)取付穴(mm)11×13仕上本体/合成樹脂焼付塗装、パイプ/アルマイト処理パイプ寸法(mm)860材質(パイプ)アルミ押出型材
バルコニー物干金物(縦収納・ポール型) SK-550・700ESLP 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)バルコニー物干金物(縦収納・ポール型) SK-550・700ESLP神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
10,980税込12,078
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
グッドデザイン賞受賞品アーム角度3段階調整・スライドポール4段階調整独自アーム穴形状で物干竿を程よくホールド
種類壁付型仕様縦収納・ポール型材質(本体)アルミダイカスト(ADC-12)取付穴(mm)11×21仕上本体/合成樹脂焼付塗装、パイプ/アルマイト処理パイプ寸法(mm)860材質(パイプ)アルミ押出型材
ラチェット式物干金物(窓壁用・下可動型) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)ラチェット式物干金物(窓壁用・下可動型)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
4,398税込4,838
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
アームを上げるだけで角度調節可能なラチェット機構竿を差したままでも操作可能
種類壁付型仕様窓壁用・下可動型材質アルミダイカスト(ADC-12)取付穴(mm)Φ11仕上合成樹脂焼付塗装
ラチェット式物干金物(窓壁用・上下可動型) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)ラチェット式物干金物(窓壁用・上下可動型)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
4,998税込5,498
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
アームを上げるだけで角度調節可能なラチェット機構竿を差したままでも操作可能
種類壁付型仕様窓壁用・上下可動型材質アルミダイカスト(ADC-12)取付穴(mm)Φ11仕上合成樹脂焼付塗装
バルコニー物干金物(縦収納・ポール型) SK-70ASLP 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)バルコニー物干金物(縦収納・ポール型) SK-70ASLP神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(4件のレビュー)
6,998税込7,698
1本
当日出荷から4日以内出荷
アーム角度3段階調整・スライドポール4段階調整独自アーム穴形状で物干竿を程よくホールド
種類壁付型仕様縦収納・ポール型寸法(mm)(物干部)689材質(本体)アルミダイカスト(ADC-12)取付穴(mm)11×13仕上本体/合成樹脂焼付塗装、パイプ/アルマイト処理パイプ寸法(mm)820材質(パイプ)アルミ押出型材
バルコニー物干金物(縦収納・ポール型) SK-55ASLP 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)バルコニー物干金物(縦収納・ポール型) SK-55ASLP神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(2件のレビュー)
6,798税込7,478
1本ほか
当日出荷から7日以内出荷
アーム角度3段階調整・スライドポール4段階調整独自アーム穴形状で物干竿を程よくホールド
種類壁付型仕様縦収納・ポール型寸法(mm)(物干部)559材質(本体)アルミダイカスト(ADC-12)取付穴(mm)11×13仕上本体/合成樹脂焼付塗装、パイプ/アルマイト処理パイプ寸法(mm)820材質(パイプ)アルミ押出型材
神栄ホームクリエイト ガラリ特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら