用途雲板の両端に、麻紐などで固定して使用します。紐が通せない場合はフックなどにひっかけて落ちないように固定しても使えます。
材質青稲他
祀りに必要な神棚一式セット。神棚の正式サイズにこだわりました。(神棚の正式サイズ巾3尺6寸5分(約1100mm)奥行1尺2寸(約360mm)は、365日、12ヶ月を表すと言われています。この本格仕様で低価格にて国産檜の枝をはいで作った環境に優しいタイプです。)
用途置き型・取付タイプ:ロッカーやたんすの上など、どこにでも簡単に置いて祀りできます。また、壁や天井にも取り付けることも可能です。
材質【神棚】国産檜ハギ板/【お宮】屋根違い三社宮(檜)/【セトモノ】セトモノセット(4寸)/【神鏡】鏡(2寸)/【しめ縄】
高さ(mm)800
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(お宮)630×500×250(紙製お札の納まるサイズ:大扉約300mm・小扉約260mm)
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)(神棚)1100×360×30
祀りに必要な神棚一式セット。古来からの神棚の正統的な規格、様式を踏襲した本格的な神棚です。(奥行き360mmは和寸の1尺2寸であり、12ヶ月を意味します。間口(長さ)1100mmは和寸の3尺6寸5分で365日を意味します。古来からの神棚の正統的な規格です。樹齢二千年を超える神寺用材に使われる台湾檜等で作られています。)
用途置き型・取付タイプ:ロッカーやたんすの上など、どこにでも簡単に置いて祀りできます。また、壁や天井にも取り付けることも可能です。
セット内容桧無垢一枚板神棚、お宮(宮形)、セトモノ7点、神鏡、しめ縄、神棚マニュアルの計12点
材質【神棚】『宝寿』檜無垢一枚板/【お宮】屋根違い三社宮(檜)/【セトモノ】榊立て(4寸)/【神鏡】セトモノセット(2寸)/【しめ縄】
高さ(mm)800
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(お宮)630×500×250(紙製お札の納まるサイズ:大扉約300mm・小扉約260mm)
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)(神棚)1100×360×34
1セット
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
天然植物繊維を使用した、環境にやさしい緑化樹用なわです。
天然繊維のため自然に腐食します。
ジュートに比べて長持ちします。
PPロープに比べて伸びにくいです。
用途園芸用なわ。植物の誘引や雪吊り、雪囲いなどに。
長さ(m)約140~150
材質わら
質量(kg)約3.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約長さ140~150m
太さ(mm)7.5
1巻
¥2,798
税込¥3,078
欠品中
祀りに必要な神棚一式セット。室内に合わせやすい3尺巾(幅900mmです)、低価格で国産檜(ハギ板)を使用。環境に優しいタイプです。
用途置き型・取付タイプ:ロッカーやたんすの上など、どこにでも簡単に置いて祀りできます。また、壁や天井にも取り付けることも可能です。
高さ(mm)700
材質【神棚】F-2檜巾ハギ/【お宮屋根違い】三社宮(檜)/【セトモノ】セトモノセット(4寸)/【神鏡】鏡(2寸)/【しめ縄】
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(お宮)495×415×210(紙製お札の納まるサイズ:大扉約260mm・小扉約180mm)
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)(神棚)900×360×32
天然素材なので腐食し、土に還元されます。
摩擦に非常に強い。
3つ打タイプ。
用途街路樹の結束。
造園樹木の根巻。
植木のお手入れに。
1個
¥491
税込¥540
当日出荷
荒縄・玉縄とも呼ばれ、主に園芸や農作業用に使用するわら製の縄です。
樹木の植替え時の根巻きや枝の誘引、雪囲い、しめ縄などの結束に使います。
天然植物繊維のため、環境にやさしい素材で作られています。
材質わら製
寸法(mm)640×240
高さ(mm)450
TKG品番9-2620-1401
TKG品番(2017)6-2408-1201
1個
¥40,980
税込¥45,078
9日以内出荷
天然植物繊維を使用した、環境にやさしい緑化樹用なわです。
天然繊維のため自然に腐食します。
ジュートに比べて長持ちします。
PPロープに比べて伸びにくいです。
材質わら
質量(kg)2.3
長さ(m)約150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約長さ150m
1巻
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
神棚本体に神具・榊・塩・米が付属しておりすぐにお祀り出来るセット品です。
工事現場・現場事務所におすすめな定番の神棚セット。
神具・榊・塩・米が付属しておりすぐにお祀りできます。
セット内容神棚本体(屋根違い三社 小)・神棚板中雲板セット2尺特上榊造一対・神具セット中(皿2寸×2 瓶子2.5寸×2、水玉1.8寸×1、榊立て3.5寸×2)神鏡2寸八足台盛り塩用 清めの塩500g神饌 御神米 赤米【お供え用 古代米】
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【神棚本体】49.5×20×39、【神棚板】62×42×61、【雲板セット】63×35×7.5
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【神棚】中央:11.5×5.5×32/左右:10.5×4×27
材質国産ひのき(神棚本体)、国産ひのき(雲板セット)、板:桐集成材/脚:白松(神棚板)
1セット
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋内使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。
色白
仕様屋内用
材質標準ナイロン66
使用温度範囲(℃)-59~85
種別店舗
文字のぼり 迎春準備 しめ縄飾りや門松など新年を迎えるための商品を取り揃えております
1枚
¥2,098
税込¥2,308
6日以内出荷
国際的な森林管理認証を取得した製品です。高白色タイプ。
用途一般コピー機、低速レーザープリンタ、普通紙ファクシミリ、インクジェットプリンタ対応。
色ホワイト
白色度(%)約93
坪量(g/m2)約68
紙厚(μm)90
RoHS指令(10物質対応)対応
メラニン化粧板仕様で、汚れやキズが付きにくく変色しません。
化粧飾りのアクリル板は雲を意味しますので、神棚上部に雲を置く必要はありません。
1年365日、神様から見守られているよう高さを365mmで製作しています。
お好みの高さに設置できる壁掛けタイプです。
石膏ボード壁に設置可能です。
完成品でお届けしますので、組み立ての必要がありません。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)365×580×200
取付け方法1.設置する場所を決めます。2.取付金具は水平にして、釘穴に釘を打込みます。8.神棚本体を取付金具に吊り掛けて完了です。※神棚本体が正確に掛かっていることを必ず確認してください。
セット内容神棚×1セット、神具セット(器)×1セット、神鏡(雲形台付)×1セット、かがり火(2本)×1対、アルミ取付金具×1枚、釘×7本
取付場所リビング、ダイニングまたはオフィス、店舗など南向きまたは東向きに設置します。立った目線よりやや斜め上にお神札があるように設置します。
神棚用のしめ縄 荒神型です。小型の神棚に合います。しめ縄(注連縄、標縄、七五三縄、しめ飾り)は、日本の伝統的な装飾で、神社や神棚などに飾られます。これは神道の儀式やお祭りで用いられるもので、神聖な空間を示し、不浄なものを排除するために設置されます。一般的には稲わらが使われますが、地域によっては他の植物繊維も使用されます。
用途雲板の両端に、麻紐などで固定して使用します。紐が通せない場合はフックなどにひっかけて落ちないように固定しても使えます。
サイズ1尺
長さ(cm)約45
寸法(cm)中心太さ:5.4
1本
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
神棚用のしめ縄1尺です。小型の神棚に合います。しめ縄(注連縄、標縄、七五三縄、しめ飾り)は、日本の伝統的な装飾で、神社や神棚などに飾られます。これは神道の儀式やお祭りで用いられるもので、神聖な空間を示し、不浄なものを排除するために設置されます。一般的には稲わらが使われますが、地域によっては他の植物繊維も使用されます。
用途雲板の両端に、麻紐などで固定して使用します。紐が通せない場合はフックなどにひっかけて落ちないように固定しても使えます。
サイズ1尺
外寸(cm)長さ37×太さ4.5
1本
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
通常のしめ縄よりも細く短い、モダン神棚や小型神棚用のしめ縄です。しめ縄(注連縄、標縄、七五三縄、しめ飾り)は、日本の伝統的な装飾で、神社や神棚などに飾られます。これは神道の儀式やお祭りで用いられるもので、神聖な空間を示し、不浄なものを排除するために設置されます。一般的には稲わらが使われますが、地域によっては他の植物繊維も使用されます。
サイズミニ
外寸(cm)長さ52×太さ3
1本
¥998
税込¥1,098
4日以内出荷
キャッチコピー:オフィスやクリニックの受付にもおすすめのお正月飾りです。商品説明:華やかなアレンジで1つ1つ丁寧に作られた天然素材のしめ縄飾りです。自宅やオフィスに飾って新春気分をアップ。わらのリースに赤と白を基調とした扇と水引をあしらった飾りです。
セット内容本体×1
材質紙、草
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×180×400
1個
¥800
税込¥880
当日出荷
関連キーワード