掘削工事による地下埋蔵物の破損を防ぐ。メーカー独自のフィルムラミネート加工により、2倍折込タイプでも敷設時に文字を判読できます。ポリエチレンクロス製ですので半永久的な耐久性があります。脆化温度-100℃以下。硫酸、苛性ソーダ、塩酸、ガソリン等の浸漬試験合格。試験用油(電気絶縁油)の浸漬試験合格。
材質ポリエチレンクロス
質量(kg)2
タイプ2倍折込
テープ幅(mm)150
テープ長さ(m)50
穴数(水抜き穴)無し
表示内容危険注意この下に低圧電力ケーブルあり。
幅(mm)150
色橙
種類低圧電力用
長さ(m)50
文字色赤
掘削工事用機械の大型化に伴い、地下埋設物の損傷、切断工事が多発しています。こうした工事を防ぐため、ヨツギのセフティラインをご使用ください。地下埋設物と地表との中間に敷設することにより、掘削作業にシートが表れ、埋設物の位置と種類を示して安全を守ります。また、パワーショベルなどで引掛けた時、折りたたみ部が解けて、破断することなく2倍に延びます。
タイプ2倍折込
テープ幅(mm)150
テープ長さ(m)50
穴数(水抜き穴)無し
電線同士を接続する際にご使用いただけます。電気工事に必須の裸圧着端子。電気工事必須の圧着端子・スリーブもJAPPYブランドで揃います!
材質PEフィルム、PEクロス
幅(mm)15
厚さ(mm)0.25
色(シート)赤、(印字)黒
長さ(m)5
表示内容危険注意(黒文字)この下に弱電ケーブルあり。
トラスコ品番740-2333
材質ポリエチレン
幅(mm)150
色オレンジ
質量(g)1730
タイプW(2倍折込)
長さ(m)50
表示内容危険注意 この下に高圧電力ケーブルあり。
1巻
¥7,598
税込¥8,358
翌日出荷
トラスコ品番740-2317
材質ポリエチレン
幅(mm)150
色赤
質量(g)1745
タイプW(2倍折込
長さ(m)50
表示内容危険注意 この下に重要通信ケーブル線あり。
1巻
¥7,598
税込¥8,358
翌々日出荷
トラスコ品番740-2325
材質ポリエチレン
幅(mm)150
色赤
質量(g)940
タイプS(折込なし)
長さ(m)50
表示内容危険注意 この下に弱電ケーブルあり。
1巻
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
幅(mm)150
色赤
種類弱電ケーブル用
長さ(m)50
文字色黒
表示内容危険注意この下に弱電ケーブルあり。
幅(mm)150
色橙
種類高圧電力用
長さ(m)50
文字色赤
表示内容危険注意この下に高圧電力ケーブルあり。
地下の埋設物と地表の間に埋設することにより、重機が埋設物に到達する前にその存在を示します。折り込まれたシートが2倍に伸びることで、重機による破断が起きにくい構造です。
用途掘削事故防止に。
トラスコ品番106-7831
材質基材:ポリエチレンクロス
幅(mm)150
厚さ(mm)0.25
質量(kg)1.9
取付方式埋設タイプ
長さ(m)折込50(全長100)
表示内容危険注意・この下に高圧電力ケーブルあり
1巻
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
地下の埋設物と地表の間に埋設することにより、重機が埋設物に到達する前にその存在を示します。
用途掘削事故防止に。
トラスコ品番106-9346
材質基材:ポリエチレンクロス
幅(mm)150
厚さ(mm)0.25
質量(kg)1.1
取付方式埋設タイプ
長さ(m)50
表示内容危険注意・この下に重要通信ケーブル線あり
1巻
¥7,398
税込¥8,138
4日以内出荷
リニューアル解体・撤去工事において、生きた整備インフラを損傷させないよう、インフラの有無を表示するテープです。
材質紙製、のり
質量(g)175
取付方式テープ
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)15
地下の埋設物と地表の間に埋設することにより、重機が埋設物に到達する前にその存在を示します。
用途掘削事故防止に。
トラスコ品番106-6246
材質基材:ポリエチレンクロス
幅(mm)150
厚さ(mm)0.25
質量(kg)1.1
取付方式埋設タイプ
長さ(m)50
表示内容危険注意・この下に低圧電力ケーブルあり
1巻
¥7,398
税込¥8,138
4日以内出荷
地下の埋設物と地表の間に埋設することにより、重機が埋設物に到達する前にその存在を示します。
用途掘削事故防止に。
トラスコ品番106-3054
材質基材:ポリエチレンクロス
幅(mm)150
厚さ(mm)0.25
質量(kg)1.1
取付方式埋設タイプ
長さ(m)50
表示内容危険注意・この下に高圧電力ケーブルあり
1巻
¥7,398
税込¥8,138
4日以内出荷
地下の埋設物と地表の間に埋設することにより、重機が埋設物に到達する前にその存在を示します。折り込まれたシートが2倍に伸びることで、重機による破断が起きにくい構造です。
用途掘削事故防止に。
トラスコ品番106-9386
材質基材:ポリエチレンクロス
幅(mm)150
厚さ(mm)0.25
質量(kg)1.9
取付方式埋設タイプ
長さ(m)折込50(全長100)
表示内容危険注意・この下に弱電ケーブル線あり
1巻
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
地下の埋設物と地表の間に埋設することにより、重機が埋設物に到達する前にその存在を示します。折り込まれたシートが2倍に伸びることで、重機による破断が起きにくい構造です。
用途掘削事故防止に。
トラスコ品番106-4620
材質基材:ポリエチレンクロス
幅(mm)150
厚さ(mm)0.25
質量(kg)1.9
取付方式埋設タイプ
長さ(m)折込50(全長100)
表示内容危険注意・この下に低圧電力ケーブルあり
1巻
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
表示内容危険注意この下に重要通信ケーブルあり。
幅(mm)150
色赤
種類通信ケーブル用
長さ(m)50
文字色黒
材質ポリエチレンクロス生地
仕様ラミネート加工
寸法(mm)150mm幅×50m
テープ幅(mm)150
地下の埋設物と地表の間に埋設することにより、重機が埋設物に到達する前にその存在を示します。折り込まれたシートが2倍に伸びることで、重機による破断が起きにくい構造です。
用途掘削事故防止に。
トラスコ品番106-6182
材質基材:ポリエチレンクロス
幅(mm)150
厚さ(mm)0.25
質量(kg)1.9
取付方式埋設タイプ
長さ(m)折込50(全長100)
表示内容危険注意・この下に重要通信ケーブル線あり
1巻
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
地下の埋設物と地表の間に埋設することにより、重機が埋設物に到達する前にその存在を示します。
用途掘削事故防止に。
トラスコ品番106-7825
材質基材:ポリエチレンクロス
幅(mm)150
厚さ(mm)0.25
質量(kg)1.1
取付方式埋設タイプ
長さ(m)50
表示内容危険注意・この下に弱電ケーブル線あり
1巻
¥7,398
税込¥8,138
6日以内出荷
関連キーワード