「科学実験試験管セット」の検索結果

20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オリジナルのブーメランを作って飛ばしてみよう!なげたところにもどってくるよ!
材質発泡スチロール、紙 寸法(m)269×248×2
1個ほか
300 税込330
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷

水が光る!水がつかめる!超おどろき体験!不思議な水の実験セット!
セット内容アルギン酸ナトリウム8g×1、乳酸カルシウム16g×1、薬さじ×1、スポイト2ml×1、蛍光粉3g(プラスチック容器入)×1、プラ製皿×1、説明書×1
1セット
700 税込770
当日出荷

浮沈子実験セット ナリカ 動画あり
セット内容1.5Lペットボトル2本、目盛付き試験管1本、たれびん(無色)100個、ナット100個
1セット
2,100 税込2,310
当日出荷

2種のソレノイドコイルと4種の芯材のセットです。
セット内容ソレノイドコイル(100回巻・200回巻)各3個、芯材(銅・アルミ・ガラス)各3個、芯材(鉄)6個、Oリング15個 寸法(mm)Φ5×55(芯材)、Φ5.5×48(ボビン穴)
1セット
9,500 税込10,450
当日出荷

セット内容対物レンズ(Φ34mm、PmmA製)×1、接眼レンズ(スリープ径:Φ21.5×38mm)×1、本体(紙管)×8、ファインダー接続パーツ(木製)×1、三脚パーツ(木製)×3、蝶ナット×1、六角ボルト×1、工作ボンド×1 寸法(mm)本体:約Φ38×500(ファインダー・三脚除く)、約360×500×120(三脚接続時)
1個
1,564 税込1,720
当日出荷

化学変化(化合)を利用した使い捨てカイロをグループで作ることができるキット(15人分)です。 鉄粉の酸化反応・化学変化に伴う反応熱の発生について学ぶことができます。 材料は紙パックに入れ、さらにチャック付ビニール袋に入れて反応させるので、本格的な携帯カイロとして使用できます。
セット内容鉄粉(#300)(500g)、紙パック(20袋)、活性炭(80g×3袋)、紙コップ(20個)、チャック付ビニール袋(20枚)
1セット
3,298 税込3,628
当日出荷

水圧と浮力の実験に必要な実験器具をセットにした製品です。
仕様【最大計量/ばねはかり】2N セット内容水圧実験器セット(簡易水圧実験器 TN、水圧実験用水そう、ゴム膜5枚、Oリング5個)、浮力測定用体 FK-1(アルミニウム2種、ポリ塩化ビニル2種、木2種、吸盤付き滑車、丸環付きひも(長・短各2本)、収納ケース)、ばねはかり(ニュートン目盛)SO-2N 寸法(mm)【水圧実験器セット】簡易水圧実験器:本体Φ50×70、柄Φ6×300、水圧実験用水そう:内寸100×100×300(厚さ3mm貼合わせ)、ゴム膜:Φ90×t0.07、【ばねはかり】35×260×20 最小表示(N)【ばねはかり】0.02
1セット
24,400 税込26,840
8日以内出荷

凸レンズ2枚を使って簡単に望遠鏡が作れる組立キットです。 付属の紙筒にレンズを接着し外側を紙で巻くだけでスライド焦点調節で倒立像が見られるケプラー式望遠鏡が作れます。
レンズ【プラスチック製凸レンズ】望遠鏡倍率5倍、対物用Φ45mm・焦点距離220mm、接眼用Φ30mm・焦点距離44mm 鏡筒形式紙製 直径45mmΦ 長さ170・94・30・10mm各1
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

薄手シートなので、ハサミ等で切ることができます。 保護フィルムをはがしてから使用してください。
寸法(mm)80×80×0.25
1セット(10枚)
1,119 税込1,231
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電子オルゴールとLED付の組立キット!組立キットだから発電機の構造がよくわかる!電子オルゴールは発電量によって音色が変わります。アーテックのマルチ発電機シリーズ。小型で扱いやすく発電機の入門版として最適です。LEDと実験用電子オルゴール、または実験用電子ブザー付。最大7Vの出力。小型モーター(130型)動力のおもちゃや車を動かす事ができます。透明ボディーなので仕組みがよくわかります。電気の極性はハンドルの回転方向で変える事ができます。
セット内容マルチ発電機組立キット×1、実験用LED、電子オルゴール×1 材質ABS 寸法(mm)106×53×70 コード長さ(m)1(みのむしクリップ付) 最大電圧(V)7 準拠理科小学校6年
1個
955 税込1,051
当日出荷

薄手で柔らかい偏光フィルムです。丸めたり、ハサミで自在にカットできます。 偏光ステンドグラスや偏光万華鏡などのものづくりに活用できます。
厚さ(mm)0.2 透過率(%)43
1袋(10枚)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TT-001 タマの手 平城商事 動画あり
立ったまま作業ができるので楽です。 狭い株間をきれいに除草! 株も傷つけません! 小石や泥がはねません。同時に土も耕します。
適合排気量25mL以上のエンジン式刈払機 サイズ320×100(mm) 質量(g)800 耕うん幅(mm)約100 耕深(mm)-20~+20(調整可能)
1台
21,980 税込24,178
当日出荷


●人工イクラの原理の学習に最適●アルギン酸ナトリウムを水に溶かし、乳酸カルシウム水溶液に滴下するだけで、イクラのようなプチプチとした球形ゼリーを作ることができます。
セット内容アルギン酸ナトリウム 100g、乳酸カルシウム 100g、食用色素 10g、スポイト 種別実験セット
1個
5,400 税込5,940
当日出荷

材質ステンレス(SUS420-J1、SUS420-J2) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00002000003 医薬品医療機器等法一般医療機器
1セット
17,820 税込19,602
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペットボトルを利用して風力発電機を作る工作キットです。軽い力で回転・発電する特別仕様!LEDが光る!
セット内容発電用モーター×1、ペットボトル取付けキャップ×2、支持軸×1、本体カバー×1、LED×1 材質PP 寸法(mm)(モーター部分)Φ24×40、(その他部品)最大54×32×25 準拠理科小学校6年
1個
682 税込750
当日出荷

柔軟に曲折できるプラスチックのレールで、さまざまな軌道を作ることができる製作セットです。 付属の鋼球を転がして運動エネルギーや位置エネルギーについて調べることができます。 レールは接続できるため、連続ループを作ることもできます。 レール接続部は付属の木片に両面テープで簡単に固定できます。
寸法(mm)(木片)70×170×18(2個) 直径(Φmm)(鋼球)16(3個) レール(mm)12×7×1000(一面両面テープ付 5本)
1セット
4,698 税込5,168
翌日出荷

アーテック(学校教材・教育玩具)おりがみ工作ブック6 空飛ぶ科学工作
おりがみ工作ブックの第5弾です。飛行するおりがみ科学工作が数点つくれます。
仕様20ページ 材質 種類かみひこうき×2、トンビがたかみひこうき、つばめひこうき、ブーメランひこうき、紙コプター、回って落ちるかえでの実、空飛ぶリング、ネズミたこ 寸法(m)210×150
1個
282 税込310
当日出荷

サイズが豊富で、多種多様なワークに対応できます。 小型でも強力な吸着力が確保できます。 連続使用が可能です。
用途積み上げられた鉄板の一枚吸着、プレス成形品の吸着、小物部品などランダムワークの一括吸着、ブランク材など円形ワークの吸着、リング形状ワークの吸着、ベルトコンベアのベルト裏に設置しワーク移送サポート、アングル、チャンネル材などの吸着、プレート材など平板の吸着搬送や保持に 使用率(%)(ED)100
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)