移動式のバリカーです。
用途駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など
材質支柱/スチール製
タイプ移動式
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,工場
仕上H.L.#240
タイプ移動式アーチ
寸法(mm)Φ60.5(t3.0) W1500×H800
軽量で耐久力に優れています。
プラチェーンをつなげられる両サイドフック付です。
かわいいフォルムで環境にもマッチします。
おもり部に水や砂等を入れる事ができます。
用途迷惑駐車でお困りの場所に。
質量(kg)1.35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×255×725
ベース寸法(mm)255
材質ポリエチレン(PE)
直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。
用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,サービスエリア,テーマパーク
材質ポール:亜鉛メッキ鋼管 ベース:鉄鋳物
形状移動式
寸法(mm)Φ48.6(t2.3)×H850
質量(kg)約7.5
タイプ移動式ピラー
仕上ポール:焼付塗装ベース:黒色塗装
フック両フック
ポール径(Φmm)48.6
駐車場や車庫の車止めで接触事故などを防止します。ゴム製で耐久性に優れています。
アンカーピン付属のため、施工箇所が適合していれば別途購入する必要がありません。
用途一般駐車場や商業施設の車止めに
材質ゴム
色黒
付属品ねじアンカー2本、樹脂プラグ2本(外形約15mm)
寸法(mm)555×150×100
質量(kg)4.5
下穴ドリル寸法(mm)14×160
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
穴あけ距離(mm)約325
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
折りたためてコンパクトに収納・移動・保管ができます。
固定式と変わらない強靭性があります。(実車突入テスト済み)。
積み重ねても保管できるので場所を取りません。
材質鉄製Lアングル(50/t4.5)、クロメートメッキ(角パイプ部)
使用時寸法(mm)約485×1150×485
塗装紛体焼付/クロメートメッキ(黄色反射テープ)
収納寸法(mm)約485×720×190
1台
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。
用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,サービスエリア,テーマパーク
材質ステンレス
形状移動式
寸法(mm)Φ48.6(t1.5)×H900
質量(kg)約7.8
タイプ移動式ピラー
仕上ポール:#400、ベースカバー:H.L.#240
フック両フック
ポール径(Φmm)48.6
1本
¥36,980
税込¥40,678
15日以内出荷
こんなお得な商品も!

カーストッパー
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
コンクリート製の車止め。
用途駐車場用品
材質コンクリート
質量(kg)13.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×155×100
1個
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
こんなお得な商品も!

チェーンポール
モノタロウ
¥5,398
税込¥5,938
台の部分に、水または砂を入れることができます。(水:約3.3kg、砂:約4.8kg)
用途区画整理やイベントなどあらゆる場所で。
高さ(mm)837
材質ポリエチレン(PE)
幅(mm)255
質量(g)500
耐油性、耐溶剤に優れています。鉱山安全保健管理局の基準をクリアしています。キャタピラタイプの車輌やダンプカー、ブルトーザー等に最適です。
用途大型の運搬トラックや建設機械用の大型車(キャタピラ)、クレーン、マイニング用のトラックに。
取付穴径(Φmm)15
脚の奥行(600mm)部分は取り外し可能ですので輸送が便利です。反射テープ付なのでライトが当たると反射します。
用途イベント会場、道路管理。
材質スチール
色イエロー/グリーン
間口(mm)2000
トラスコ品番462-2839
質量(kg)20
高さ(mm)900
奥行(mm)600
1台
特価
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
デジタルカメラやスマホで気軽に撮影!移動式のカメラスタンドです。・撮影場所のアイキャッチ:ビューポイントのアイキャッチになり、ベストアングルが決めやすい。・簡単便利な使用感:お年寄りからお子さま・外国人の方でも、わかりやすく簡単に使うことができます。・スマートフォンにも対応:専用ホルダー付きなので、スマートフォンも安心して使用できます。・夜景の撮影も手軽:夜景バックの撮影でも、手ぶれの心配がありません。
用途推奨設置場所/観光地,テーマパーク
仕様サインプレート付、回転式トッププレート(スマホホルダー付)
材質ステンレス+アルミ鋳物
質量(kg)約22
寸法(Φ×高さH)(mm)60.5(t1.5)×1355
仕上焼付塗装(白)
施工内容移動式
1台
¥129,800
税込¥142,780
22日以内出荷
アーチ型の車止めです。
地上高さ(mm)650
幅(mm)1500
材質スチール
質量(kg)15.9
タイプ差込カギ付
ポール径(Φmm)60.5
ハンドルは本体収納可能です。
突入車両の衝撃を吸収し、より安全に強制停車させる事ができます。
現場で簡単に組み立てることができます。
用途車両の進入阻止に。
高さ(mm)480
奥行(mm)500
人の誘導や区間指定に。差し込むだけの簡単組立。おもり部に水や砂等を入れる事ができます。
材質PE
寸法(mm)(おもり部)Φ250×約100
整列柱:「人の集まる場所」には、安全でスムーズな動線計画が不可欠です。
用途駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など
材質スチール製
タイプ置き型
コンクリート製の車止め。
用途駐車場用品
材質コンクリート
質量(kg)14.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×160×100
1個
¥1,898
税込¥2,088
8日以内出荷
デジタルカメラやスマホで気軽に撮影!移動式のカメラスタンドです。・撮影場所のアイキャッチ:ビューポイントのアイキャッチになり、ベストアングルが決めやすい。・簡単便利な使用感:お年寄りからお子さま・外国人の方でも、わかりやすく簡単に使うことができます。・スマートフォンにも対応:専用ホルダー付きなので、スマートフォンも安心して使用できます。・夜景の撮影も手軽:夜景バックの撮影でも、手ぶれの心配がありません。
用途推奨設置場所/観光地,テーマパーク
仕様サインシール付、回転式トッププレート(スマホホルダー付)
材質ステンレス+アルミ鋳物
質量(kg)約21.5
寸法(Φ×高さH)(mm)60.5(t1.5)×1355
仕上焼付塗装(白)
施工内容移動式
1台
¥99,980
税込¥109,978
22日以内出荷
スマホに特化!Simple&Slimな佇まいのスマホスタンドです。ゴム素材のホルダーはスマホが傷つきにくく、シボ加工を施すことで滑りにくさと意匠性を高めました。ホルダーには水抜き穴を設け、雨水が溜まりにくい構造になっています。ベースのアンカー孔は長孔になっているので、設置後にスタンドの向きを微調整できます。専用ホルダーは様々なサイズのスマホに対応します。スマホカバーを装着していると、設置できない場合があります。
用途推奨設置場所/観光地,テーマパーク、各種施設など
仕様サインステッカー付(W150×H270)
材質ステンレス+ゴム/EPDM
寸法(mm)193×43×1400
質量(kg)約31
仕上支柱:焼付塗装(白)、ホルダー:シボ加工+特殊塗装(黒)
施工内容移動式
1台
¥149,800
税込¥164,780
22日以内出荷
こんなお得な商品も!

カーストッパー
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
駐車場や車庫での接触事故を防止し、設置も簡単に行えます。
環境に配慮し、再生ゴムを使用しています。
再生ゴム製なので、割れや変形が少ないです。
車のボディーを傷つけにくいです。
アンカー(市販品)を使って固定することができます。
アンカーボルトはM12×120Lをお薦めします。
材質再生ゴム
色ブラック
トラスコ品番297-6846
質量(kg)6
取付穴径(Φmm)14
寸法(奥行×間口×高さ)(mm)150×500×100
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
取付け簡単でメンテナンスしやすい便利設計です。大きな表示でわかりやすい仕様です。樹脂製なので割れにくく、人や車に優しい安全設計です。
積み重ねて保管ができる省スペース構造。
材質本体:高密度ポリエチレン、標識:PET樹脂
RS Pro セキュリティ RS Pro のこのヘビーデューティセキュリティポストは、円筒形ヘッドを備えた安全バリアの一種で、スチール製のため非常に耐摩耗性に優れています。低速で繰り返し打撃が発生する可能性が高い GET ボラードに最適です。RS Pro のこのスチール製セキュリティポストは、別々に購入した固定具で永久に取り付けて、区域を保護できるようになっています。特に、人込みコントロールが必要な、ゆっくりと動く車両や歩行者通行量の多いエリアでは良い。 バリアの主な機能は、事故を防止し、労働者、歩行者、訪問者を安全に保つことです。人を保護するために、安全バリアが目に見えるようにします(明るい色など)。RS Pro には、常設バリケードや、簡単に移動できる一時的な取り外し可能バリアなど、装置や作業場の清掃やメンテナンスなどの短期的な危険メーカーの製品には、あらゆる安全ニーズを満たすチェーン、バリアテープ、堅牢なフレキシブルボラード、伸縮式バリアなどがあります。 特長と利点 スチール製 - 非常に Durable なポストで、複数の衝撃に耐えることができます ポストは地面から 800 mm の位置にあります 地面に固定するための 4 つの穴 ポスト径: 90 mm ベースプレートの寸法: 200 mm x 200 mm 用途 安全バリケードは、群衆の誘導が必要なさまざまな分野で使用され、危険区域や団体への入場を防ぎます。セキュリティポストは、職場や日常生活の中で人々を保護します。ボラードは、明確なマーキングで安全な環境を構築することによって人々を保護します。自動車、フォークリフト、その他の交通事故から搬入口などの場所で人を保護するのに最適です。 このヘビーデューティボラードはバリアとして機能し、駐車場や車庫に使用できます。レーンの固定、自動車やその他の車両の車線横断切断の防止、不正な車両の駐車場や荷積みエリア周辺の車、バン、トラックへのアクセス及びガイドに使用できます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様バリアタイプ = ポスト色 = 黒、 黄材質 = スチールバリアカラー = 黒, 黄仕上げ = エポキシ粉体コーティング直径 = 90mm
1個
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
屋内用ベルト式整列柱です。
用途商業施設,公共施設,工場,テーマパーク,イベント会場等
材質支柱・ベースカバー/ステンレス製、ベース(おもり)/鉄鋳物
寸法(mm)Φ60.5×t1.5 H900
タイプ移動式
ステンレス板に絞り加工を施したキャップ。収納時、隙間に土砂や雨水が大量に入り込むのを防ぎます。車で踏みつけられた時のショックを吸収し、支柱の沈下も防ぐキャップ&ゴムパッキン。
寸法t(mm)2.0
仕上ヘアーライン
材質(支柱)ステンレス製
シンプルながら安全性と機能性を重視した、スタンダードタイプのバリカー横型。
さまざまな場所や用途で使用できるスチール製。
焼付塗装で耐候性をアップ。
仕上黄色焼付塗装
材質(支柱)スチール製
キャスターロックが付いていない台車を簡単に輪留め。脱着容易な開口式ぐ無リングストッパー。ホルダー付属、台車の移動時ストッパーも共に移動。2種類のラインナップ。キャスターサイズに合わせて選択可能。
関連キーワード