軽量で耐久力に優れています。
プラチェーンをつなげられる両サイドフック付です。
かわいいフォルムで環境にもマッチします。
おもり部に水や砂等を入れる事ができます。
用途迷惑駐車でお困りの場所に。
質量(kg)1.35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×255×725
ベース寸法(mm)255
材質ポリエチレン(PE)
こんなお得な商品も!

チェーンポール
モノタロウ
¥5,398
税込¥5,938
台の部分に、水または砂を入れることができます。(水:約3.3kg、砂:約4.8kg)
用途区画整理やイベントなどあらゆる場所で。
高さ(mm)837
材質ポリエチレン(PE)
幅(mm)255
質量(g)500
高品質な天然合成ゴムをリサイクルして作られた製品です。
再生ゴムとは異なり弾力性に優れ、においもかなり軽減されています。
耐久性・耐熱性・耐寒性に優れ、劣化に強く割れにくい。
乗り上げた時の衝撃が少なく、音も静かで夜間や早朝でも安心。
グリップがありズレにくく、雨や風にも流されにくく飛ばされにくいです。
国内工場で独自の配合で生産しているので再生ゴムと比較して比重が軽くラクにもち運びや設置ができます。
また付属のボルトによる連結が可能でお好みの幅にセットが可能です。
用途車庫前の段差などに
タイプストレート
付属品連結用ボルト×1本・ナット×1個・ワッシャー×2枚
材質天然ゴム+SBR+ナイロン繊維
色黒
エコマーク認定認定
ボルト穴径(Φmm)約10
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
エコマーク認定番号23 128 018
移動式のバリカーです。
用途駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など
材質支柱/スチール製
タイプ移動式
駐車場や車庫の車止めで接触事故などを防止します。ゴム製で耐久性に優れています。
アンカーピン付属のため、施工箇所が適合していれば別途購入する必要がありません。
用途一般駐車場や商業施設の車止めに
材質ゴム
色黒
付属品ねじアンカー2本、樹脂プラグ2本(外形約15mm)
寸法(mm)555×150×100
質量(kg)4.5
下穴ドリル寸法(mm)14×160
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
穴あけ距離(mm)約325
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
脚の奥行(600mm)部分は取り外し可能ですので輸送が便利です。反射テープ付なのでライトが当たると反射します。
用途イベント会場、道路管理。
材質スチール
色イエロー/グリーン
間口(mm)2000
トラスコ品番462-2839
質量(kg)20
高さ(mm)900
奥行(mm)600
1台
特価
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
注意喚起を促す、進入禁止や境界用のしるしにお使いただけるプラスチック製のチェーンです。
工具などで簡単に切って加工ができます。用途によって長さを選べます。
用途進入禁止、境界用の仕切りとして。
材質ポリエチレン
チェーン線径(Φmm)6
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
折りたためてコンパクトに収納・移動・保管ができます。
固定式と変わらない強靭性があります。(実車突入テスト済み)。
積み重ねても保管できるので場所を取りません。
材質鉄製Lアングル(50/t4.5)、クロメートメッキ(角パイプ部)
使用時寸法(mm)約485×1150×485
塗装紛体焼付/クロメートメッキ(黄色反射テープ)
収納寸法(mm)約485×720×190
1台
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
アーチ型の車止めです。
地上高さ(mm)650
幅(mm)1500
材質スチール
質量(kg)15.9
タイプ差込カギ付
ポール径(Φmm)60.5
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,工場
仕上H.L.#240
タイプ移動式アーチ
寸法(mm)Φ60.5(t3.0) W1500×H800
こんなお得な商品も!

カーストッパー
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
コンクリート製の車止め。
用途駐車場用品
材質コンクリート
質量(kg)13.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×155×100
1個
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
お好みの仕様にカスタマイズできるチェーンスタンド用支柱です。
高さ(mm)863
材質ポリエチレン(PE)
幅(mm)63
質量(g)380
6本セット(ポールとベース)のお買い得チェーンポールです。
チェーンやロープを掛けて区画整理できるスタンドタイプです。
ベース部分を大きく作ること(容量7リットル)で、安定性が強化され風や衝撃でも倒れにくくなっています。
ベースには砂または水を入れることで、より安定性が増します。
ベースの注入キャップは大きく、ネジ式で開け閉めがし易くなっています。
ベースとポールは差し込んで、回してロックが掛る構造です。
用途プラスチックチェーンやトラロープ用。
色(ベース部)こげ茶、(ポール部)黄
高さ(mm)約820(組立時)
材質ポリプロピレン
質量(kg)約1.4(1セットあたり)
ベース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約400×400×90
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(6セット)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
デジタルカメラやスマホで気軽に撮影!移動式のカメラスタンドです。・撮影場所のアイキャッチ:ビューポイントのアイキャッチになり、ベストアングルが決めやすい。・簡単便利な使用感:お年寄りからお子さま・外国人の方でも、わかりやすく簡単に使うことができます。・スマートフォンにも対応:専用ホルダー付きなので、スマートフォンも安心して使用できます。・夜景の撮影も手軽:夜景バックの撮影でも、手ぶれの心配がありません。
用途推奨設置場所/観光地,テーマパーク
仕様サインプレート付、回転式トッププレート(スマホホルダー付)
材質ステンレス+アルミ鋳物
質量(kg)約22
寸法(Φ×高さH)(mm)60.5(t1.5)×1355
仕上焼付塗装(白)
施工内容移動式
1台
¥129,800
税込¥142,780
22日以内出荷
短尺タイプのプラスチックチェーンです。
別売のチェーンジョイントを用いることで延長も可能です。
用途進入禁止区間の仕切りや、駐車場内での区画整理、人の誘導など。
色イエロー
材質ポリエチレン(PE)
径(mm)6
ハンドルは本体収納可能です。
突入車両の衝撃を吸収し、より安全に強制停車させる事ができます。
現場で簡単に組み立てることができます。
用途車両の進入阻止に。
高さ(mm)480
奥行(mm)500
人の誘導や区間指定に。差し込むだけの簡単組立。おもり部に水や砂等を入れる事ができます。
材質PE
寸法(mm)(おもり部)Φ250×約100
耐油性、耐溶剤に優れています。鉱山安全保健管理局の基準をクリアしています。キャタピラタイプの車輌やダンプカー、ブルトーザー等に最適です。
用途大型の運搬トラックや建設機械用の大型車(キャタピラ)、クレーン、マイニング用のトラックに。
取付穴径(Φmm)15
直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。
用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,サービスエリア,テーマパーク
材質ポール:亜鉛メッキ鋼管 ベース:鉄鋳物
形状移動式
寸法(mm)Φ48.6(t2.3)×H850
質量(kg)約7.5
タイプ移動式ピラー
仕上ポール:焼付塗装ベース:黒色塗装
フック両フック
ポール径(Φmm)48.6
取付け簡単でメンテナンスしやすい便利設計です。大きな表示でわかりやすい仕様です。樹脂製なので割れにくく、人や車に優しい安全設計です。
積み重ねて保管ができる省スペース構造。
材質本体:高密度ポリエチレン、標識:PET樹脂
直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。
用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,サービスエリア,テーマパーク
材質ステンレス
形状移動式
寸法(mm)Φ48.6(t1.5)×H900
質量(kg)約7.8
タイプ移動式ピラー
仕上ポール:#400、ベースカバー:H.L.#240
フック両フック
ポール径(Φmm)48.6
1本
¥36,980
税込¥40,678
15日以内出荷
キャスターロックが付いていない台車を簡単に輪留め。脱着容易な開口式ぐ無リングストッパー。ホルダー付属、台車の移動時ストッパーも共に移動。2種類のラインナップ。キャスターサイズに合わせて選択可能。
関連キーワード