立ち上がりの厚みは3 mmと薄く、面付けでも棚板側面との隙間が気になりません。棚板の高さ調整が20 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。
材質ステンレス鋼(SUS430)
推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ呼び3、または十字穴付皿木ねじ呼び3.1
種類棚柱
耐荷重(N)785
スリット穴掛け式棚設置システムの木製専用金具。
左右でお求めください。
用途木棚水平用
材質スチール特殊鋼
厚さ(mm)2.6
仕上クローム
材質スチール異型材(クローム)
厚さ(mm)2.0
色クローム
仕上クローム
前部がL字型になっている為、棚板の落下を防ぎます。
用途キャビネットなどの移動棚の受けとして。
仕上ニッケルメッキ
材質スチール、プラスチック
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。厚みが3 mmと薄く、面付仕様であっても棚板との隙間が気になりません。ねじ穴の数を従来品の1.8倍に増やしているため(メーカー比)、短くカットした際のねじ穴不足や側板の芯材位置との兼ね合いも解消します。予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップAP-EC20があります。ブロンズが新しく加わりました。
15ミリピッチの棚柱用の棚受けです。
用途本棚やシューズボックスなどの移動棚の支えとして。
材質ステンレスSUS430
耐荷重(kg)20(4個使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
地震に強い!横揺れ強度抜群のラックです。
棚板は50mmピッチで段替え可能。
用途実験・研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場などで
奥行(mm)615
キャスター100Φゴム車(スチール金具)
RoHS指令(10物質対応)対応
均等積載量(kg/段)250
グリーン購入法適合
ストップ付き差込みダボの後部交換用として。
用途キャビネットなどの移動棚の受けとして。
材質スチール、プラスチック
仕上ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
規格M型
差込部分が3ミリ径の棚ダボです。
用途本棚やシューズボックスなどの移動棚の支えとして。
材質真鍮
規格寸法(mm)3×7.5×19
仕上ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4個)
¥359
税込¥395
当日出荷
アルミシルバー引掛柱の棚受けです。
用途本棚やシューズボックスなどの移動棚の支えとして。
規格10×15
耐荷重(kg)20(4個使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鋼
1パック(4個)
¥499
税込¥549
当日出荷
LAMPの棚柱AP-DM型、もしくはAP-HD型に合う棚受けです。L型なので収納物にぶつかりにくく、スペースを広く使えます。
用途本棚やシューズボックスなどの移動棚の支えとして。
材質ステンレスSUS430
耐荷重(kg)45(4個使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ込みタイプのタナダボです。
用途本棚やシューズボックスなどの移動棚の支えとして。
材質真鍮
真鍮製の差込み式の棚ダボです。
用途本棚やシューズボックスなどの移動棚の支えとして。
材質真鍮
仕上ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
LAMPのステンレス鋼製棚柱SM型専用の棚受けです。棚柱の穴間隔が15ミリ用。L型なので収納物にぶつかりにくく、スペースを広く使えます。
用途本棚やシューズボックスなどの移動棚の支えとして。
耐荷重(kg)60(4個使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
仕上ヘアライン
材質ステンレスSUS304
1パック(4個)
¥489
税込¥538
5日以内出荷
LAMPのステンレス鋼製棚柱SP型・SPS型専用の棚受です。15ミリピッチ用。L型なので収納物にぶつかりにくく、スペースを広く使えます。
用途本棚やシューズボックスなどの移動棚の支えとして。
仕上ヘアライン
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレスSUS304
耐荷重(kg)80(4個使用時)
1パック(4個)
¥479
税込¥527
5日以内出荷
LAMPのステンレス鋼製棚柱SP型・SPS型専用の棚受です。15ミリピッチ用。
用途本棚やシューズボックスなどの移動棚の支えとして。
耐荷重(kg)45(4個使用時)
仕上ヘアライン
材質ステンレス1SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4個)
¥489
税込¥538
5日以内出荷
本体がゴム製なので棚板が滑り難くなります。
用途本棚やシューズボックスなどの移動棚の支えとして。
規格5ミリ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質真鍮、ゴム
仕上ニッケルメッキ(真鍮部分)
1パック(4個)
¥459
税込¥505
4日以内出荷
全て樹脂製のタナダボです。棚を受ける部分がフラットになっています。
用途本棚やシューズボックスなどの移動棚の支えとして。
材質ABS樹脂
寸法(mm)6.7
RoHS指令(10物質対応)対応
LAMPのステンレス鋼製棚柱SP型・SPS型専用の棚受です。15ミリピッチ用。カバー付で棚板が滑りにくくなっています。
用途本棚やシューズボックスなどの移動棚の支えとして。
材質ステンレスSUS304、エラストマー
耐荷重(kg)100(4個使用時)
仕上ヘアライン
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4個)
¥849
税込¥934
5日以内出荷
ダボ自体にネジが付いており、プラスドライバーで直接取付可能です。
用途本棚やシューズボックスなどの移動棚の支えとして。
材質鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
仕上ニッケルメッキ
1パック(4個)
¥489
税込¥538
4日以内出荷
15ミリピッチの棚柱用のブラケットです。2本で棚板1枚を支えることができます。
用途本棚やシューズボックスなどの移動棚の支えとして。クローゼットや押し入れの中の収納にも。
仕上黒焼付塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
仕様左右1組
●ラックを移動する場合などに機器を棚板に簡易固定する目的で使用します。
●ゆるまず、簡単に着脱できます。
●何回も繰り返し使用できます。
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
スチールラックに取り付けて使用します。ベルト固定タイプですので簡単に取り付けられます。ベルトを外せば、設置物の移動ができます。設置物を動かさずに取り付けられるので簡単に設置ができます。
種別転倒防止ベルト
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
ラックマウントセット(FCX-ZE)はフカサ600・800mm用です。
マウントレール、マウントアングル、レール取付アダプタ、スライドレールDがセットになっています。
マウントレールは25mmピッチで前後に移動できます。
パネル取付穴ピッチはEIA規格(19型)・JIS規格の2種類を取り揃えています。
マウントレール、マウントアングルにはほとんどのラックオプションが取付け可能です。
材質(マウントアングル、マウントレール)鉄 2.3mm/ライトベージュ塗装(5Y7/1) (レール取付アダプタ)鉄 2.3mm/クロメートめっき (スライドレールD)溶融亜鉛めっき鋼板 2.3mm
RoHS指令(10物質対応)対応
搭載可能質量(kg)静荷重:600(マウントレール4本の場合)
ハンドルとキャスターがついたワゴンですので、食品、食器、機材、部品、工具などの運搬、移動に適しています。3段タイプの中間棚板は、取り付け位置を変えられます。
中間棚と下段棚はこぼれ止め機能のある皿型として、また裏返してフラット型棚板としてもお使いいただけます。
中棚上下可動。
完成品でお届けします。
用途ホテル、ゴルフ場レストラン、工場組立てライン等に
付属品棚板1枚付き。
材質SUS430
質量(kg)17
段数3段
全高(mm)800
棚ピッチ(mm)20
キャスターΦ75mmゴム車、金具スチールメッキ、ストッパー付2個、ストッパーなし2個
仕様中棚上下可動
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
棚面がスライドできる19インチマウント型の収納棚で、EIA規格に準拠しています。
ラッチが確実に棚をロックする為、地震やラックの移動時の飛び出しを防止します。
ハンドルを持って棚を引くだけでラッチのロックが解除できる特別な機構を採用しています。
棚の四角穴を利用すれば機器固定ベルトによる簡易固定が可能です。
引き出し時にはスライドレールにロックが掛かり、ロックを解除することで棚を取り外せます。
棚を上下反転させて本体に取り付ければ、引き出しとして使用できます。
JIS規格のラックにも取り付けできるように、取り付け穴を設けています。
材質鋼板t1.0/t1.6(本体)、鋼板t1.0/t1.2/t1.6(棚)、鋼板t0.8(ラッチカバー)、鋼板t2.3(ケーブルキャリア取付金具)、鋼板等(スライドレール)、鋼板t1.6(ロッドアッセイ)、アルミ押出形材(キャリングハンドル)、UL94V-0適合ABS(キャリングハンドルキャップ)、ポリプロピレン/ポリアセタール(スライドラッチ)
規格EIA(外形寸法等はJIS規格に準拠していません)
シリーズRSWF2
寸法Wo(mm)482
RoHS指令(10物質対応)対応
搭載可能質量(kg)18(棚を上下反転した場合は10kg)
寸法Ho(mm)88.1
プロジェクター&ノートPC用カート:高さ違いの棚2段を備えた高耐久性プロジェクタースタンド(棚一個あたりの耐荷重10kg)。頑丈なベース(45.5cm x 50.2cm)とストッパー付きキャスター。高さ調節対応上部トレイ:通気穴付き棚板(35cm x 30cm)。+/-12°の手動チルト調整、床からの高さを95cmから145cmに調整可能(手動調節ノブを使用)。下部トレイ:メディア機器からの排熱がこもらない通気穴付きの棚板(36.3cm x 30cm)。床からの高さ68.5cm。柔軟なセットアップ:プレゼン専用ラックとしてプロジェクターとノートPCを積載し、教室や会議室間を移動。必要に応じて機器を上下の棚に設置。セキュリティ&デバイス管理:高さをつけた棚縁で設置機器の落下を防止。棚の開き口にストラップ(非同梱)を通して機器を固定可能。支柱部分に配線を留めるケーブル結束クリップ(x2)付属
用途学校、ビジネスセンター、企業、各種施設で多目的に使えるユーティリティカート。自由に動かせるプレゼン専用カートとして使用。教室やオフィス環境で便利なソリューション
耐荷重(kg)上部/下部:10
長さ(mm)502
幅(mm)455
高さ(m)1.5
質量(kg)10.6
保証期間5年間
棚板寸法(mm)通気穴付き棚板:350×300(高さ調節対応上部トレイ)、363×300(下部トレイ)
床高さ調整範囲(mm)950~1450(高さ調節対応上部トレイ)、685(下部トレイ)
付属品ケーブル結束クリップ×2
セット内容1-プロジェクター台、1-ノートパソコン台、1-支柱、1-ベースクロスメンバー、2-ベース足、2-ケーブルクリップ、5-M6x65mmボルト、9-ワッシャー(タイプ1)、8-ナット、4-M6x12mmネジ、2-M6x30mmネジ、3-M6X50ネジType1、1-ワッシャー(タイプ2)、1-M6X50ネジType2、1-レンチ、1-六角レンチ、2-ブレーキ付きキャスター、2-ブレーキなしキャスター、3-ノブ、2-取り付け金具
色ブラック
材質スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
RoHS規制に対応したパソコンラックです。パソコン、周辺機器をまとめて設置できます。天板・各棚板はオプション固定ベルト(RAC-BL1)に対応しており、機器をしっかり固定できます。背面にはタップ受けを装備しています。ちょっとした移動に便利なキャスター付です。オプションのアジャスターや、床固定金具を使用することでしっかり固定することもできます。収納式マウステーブル(スチール製)付きで、幅650でも十分な操作スペースを確保できます。
仕様■個口数:1個口■材質:フレーム、棚板:スチール+メラミン焼付塗装キャスター:6ナイロン■必要工具:手袋■組立人数:2■組立時間:30分■六角レンチのサイズ:4mm■製品カラー:ホワイト■フレームカラー:ホワイト■総耐荷重:100kg■天板部均等耐荷重:35kg■アジャスターの有無:なし■キャスターの有無:あり■天板サイズ_W:600mm■天板サイズ_D:583.5mm■天板サイズ_t:22mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
RoHS規制に対応したパソコンラックです。パソコン、周辺機器をまとめて設置できます。キーボードの収納に便利なスライダー付きです。天板・各棚板はオプションの固定ベルト(RAC-BL1)に対応しており、機器をしっかり固定できます。ちょっとした移動に便利なキャスター付です。オプションのアジャスターや、床固定金具を使用することでしっかり固定することもできます。背面部にはタップ受けを装備しています。収納式マウステーブル(スチール製)付きです。
仕様■個口数:1個口■材質:フレーム、棚板:スチール+メラミン焼付塗装キャスター:6ナイロン■必要工具:手袋■組立人数:2■組立時間:30分■六角レンチのサイズ:4mm■製品カラー:ホワイト■フレームカラー:ホワイト■総耐荷重:100kg各棚:35Kgキーボードスライダー:10Kg■天板部均等耐荷重:35kg■アジャスターの有無:なし■キャスターの有無:あり■天板サイズ_W:600mm■天板サイズ_D:400mm■天板サイズ_t:22mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。積載物が取り出しやすいスライド棚仕様です。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。
仕様直進安定金具無し
ストッパーあり(×2)
支柱径(Φmm)25.4
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
関連キーワード