地震に強い横揺れ強度抜群のラックです。
キャスター付で移動が簡単にでき、台車としても活用できます。
棚板50mmピッチ段替え可能。
用途荷物、工具、コンテナボックスなどの収納用、製品展示用に
工場、研究所、学校、病院、物流倉庫、バックヤード、店舗、スーパーマーケット、展示スペースなどに
仕様組立式
高さ(mm)1920
奥行(mm)615
キャスター100Φゴム車
RoHS指令(10物質対応)対応
均等積載量(kg/段)250(棚1連当たり)
グリーン購入法適合
地震に強い!横揺れ強度抜群のラックです。
棚板は50mmピッチで段替え可能。
用途実験・研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場などで
奥行(mm)615
キャスター100Φゴム車(スチール金具)
RoHS指令(10物質対応)対応
均等積載量(kg/段)250
グリーン購入法適合
クロームメッキ仕上げのきれいなメッシュラックです。ボルトや釘等を使用せずに簡単に組立が可能です。棚板はメッシュタイプなので棚に置いたものが落下しにくくなっています。棚の高さも用途に応じて自由に変更可能で大変便利です。
メッシュラック用キャスターと組み合わせることで移動式ラックとしても活用いただけます。
用途資材の保管や整理用として
材質棚板・ポール:スチール(クロームメッキ)、連結部分:PP
奥行(mm)458
間口(mm)907
耐荷重(kg/段)250
耐荷重(kg)棚板1枚当り:250、全体:500
キャスターなし
材質(棚板)スチール
最低高さ(mm)70
材質(ポール)スチール
棚板高さ調整(mm)25.4
材質(スリーブ)PP
ポール径(Φmm)25
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
棚板厚さ(mm)40
取扱説明書(6.1MB)
クロームメッキ仕上げのきれいなメッシュラックです。ボルトや釘等を使用せずに簡単に組立が可能です。棚板はメッシュタイプなので棚に置いたものが落下しにくくなっています。棚の高さも用途に応じて自由に変更可能で大変便利です。
メッシュラック用キャスターと組み合わせることで移動式ラックとしても活用いただけます。
用途資材の保管や整理用として
材質棚板・ポール:スチール(クロームメッキ)連結部分:PP
奥行(mm)355
間口(mm)603
耐荷重(kg/段)250
耐荷重(kg)棚板1枚当り:250全体:500
キャスターなし
材質(棚板)スチール
最低高さ(mm)70
材質(ポール)スチール
棚板高さ調整(mm)25.4
材質(スリーブ)PP
ポール径(Φmm)25
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
棚板厚さ(mm)40
取扱説明書(6.1MB)
かんたん棚は、折りたたみ式で組立の手間いらず、作業場までラクラク移動。
棚板を外せば、折りたたんで積重ねができるので保管場所をとりません。
表面処理は溶融亜鉛鍍金仕様なのでサビに強い。
幅(mm)660
寸法(mm)鋼製布板:500×1829mm
全長(mm)2003
高さ(mm)1615
奥行(mm)660
耐荷重(kg/段)250
使用車輪Φ150(ストッパー付自在)
棚間隔(mm)420470(1段~2段)
自重(kg)本体:61布板:52(13×4枚)総自重:113
1台
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
関連キーワード