4,000件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
横移動ハンドパレットトラック ビシャモン横移動ハンドパレットトラックビシャモン
239,800税込263,780
1台
70日以内出荷
最高高さまで上げると、前輪が横移動タイプに切り替わります。
全幅(mm)685全高(mm)1201フォーク内幅(mm)153フォーク間隔(mm)379
キャッチパレット 横移動兼用型 をくだ屋技研キャッチパレット 横移動兼用型をくだ屋技研
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷
ヨコ移動兼用型。狭い場所での長尺物(ALC・木材・鋼材など)の運搬に威力を発揮。ハンドルを樹脂製に変更し、軽くて手触りも機能性もアップしました。リフト時の過積載を防ぎ、作業者と製品を保護する自動積荷チェックバルブ内蔵。バルブ内を簡単に洗浄し、正常なバルブ状態を維持できるバルブクリーニング装置内蔵。オリジナルの油圧機構、ノーパッキン油圧ポンプ仕様
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン80×73/70×56ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ステレオ180×60フォーク内幅W2(mm)345全高H3(mm)1170フォーク外側W1(mm)685
スピードローラ(ウレタンダブルタイプ・低床型) ダイキスピードローラ(ウレタンダブルタイプ・低床型)ダイキ(3件のレビュー)
49,980税込54,978
1台
当日出荷から9日以内出荷
自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。 ウレタンローラーは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を傷めず、また耐久性、耐油性に優れています。 軸受には特殊ベアリングを使用。完全無給油です。
用途大型重量物移動、運搬据え付け用自在走行ローラー。 工場内でのレイアウト変更、メンテナンス。 大型機械の搬入据え付け、搬出。タイプ(ローラー配列)ウレタンダブルタイプ適合ハンドルD-1000仕様低床型
移動用トロリー ケルヒャー移動用トロリーケルヒャー
54,980税込60,478
1個
5日以内出荷
効率的なマシンがあっても、毎日の清掃は手作業が一般的な方法です。 機械の届かない・必要としない場所の清掃に、リードする清掃技術のプロバイダーとして、プロの高品質な清掃ツールをご提案します。
DTC-222KM カーテン付移動台 キャニオンカーテン付移動台キャニオン
218,000税込239,800
1個
15日以内出荷
乾燥・保管・搬送が1台で。
仕様サイズ(呼寸)mm:D460×W760×H890、カーテン:オレフィン系ポリエチレン材質天板・水受けトレー・中棚(あみ棚)/SUS304 テーパー(固定金具)/ABS 柱/SUS304(キャップ/PE・ナット/アルミ)キャスターΦ100ナイロンウレタン車 ステンレス金具 自在車 2輪ストッパー付(ねじ径 UNF1/2×20山)アズワン品番61-3807-08耐荷重(g)約200K/台(均等静止荷重)
TF-B01 折りたたみ移動ベッド プロシェア(ナビス/アズワン)折りたたみ移動ベッドプロシェア(ナビス/アズワン)
169,800税込186,780
1台
20日以内出荷
サイドガードとイルリガートルを備えた折りたたみタイプの診察台折りたたんで収納ができるため、非常用として使用可能です。
材質本体フレーム/スチール粉体塗装、サイドガード、イルリガートル/スチール(メッキ処理)、本体マット/ウレタンフォーム(抗菌防汚レザー貼り(耐アルコール・耐次亜塩素酸・難燃))本体質量(kg)約35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×1840×500アズワン品番7-7715-01折りたたみ寸法(mm)700×745×1430
移動式作業台 大阪製罐移動式作業台大阪製罐
69,980税込76,978
1台
翌々日出荷
種類移動
ハンガーボックス移動型 大阪製罐ハンガーボックス移動型大阪製罐
139,800税込153,780
1台
3日以内出荷
片面および両面にボックスが取り付けられるので、種類の多い部品の管理に最適です。部品の管理に便利です。
材質本体:スチール製、ボックス:PP樹脂製高さ(mm)1506奥行(mm)600間口(mm)903均等耐荷重(kg)15(ステー1本当り)
スチールラック(移動式) サカエスチールラック(移動式)サカエ
92,980税込102,278
1個
翌日出荷
地震に強い横揺れ強度抜群のラックです。 キャスター付で移動が簡単にでき、台車としても活用できます。 棚板50mmピッチ段替え可能。
用途荷物、工具、コンテナボックスなどの収納用、製品展示用に 工場、研究所、学校、病院、物流倉庫、バックヤード、店舗、スーパーマーケット、展示スペースなどに仕様組立式高さ(mm)1920奥行(mm)615キャスター100Φゴム車RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)250(棚1連当たり)グリーン購入法適合
エコ商品
移動用PAアンプ TOA移動用PAアンプTOA
329,800税込362,780
1個
6日以内出荷
ワイヤレスチューナーは、音切れの少ない800MHz 帯ダイバシティ方式採用。 ダイバシティチューナーユニット(WTU-1820)、またはデジタルワイヤレスチューナーユニット(WTU-D2800)2台増設で、最大4チャンネルまでのワイヤレスマイクが使用可能です。 CD プレーヤーはスピード調節機能付。 CD プレーヤーにはメモリー機能、1 曲再生機能があります。 電源はAC100V、DC14V(自動車用12V バッテリー)の2 電源方式。 スピーカーはKZ シリーズのKZ-155(KZ-65A 除く)、KZ-650 どちらも使用可能です。また、ハイインピーダンススピーカー端子を2 系統装備。用途に合ったサイズ、パワーのスピーカーを選択できます。
電源AC100V 50/60Hz DC14V(自動車用12V バッテリー使用)入力有線マイク:3回路 - 66 dB 平衡型 XLR -3-31 相当品適合マイク:150 ~ 600Ωワイヤレスマイク:4回路(2回路:ダイバシティチューナー内蔵)予備:- 20 dB 10 k Ω 不平衡 RCAピンジャック× 2音声規格100 Hz,330 Hz,1 kHz,3.3 kHz,10 kHz、ピーキングイコライザー±10 dBユニット品名(チューナー)WTU -1820,WTU - D 2800:合計4台(WTU -1820 2台内蔵)仕上キャリングケース:アルミエンボス加工 シルバー、パネル:圧延鋼板 黒(マンセルN 1.0 近似色) 塗装 3 分艶寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)303×432×492仕様【CD部】ディスク:12cmCD(8 cmCD不可),CD-R 演奏可能フォーマット:オーディオCD(CD-DA)、スピード可変範囲:-15 %~+20 %、ローディング:スロットイン方式、機能:イントロ再生,1曲リピート,全曲リピート,A-Bリピート,プログラム再生
移動式フィッティングルーム ストア・エキスプレス移動式フィッティングルームストア・エキスプレス
149,800税込164,780
1台
翌々日出荷
折りたたむことができるので、コンパクト収納が可能なフィッティングルーム。 カーテンパイプ、トラスビス2本は地板の掘り込み部分に収納することが可能です! 鏡・カーテンパイプ・1点掛けフック付き
材質木製(強化コート紙貼り)厚さ(mm)(鏡)5質量(kg)70.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)85×85×211折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)85×26×211寸法(幅W×高さH)(cm)鏡面:50×120
移動式インフォメーションカウンター 生興移動式インフォメーションカウンター生興
179,800税込197,780
1台
3日以内出荷
キャスター付でスピーディに移動、折り畳んでコンパクトに収納できます。折り畳みは天板ハネ上げ式、安全に考慮した中間位置ストップ式を採用しました。スライドスタック式で、170mmピッチで収納できます。受付業務など簡単な作業ができるように木製の中棚を設けてします。天板左右にコードホールがついています。電話やPC・タブレット端末を利用できます。ストッパー付キャスターは、踏み込むだけで固定・解除ができます。
用途イベントや展示会などで便利な移動式インフオメーションカウンターです。奥行(mm)680高さ(mm)950仕様折り畳み用レバーハンドル、木製中棚、コードホール付、プッシュリターン式ストッパー付キャスター材質(天板)メラミン化粧板・オレフィン系樹脂エッジ巻、(本体)スチール製・メラミン焼付塗装(天板・幕板)ホワイト、(脚部)シルバーグリーン購入法適合
エコ商品
移動式レスキューBOX グリーンクロス移動式レスキューBOXグリーンクロス
159,800税込175,780
1式
7日以内出荷
災害救助用の工具セットになります。 収納レザーBOXは台車タイプでソフトノーパンクタイヤを使用しています。
用途人命救助に伴う活動などに質量(kg)17.3
ハンガーボックス移動型 大阪製罐ハンガーボックス移動型大阪製罐
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷
片面および両面にボックスが取り付けられるので種類の多い部品の管理に最適です。
移動式ヒュームコレクター スイデン移動式ヒュームコレクタースイデン
439,800税込483,780
1台
翌々日出荷
360°旋回、伸縮するダクトアームにより、吸込み口を自由自在に設置可能です。工具を使わず、フィルターのメンテナンスや交換が可能です。ダストチャンバーを搭載しており、底に溜まった塵を簡単に掃除が可能です。
用途溶接作業現場に。付属品ダクトアーム、ダクト、吸込み口、ダクトバンド2個出力(kW)0.6容量(L)約1.8電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz11本体寸法(mm)奥行838本体寸法(mm)高さ735本体寸法(mm)幅587吸込口径(Φmm)200
移動式作業台 アルインコ移動式作業台アルインコ
369,800税込406,780
1台
8日以内出荷
折りたたみができる大型移動式作業台。踏ざんには安全な昇降を補助する滑り止めテープを貼付しています。手すりは900mmと1100mmに変えれる兼用タイプです。
最大使用荷重(kg)150材質アルミ幅(mm)踏ざん:105天板寸法(mm)500 ×526最大使用質量(kg)150
GY-02 保温庫 移動式 ナビス(アズワン)保温庫 移動式ナビス(アズワン)
519,800税込571,780
1台
40日以内出荷
庫内にファンが付いていますので、収納物を均一に温められます。 2枚の棚は可動式です。架台は取り外しも可能です。
内容量(L)101材質ステンレス(SUS304)質量(kg)55高さ(mm)【架台】400電源(V)AC100(50/60Hz)3.5A有効内寸(mm)460×355×620キャスターΦ75mm(対角ストッパー付き)外寸法(mm)600×450×1400(架台含む)温度調整範囲(℃)室温~40アズワン品番7-3411-01棚板寸法(mm)455×310棚板調整ピッチ(mm)50×8段
移動式手押しポンプ 東邦工業(TOBO)移動式手押しポンプ東邦工業(TOBO)
169,800税込186,780
1台
7日以内出荷
自在移動回転台車 センターベース付 サカエ自在移動回転台車 センターベース付サカエ
75,980税込83,578
1台
39日以内出荷
使ってみて初めて良さが分かる自在移動回転台車。
材質(車輪)ゴムブレーキ有無ありブレーキ種類ストッパー前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否
パレットサイズ移動作業台 サカエパレットサイズ移動作業台サカエ
139,800税込153,780
1台
3日以内出荷
パレットの運搬と作業台を兼ねたフレキシブルな移動作業台です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、物流倉庫、バックヤードにて、運搬作業・保管に。天板厚さ(mm)25キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個グリーン購入法適合取扱説明書(0.71MB)適合寸法(間口W×奥行D)(mm)(パレット)1100×1100
エコ商品
VTLW-68-YG ツーリングワゴン 片面移動式 TRUSCOツーリングワゴン 片面移動式TRUSCO
169,800税込186,780
1台
7日以内出荷
セーフティーロック機構があるホールディングブッシュを使用しているため、移動時における工具等の落下の心配がなく、安心して使用いただけます。
仕様BT・NTシャンク兼用片面移動トラスコ品番465-3327質量(kg)57.4YG高さ(mm)1465材質(車輪)ウレタン奥行(mm)585間口(mm)1035キャスター固定×2、自在×2均等荷重(kg)570荷姿完成品ストッパーあり(×2)収納数(ホルダ)BT・NT-50 48個均等積載量(kg/段)80
FA用600V電源・低速移動屈曲配線ケーブル 大電FA用600V電源・低速移動屈曲配線ケーブル大電(1件のレビュー)
619税込681特価
1巻
当日出荷から8日以内出荷
UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。
用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。種類FA用ケーブルシース色定格電圧(V)600
スーパー 移動式ジブクレーン スーパーツールスーパー 移動式ジブクレーンスーパーツール
749,800税込824,780
1台
11日以内出荷
キャスター付で移動が自由にできます。四方向にアウトリガーの足を張り出してガッシリと土台を固定しますので、安定した作業ができます。アームは中央の関節が左右に180°曲がるようになっています。
仕様移動揚程(m)3全高(m)3.3アーム長さ(cm)200旋回角度(°)柱取り付け部:360中間アーム:右180、左180
重量作業台 KWBタイプ 移動式 サカエ重量作業台 KWBタイプ 移動式サカエ
69,980税込76,978
1台
翌日出荷から3日以内出荷
本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。 バイス取付可能。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
グリーン購入法適合
エコ商品
冷風機移動オアシス SANWA冷風機移動オアシスSANWA
749,800税込824,780
1台
20日以内出荷から45日以内出荷
移動式でどこでも素早く涼風を供給できます。加湿効果があり、乾燥を防止します。省エネ・ノンフロンです。
用途工場、体育館などのスポット冷房。材質本体SUS304、HL製質量(kg)118電源(V)単相100風量(m3/min)230電源コード(m)4連続使用時間(時間)8(タンク貯水使用時)風量3段切替(強・中・弱)ファン外径(Φmm)700有効貯水量(L)145給水方式自動給水・タンク貯水兼用運転音(dB)(A)74冷房能力(kW)20
MWC1875DS 移動用ベット ベンチ 青 ミズノ移動用ベット ベンチ 青ミズノ
129,800税込142,780
1脚
12日以内出荷
収納に便利で、キャスター付なので移動も簡単にできます。災害などの緊急時に大変便利です。
用途災害などの緊急時のベッドとして。種類ベンチブルー幅(mm)1800奥行(mm)750トラスコ品番465-6482質量(kg)38.8高さ(mm)400材質(本体)合板、ウレタンチップ張地抗菌・防汚ビニールレザー張り機能キャスター付キャスター径(Φmm)75材質(脚部)スチールパイプ(メラミン焼付塗装)折たたみ時の高さ(mm)1100
ワークテーブルペダル移動タイプ 山金工業ワークテーブルペダル移動タイプ山金工業
149,800税込164,780
1台
翌日出荷
仕様固定時(アジャスター)/移動時(100Φキャスター自在2ヶ固定2ヶ)天板厚さ(mm)36グリーン購入法適合
エコ商品
移動式作業台 大阪製罐移動式作業台大阪製罐
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷
身軽にすいすい作業もリズミカル、バイス台におすすめです。足踏みだけで自由に移動します。粉体塗装のため、従来の塗装より錆びにくくキズもつきにくいです。(本体)
材質本体:スチール製、天板:木製、下棚:木製高さ(mm)750奥行(mm)750キャスターゴム車輪100Φ(固定車・自在車各2コ)材質(天板)プライコン加工(天板表面)+合板(上部)+パーティクルボード(中間部)+合板(底部)+側面樹脂エッジグリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)800(固定使用時)
エコ商品
KZ-120SC-H 移動用PAアンプ SUC付 TOA移動用PAアンプ SUC付TOA
279,800税込307,780
1個
3日以内出荷
定格出力120 W(4 Ω負荷)のデジタルアンプを2チャンネル搭載し大出力が可能な、業務用として持ち運びに便利なアルミケースに組み込んだSD/USBプレーヤー、CDプレーヤー付のポータブル型アンプです。別売のチューナーユニットは合計4台まで装着できます。最適な音質を4つのパターンから選択できるシーンモードを搭載しています。また、ハウリング抑制機能を搭載しています。(適用:有線マイク、ワイヤレスマイク)別売のBluetoothユニットを搭載すれば、スマートフォンなどからBluetooth®接続で音源を再生できます
仕様【チューナーユニット】WTU-1820/WTU-D2810/WTU-BT01:合計4台(WTU-BT01は1台まで)、【音質調節】シーンモード(標準/屋内/ダンス/聞こえサポート)、音量自動調整、【アンテナ入力】75ΩBNCジャック×2(アンテナ供給電源DC12V最大20mA)【SD/USB部】メディア:SD/SDHCカード(最大32GB)(※4)、USBフラッシュメモリー(最大32GB)(※5)※消費電流は100mA以下のものをご使用ください、ファイルシステム:FAT16、FAT32(ファイルサイズが2GBを超える音源は、2GB分のデータまでしか再生できません)、再生対応ファイル形式:MP3(MPEG-1AudioLayer-3)(サンプリング周波数:32kHz/44.1kHz/48kHz、ビットレート:(※2))、WMA(WindowsMediaAudio)(サンプリング周波数:44.1kHz/48kHz、ビットレート:(※3))、スピード可変範囲:約-15%~約+20%、録音ファイル形式:MP3(MPEG-1AudioLayer-3)モノラル(サンプリング周波数:48kHz、ビットレート:128kbps)、機能:1曲リピート/全曲リピート/A-Bリピート/音程保持スピード可変、【CD部】ディスク:12cmCD(8cmCD不可)/CD-R、演奏可能形式:オーディオCD(CD-DA)・MP3(MPEG-1AudioLayer-3)(サンプリング周波数:32kHz/44.1kHz/48kHz、ビットレート:(※2))WMA(WindowsMediaAudio)(サンプリング周波数:44.1kHz/48kHz、ビットレート:(※3))、スピード可変範囲:約-15%~約+20%、ローディング:スロットイン方式、機能:1曲リピート/全曲リピート/A-Bリピート付属品電源コード(2m)×1適合【スピーカー】KZ-1200、KZ-1200E(スピーカー側に接続ケーブル付属)、ダイバシティチューナーユニット:WTU-1820(アナログ方式)、WTU-D2810(デジタル方式)、Bluetoothユニット:WTU-BT01、直付型ワイヤレスアンテナ:YW-510、壁取付用ワイヤレスアンテナ:YW-550材質キャリングケース:アルミエンボス加工シルバー、パネル:表面処理鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装質量(kg)12使用温度範囲(℃)0~40電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)350(定格出力時)、87(電気用品安全法による)出力スピーカー1・2、ライン:0dB(※1)5kΩ不平衡Φ6.3ホーンジャック(2P)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)303×392×416入力【有線マイク】3回路-60db(子1)600Ω平衡xlr-3-31相当品/ホーンジャック共用型、【ワイヤレスマイク】4回路、【Bluetoothユニット】1回路(ワイヤレスマイクと兼用)※ユニット収納部4のみ対応定格出力120W×2(4Ω×2)周波数特性外部入力/1kHz基準:20Hz~20kHz(アンプ部)S/N比73dB以上(JIS-A)歪率(%)外部入力/1kHz定格出力、20kHzLPF(AUX-0025):5以下(1kHz、定格出力時)外部入力不平衡RCAピンジャック×2(-10dB(※1)/5kΩ)、Φ3.5ステレオミニジャック(-22dB(※1)/2kΩ)使用湿度範囲(%RH)85以下(ただし結露のないこと)
移動式アーチ AH-7 サンポール移動式アーチ AH-7サンポール
159,800税込175,780
1台
15日以内出荷から31日以内出荷
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,工場仕上H.L.#240タイプ移動式アーチ寸法(mm)Φ60.5(t3.0) W1500×H800
KZ-534 移動用PAスピーカースタンドセット TOA移動用PAスピーカースタンドセットTOA
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷
アルミ製の軽量・頑丈なスピーカスタンドです。
トラスコ品番722-3757質量(kg)14.7高さ調整範囲(mm)1350~2000
KZ-155 移動用PAスピーカー&スタンドセット TOA移動用PAスピーカー&スタンドセットTOA
209,800税込230,780
1台
3日以内出荷
持ち運び簡単で、多機能・高音質・ハイパワーの移動用PAシステムです。高音質・高耐入力のフルレンジバスレフ型スピーカ
トラスコ品番448-5297質量(kg)18.5
MS-WH 移動式洗髪車 本体 ナビス(アズワン)移動式洗髪車 本体ナビス(アズワン)
159,800税込175,780
1個
翌々日出荷
ボール高さがエアーダンパーで調節できるため、軽い力で高さ調整が可能です。 ボールが前にスライドすることで、フロントシャンプーにも対応可能です。 車椅子に座ったままでもフロントシャンプーやバックシャンプーが可能です。 コンパクトにできるため、ワゴン車での持ち運びも可能です(最小サイズ:幅600×奥行620×高さ830mm)。 オプションの電子式温度コントロールヒーターで、温かいお湯をキープしたまま使用できます。
仕様●幅×奥行×高さ(mm):600×620~750×830~1650●重量(kg):約21●材質:本体フレーム/スチール(塗装仕上げ)、ボール・給排水タンク/PP(ポリプロピレン)、ヒーター本体/ABS樹脂、ヒーター・安全カバー/ステンレス、保護ラバー/EPT合成ゴム●ネックガード高さ:750~990mm●ラック(小)サイズ:135×85×110mm●付属品収納バッグサイズ:650×350×350mm●ポンプ電源:AC100V 50/60Hz●ヒーター仕様:定格/100V 900W、温度調節範囲/30~100℃(水温を下げる機能はありません)●キャスター:Φ75mm双輪ナイロンキャスター(2箇所ストッパー付き)●付属品:給排水タンク(20L)×2個、ポンプユニット×1セット、給水ジョッキ×1個、シャワーヘッド×1個、ネッククッション×1個、ヘッドレストカバー×1個、排水ホース×1個、ラック(小)×1個、付属品収納バッグ×1個●※MS-WH(本体)にSCH-900SC(ヒーター)は付属していません。アズワン品番8-702-01
金型移動用ハンドリフター 足踏み油圧式 TRUSCO金型移動用ハンドリフター 足踏み油圧式TRUSCO
109,800税込120,780
1台
4日以内出荷から20日以内出荷
テーブル上面がローラーコンベヤになっているため、金型など重量物の移載に便利です。 ストッパーが標準装備されているので、積載物の落下防止にもなります。 レリーズハンドル(テーブル下降装置)にスプリングバック機構を付けました。 緊急時に手を放すだけで下降が停止します。 荷物の重さによって上昇ピッチが自動的に切り替わる油圧式の早送り装置付です。
用途金型などの運搬・昇降など仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付オレンジ昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)ローラー径(Φmm)38.1
KZ-650A 移動用PAスピーカーケース付 TOA移動用PAスピーカーケース付TOA
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷
20 cmウーハーと定指向性ホーンツイーターとの組合せによる2ウェイ密閉型スピーカーです。専用のキャリングケースに収納しています。ポータブルアンプ,スピーカースタンドと組合わせると移動用PAとして最適です。
適合【アンプ】KZ-30A、KZ-65A材質エンクロージャ:低発泡ポリプロピレン黒(マンセルN1.0近似色)、パンチングネット:圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)質量(kg)8.5(ブラケットを含む)、(収納ケース部)4.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)452×382×210(ブラケットを含む)、(収納ケース部)478×445×259周波数特性80Hz~18kHz(SPL-10dB)、60Hz~20kHz(ピーク-20dB)音圧レベル(dB)出力93(1W/1m)スピーカー低域用:20cmコーン型(防滴タイプ)、高域用:定指向性ホーン+ドライバースピーカ形式エンクロージャ形式インピーダンス(Ω)8構成部品スピーカー(ブラケット付)×1、収納ケース×1、スピーカーケーブル(コネクターXLR-4-11C、XLR-4-12C相当品、20m)×1入出力端子コネクターXLR-4-31、XLR-4-32相当品各1総質量(kg)14許容入力(W)連続プログラムノイズ:65
ステンレスラック(移動式) サカエステンレスラック(移動式)サカエ
129,000税込141,900
1個
翌日出荷
地震に強い!横揺れ強度抜群のラックです。 棚板は50mmピッチで段替え可能。
用途実験・研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場などで奥行(mm)615キャスター100Φゴム車(スチール金具)RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)250グリーン購入法適合
エコ商品
EX 移動式平行棒[アルコー] EX アルコー移動式平行棒[アルコー] EXアルコー
199,800税込219,780
1個
5日以内出荷
仕様組み立て式材質本体/スチール、手すり/ステンレス(SUS304)質量(kg)56径(Φmm)(手すり)38寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)780×3000×680~1040アズワン品番8-7891-01高さ調整範囲(mm)680~1040
RK-100 モータ移動台 RK-100 三木プーリモータ移動台 RK-100三木プーリ
144,516税込158,968
1個
29日以内出荷
・バリダイヤプーリの変速の際セットしたモータを移動するモータ移動台です。・バリダイヤプーリを取り付けたモータをこのモータ移動台にセットし、ハンドルを回しモータと従動側の軸間距離を変えてやるだけで、簡単に変速できます。
質量(kg)40適合モータ容量(kW)5.5・7.5モーター極数(P)4移動距離(mm)200
RK-50 モータ移動台 RK-50 三木プーリモータ移動台 RK-50三木プーリ
102,683税込112,951
1個
29日以内出荷
・バリダイヤプーリの変速の際セットしたモータを移動するモータ移動台です。・バリダイヤプーリを取り付けたモータをこのモータ移動台にセットし、ハンドルを回しモータと従動側の軸間距離を変えてやるだけで、簡単に変速できます。
質量(kg)18.5適合モータ容量(kW)2.2・3.7モーター極数(P)4移動距離(mm)160
RK-200 モータ移動台 RK-200 三木プーリモータ移動台 RK-200三木プーリ
162,581税込178,839
1個
29日以内出荷
・バリダイヤプーリの変速の際セットしたモータを移動するモータ移動台です。・バリダイヤプーリを取り付けたモータをこのモータ移動台にセットし、ハンドルを回しモータと従動側の軸間距離を変えてやるだけで、簡単に変速できます。
質量(kg)43適合モータ容量(kW)11・18.5モーター極数(P)4移動距離(mm)200