「稲 トレイ」の検索結果
中苗の育苗に最適な樹脂製育苗箱です。
敷き紙を敷いてお使いいただけます。
底に3.5mm径の穴が1301個開いています
用途中苗の育苗用として
穴数1301
容量(L)4.5
穴径(Φmm)3.5
材質容リ材(PP・PE混合再生材)
色黒
内寸法(縦×横×高さ)(mm)280×580×28
稚苗の育苗に最適な樹脂製育苗箱です。
敷き紙を敷いてお使いいただけます。
底に3mm径の穴が184個開いています。
用途稚苗の育苗用として
穴数184
容量(L)4.5
穴径(Φmm)3
材質容リ材(PP・PE混合再生材)
内寸法(縦×横×高さ)(mm)280×580×28
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
稚苗の育苗に最適な樹脂製トレーです。
敷き紙なしで使える保水仕様です。
底に2.8mm径の穴が1034個開いています。
用途稚苗の育苗用として
穴数1034
容量(L)5.5
穴径(Φmm)2.8
材質容リ材(PP・PE混合再生材)
内寸法(縦×横×高さ)(mm)280×580×34
寸法(mm)600×300×44
種別全自動移植機対応
材質ポリスチレン
稚苗の育苗に最適な樹脂製育苗箱です。
敷き紙を敷いてお使いいただけます。
底に2mm径の穴が56個開いています。
用途稚苗の育苗用として
穴数56
容量(L)4.5
穴径(Φmm)2
材質容リ材(PP・PE混合再生材)
内寸法(縦×横×高さ)(mm)280×580×28
こんなお得な商品も!

TSバルブソケット インサート付
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
仕様金属おねじ部の材質は、ISH3250の快削黄銅とする。/ねじ部は、ISB0203のテーパおねじに準ずる。
形状ソケット
タイプTS
種類塩ビ管用継手
規格JIS K 6743
公差L(mm)-2~+5
耐衝撃性ポリスチレン製の大型バットです。底面はフラットではなく凹凸があります。
材質ポリスチレン
通水性・通気性のよい底穴構造のため、タネまき・さし木・さし芽用として最適です。
材質ポリプロピレン
色スミグレー
食品衛生適合品です。
色薄い黄緑色
材質PP(ポリプロプレン)
耐熱温度(℃)90
園芸用の育苗トレーです。
材質ポリプロピレン
色ブルー
通水性・通気性のよい底穴構造のため、タネまき・さし木・さし芽用として最適です。花苗箱として花苗(3寸)が各6個、12個、24個入るピッタリサイズ。
材質ポリプロピレン
色ブラック
スタッキング高さ(mm)9
割れにくく、長持ち!
セル内に突起を作ることで根が突起にあたり下方向に伸び、根巻きがしにくくなり、根量も多くなります。
トレイがたるみ易いと棚車に乗せた時に、下の苗にあたり、育成を阻害してしまうので四隅を鋭角にしています。
様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。
仕様チチ仕立て
材質ポンジ
寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
1枚
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

トロ舟
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
プロが選んだリスの左官職人用シリーズ。
耐衝撃性PP、EVAなどを材料に用い、プロユースに耐え得る強度を確保しています。
材質耐衝撃性ポリプロピレン(PP)
材質ポリプロピレン
耐熱温度(℃)-20~+120
仕様抗菌加工
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプバット
通気・透水性のあるビニロン繊維製不織布です。
腐敗しないので繰り返し、数年使用できます。
箱底より根を通さず、根張りの良い健苗ができます。
水稲に使用すると、根切り作業が不要で省力となり、マット形成が良いので田植機の植付け精度が向上します。
根が箱底より出ないので置き床の影響(PH、病害虫)を受けず、誰にでも健全な苗作りができます。
野菜、花等の根の弱い作物にも適し、移植後の生育も良好です。
仕様(腐食)しない、(透水性)△、(底面給水)△
材質特殊ビニロン紙
使用可能回数数回
材質PP(ポリプロピレン)
こんなお得な商品も!

TSバルブソケット
モノタロウ
¥27~
税込¥30~
仕様ねじ部は、JISB0203のテーパおねじに準ずる。
形状ソケット
タイプTS
種類塩ビ管用継手
公差L(mm)-2~+5
高品質の運転制御。〇トリプルパワータイヤブロック。3つの高剛性タイヤブロックが高速走行安定性を確保し、中央部は3つのストレートタイヤブロックで設計されています。コヒーレントトリプルパワータイヤブロックは、進行方向の剛性を高め、高速直進の安定性を向上させます。〇非対称パターン。ハンドリングの安定性と快適性を向上させながら、トレッドブロックの剛性を調整します。タイヤの内側は、弧状の細い溝と対称的な溝の構成を採用し、タイヤの剛性を適切なレベルに調整して快適な乗り心地を実現します。タイヤの外側には幅広のタイヤブロックと貫通しない小溝を採用し、タイヤの高剛性を確保し、高度な走行安定性を実現しています。〇稲妻状の溝。エッジ効果により水膜が除去され、ウェットグリップが強化されます。稲妻のような溝は、ブロックの剛性を維持しながらコーナーの数を増やします。これにより、排水性能が向上し、湿地のグリップが強化されます。〇ブレード溝。接地圧とエッジ効果を平均化し、乾式グランドハンドリングの安全性と湿った地面のグリップを同時に向上させることにより、溝はブレード形状に設計され、適切なブロック剛性が維持されます。面取りされた溝は、トレッドの接地圧をより均一にし、コーナーの数を増やします。
用途サマータイヤ(夏タイヤ)
タイヤタイプサマータイヤ(夏タイヤ)
タイヤサイズ235/45R18 94W
タイヤ幅(mm)約235
リム径(inch)18
偏平率(%)45
1本
¥17,990
税込¥19,789
4日以内出荷
うどんやそばについてのお知らせ用のぼりになります。
別売ののぼりポール等に付けて使用できます。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に
寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
質量(g)100
仕様チチ:上部3カ所、側部5カ所
三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
材質ポンジ
縦(mm)1800
横(mm)600
選べる2種類のシノ形状。2カ所のセーフティーコード、取付穴付き。
用途ボルトやナットの締め付けや緩め作業を行うために。
形状ストレート
寸法(mm)305×38×42.6
色シルバー
質量(g)560
二面幅(mm)17・21
トルク(N・m)450
ギア数48山