¥159,800税込¥175,780
1台
6日以内出荷
中耕・除草は稲作初期の必須作業!
初期育成を旺盛にする「中耕・除草効果」
分けつを促進、有効茎数を早期確保。
地温を高め、開帳型の稲を育てる。
悪性のガスを抜き、酸素を供給。
施肥効果を高める。
除草剤に抵抗力のある雑草の除草。
仕様能率(a/h):18型式3条用全長×全幅W×全高(mm)1360×830×840

¥149,800税込¥164,780
1台
6日以内出荷
中耕・除草は稲作初期の必須作業!
初期育成を旺盛にする「中耕・除草効果」
分けつを促進、有効茎数を早期確保。
地温を高め、開帳型の稲を育てる。
悪性のガスを抜き、酸素を供給。
施肥効果を高める。
除草剤に抵抗力のある雑草の除草。
仕様能率(a/h):16型式2条用全長×全幅W×全高(mm)1380×540×840

¥129,800税込¥142,780
1台
6日以内出荷
水管理は稲作の健康管理!稲の生育にマッチした灌排水!
理想的な穂づくりを目ざす「溝切効果」
中干しで無効分けつを抑え、登熟を良好にします。
十分な間断灌水で、後半の穂実を向上させます。
落水適期まで灌水。品質、収量を高めます。
落水を速やかにし、地表の乾きが良く、コンバインの収穫作業をラクにします。
歩行型 : 抱え持ちがラクなバランス設計!
全長×全幅W×全高(mm)1385×370×920質量(kg)15.7車輪径(Φmm)600回転数(min-1[r.p.m])車輪:30溝幅(mm)160~220溝深さ(mm)80~130

¥199,800税込¥219,780
1台
6日以内出荷
水管理は稲作の健康管理!稲の生育にマッチした灌排水!
理想的な穂づくりを目ざす「溝切効果」
中干しで無効分けつを抑え、登熟を良好にします。
十分な間断灌水で、後半の穂実を向上させます。
落水適期まで灌水。品質、収量を高めます。
落水を速やかにし、地表の乾きが良く、コンバインの収穫作業をラクにします。
まっすぐに、深く安定した、きれいな溝を切ることができ、作業効率も各段にアップします。
後ろエンジン&ハンドル操舵。アーチ型デザインの新構造採用!
仕様作業速度(m/sec):0.8、能率(a/h):60質量(kg)24.7車輪径(Φmm)600回転数(min-1[r.p.m])車輪:30溝幅(mm)240溝深さ(mm)120全長×全幅W×全高(mm)1235×510×1020

¥179,800税込¥197,780
1台
6日以内出荷
ワラ・剪定枝・タバコ残幹の切断に信頼の実績!
切れ味・喰い込み・耐久性抜群!低重心・低振動の安定性能に加え、
ワンタッチフレームオープンでメンテナンスがさらにラクになりました。
仕様跳ね出し距離(m):6(乾燥稲わらの切断長90mmの場合)、能率(kg/h):2500(乾燥稲わらの切断長90mmの場合)質量(kg)67全長×全幅W×全高(mm)1640×460×845主軸回転数(min-1[r.p.m])950~1000ロール幅(mm)190切断寸法(mm)35, 45, 70, 90(初期設定90)

¥139,800~税込¥153,780~
1個
5日以内出荷から14日以内出荷
付属品畳用2針センサ、予備針×4、センサ針スぺーサー、レンチ、ショルダーストラップ、単3アルカリ乾電池×6、キャリングケース質量(kg)0.5電源単3アルカリ乾電池×6測定方式電気抵抗式表示方式デジタル(LCD・表示最小桁 0.1%)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×210×50測定範囲(%)畳表:8~20、稲わら床:7~25、タタミボード:7~35測定対象畳表・稲わら床・タタミボード(木質ボードによる建材床)使用温湿度範囲0~40℃測定精度(%)標準誤差:畳表 0.8、稲わら床 1.3、タタミボード 1.3付加機能自動温度補正、平均値表示、上限アラーム設定(10~ 35%およびOFF)、オートパワーオフ(約5分で自動OFF)、水分値補正(-9.9~9.9%)RoHS指令(10物質対応)対応

¥339,800税込¥373,780
1台
6日以内出荷
移動してその場で作業。カッターを外せば作業車、運搬車として年中使えます。
仕様跳ね出し距離(m):6(乾燥稲わらの切断長90mmの場合)、能率(kg/h):2500(乾燥稲わらの切断長90mmの場合)質量(kg)100全長×全幅W×全高(mm)1895×773×1000エンジン回転数(min-1[r.p.m])1950主な使用エンジン空冷4サイクルガソリンエンジン181cc(メイキ)主軸回転数(min-1[r.p.m])950~1000エンジン最大出力(kVA[PS])-[6.3]ロール幅(mm)190切断寸法(mm)35, 45, 70, 90(初期設定90)

¥429,800税込¥472,780
1台
6日以内出荷
どんな地形でも安定走行の抜群の機動力。
傾斜・畦越え・軟弱地も安定走行・移動作業の安全性や能率がアップ。
トラックへの積み下ろしも安全ラクラクです!
仕様跳ね出し距離(m):6(乾燥稲わらの切断長90mmの場合)、能率(kg/h):2500(乾燥稲わらの切断長90mmの場合)質量(kg)163全長×全幅W×全高(mm)1980×700×1145エンジン回転数(min-1[r.p.m])1950主な使用エンジン空冷4サイクルガソリンエンジン181cc(メイキ)主軸回転数(min-1[r.p.m])950~1000エンジン最大出力(kVA[PS])-[6.3]ロール幅(mm)190切断寸法(mm)35, 45, 70, 90(初期設定90)走行速度(km/h)前進:1.8・3.6、後進:2.2
関連キーワード