籾高速測定で乾燥不良を起こしやすい籾・麦を一目で判定。
仕様(水分微調整量)-2.0%~2.0%
質量(kg)11.2
種類穀物水分計
測定方式穀物水分計
消費電力120VA
表示方式カラー液晶タッチパネル
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)246×310×293
測定対象玄米(日本産):11.1%~約20%/精米(日本産):11.4%~約20%/小麦(日本産):10.2%~約40%/大麦(日本産):9.0%~約36%/はだか麦(日本産):11.4%~約30%/そば(日本産):11.1%~約30%/長粒玄米(インドネシア、中国産):10.2%~約20%/長粒精米(インドネシア、中国産):10.6%~約20%/基準 10.0%~約45%/乾燥中の籾 9.7%~約40%/もみ(日本産):10.0%~約40%/長粒籾(インドネシア、中国産):9.2%~約40%
使用電源AC100V±10-2.0%~2.0% 50/60Hz
印字方式感熱式
電極2ローラー、回転比2:1
印字文字日本語
関連資料(2.01MB)
1台(11.2kg)
¥439,800
税込¥483,780
5日以内出荷
関連キーワード