穂宝源は微量要素補給に即効性に富む植物活性液です。
穂宝源は動物及び天然有機物を主原料とし、フミン酸、アミノ酸、酵素等を加え、特殊な製法で作られた植物生理活性液です。
豚尿を主体に牛尿フミン酸等を加え微生物により完全醗酵してあります。
菌の補助資材(餌代わり)として微量要素補給や、有機土壌形成にトーマスくんと混合してお使い下さい。
植物にやさしく、確かな土づくりと根張り、作物の健全生育による増収とおいしい野菜づくりに効果的です。
葉緑素吸収増大・炭素同化作用活性化。
花芽形成、着果促進、果実の肥大、糖度増加、樹勢維持、萎れ防止。
発芽生育根張り試験の驚くべき結果。
鮮度保持、発根促進、生理障害。
減農薬栽培。
命ある土壌と作物の活性化(連作できる)。
土を変える、水を変える、日持ちの向上、根張りの促進。
土壌団粒化形成、放線菌の増加、植物細胞の活性。
作物の生育状況の応じて幅広く使用できます。
適合作物イチゴ、トマト、キュウリ、ナス、メロン、スイカ、ピーマン、レタス、白菜、キャベツ、ねぎ、にら、アスパラ、ほうれん草、果菜類、葉菜類、根菜類、花卉類
成分【含有】窒素全量(%)0.14・リン酸全量(%)0.24・加里全量(%)0.21
散布量500倍~1000倍(100m2あたり)希釈液20Lを散布
1箱(10L)
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
植物活力素メネデールは植物を植える時や株分け、植え替え、さし木など植物をふやす時、また弱った植物を回復させる時に使います。
植物の生長に必要な物質は、主に根毛からイオン化された形で吸収されます。
メネデールは鉄をイオンの形で含む水溶液。
素早く吸収され、根の生長を助けます。
水分や養分の吸収力を高めたり、光合成を活発にする働きもあります。
用途植物を植える時、弱った時などの活力剤。
挿し木、株分け、植替え、花苗・野菜苗・果樹・庭木・花木の植付、種まき、球根の植付、切花の水あげなど。
希釈倍率約100
主成分二価鉄イオン
トーマスくんは好気性及び嫌気性肥効を軸とした60種余りの微生物群からなり、主なものに放線菌・窒素分解固定菌・光合成菌等の有効微生物のみバランス良く組み合わせた人畜無害・無臭の「生きている」液体土壌改良剤です。
土壌改良効果、土中残渣の分解、基礎地力向上を図り、幾多の土壌障害を軽減し、有機・減農薬、高収益栽培目的に開発された有機100%肥料です。
微生物の働きによる土壌団粒構造の肥沃な土づくり。
土壌中に成長因子を生成し、その結果作物に健全生育をもたらす。
土壌中のバランスを調整し、連作障害を解消します。
有用微生物の増加により、病虫害の抑制効果が期待されます。
毛細根の多い健康的な根張りが期待されます。
硝酸態窒素含有の少ない栄養豊富な食味のよい高品質の栽培が可能。
健全な作物の育成はさらなる増収につながります。
用途肥沃な土壌づくりに、有機物・残渣等の分解、作物の健全育成に
成分【配合】牛糞、鶏糞、樹皮、米ぬか、大豆粕、貝化石、菌体(アープ・トーマス・オルガ菌)、【含有】窒素全量 0.5%未満・リン酸全量0.5%未満・加里全量0.5%未満・炭素率(C/N比)6
種類たい肥
名称トーマスくん
登録保証栃木県 第550号
菌のチカラで豊かな実り
肥沃な干潟から取り出した生きた乳酸菌がバイオガードのチカラ。
乳酸菌は、人の体内を整えるように、作物にも内部から整えます。
育苗期や栽培初期より散布すれば効果大!
用途堆肥作り、活着促進、樹勢維持
適合作物葉菜類、根菜類、果菜類
仕様使用時期:定植時、収穫時期、収穫最盛期、成り疲れ時、淮水:10a当たり1L淮水、1回/月、堆肥作り:1トンの堆肥に1L散布して切り返す。
原材料有効土壌微生物(乳酸菌・酵母)、海藻エキス、グルコース
散布量葉面:400倍~500倍、2~3回/月
1箱(5L)
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
種別店舗
文字のぼり エギング力入れてます
1枚
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
空容器です。
効果除菌
仕様除菌コート剤詰替えスプレー容器のみ
種別600mL
内容量(mL)600
アズワン品番7-3169-11
1本
¥739
税込¥813
翌々日出荷
さし木・さし苗の活着をよくする発根促進剤。
用途さし木の発根促進剤。
成分α-ナフチルアセトアミド
容量(g)15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×45
農林水産省登録第(号)6071
毒劇区分普通物
1箱(15g)
¥469
税込¥516
当日出荷
バチルス菌(枯草菌IK210)をはじめ、強力な有機物分解酵素を生み出す幾種類もの微生物(細菌・糸状菌・放線菌)が、1gあたり1億個以上、生きたまま含まれています。
複数の分解酵素の総合力により、短期間で有機物を分解できますので、稲わら・野菜残さなどの分解促進、緑肥の腐熟促進、堆肥の発酵促進に効果的です。
バチルス菌は耐熱性があるため、ペレット製造時(低温処理80℃以下)でも死滅しません。
バチルス菌は太陽熱消毒でも生き残り、また科学農薬による土壌消毒後も、環境条件が整えばいちはやく増殖して土壌微生物相を改善します。
バチルス菌は胞子を形成するため、長期間の保存にも耐えられます。
好適pHの範囲は広く、土壌pH4.5~9.0でお使いいただけます。
製品のpHは7前後ですので、発酵促進に最適です。
ペレット状で、撒きやすく、機械散布もできます。
使用量(稲わらの分解、野菜残さの分解、緑肥の腐熟促進)3~4袋/10aあたり、(堆肥の発酵促進)3~4袋/t、(太陽熱消毒時の微生物相改善)太陽熱消毒前に10a当たり8~10袋を散布しすきこむ、(土壌消毒後の微生物相改善)土壌消毒後にガス抜きをした後で10aあたり8~10袋を散布しすきこむ
主原料有効菌群(枯草菌IK210など)、有機質肥料(混合有機質肥料・菜種油かす・米ぬか油かす・乾燥菌体)、無機質肥料(小量の尿素・硫安・過石)
1袋(15kg)
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
菌の黒汁とは連作障害の改善や植物の生長促進を目的とした光合成細菌を含む菌体資材です。安全で簡単に扱うことができ長期保存を可能にした画期的な商品です。
通常2~3週間で効果を発揮します。
500倍を基準に希釈して1~2週間毎に潅水・散布するだけです。
完全無臭で使用場所を選びません。安全性も高く人畜無害、保護具も必要としません。
製品に有効期限が無いので無駄がでません。開栓しても大丈夫です。
原材料水、牛糞、光合成細菌、窒素全量0.5%未満、リン酸全量0.5%未満、カリ全量0.5%未満、炭素窒素比6.9
食用魚にも使用できる魚類用飼料です。 顆粒は流動層造粒機を用いて製造される特殊飼料で、主に仔稚魚に使用します。 ドライペレット(DP)はペレットマシンにより成形された飼料で、幅広い魚類に使用可能です。 エキスパンダーペレット(αDP)はEPの栄養価とDPの経済性を兼ね備えた飼料です。 エクストルーダーペレット(EP)は、エクストルーダーで成型・膨張させた大口径で高油添加に対応できる飼料です。 マッシュは主にウナギ用の練り餌に使用されている粉末状飼料です。
形状αDP
容量(mL)20kg×1
対応淡水弱肉食魚用
土づくりと発根促進に!!
理想的な床土、耕土。
健苗・発根生育測深。
良品質の増収。
用途粘質土壌の改良、速成床土、ねり床、播種、さし木、さし芽、移植、定植、苗代、田植前、水稲倒伏防止、根回し、鉢もの園芸、家庭菜園、ゴルフ場、芝地、苔地、公園、庭園、街路樹等緑化工事、中耕できない各種の栽培
使用方法粘土質の庭や畑の土壌改良におすすめ。EB-a は、散布すると、瞬時に土壌を団粒構造にし、作物の生育に適した土に生まれ変わらせる土壌改良材です。植物の根が健全に育つには、水や養分を豊富に蓄えられ、根のはりも良くなる団粒構造の土にすることが重要です。EB-aは、土の水はけ改善、通気性改善、保肥力改善に最適です。しかも水に薄めて撒くだけなので、とっても簡単に使えます。
pH5~7
性状透明液体
1本(1L)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
植物の発芽・開花・光合成を促進すると言われている光の波長380~780nmをLEDチップの組み合わせで出力し育成の補助に適します。
ガーデニングや栽培の環境で日当たりの悪い場所での補助光に最適です。
電球の種類LED
特殊用途防噴流
明るさ(Lm)750
電源コード(m)5
仕様SMD LEDチップ使用
質量(g)330
タイプ電源コード式
周波数(Hz)50/60
寸法(幅W×高さH)(mm)70×128
定格電圧(V)AC100
芯数2
波長(nm)380~780
防水仕様IP65
アズワン品番64-9675-42
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
繊維が短い為最終的に砕けて細かくなります。
約4日で砕けます。
熱処理されており衛生的です。
白色のため、餌付けの際餌が目立ちます。
材質クレープ紙(白)30g
寸法(幅Wmm×長さLm)1000×50
1セット(8本)
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
餌のすべりが良く、飼料が平均に出ます。
消毒、洗浄も簡単です。
材質ポリプロピレン
高さ(mm)500
底径(Φmm)510
1個
¥9,298
税込¥10,228
4日以内出荷
VS有効菌が効く!連作障害を軽減!VS有効菌(善玉土壌微生物)の力により有害な菌の増殖を抑制します。
根からなどの老廃物を分解し連作障害を軽減します。生ゴミの発酵促進剤としても使用可能です。
用途野菜
適合作物野菜
名称肥料が含まれていない対象外の商品
アスリセート 整腸薬 は、3種類の乳酸菌を配合した整腸薬です。
ヒトの腸内には100種類もの細菌がすみついています。
健康なときには、身体によい働きをする乳酸菌が優性ですが、身体が不調なときや、高齢になってくると、悪い菌が増えて腸内細菌のバランスが乱れてきます。
本品には、整腸効果を高めるビフィズス菌、乱れた腸内菌叢を整えるフェーカリス菌、有害菌をおさえるアシドフィルス菌が配合されています。
これらの菌が生きたまま腸に届いて増え、腸内細菌のバランスを整えてくれます。
種別指定医薬部外品
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1個(360錠)
¥879
税込¥967
5日以内出荷
手軽に使用することができ、特別な技術を必要としません。対照表と比較することにより細菌数を測定できます。重ねてコンパクトに収納できます。常温保存が可能です。
関連キーワード