カテゴリ

  • テープ(15)
    • 養生テープ(12)
  • 塗装・養生・内装用品(7)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
0.1・0.105・0.11・0.12・0.13・0.135・0.15・0.29・0.8
粘着剤
アクリル系・ゴム系
基材
ポリエステル・ポリエチレン・ポリプロピレン・布系
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド・迷彩色
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「積水 養生テープ」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィットライトテープ#736強粘着 セキスイフィットライトテープ#736強粘着セキスイ
15,980税込17,578
1箱(6巻)
4日以内出荷
・道路土木等の屋外養生に最適な養生テープです。特殊なポリエステルクロス基材に、新規に開発した強粘着のアクリル粘着剤を塗工した道路舗装用に開発された養生テープです。・コンクリートやアスファルト、化粧ブロック等の粗面に良く貼り付き、屋外での使用後もきれいに剥がすことができます。・熱に強いのでアスファルト施工時の熱による収縮もほとんどありません。
用途・道路養生・屋外での養生材(ブルシート等)の仮固定に。マンゴータイプ手切れ可能テープ幅(mm)300基材ポリエチレンクロス/PETクロステープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.12粘着剤アクリル系粘着力(N/10mm)2.7RoHS指令(10物質対応)対応
簡単養生シートプラベニヤ 積水化学工業簡単養生シートプラベニヤ積水化学工業
629税込692
1枚
当日出荷
特殊罫線加工により折り曲げて壁面に沿って立て掛けることができ、作業時間の短縮・養生テープ使用量の削減になります。
用途壁の養生用。トラスコ品番418-4343材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)3ナチュラル長さ(m)1.8幅(m)0.9
掲示用 高透明養生テープ#830TY セキスイ掲示用 高透明養生テープ#830TYセキスイ
499税込549
1巻
予約販売
透明度を追求した剥がしやすい屋内掲示用の養生テープです。透明度を極限まで追求:提示物に貼った際に目立たず、美しく仕上がります貼ってはがせる:貼った後も簡単にはがせて、ノリが残りにくい手で切れる:OPPフィルムを使用。手で切れて、繊維が出ない
幅(mm)50透明長さ(m)25RoHS指令(10物質対応)対応試験項目テープ厚み:0.095mm、粘着力:2.4N/10mm、タック:ボールNo.15、展開力:0.6N/10mmグリーンマーク認定
屋外養生用”フィットライトテープNo.736(強粘着)” 積水化学工業屋外養生用”フィットライトテープNo.736(強粘着)”積水化学工業
2,898税込3,188
1巻
当日出荷
基材の強度が強く、粗面粘着力・耐熱性に優れた養生テープです。熱に強く、アスファルト施工時なども熱による収縮もほとんどありません。粘着剤:アクリル系
用途道路工事などの屋外養生用途に。簡易のラインテープや注意喚起の為の養生・仮止め用途に。トラスコ品番514-2716材質基材:ポリエチレンテレフタレート(PET)クロス、粘着剤:アクリル系幅(mm)300厚さ(mm)0.127マンゴー長さ(m)25粘着力(N/10mm)3.3粘着力(N/25mm)8.25RoHS指令(10物質対応)対応紙管サイズ(Φ)76mm
提督迷彩 カモフラージュテープ セキスイ提督迷彩 カモフラージュテープセキスイ
1,498税込1,648特価
1巻ほか
当日出荷から5日以内出荷
ポリエチレン、ポリプロピレンラミネート紙にも貼りつき、重ね貼りもできます。イベントや学校行事の装飾でも大活躍な柄付きの養生テープです
用途仮止め、養生用に。厚さ(mm)0.11テープ幅(mm)50テープ長さ(m)25粘着力(N/10mm)2.2粘着力(N/25mm)5.5
スマートカットテープ#833N セキスイスマートカットテープ#833Nセキスイ(1件のレビュー)
369税込406
1巻ほか
当日出荷から15日以内出荷
手で簡単にまっすぐ切れます。とっても切り易いフィルム素材の貼ってはがせるテープです。テープ引き出しが軽くて、スムーズです。
テープ幅(mm)50テープ長さ(m)25
位置調整機能付き両面テープ #530 セキスイ位置調整機能付き両面テープ #530セキスイ
769税込846
1巻
当日出荷から翌日出荷
フローリングの乾式方法を可能にした位置調整機能付きの両面テープです。特殊発泡ポリエチレンと高機能粘着剤を組み合わせた強粘着テープに、圧着までは接着力を発揮しない位置調整機能を付加。1)特殊ネット積層構造により、位置合わせが簡単。 無溶剤のため養生不要でスピーディーな施工を実現。3)年月が経ってフローリングを張り替える際にも、きれいに剥がすことが可能です。3)柔軟な基材が凹凸面によく追従し、大きな接着面積を確保します。そのため粗面や多少の不陸でも十分張り付きます。また耐久性に優れるアクリル粘着剤を使用しているので、接着の信頼に優れます。4)有機溶媒や有害なホルマリンを含みません。
用途建築内装材の固定用(*特に床材固定用)
カモフラージュテープ N738OD セキスイカモフラージュテープ N738ODセキスイ
1,598税込1,758
1巻
当日出荷
ポリエチレン、ポリプロピレンラミネート紙にも貼りつき、重ね貼りもできます。
用途仮止め、養生用に。
和紙粘着テープ#653N セキスイ和紙粘着テープ#653Nセキスイ
49,980税込54,978
1箱(100巻)ほか
当日出荷から7日以内出荷
塗装養生用の粘着テープです。1)薄い和紙基材を使用しているため、すきまからの塗料の侵入が無く、塗装面の仕上がりがきれいです。2)テープの伸び縮みが少なく、まっすぐにテープを貼付できるので、きれいな直線を出すことが可能です。3)粘着剤は耐溶剤性を持ち合わせているため、油性・水性を問わず、様々な塗料にご使用頂けます。
用途塗装養生用の粘着テープです。水性・油性問わず様々な塗料にご使用頂けます。テープ厚さ(mm)0.1
プラベニハードNS折り畳み セキスイプラベニハードNS折り畳みセキスイ
3,198税込3,518
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
表面は硬めのPPを使用、重量物の搬出・搬入に適します。 滑りにくい構造により床面への養生テープ貼りを減らし、ノリ残りの心配を軽減。 4角R加工により搬入搬出時に壁などキズつけるリスクを軽減。
ブルー
フィットライトテープ 強粘着 セキスイフィットライトテープ 強粘着セキスイ(6件のレビュー)
479税込527
1巻ほか
当日出荷
道路土木等の屋外養生に最適な養生テープです。特殊なポリエステルクロス基材に、新規に開発した強粘着のアクリル粘着剤を塗工した道路舗装用に開発された養生テープです。 コンクリートやアスファルト、化粧ブロック等の粗面に良く貼り付き、屋外での使用後もきれいに剥がすことができます。 熱に強いのでアスファルト施工時の熱による収縮もほとんどありません。
用途屋外使用の養生材(ブルーシートなど)の仮固定に。伸び(%)30主な用途塗装・養生用ボールタック15(1/32")粘着力(N/10mm)3.3引張強度(N/10mm)40
養生用布テープ セキスイ養生用布テープセキスイ(2件のレビュー)
319税込351
1巻ほか
当日出荷から3日以内出荷
基材が強く作業性に優れた養生用布テープです。糊残りが少なく粗面接着性に優れています。
用途建築養生用。
養生シート プラベニハードNS セキスイ養生シート プラベニハードNSセキスイ
3,998税込4,398
1枚
当日出荷
PPシートに裏面PE滑り止め加工を施しています。滑り止め加工により養生テープ使用量の削減になります。
グリーントラスコ品番418-4271材質表面:ポリプロピレン(PP)、裏面:ポリエチレン(PE)厚さ(mm)2.5質量(kg)2.9寸法(幅W×長さL)(m)0.9×1.8
簡単養生プラベニア ナチュラル セキスイ簡単養生プラベニア ナチュラルセキスイ
13,980税込15,378
1セット(20枚)
4日以内出荷
養生作業時間削減。 テープ使用量削減。 壁面へのテープ処理削減。 特殊罫線加工により壁面に沿って立掛ける(自立)事ができます。 片側の端から200mmの所に折り目が付いております。
材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)3寸法(mm)900×1800(折曲時900×1600)ナチュラル幅(mm)900
プラベニハード NS グリーン セキスイプラベニハード NS グリーンセキスイ
21,980税込24,178
1セット(5枚)
4日以内出荷
衝撃性に優れたプラベニハードがずれにくくなった。 帯電防止処理でホコリがつきにくい。 養生テープ粘りが最小限で済みのり残りの心配が軽減。 裏面に滑り止め加工。格子パターン。床とのズレにくさがアップ。 大理石・Pタイル・フローリング・コンクリート平滑な床で滑りにくくなりました。 硬いPP表面は重量物の移動に最適。
幅(mm)900厚さ(mm)2.5仕様ノンスリップ材質(表面)PP1.3倍発泡シート、(裏面)PE/TPRシート長さ(mm)1800寸法(mm)900×1800加工エンボス
スパットライト セキスイスパットライトセキスイ(4件のレビュー)
258税込284
1巻ほか
当日出荷
手でスパッと切れるため作業がスピーディー。 テープ引き出しが軽く、スムーズ。 各種環境においても糊が残りにくい。
用途引越し、建築養生用。タック(ボールNo.)16粘着力(N/10mm)2.1引張強度(N/10mm)36
フィットライトテープ No.738 セキスイフィットライトテープ No.738セキスイ(17件のレビュー)
159税込175
1巻ほか
当日出荷から5日以内出荷
★グリーン購入法適合した引越・建築用養生テープです。 テープのタテ糸に再生PET繊維を使用しています。 焼却処分時のCO2排出量を10%以上削減。(メーカー従来品比較) しなやかな基材で凸凹面にもよく貼り付きます。 ポリエチレン・ポリプロピレンラミネート紙にも貼り付き、重ね貼りもできます。 描画性に優れ、油性インクで書くことができます。 特殊粘着剤により、きれいに剥がせます。
用途引越し、建築養生用。粘着力(N/10mm)2.2
積水 吸着養生シート 壁面用 セキスイ積水 吸着養生シート 壁面用セキスイ
5,998税込6,598
1枚
当日出荷
無数の気孔が開いていて壁に貼り付けた時吸盤作用が働きピタッと吸着します。 養生テープを使わず作業時間の短縮となりノリ残りの心配もありません。
ベージュ長さ(m)1.8トラスコ品番353-2054幅(mm)900厚さ(mm)3質量(kg)0.85材質(表面/裏面)ポリエステル/アクリル樹脂
積水 吸着養生シート 階段・床用 セキスイ積水 吸着養生シート 階段・床用セキスイ
18,980税込20,878
1組
当日出荷
裏面に吸着性があり養生テープを貼る必要がありません。 衝撃を吸収する柔軟なポリエステル生地です。
ベージュトラスコ品番356-3898幅(mm)750厚さ(mm)1.7質量(kg)1.6長さ(m)3.4材質(表面/裏面)ポリエステル/アクリル樹脂
マスクライトテープ No.730 セキスイマスクライトテープ No.730セキスイ(37件のレビュー)
229税込252
1巻ほか
当日出荷から11日以内出荷
建築養生や床養生シートを固定するための定番の養生テープです。 アクリル系特殊粘着剤を使用しており、糊残りしにくい設計です。 テープ基材は定番のPEヤーンを使用しており手切れ性が良く、展開も早いため、作業性に優れており効率UPに繋がります。
用途各種養生資材の仮止め、一時固定に 建築養生、床養生シート固定用
スパットライトテープ#733 セキスイスパットライトテープ#733セキスイ
13,980税込15,378
1箱(18巻)
4日以内出荷
・抜群の手切れ性で、テープ引き出しもスムーズです。・各種環境においてものり残りしにくい養生用テープです。
用途引越し、建築養生用タイプ手切れ可能テープ幅(mm)100基材ポリエチレンクロス/PETクロステープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.11粘着剤アクリル系粘着力(N/10mm)2.2RoHS指令(10物質対応)対応
養生用布テープNo,706 セキスイ養生用布テープNo,706セキスイ
14,980税込16,478
1箱(12巻)ほか
4日以内出荷
・基材が強く作業性に優れた養生用布テープです。・糊残りが少なく粗面接着性に優れています。・手切れ性に優れ、口とりしやすく、展開が軽いので作業性も抜群です。
用途・吹付塗装等のマスキングにタイプ手切れ可能基材テープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.29粘着剤ゴム系粘着力(N/10mm)3.3RoHS指令(10物質対応)対応
撃墜王迷彩 カモフラージュテープ セキスイ撃墜王迷彩 カモフラージュテープセキスイ
11,980税込13,178特価
1ケース(30巻)
取扱停止中
ポリエチレン、ポリプロピレンラミネート紙にも貼りつき、重ね貼りもできます。
用途仮止め、養生用に。厚さ(mm)0.11サンドベージュテープ幅(mm)50テープ長さ(m)25
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら