多用途に使えるSK巾木が進化しました。
不陸調整機能付きSK巾木。
床と接する部分に軟質樹脂を付けた不陸タイプ。
接着剤により取り付けてください。
適合裏面中央Vミゾ付出隅・入隅用
長さ(mm)2000
色ヘアーライン、芯材:グレー
豊富なバリエーションで幅広い用途に使用できるメタカラー巾木のスタンダード。接着剤により取り付けてください。
材質ステンレス箔+樹脂
長さ(mm)2000
厚さ(mm)2
使用場所屋内使用、軒下使用可
ホワイトボード仕様でマグネットの取り付けが出来るスチール複合板。オリジナルのホワイトボードを作る際に選ばれています。樹脂素材をスチール板で挟み込んだスチール複合板です。スチール製のため、マグネットの脱着が可能です。ホワイト面は市販のホワイトボード用マーカーで書き消しが可能です。
用途オリジナルホワイトボード(マーカー用ボード)の製作に。マグネット下地材に。
厚さ(mm)3
寸法(mm)910×1820
色芯材:ブラック
質量(kg/枚)約5.7
入数バラ(1枚)
表面色ホワイト(ホワイトボード)/シルバー
1枚
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
国土交通大臣認定(不燃材料)取得のステンレス複合板。切断、曲げ、穴あけなどの加工が容易で、店舗の内装やキッチンなどにも施工が可能です。
材質ステンレス箔+樹脂
色ヘアーラインL
使用場所屋内使用、軒下使用可
スチールに比べて約1/7(比重)の軽さ(SS-008比較)。
スチール箔と樹脂の積層効果で剛性が高くひずみが少なくフラット性に優れています。
用途事務所や工場などの掲示板、メッセージボード、ミーティングスペースの仕切りといった用途に最適な製品です。
塗装裏面塗装(シルバー色)、保護フィルム無
パネル厚(mm)3
軽量のアルミシートと発泡ポリエチレンの積層構造で比重が0.7以下と軽く、加工、施工の簡略化と後期の短縮化が図れます。
面材のアルミシートに高耐候性樹脂焼付塗装を施していますので、耐久性、耐候性、耐食性、耐汚染性、耐摩耗性に優れています。
両面アルミニウム張りのため、線膨張係数はアルミ材とほぼ同じです。温度変化に対する寸法安定性が優れています。
構成素材の加工性を活かしていますので、切断、切削、折曲げ、R曲げ、穴加工などの加工性に優れています。
芯材に独立発泡樹脂を使用しているため、合板芯材とは異なり、耐水性に優れています。
用途框ドア腰パネル、ドア面材、エクステリア材。バルコニー目隠しパネル(低層、戸建て)。天井材、パーテンション、内壁材。看板、標識板。
長さ(mm)1820
幅(mm)910
質量(kg/m2)2.04
パネル厚(mm)3
国土交通大臣認定(不燃材料)取得のステンレス複合板。切断、曲げ、穴あけなどの加工が容易で、店舗の内装やキッチンなどにも施工が可能なSKWFLシリーズ。
材質ステンレス箔+樹脂
長さ(mm)1829
色ヘアーラインL
使用場所屋内使用、軒下使用可
1枚
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
軽量のアルミシートと発泡ポリエチレンの積層構造で比重が0.7以下と軽く、加工、施工の簡略化と後期の短縮化が図れます。
面材のアルミシートに高耐候性樹脂焼付塗装を施していますので、耐久性、耐候性、耐食性、耐汚染性、耐摩耗性に優れています。
両面アルミニウム張りのため、線膨張係数はアルミ材とほぼ同じです。温度変化に対する寸法安定性が優れています。
構成素材の加工性を活かしていますので、切断、切削、折曲げ、R曲げ、穴加工などの加工性に優れています。
芯材に独立発泡樹脂を使用しているため、合板芯材とは異なり、耐水性に優れています。
用途框ドア腰パネル、ドア面材、エクステリア材。バルコニー目隠しパネル(低層、戸建て)。天井材、パーテンション、内壁材。看板、標識板。
シリーズハイエースバン
長さ(mm)2000
幅(mm)1000
質量(kg/m2)2.04
パネル厚(mm)3
軽量・剛性・加工性に優れ幅広い用途に使用可です。 ポリエチレン樹脂を表面塗装したアルミシートでサンドイッチしたものです。
用途看板、内壁、店舗装飾、間仕切り、框ドア、などに。 工場内「安全標語」「5S運動」「無災害記録表」などを自社で作成プリントアウトし看板枠と組み合わせれば簡単に安くきれいにできます。
質量(kg)6
SK不陸調整巾木グレー用役物です。裏面中央Vミゾ付、出隅入隅用。
材質ステンレス箔+樹脂
長さ(mm)1000
色ヘアーラインL
使用場所屋内使用、軒下使用可
軽量のアルミシートと発泡PEの積層構造で比重が軽く、加工・施工の簡略化と作業の軽減が図れます。
面材のアルミシートに高耐候性樹脂焼付塗装を施していますので、耐久性、耐候性、耐食性、耐汚染性、耐摩耗性に優れています。
両面アルミニウム張りのため、線膨張係数はアルミ材とほぼ同じです。温度変化に対すす寸法安定性が優れています。
芯材に独立発泡樹脂を使用しているため、合板芯材とは異なり、耐水性に優れています。
アルミニウムと樹脂の積層効果で剛性が高くたわみ、ひずみが少なくフラット性に優れています。
コーナー部にスッキリと納まるLタイプの見切り材。シンプルでありながらも高品質なイメージを演出します。接着剤により取り付けてください。
材質アルミ箔+樹脂
長さ(mm)3000
使用場所屋内使用
施工性に優れたかん合タイプの見切材。豊富な形状、カラーバリエーションで個性的な空間を演出します。先に下地部材を取り付け、その上に表面部材をはめこんでください。下地は別売りです。U材とUP材のかん合は接着剤を併用してください。
材質ステンレス箔+樹脂
長さ(mm)3000
使用場所屋内使用、軒下使用可
メタカラーかん合タイプ用下地材です。
材質アルミ箔+樹脂
長さ(mm)3000
使用場所屋内使用
フラットタイプの見切り材です。接着剤により取り付けてください。
材質アルミ箔+樹脂
長さ(mm)3000
使用場所屋内使用
SK巾木グレー用役物です。裏面中央Vミゾ付、出隅入隅用。
材質ステンレス箔+樹脂
長さ(mm)1000
使用場所屋内使用、軒下使用可
メタカラーLタイプ見切材。接着剤により取り付けてください。
材質ステンレス箔+樹脂
長さ(mm)3000
使用場所屋内使用、軒下使用可
施工性に優れたかん合タイプの見切材。豊富な形状、カラーバリエーションで個性的な空間を演出します。先に下地部材を取り付け、その上に表面部材をはめこんでください。U材とUP材のかん合は接着剤を併用してください。下地はセットです。
材質アルミ箔+樹脂
長さ(mm)3000
使用場所屋内使用
壁面の見切りを立体的なデザインで彩るZタイプ。施工スタイルに合わせてお選びいただけます。ビス、タッカーにより取り付けてください。
材質アルミ箔+樹脂
長さ(mm)3000
使用場所屋内使用
施工性に優れたかん合タイプのアートカラーR型見切材。豊富な形状、カラーバリエーションで個性的な空間を演出します。先に下地部材を取り付け、その上に表面部材をはめこんでください。U材とUP材のかん合は接着剤を併用してください。下地はセットです。
材質アルミ箔+樹脂
長さ(mm)3000
使用場所屋内使用
フラットタイプの見切り材です。接着剤により取り付けてください。
材質アルミ箔+樹脂
長さ(mm)3000
使用場所屋内使用
メタカラーAK-Zタイプ専用コネクター。デスミ・エンド兼用タイプ。接着剤併用でご使用ください。
材質アルミ箔+樹脂
使用場所屋内使用
個性的な壁面演出に欠かせないフラットタイプ。曲げ加工が容易で施工も簡単。空間デザインの幅が広がります。
材質ステンレス箔+樹脂
長さ(mm)3000
使用場所屋内使用、軒下使用可
施工性に優れたかん合タイプのアートカラー見切材。豊富な形状、カラーバリエーションで個性的な空間を演出します。先に下地部材を取り付け、その上に表面部材をはめこんでください。U材とUP材のかん合は接着剤を併用してください。下地は別売りです。
材質アルミ箔+樹脂
長さ(mm)3000
使用場所屋内使用
ミラー部の納まり部材として人気のメタブライトコーナー材。壁面取り付け部分を薄くした線設計で、厚手ボードもスッキリ。納まり、コーナーを美しく仕上げます。12.5mmボード対応。
長さ(mm)3000
使用場所屋内使用、軒下使用可、屋外使用可、水回り使用可軒
かん合タイプメタカラー用出隅Rコネクター。ビスと両面テープの併用がお勧めです。
材質アルミ箔+樹脂
使用場所屋内使用
樹脂製ホワイトの外観で、プライマーを塗って自由な塗装が可能です。先に下地部材を取り付け、その上に表面部材をはめこんでください。U材とUP材のかん合は接着剤を併用してください。下地は別売りです。
材質アルミ箔+樹脂
長さ(mm)3000
色ホワイト
使用場所屋内使用
1本
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
施工性に優れたかん合タイプの見切材。豊富な形状、カラーバリエーションで個性的な空間を演出します。先に下地部材を取り付け、その上に表面部材をはめこんでください。U材とUP材のかん合は接着剤を併用してください。下地は別売りです。
材質アルミ箔+樹脂
長さ(mm)3000
使用場所屋内使用
SKフラットバーシリーズ用役物です。裏面中央Vミゾ付、出隅入隅用。
材質ステンレス箔+樹脂
長さ(mm)900
使用場所屋内使用、軒下使用可
壁面やドアにデザイン的アクセントを加えるスリットモールタイプ。より美しく洗練された印象に仕上げます。接着剤により取り付けてください。
材質アルミ箔+樹脂
長さ(mm)3000
使用場所屋内使用
施工性に優れたかん合タイプのR型見切材。豊富な形状、カラーバリエーションで個性的な空間を演出します。先に下地部材を取り付け、その上に表面部材をはめこんでください。U材とUP材のかん合は接着剤を併用してください。下地がセットになっています。
材質アルミ箔+樹脂
長さ(mm)3000
使用場所屋内使用
ワンラインBKH用役物です。裏面中央Vミゾ付、出隅入隅用。(ミゾは1本です)
長さ(mm)1000
色ヘアーラインL
かん合タイプメタカラー用エンドコネクター。ビスと両面テープの併用がお勧めです。
材質アルミ箔+樹脂
使用場所屋内使用
かん合タイプメタカラーAKA用出隅コネクター。ビスと両面テープの併用がお勧めです。
適合AKA-10U
材質アルミ箔+樹脂
使用場所屋内使用
ステンレス箔お側面の小口にまで施すなど、美しさと機能性にこだわった人気シリーズ。巾木としてはもちろん、画材にも活用できます。意匠性の高い発色タイプ。
材質ステンレス箔+樹脂
使用場所屋内使用、軒下使用可
複合板、ポリ板用の見切り材です。接着剤により取り付けてください。コネクターは接着剤併用でご使用ください。
材質アルミ箔+樹脂
使用場所屋内使用
壁面の見切りを立体的なデザインで彩るZタイプの見切り材です。シンプルでありながらも高品質なイメージを演出します。接着剤により取り付けてください。
材質ステンレス箔+アルミ型材
長さ(mm)3000
使用場所屋内使用、軒下使用可、屋外使用可、水回り使用可軒
壁面の見切りを立体的なデザインで彩る高機能Zタイプ。施工スタイルに合わせてお選びいただけます。ビス、タッカーにより取り付けてください。コネクターは接着剤併用でご使用ください。
材質ステンレス箔+樹脂
使用場所屋内使用、軒下使用可
ワンライングレー芯材用役物です。裏面中央Vミゾ付、出隅入隅用。(ミゾは1本です)
長さ(mm)1000
色ヘアーラインL
関連キーワード
1
2
3
次へ