メッキ生地(黒色)
ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。
材質/仕上本体:ステンレス(SUSXM7)、ワッシャー、スプリングワッシャー:SUS304
種類P=3(SW+JIS W組込)
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
強度区分A2-70相当
耐食性のあるステンレス(SUS304相当材)を使用しています。
種別全ねじ
材質/仕上ステンレス(SUS304相当材)
規格JIS B1176規格品
頭部形状六角
強度区分A2-70相当
ステンレス製の六角穴付き極低頭ボルトです。
頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
種別全ねじ
材質SUSXM7製(SUS304相当)
頭部形状極低頭
穴の形状六角穴
強度区分A2-50
SCM材を使用し、高い強度があります。
材質/仕上クロムモリブデン鋼(SCM435)
強度区分45H
頭部形状六角
種別止めねじ
表面処理黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)
チューブファイルやA-Zファイルにそのままとじ込み可能な2穴タイプ。
かさばらず、検索に便利な薄型のPPシートを採用しています。
本体に再生樹脂を使用した、グリーン購入法適合商品です。
サイズA4
仕様インデックスラベル12片付き(ブルー・レッド・グレー各4片)
材質表紙/R-PP
幅(mm)230
高さ(mm)303
厚さ(μm)140
穴数2
最大幅(mm)10
縦(mm)303
横(mm)230
紙質再生材配合率/表紙:R-PP50%
穴の有無あり
グリーン購入法適合
1パック(10枚)
¥679
税込¥747
当日出荷
六角穴付きボルトの頭部に取り付けが可能な保護キャップです。グレーと黒の2色よりお選びいただけます。
用途識別、六角穴の防塵対策など
材質ポリエチレン(PE)
種類六角穴用
アングルに3種類の穴が設けてあるので、穴あけの手間が省け、作業の省力化が図れます。
直線の接続や交差する場合はボルト、ナットだけで組み立てが行えます。
長さ(m)3
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。
ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ
材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)
穴の形状六角穴
頭部形状六角穴付き
ねじ山種類メートル並目
材質ステンレス(SUSXM7)
穴の形状六角穴
面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。
シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。
ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
付属品六角穴付ボルト(黒染め) 1本
RoHS指令(10物質対応)対応
シンプルなフォルムで使いやすい。通気性がよく水がたまりにくい形状なので清潔に乾燥させることができる。フック穴付きで吊り下げての乾燥もできる。縦置きもできるので置き場所を選ばない。すっきり形状で使いやすく、幅広い使用環境にマッチする。銀イオンの抗菌加工で長く清潔に使える
色ホワイト
材質ポリプロピレン
寸法(mm)160×266×124
使用場所浴室
アズワン品番64-8326-19
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
種別全ねじ
材質ステンレス
頭部形状六角穴付き皿
表面処理ブラック
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
SCM材を使用し、高い強度があります。
材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)
種別全ねじ
ねじの種類全ねじ
表面処理黒染め
頭部形状六角穴付き皿
JIS規格JIS B 1192規格品
穴の形状六角穴
強度10.9
ねじ山種類メートル並目
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜
ねじの種類六角穴付ボルト
頭部形状六角穴付き皿
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
高油圧仕様のスクリュープラグ
使用可能温度:100℃
用途油圧機器、空圧機器、一般産業機械
直径3.5mmの鉄製のU字型防草シート固定用ピン
鋭利なピン先で打ち込みやすい
4穴ワッシャ付きでしっかり固定
用途不織布、防草シート等のシート類の固定に
材質ピン:スチール(亜鉛メッキ)、ワッシャー:ポリエチレン
直径(Φmm)ワッシャ:約58
種類U字型ピン
太さ(mm)約3.5
材質/仕上SUS316L
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
アクリル削り出し加工により精度が優れています。取付穴付です。
用途水平測定。
材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
マグネットなし
機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
用途機器・装置の省スペース化
種別全ねじ
材質SCM435
頭部形状極低頭
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
ゴム栓底面の凸部に切り込みを入れるだけで穴を開けることができ、面倒な穴開け作業が簡単になりました。
穴径は直径5mmでガラス管等の使用に便利です。
切り込みを入れずに使用すると通常のゴム栓として使用できます。
材質シリコンゴム
穴径(Φmm)5
耐熱温度(℃)180
「4つ穴加工付き」プレート。
用途FA・治具等の加工部品
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
「穴加工付き」プレート。
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
「4つ穴加工付き」プレート。
用途FA・治具等の加工部品
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
「3つ穴加工付き」プレート。
用途各種機械・治具等の加工部品
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
「穴加工付き」プレート。
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
「1つ穴加工付き」フリープレート。
用途各種機械・治具等の加工部品
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
「1つ穴加工付き」フリープレート。
用途各種機械・治具等の加工部品
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
「2穴加工付き」フリープレート。
材質SS400
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
「穴加工付き」プレート。
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
「1つ穴加工付き」フリープレート。
用途各種機械・治具等の加工部品
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
「4つ穴加工付き」プレート。
用途FA・治具等の加工部品
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
「3つ穴加工付き」プレート。
用途各種機械・治具等の加工部品
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
「穴加工付き」プレート。
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
「1つ穴加工付き」フリープレート。
用途各種機械・治具等の加工部品
材質S45CD
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
材質HSS
先端角(°)118
ねじれ角(°)22~25
コーティングノンコート
「4つ穴加工付き」プレート。
用途FA・治具等の加工部品
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
「3つ穴加工付き」プレート。
用途各種機械・治具等の加工部品
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ