38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定形サイズの回転式小穴掘り道具です。ちょっとした小さな穴掘りを立ったままの楽な姿勢で手軽に穴を掘ることができる、メーカーオリジナルの便利なアイデア道具です。定型サイズの小穴掘りです。土残りの少ないしゃもじ形状の全鋼製二枚刃です。軽くて丈夫なスチール製のパイプ柄に握りやすいT字の取っ手付きです。
用途立ち姿勢での苗の植え付け、杭打ち用の下穴掘り。 刃幅(mm)160 柄長さ(mm)790 材質(柄部)スチールパイプ 材質(刃)全鋼
1本
3,498 税込3,848
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポストホールディガー モノタロウ 動画あり
縦穴堀り用の複式ショベルです。 柄がファイバーグラスで軽量タイプです。
用途下穴掘り作業、狭い場所での穴掘り作業に 材質頭部:鉄(50Mn) 全長(mm)1500 質量(kg)3.5 穴径(Φmm)120 材質(柄部)グラスファイバー 頭部長(mm)338 先幅(mm)115
1本
3,798 税込4,178
当日出荷

Wらせん穴掘り 浅香工業 動画あり
「押え板」土を圧縮してしっかり保持します。引き上げ時の土の崩落を減らします。 「2重らせん羽根」2枚のらせん羽根で土への掘り進み、仕事能率があがります。 「2枚のたて切り刃」穴の壁面を削り取り、特に粘土質土壌での引き上げが軽くできます。 金象印 土工農具シリーズ
用途ポール、杭の下穴掘り作業。 樹木の支柱立て、施肥や植樹作業。 フェンス、柵、ネットの設置作業など。 小径深穴堀り作業用。 全長(mm)900 材質スチール 質量(kg)約1.3 使用方法1.穴を開けたい場所に先端を押しあて、ハンドルを時計回りに回転させます。2.押え板まで回転させます。らせん羽根の上にのった土が押え板で圧縮されます。3.ゆっくりとハンドルを引き上げます。 ハンドル長さ(mm)350 仕上メラミン樹脂焼付け塗装 熱処理(らせん羽根・たて切り刃)焼入れ・焼戻し
1本
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽くて丈夫な小型スコップです。ちょっとした小さな穴掘りも繰り返しの作業による腕や腰への負担は相当なもの、立ったままの楽な姿勢で手軽に穴を掘ることができるメーカーオリジナルの便利なアイデア道具です。凹凸のリブ加工補強を施して強度と軽量を両立させた全鋼製の刃です。踏み込みやすい足掛け付きです。軽くて丈夫なスチール製のパイプ柄に握りやすいT字の取っ手付きです。
用途にんじんや玉ねぎ等の根菜類の収穫や観賞用の小さな植木の植え替え。 刃幅(mm)115 柄長さ(mm)470 刃長(mm)290 材質(柄部)スチールパイプ 材質(刃)全鋼
1本
5,998 税込6,598
当日出荷

手動式ですから電源のないところでも使用可能。
用途木材の貫通穴用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本
8,198 税込9,018
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アースドリル園芸用 スターエム 動画あり
杭の下穴あけに適しています。肥料や水を与える際の穴あけに適しています。鋼材1本からの削り出しによる製作で高剛性。両溝設計で粘土質でも土詰まりが軽減されます。
用途土への穴あけに。 材質普通鋼 全長(mm)330 適正回転数(回転/分)1500以下 シャンク径(Φmm)三本溝10 有効長(mm)240 適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

縦穴を掘るときの強い味方、複式ショベル(抱きスコップ)です。 金象印 土工農具シリーズ
用途ポール、杭等を立てるための縦穴を掘る下穴掘り作業 全長(mm)1440 質量(kg)4 トラスコ品番382-0173 材質スチール 穴径(Φmm)135 頭部長(mm)240 頭部板厚(mm)2.3
1本
5,598 税込6,158
当日出荷

スコップでは難しい、深くてキレイな竪穴が簡単に掘れます。まっすぐで深い竪穴が簡単に掘れます。地面に突き刺し、ハンドルを開閉し、土を取り出します。
用途穴掘り。 材質ヘッド部:S45C ハンドル:スチール 全長(mm)1230 質量(g)3930
1本
5,398 税込5,938
翌々日出荷

刃先は独自の熱処理を施した複式ショベルの本格派。 室は厚肉鋼(4.5mm)を使用。 プロから絶大な信頼を得た製品。
全長(mm)1440 トラスコ品番177-6461 穴径(Φmm)130 刃長(mm)218 材質(柄部)焼付塗装パイプ 刃先幅寸法(mm)124
1本
6,798 税込7,478
翌日出荷

イボ竹、ねぶし竹等を地面にたてる為に下穴を掘り、たて易くしてあげられます。
全長(mm)760 質量(g)580
1本
6,298 税込6,928
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アークランドサカモトZAC 穴掘り 巾調節ネジ付き 1580mm
穴掘り用の道具です。ビスの長さで刃先の開きが調整できます。
用途穴掘りの際に 仕様幅調節ネジ付 頭部寸法(mm)470×160 柄長さ(mm)1110 アズワン品番64-3672-96
1本
5,398 税込5,938
4日以内出荷

スコップでは難しい、深くてキレイな竪穴が簡単に掘れます。地面に突き刺し、回転させる事で穴が掘れます。支柱用の下穴、肥料等の追肥、苗の植付けなどに便利です。力の入りやすいゴムグリップハンドルです。
用途穴掘り。 仕様メモリ・グリップ付 材質刃部:S45C 本体:スチール グリップ:TPR
1本
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

穴掘り用の道具です。ビスの長さで刃先の開きが調整できます。
用途穴掘りの際に 仕様幅調節ネジ付 頭部寸法(mm)470×160 柄長さ(mm)750 アズワン品番64-3672-95
1本
4,998 税込5,498
4日以内出荷

サンエーモーラー
粘土質などで土が固いときの下穴掘りや、スティック肥料の打込みなど施肥穴の下穴あけには、モーラーをご利用ください。
用途柔らかい畝から堅い庭園まで簡単穴あけ。 堅くてパイプが入らない所の下穴あけ器。
1台
8,998 税込9,898
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

金象PROLINE穴掘
スチール製の縦穴掘り複式ショベル
用途ポール、杭等を立てるための縦穴を掘る下穴掘り作業。 材質スチール 全長(mm)1400 質量(kg)4 刃先形状差込形/スコップ形 頭部長(mm)240 穴径(mm)135 頭部板厚(mm)2.3
1本
5,798 税込6,378
3日以内出荷

縦穴掘り用の複式ショベルです。
用途柱や杭などを立てるときの縦穴を掘る下穴堀作業に。 全長(mm)1400 質量(g)4500 穴径(mm)155
1個
4,698 税込5,168
欠品中

穴掘り用です。刃先は焼き入れ+研磨処理。頑丈・丈夫でしっかり掘れます。
用途スコップ 材質刃部:刃物鋼 全長(mm)625 質量(g)460 材質(柄部) 先端長(mm)175 寸法(高さ×幅×奥行)(mm)625×90×30 先幅(mm)90
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

叩きのみなので、ハンマーなどで叩いて使用します。一般木材から集成材などの硬い木材、DIYにも最適です。
用途木材の溝掘り、仕上げ、面取り、ホゾ穴の仕上げなどに。 刃幅(mm)9/15/24 全長(mm)248 セット内容9/15/24 質量(g)152/175/208(±5) 材質(柄部)PP+TRP 材質(刃)CRV
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷

頭部に炭素鋼S45C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、摩耗に強くなる)焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。(複式ショベル)
用途ポール、杭等を立てるための縦穴を掘る下穴掘り作業 全長(mm)1440 エスコ品番EA650BJ-23 材質【手元栓】樹脂(PE) 質量(kg)4 先端寸法(mm)120×240 板厚(mm)【先端】2.3 材質(柄部)スチール鋼管 材質(頭)スチール 開き幅(mm)155
1個
8,400 税込9,240
翌日出荷

手仕上げによる丁寧な研ぎを施しました。お買い得な3本組の追い入れのみのセットです。欠けにくく、まくれにくい、のみです。手仕上げによる丁寧な研ぎを施しました。最も基本的な木工用のみで、つち(玄能)で柄の上部を叩いて使用する為、柄が割れたり、つぶれたりしないよう鉄のかつらがはめてあります。使用前に裏面に書いてある木殺し作業を行って下さい。
用途木材の穴掘り、溝彫り、浅い穴の加工。 セット内容9mm、15mm、24mm 材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 柄:天然木 桂:鉄 刃幅(mm)9、15、24
1本
2,898 税込3,188
当日出荷

BIGMAN(ビッグマン)追入のみ
鋭い切れ味。高品質で使いやすい。ノミは刃の表、裏を使い分けて掘ります。(刃裏を上)薄く削れる。(刃表を上)切り込みが深い。
用途一般木材の切削・通し穴(ホゾ穴)加工作業に。 仕様鋼付 材質刃:刃物用特殊鋼●柄:一般木材 全長(mm)230 タイプ追入のみ
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

与板利器工業嵯峨 追い入れのみ
古来の技が冴える追入れのみです。複合材の鋼付追入れのみです。かけず(粘りがある)・まくれず(硬さがある)・永切れ(耐摩性がある)する追い入れのみです。
用途木材の穴掘り、溝彫り、浅い穴を彫る。 材質刃部:高級刃物鋼 柄:樫 桂:鉄
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

与板利器工業翔 替刃式ノミ替刃
翔替刃式のみ専用の替刃です。刃の交換で、新品の切れ味が持続します。付属の六角棒レンチで止めネジを緩めてください。
用途木材の穴掘り、溝彫り、浅い穴の加工。 材質刃部:合金鋼
1枚
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

丁寧な刃研ぎをしています。全鋼の追入れのみです。刃研ぎは専門の刃研ぎ職人が行っています。
用途木材の穴掘り、溝彫り、浅い穴を彫る。 材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 柄:天然木 桂:鉄
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

与板利器工業Yoita 追い入れのみ
手仕上げによる丁寧な研ぎを施しました。使用頻度の高いのみです。欠けにくく、まくれにくい、のみです。手仕上げによる丁寧な研ぎを施しました。最も基本的な木工用のみで、つち(玄能)で柄の上部を叩いて使用する為、柄が割れたり、つぶれたりしないよう鉄のかつらがはめてあります。使用前に木殺し作業を行って下さい。
用途木材の穴掘り、溝彫り、浅い穴の加工。 材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 柄:天然木 桂:鉄
1本
909 税込1,000
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

与板利器工業翔 替刃式のみ
刃の交換だけで、新品の切れ味によみがえります。替刃式ですので付属の3mmの六角棒レンチで止めネジを緩め、刃の交換をして下さい。止めネジを半分位緩めると刃は抜けます。交換するときは、切り込み側がネジ側になるように取り付けて下さい。切り込み以外の場所で止めると、抜け落ちやガタツキが起きて危険です。
用途木材の穴掘り、溝彫り、浅い穴の加工。 材質刃部:合金鋼 柄:赤樫 桂:鉄
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

お得な替刃式のみのセットです。替刃式ですので付属の3mmの六角棒レンチで止めネジを緩め、刃の交換をして下さい。止めネジを半分位緩めると刃は抜けます。交換するときは、切り込み側がネジ側になるように取り付けて下さい。切り込み以外の場所で止めると、抜け落ちやガタツキが起きて危険です。
用途木材の穴掘り、溝彫り、浅い穴の加工。 セット内容9mm/24mm 付属品六角棒レンチ 材質刃部:合金鋼 柄:赤樫 桂:鉄 刃幅(mm)9、24
1セット(2本)
3,398 税込3,738
当日出荷

一段上の道具選び。園芸、農業で使用する日本製用具。鍛冶屋製造で鋭い切れ味。家庭菜園に最適。軽量でコンパクトな鍬。
用途土寄せや穴掘り等の作業に。 幅(mm)50 全長(mm)415 質量(g)490 材質(頭)高炭素鋼
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

手仕上げによる丁寧な研ぎを施しました。使用頻度の高いのみです。欠けにくく、まくれにくい、のみです。最も基本的な木工用のみで、つち(玄能)で柄の上部を叩いて使用する為、柄が割れたり、つぶれたりしないよう鉄のかつらがはめてあります。使用前に木殺し作業を行うことにより桂が抜けにくくなります。
用途木材の穴掘り、溝彫り、浅い穴の加工。 刃幅(mm)30 材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 柄:天然木 桂:鉄
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

与板利器工業直秀 追い入れのみ
伝える技は受け継がれゆく良質の工匠具、鑿鍛冶の伝統の技で高級鋼を鍛接しています。軟鉄に良質の鋼材を古来から伝わる鍛接の技法で接合した鋼付商品です。
用途木材の穴掘り、溝彫り、浅い穴を彫る。 材質刃部:安来鋼白紙 柄:赤樫 桂:鉄(手打ち)
1本
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

与板利器工業由弘 集成材のみ
集成材・合板・木材に最適なノミです。集成材などの厚手の材料、米松などの高硬度の材料に対して使用します。従来のハイスより、欠け・割れにくく研ぎやすい追入のみです。本鍛造真空焼入品です。
用途木材の穴掘り、溝彫り、浅い穴を彫る。 材質刃部:マトリクスハイス鋼 柄:赤樫 桂:鉄
1本
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

頑丈・丈夫な本鍛造製品です。
用途庭まわりの石の移動に 幅(mm)35 材質刃物鋼 全長(mm)1495 高さ(mm)1495 質量(g)8160 奥行(mm)30
1個
13,980 税込15,378
翌日出荷

用途ホゾ穴掘り・段欠き・組手の欠取りに。 材質(刃部)炭素工具鋼、(柄部)樫
1セット(3本)
5,898 税込6,488
当日出荷

支柱用穴掘り機 千吉 動画あり
刺さりにくい土への支柱立てを立ったまま下穴あけが出来ます。螺旋ドリル方式で、ハンドルを回すだけで下穴が掘れます。握りやすく、力が入れやすいグリップ付ハンドルです。
用途支柱などの下穴あけ用。 全長(mm)約810 材質(刃)刃物鋼
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家庭菜園の土起こしが効率よくできる、女性を意識した軽めの唐鍬です。収穫後や休耕畑などの硬くなった土を混ぜ起こすための道具として、家庭菜園でも使いやすい唐鍬です。欠けにくい全鋼製の刃です。ハードな使用に耐える打ち込み式(金具止め補強)です。
用途根切り・抜根・耕起・砕土・穴掘りなど、主に新しく田畑を切り開く開墾作業。 刃幅(mm)115 柄長さ(mm)1050 刃長(mm)170 材質(柄部)天然木・白木柄(無垢柄) 材質(刃)全鋼
1本
5,898 税込6,488
当日出荷

内装工事・電設工事・管工事用として威力を発揮するノミです。壁材・床材・天井材の穴あけ、切り込み作業に最適です。角穴彫り(輪郭を削る・掘り下げる)、穴あけ、切り込み作業が1本で賄えます。ブレードは刃物用特殊鋼(ハイカーボンバナジウム鋼)を精密温間鍛造で鍛え、無酸化熱処理を施して強靭な鋼を作り出しました。さらに、高精度の研磨技術で加工し、本刃付けにより、”欠けず、まくれず、長切れのする”ノミに仕上てあります。耐衝撃性に優れた特殊プラスチックハンドル(アセチルセルロース)ですので、金属製ハンマーで叩けます。手のひらにフィットするシンプルなデザインに加え、ハンドル自体に吸水性がありますので、滑りにくく、手にしっくり馴染みます。
全長(mm)250 材質(刃)ハイカーボンバナジウム鋼 材質(ハンドル)アセチルセルロース
1本
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エンジンオーガー用 ドリル ナカトミ 動画あり
エンジンオーガーEA-33D専用のドリル。
用途農業、土木用の杭・支柱の埋設、植樹・植林・施肥などの下穴掘りに。 適合機種EA-33D
1本
5,298 税込5,828
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)