溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。
種類穴あきアングル
材質/仕上スチール
寸法(mm)50×50×4.5t
長穴(mm)13×40
溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。
プレスフォーミングで高精度です。
用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。
種類穴あきアングル
幅(mm)50
長穴(mm)13×40
こんなお得な商品も!

アングル L型 SUS304
モノタロウ
¥3,998~
税込¥4,398~
L型の丈夫な穴あきアングルです。50ミリピッチですので使い易いです。
用途電気工事、空調工事、配管工事、ダクト工事、配電盤・キュービクル、倉庫ラック、棚、架台
形状L型
溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。
種類穴あきアングル
材質ステンレス
仕様両穴タイプ
寸法(mm)50×50×3.0t
長穴(mm)13×40
現場でのカットいらずで作業スピード効率UP!!
輸送が簡単なので運びやすい、送りやすい!
電源の無い現場でもカットなしでラクラク施工!
切断時の火花が出ないので安全施工!
人件費、輸送費、使い勝手、安全面でお薦めです!!
寸法W(mm)50
現場でのカットいらずで作業スピード効率UP!!
輸送が簡単なので運びやすい、送りやすい!
電源の無い現場でもカットなしでラクラク施工!
切断時の火花が出ないので安全施工!
人件費、輸送費、使い勝手、安全面でお薦めです!!
寸法S(mm)50
こんなお得な商品も!

アングル L型 SUS304
モノタロウ
¥3,998~
税込¥4,398~
長さ(mm)2400
さまざまな用途に使用できる長尺金物。電材などにも。
アングルに3種類の穴が設けてあるので、穴あけの手間が省け、作業の省力化が図れます。
直線の接続や交差する場合はボルト、ナットだけで組み立てが行えます。
長さ(m)3
長穴が設けてあるので、穴あけの手間が省け、作業の省力化が図れます。
長さ(m)3
表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ
2枚のパネルをL型に連結するための入隅用L型アングルです。ステンレス鋼(SUS304)製のため、耐食性に優れています。
用途2枚のパネルをL型に連結するための入隅用L型アングルです。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
長さ(mm)2000
板厚(mm)1.5
穴ピッチ(mm)380mm(両端から50mm)
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
穴開け済みで溶接が不要な万能型アングル材です。ジョイント金具等を使用して、架台やブラケットが組み立てることができます。
用途架台や配管支持、各種補強材
穴寸法(Φmm)10×25
材質SUS304
タイプ両面穴(釘穴付)タイプ
厚さ(mm)3
サイズ(mm)40×40
釘穴(mm)4.5
幅(mm)40
内側皿取りです。皿頭のねじをご使用ください。
木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。
補強金物としては定番アイテムとなっております。
用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。
材質スチール
表面処理ユニクロームメッキ仕上げ
溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。
種類穴あきアングル
材質/仕上スチール(ユニクロメッキ仕上げ)
幅(mm)40
厚さ(mm)3.2
長穴(mm)11×40
板厚を薄くした分、リブを2ヶ所にし強度を上げた隅金です!
材質ステンレス
補強などの金物として。内側皿穴(木ネジ穴)。
材質ステンレス
穴径(Φmm)(丸穴)5
穴数(丸穴)6
厚さ(mm)1.8
補強などの金物として。内側皿穴(木ネジ穴)。
材質ステンレス
穴径(Φmm)(丸穴)5、ボルト穴:10
穴数(丸穴)3、ボルト穴:1
厚さ(mm)1.8
補強などの金物として。内側皿穴。
材質鉄
穴径(Φmm)(丸穴)4.3
寸法C(mm)19
厚さ(mm)3
こんなお得な商品も!

支持金具 L型ブラケット ユニクロ製
モノタロウ
¥359~
税込¥395~
溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。
種類マルチブラケット
材質/仕上スチール
仕様横引き配管と立配管の施工が同時にできる両穴タイプです。
厚さ(mm)3.2
寸法(mm)40×40×3.2t
針径(Φmm)4.5
長穴(mm)10×25
セット内容アングルブラケットS50×1、六角穴付ボルト(M6×12)×4、TナットS(M6)×4
材質A6N01S-T5
質量(g)27
表面処理アルマイト
1セット
¥449
税込¥494
9日以内出荷
セット内容アングルブラケットL50×1、六角穴付ボルトM8×25(3価クロムメッキ)×2、TナットL(M8)×2
材質A6N01SS-T5
質量(g)66.9
表面処理アルマイト
1セット
¥399
税込¥439
9日以内出荷
片面ボルト穴タイプ。穴数: 木穴x3(各4Φ)、ボルト穴x1(10Φ)。
厚さ(mm)1.8
材質/仕上ステンレス(SUS304)パレル仕上
セット内容アングルブラケットS50×1、六角穴付ボルト(M6×12)×4、TナットS(M6)×4
材質A6N01S-T5
質量(g)27
表面処理アルマイト
1セット
¥479
税込¥527
9日以内出荷
セット内容アングルブラケットL50×1、六角穴付ボルトM8×25(ステンレス)×2、STナットL(M8)×2
材質A6N01SS-T5
質量(g)66.9
表面処理アルマイト
1セット
¥479
税込¥527
9日以内出荷
仕様ビス穴径:Φ4.5mm
材質ステンレスSUS304(ヘアライン仕上)
長さ(mm)90×180
厚さ(mm)3
長穴(mm)短辺側長穴:7×24、長辺側長穴:7×50
アズワン品番64-7966-43
1個
¥1,580
税込¥1,738
翌々日出荷
セット内容アングルブラケットハードL50×1、六角穴付ボルトM8×25(3価クロムメッキ)×2、TナットL(M8)×2
材質A6063
質量(g)149
表面処理アルマイト
1セット
¥705
税込¥776
9日以内出荷
フレーム接続用ブラケット。フレームに穴加工せずに組立をする場合にご使用ください。コーナーの下穴を利用しパネルを取付けられます。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等
適合【部品例】System50フレーム共通、使用ボルト:六角穴付きボタンボルトM8X20(B0820) ナット:J4M8SD、J4N8 ナットホルダー:J4NH、J4NE
材質A6063SS-T5
色シルバー
表面処理アルマイト
仕様ビス穴径:Φ4.5mm
材質スチール(ユニクロメッキ仕上)
長さ(mm)90×90
厚さ(mm)3.2
長穴(mm)8.5×35
アズワン品番64-7966-32
1個
¥410
税込¥451
翌日出荷
仕様ビス穴径(mm):Φ4.5
材質スチール(ユニクロメッキ仕上)
長さ(mm)90×180
厚さ(mm)3.2
長穴(mm)7×50
アズワン品番64-7966-40
1個
¥475
税込¥523
翌日出荷
使い勝手がいい大きさの黒塗装のアングル金具です。
用途軽い物の固定や補強に
材質鉄
寸法A(mm)20
板厚(mm)2
穴径(Φmm)ビス:2.5
ステンレス鋼製の製品は錆に強く、医療関係、船舶、バスルーム、キッチンのほか、さまざまな場所での補強金具、間仕切りパネルのブラケットとしてご使用いただけます。角部は丸みをつけた安全設計です。サテン仕上も製作可能です。
材質ステンレス鋼(SUS304)
形状L型
セット内容アングルブラケットハードL50×1、六角穴付ボルトM8×25(3価クロムメッキ)×2、TナットL(M8)×2
材質A6063
質量(g)149
表面処理アルマイト
1セット
¥779
税込¥857
9日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ