ハンドルロック機能付でコンパクトに収納できます。
穴数1
トラスコ品番398-6446
色マットブルー
質量(g)115
穴径(Φmm)6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×97×35(ハンドルロック時)
穿孔能力(枚)約20(PPC用紙)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
1つだけ穴をあけたい時に使用するシンプルでスマートなデザインの1穴パンチです。
材質SPCC、再生PE
寸法(mm)穴奥行:12
色ホワイト
質量(g)111
穴数1穴
機能ハンドルロック付
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)26×109×82
用途アルミ用
全長(mm)170
適合ハトメ内径8mm
エスコ品番EA576MB-4
セット内容プライヤー、穴あけ用ポンチ(8mm)、Φ8mmアルミ製ハトメ(20組)
1個
¥1,520
税込¥1,672
当日出荷
コンパクトにしまえるハンディタイプ!
ハンドルを下げた状態で収納できるストッパー付きです。
穿孔能力(枚)約20(PPC用紙)
材質ベース・ハンドル:鋼板
穴径(Φmm)6
穴数1
外寸法・幅(mm)23
外寸法・高さ(mm)72(ロック時37)
穿孔深さ(mm)12
外寸法・奥行(mm)113
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
皮革・繊維などに簡単に穴をあけることができます。
ヘッドのダイアルを数字に合わせて回転させることで、穴のサイズをを6種類から選択することができます。(2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5mm)
ダイヤル内に溜まったゴミはダイヤル部を外すことで簡単に掃除できます。
用途皮革・繊維などの穴あけに
全長(mm)約225
仕様皮革厚さ2mmまで使用可能
材質スチール、ABS、真鍮
質量(g)約336
穴あけ寸法(Φmm)2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
エスコ品番EA858HR-8
1個
¥9,760
税込¥10,736
翌日出荷
大量書類でもハンドルを回すだけでカンタンに穴あけ可能です。
穴数1
トラスコ品番400-5724
材質ベース:鉄(鋳物)、受底:再生PE、ハンドル:PA、キャップ:PS
質量(g)645
穴径(Φmm)6.35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)111X93X73
穿孔能力(枚)166(14.0mm)
グリーン購入法適合
1台
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
握るだけで両面ハトメを手軽にカシメることができます。
用途布、皮革、厚紙、ビニールなどの補強や補修に。
ハトメ鋲で穴あけ部分の補強ができる。
1穴パンチとしても便利
材質ヘッド:亜鉛ダイキャスト、ハンドル:鉄板
トラスコ品番808-1907
質量(g)308
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×162×24
穴あけ能力PPC用紙30枚(3.4mm)
ハトメ内径(Φmm)4
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
手軽で簡単な紙専用の型抜きパンチです。
誰でも簡単に複雑な絵柄を抜くことができるクラフトパンチは、グリーティングカード、スクラップブッキング、
立体作品やイベントの装飾として使用されており、幅広い年齢層に楽しまれています。
クラフトパンチに適した紙は、四六判120kg程度(コピー用紙2枚程度)の紙です。
折り紙や薄紙、または適した紙の範囲でも、クラフトパンチの絵柄によっては綺麗に抜けない場合がありますが、
その時には2~3枚重ねて抜くと綺麗に抜くことができます。
材質ABS、亜鉛ダイカスト
質量(g)55
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)33×44×30
プライヤー型なので、連続作業などに優れています。
用途袋もの、カーテン・服飾など穴の補強に。
材質(本体)スチール
適合(ハトメコマ)THP-K4・K5・K7・K8N・K10N・K12N・K15N
トラスコ品番380-4208
質量(g)275
適合サイズ(mm)【ハトメ(アルミ製)】4・5・7・8・10・12・15、【ハトメ(真鍮製)】4・5・7・8
材質(グリップ)エラストマー
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
各種レザーや布、厚紙や書類などの穴あけに。数サイズの刃がセットになった穴あけキットです。切れ味抜群。安心の日本製。抜きカスが内部にたまるよう設計してあるので散らかりません。使用する際は、ある程度硬い目の木材か、硬質プラスチックなどの上に垂直にして乗せ、頭部をハンマーで軽くたたいてください。組み立て&解体がしやすいよう、専用レンチを2本付属しています。
セット内容Φ1.0/1.5/2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5/5.0/5.5/6.0/6.5/7.0/8.0mmの14サイズ
1個
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
こんなお得な商品も!

パンチプライヤー 回転式穴あけ
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
皮革・繊維・プラスチック素材の穴あけに。ヘッドを回転させることで、穴を6種類のサイズから選択することができます。(2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/5.0mm)。オープンスプリングとロックレバー付き。ボディー表面は防錆処理としてパウダーコーティングが施されています。パンチ部の材質は強化スチールシート製
全長(mm)220
トラスコ品番446-9526
質量(g)251
穴あけサイズ(Φmm)2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/5.0
1丁
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
軽い力で、一度に大量の書類を穴あけできる強力パンチ。A4長辺までのセンター合わせが可能なセンターゲージ付き。用紙当て部が回転するので使わない時には用紙挿入のじゃまになりません。ワンタッチで取り外せるので、刃の交換には工具を必要としません。グリーン購入法適合品。エコ商品ねっと掲載商品
穿孔能力(枚)約70(PPC用紙/6.4mm)
付属品刃2本・刃受け2個
材質本体カバー:R-ABS、本体:スチール・アルミダイカスト、ハンドル:アルミダイカスト
質量(kg)1.29
穴径(Φmm)6
ピッチ(mm)80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×225×118
穿孔奥行(mm)13
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
156枚のPPC用紙も軽いタッチでパンチができます、2穴あけ強力パンチ。センター合わせが簡単なペーパーガイド付き。ガイド対応サイズ:B6、A5、B5、A4、888(A4-4穴)。穿孔能力:PPC用紙約156枚。穴間隔:80mm。穴奥行:13mm。穴径:6mm。穴数:2穴。※切れ味が落ちたかな、と感じたら刃の交換をおすすめします。替刃は別売です。※替刃は刃物です。取扱いの際は十分ご注意ください。※紙以外のもの(金属・プラスチック・ゴム・繊維・革など)は刃先を傷める場合がありますので、ご注意ください。
穿孔能力(枚)約156(PPC用紙/14mm)
仕様4穴ガイド対応、替刃式
材質47%再生樹脂(握り玉:ポリプロピレン(PP)、受底:50%再生ポリエチレン(PE)、カバー・ゲージカバー:60%再生ABS)
質量(kg)2.55
穴径(Φmm)6
外形寸法(mm)W140×D405×H428
穴数2(奥行13mm)
穴間隔(mm)80
グリーン購入法適合
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
接続ピンを外せば、自在の位置にハトメ打ちができます。
アルミ製・真鍮製の両面ハトメに使用できます。
刃先を薄く製作しておりますので良く切れます。
抜きカスが出やすい形状です。
特殊焼き入れ処理により、切れ味とコストを高次元で両立させました。
表面処理は黒染め(パーカー仕上)を施しています。
用途ベルト、皮、ビニール、ゴム、紙、布等への穴あけ。
材質炭素鋼
「楽あけリンク機構」で、押し始めから押し終わりまで、動きに合わせて理想的なバランスで力を配分することで、穴あけが軽く滑らかに感じられます。「楽あけガイド」をクルッと回転させて、用紙当てをスライドさせるだけで、紙を折らずに素早くセンター合わせができます。また、穴あけ位置をあわせた状態でたためるので、一度セットすれば毎回の位置調整が不要です。(※A4縦より本体側のサイズについてはたたむことができません)。用紙当てが大きく、ガイドと台座の高さが同じなので用紙1枚だけでもしっかりセンター合わせができます。ダスターカバーは、角あけ形状でキャップに指が掛けやすく、開けやすいので抜きカスを捨てる際に散らばりません。また、大容量だからカス捨て頻度も減らせます。ハンドル形状は、正面・横向きどちらでも手の掛かりがよく、力がいれやすい形状です。ハンドルを下げた状態で収納できるストッパー付きです。
穿孔能力(枚)PPC用紙約25(最大)
材質(ダスターカバー・ガイド)R-PP、(用紙当て)POM、(ハンドル・本体)鋼板
穴径(Φmm)6
ピッチ(mm)80
穴数2
穿孔奥行(mm)13
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×120×126(ロック時60)
先端は回転します。
厚さ(mm)1.2まで(鉄板)
全長(mm)265
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
自動回転式ロットガード。上向き穴あけ方式で屑の散らばりを抑えます。用紙の中央合わせが簡単なワイドダブルゲージ。紙当てを倒して4穴も可能。消耗品はワンタッチで簡単可能。消耗品収納ケース付(パイプロット刃2本/ロットガード10枚収納可能)
材質ABS、POM、SPCC
穴径(Φmm)6
奥行(mm)(穴)12
穴間隔(mm)80
電動ドライバー等の加工において、パンチ加工やセンター穴加工なしで、正確な穴あけを行う事が可能です。
用途一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ等非鉄金属
材質コバルトハイス
先端角(°)118
電動ドライバー等の加工において、パンチ加工やセンター穴加工なしで、正確な穴あけを行う事が可能です。
用途一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ等非鉄金属
材質ハイス
先端角(°)118
スチールでの精密作業用のアセンブリードリルビット。
ショートデザインの頑丈なツイストドリルにより、精密な穴あけを確実に行うことができます。
対角線方向の研磨により、粗い材料の上であっても優れたセンタリング効果が保証され、センターパンチまたはパイロットが不要です。
HC(高速切削)研磨およびそれによる正確な切削形状によって一貫した穴あけ品質が保証されるとともに、高度な精密性と長い耐用年数が保証されます。
用途スチール用
仕様(切断材)HSS、(処理予定材料)スチール、鋳鉄、(品質)ZEBRAプレミアム、【ポイントシステム】(ボアホール品質)4/4ポイント、(多様性)2/4ポイント、(穴あけ動作)3/4ポイント、(耐用年数)3/4ポイント
材質HSS鋼
角度(°)(チップ)130
材料(サブグループ)マグネシウム合金、銅、低合金,真ちゅう、ロングチッピング、真ちゅう、ショートチッピング、プラスチック、デュロプラスチック、プラスチック、熱可塑性プラスチック
速度(穴あけ速度)3/4ポイント
主な適合機械ドリル、コードレスドライバー、台座ドリル機
表面気化
特性セルフセンタリング、(標準/穴あけ深さ)DIN 338/5×D
使用頻度の高いツールをバランスよく搭載し、握りやすく使いやすいサイズに収まっています。アウトドア用や防災用として特に人気のモデル。
仕様●サイズ:商品サイズ/縦91×横(ハンドル)27×厚さ21mm●重量:100g●材質:ブレード/ステンレススチール、ハンドル/セリドール樹脂●カラー:レッド●機能:1.ラージブレード(大刃)2.スモールブレード(小刃)3.プラスドライバー4.カン切り5.マイナスドライバー(小)3mm6.せん抜き7.マイナスドライバー(大)6mm8.ワイヤーストリッパー9.リーマー(穴あけ)/パンチ、糸通し10.キーリング11.ピンセット(毛抜き)12.ツースピック(つまようじ)13.はさみ14.マルチフック15.のこぎり
アズワン品番65-8764-95
1個
¥5,498
税込¥6,048
8日以内出荷
時代を超えたデザインの多機能マルチツール。10機能を搭載したスイス製マルチツール。耐久性抜群のアノダイズ加工アルミニウムを採用。切れ味良いナイフと使いやすいノコギリが特徴のファーマーALに、はさみが付いた新モデル。コンパクトなボディにさらに使い勝手の良い機能セットで、キャンプやブッシュクラフト、ガーデニングから日常生活上の作業まで、コンパクトな威力を幅広く発揮します。エンボス加工を施したアルミニウムを打ち抜き、アノダイズ加工と耐腐食性コーティングで包まれたALOXハンドルは、美しく軽量ながら耐久性にも優れています。
仕様●サイズ:商品サイズ/縦(ハンドル長さ)93×横24×厚み17mm●重量:109g●材質:ブレード/ステンレススチール、ハンドル/ALO×(アノダイズ加工アルミニウム)●カラー:シルバー●機能:1.ラージブレード2.のこぎり3.はさみ4.カン切り5.マイナスドライバー(小)3mm6.せん抜き7.マイナスドライバー(大)6mm8.ワイヤーストリッパー9.リーマー(穴あけ)/パンチ10.キーリング
アズワン品番65-8765-69
1個
¥7,998
税込¥8,798
33日以内出荷
。常に重宝するエレガントなポケットサイズのツールボックス。ビクトリノックスの代表的シリーズ「オフィサーナイフ」の基本形、スパルタン。ブレード、せん抜き、カン切りなど、災害などの緊急時にも頼りになる必要最小限の機能を備えたシンプルなつくりで、初めてマルチツールをお選びになる際におすすめできるモデルです。ハンドルは、エレガントで耐久性のあるウォールナットウッド製。あたたかみと心地よい手触り、どれひとつとして同じものがない自然の木目の美しさと、時を経ることで変化する色味をお楽しみ頂けます。
仕様●サイズ:商品サイズ/縦(ハンドル長さ)91×横26.5×厚み15mm●重量:57g●材質:ブレード/ステンレススチール、ハンドル/ウォールナット●カラー:ウッド●機能:1.ラージブレード2.スモールブレード3.コルクせん抜き4.カン切り5.マイナスドライバー(小)3mm6.せん抜き7.マイナスドライバー(大)6mm8.ワイヤーストリッパー9.リーマー(穴あけ)/パンチ/ソーイングアイ10.キーリング
アズワン品番65-8765-21
1個
¥4,998
税込¥5,498
8日以内出荷
関連キーワード