身近な釣り場のあらゆる際にいるターゲットを攻略
元径(mm)21.3
継数(本)3
錘負荷(号)2~10
先径(mm)0.9
カーボン含有率(%)グラス100
釣りの動きを妨げないセンターバランス機構を採用。
国土交通省型式承認品(小型船舶用救命胴衣TYPE-A)
気室格納部を身体の中心に寄せたセンターバランス機構を採用することでライフジャケットと袖の干渉を大幅に軽減。釣りへの集中力を切らさない実釣モデル。ボンベとカートリッジの装着状態が一目でわかる、ダブルインジケーター搭載。
センターバランス機構:従来の肩掛け式ライフジャケットではロッド操作の際に内袖側とライフジャケットが干渉することがあった。気室を格納部を身体の中心に寄せることで干渉を解消。ロッド操作のストレスを軽減する新機構。
脇ベルトアジャスト:従来品は着用前に自分の胴周りにサイズを合わせなければならなかったが、新型は着用して左右で調整が可能に。フィット感調整も脱ぎ着も容易になりました。
背面アジャスト:身長に合わせて調整が可能です。首回りのフィット感が気になる際には締め上げてえり抜きをすることで圧迫感が軽減されます。
サイズフリー
浮力(kg)膨脹時7.5/24時間以上
有効ウエストサイズ(cm)55~150
これから釣りを始める方へ最適な万能ルアーロッド。ルアー釣りの他、エサ釣りでも使用できる汎用性をもっています!
仕様(継数)2ピース、(カーボン含有率)50(%)
タイプ(リール)スピニング
ナイトゲームは常夜灯周辺の釣りとなります。ライトが点灯している範囲内がポイントになりますので6フィート代のロッドが主流となるのです。ベーシックな1本と言えばコレです。
仕様継数:2pcs、ライン:1-5lb
全長6'8”ft
質量(g)ルアー:0.6-10
サイズ(号)PEライン:0.1-0.6
動作アクション:EX.Fast
1個
¥9,698
税込¥10,668
7日以内出荷
携帯に便利なポケットサイズ
最大径(Φmm)竿:23.5
呼線・通線・配線工事の省力化(ロッド継ぎ足し&秒速結線システム)
継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m・20m以上の挿入索引も可能)
巻いていないので、(巻ぐせ、曲がりぐせがない)直進性抜群!
ワイヤーロック金具を装着すれば、内壁の外で結線作業ができる。
電線をワイヤーの輪に通して締め付け、テーピングで結線完了。(電線の皮むき不要!)
プラスチック透明ケース入り
用途中空壁・狭い天井・ケーブルラック等々の通線に
ロッド長さ(m)1.0
バスフィッシングのファーストステップとして確かな1本を。
様々なルアーターゲットに対応する釣り入門者向けロッドとして幅広い世代に愛されている「ルアーマチック」が遂にリニューアル。
上位機種に迫る扱いやすさはそのままに、デザイン面ではリング周りやスレッドカラーにフィールドに溶け込むチャコールブラックを採用。ベースのマットブラックと相成り、シックな高級感を演出しています。
老若男女問わず、これからバスフィッシングをはじめる方にオススメのハイコストパフォーマンスロッドです。
継数(本)2
ジョイント釣り名人シリーズのロッドの持ち運びに便利!
使わない金具を収納出来るフタ付ポケット
持ち運びに便利なショルダーベルト付
トラウトフィッシングのファーストステップとして確かな1本を。
様々なルアーターゲットに対応する釣り入門者向けロッドとして幅広い世代に愛されている「ルアーマチック」が遂にリニューアル。
グリップタイプストレート
継数(本)2
先径(mm)1.4
ボトム感度と柔軟先調子を両立した加太泉南のマダイ釣り専用ロッド
加太泉南擬似餌高仕掛(チョクリ仕掛)で狙うマダイ釣り専用ロッド
確実に底を取る感度と違和感なく喰わせる柔軟な先調子を両立させる7:3調子
扱いやすい2.3mレングスなど、上級モデルのノウハウをしっかり詰め込んでいる
全長(m)2.3
寸法L1(mm)665
寸法L2(mm)410
自重(g)125
元径(mm)10.9
継数(本)2
仕舞(cm)118
錘負荷(号)20-80
先径(mm)0.9
1個
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
高所、狭い場所での配線作業をよりスピーディーで確実に!
【軽くてコンパクトな設計】安全で丈夫です。
【視認性抜群】先端の1本は、蛍光色仕上げで、ライトをつけると、ピカッと光り視認性、作業効率がバツグン。
【簡単しっかりキャッチ】配線の引き込み、送りが非常に簡単、先端のフックが電線をしっかりキャッチしてのがさず、作業を確実にこなします。
【耐衝撃性】尻栓は衝撃をやわらげる厚いゴム製。
ライト部は高輝度白色LEDを採用、非常に明るく長寿命、低消費電力。
仕様照明ライト付(白色LED)LEDライト部寿命10万時間連続使用電池寿命15時間(電池/LR44×3個使用)
北海道仕様のNEW シリーズ「ノースフィールド」!最初のモデルは、アキアジ専用ロッド。気軽に始められる、リーズナブルながら、しっかりとした作り込み!。北海道で企画し、テストして誕生したシリーズです。アキアジ専用ですが、サーフ、磯からのキャスティングゲームにも抜群!。例えば、磯ヒラスズキゲーム、ショアジギング、サーフでの遠投投げなどにも高次元で対応!。製品特徴。Fuji Top MG guide /トップMGガイドで、PEラインも安心してご使用出来ます。Xカーボンテープ:ABU独自のXカーボンテープラッピング。斜め(45度、135度)の方向からX状にカーボンテープで締めあげることによりトルクを向上、ねじれ防止に貢献します。Fuji New concept guide /富士ニューコンセプトガイド搭載。アンサンドフィニッシュ:感度と軽量を優先した結果、ロッド表面に塗装を施さないアンサンドフィニッシュ仕様。
用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド
材質カーボン98%、グラス2%
タイプSP
ハイグレードミニタイプフィッシャー!最高の性能・品質。しなりにくく、軽いので別次元の操作性を実現!
カーボンクロスシステム採用により、竿が強く折れにくい。
軽索引用。ミニタイプ。スリムで握りやすい。引掛けやすい先端金具。
先端金具フック金具(ミニ)
軽量で使いやすい樹脂製ロッドホルダー!利便性を重視し、持ち運びやすいように軽量でありながらも、充分な剛性を実現した樹脂製ロッドホルダーとステップレールベースのセットです。小型スピニングリール(2500番台まで)を使った小物釣り、ライトベイトタックルを使った近海釣りに適しています。ベースを取付する際のノブネジが樹脂製になったので、取付時の締め込みが工具不要で簡単にできます
サイズ(ホルダー)M
材質(ベース)ステンレス/樹脂
ベースステップレールベースII(プラソケットタイプ)
材質(ホルダー)樹脂
ホルダー寸法(mm)219×52×50
1セット
¥6,698
税込¥7,368
8日以内出荷
世界戦略機種、軽量フルCI4+ボディ、「ミラベル」。ヴァンキッシュを頂点に回転の軽さ、自重の軽さを追求するMGLシリーズに、世界戦略機種となるミラベルが誕生しました。ボディなどの大型のパーツにCI4+を採用し、クラスを超えた軽量化を達成。また、サイレントドライブやネジ込み式ハンドルを採用することでリーリング時のノイズやガタを抑制しました。自重・巻の質・軽さを追求した妥協ない設計はあなたの釣りをより一層楽しくしてくれるはず。キャスト、リーリング、ロッドワーク、さまざまなシーンで軽量化がもたらす恩恵をご体感ください。
用途汎用
タイプスピニングリール
ベアリングベアリング数 BB/ローラー:5/1
未知なる大物との出会いを現実のものとし、ブッコミ釣りで狙う専用ロッド。
全長(m)4.8
継数(本)5
仕舞(cm)113
カーボン含有率(%)99
関連キーワード