27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2軸配向伸ブロー成形により。 1.透明性のアップ。 2.いったん成形した物を再度縦、横に伸ばすこと(延伸する)により分子の配合が、整列され強度がアップ。 3.口元はインジェクション成形のため、精度が高く機密性がアップ。キャップは、インナーリング方式を採用している為、中栓不要で液漏れの心配もありません。
材質(本体)PET 材質(中栓)PE
1本
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ペットボトル注ぎ口:内径Φ30mm用の取手です。 大容量のペットボトルも注ぎ易くなり
材質(本体)- 色(本体)クリア 色(フタ) 材質(フタ)- 材質(中栓)-
1個
69 税込76
当日出荷


プラスチックボトル(ペットボトル) ケニス 動画あり
300mLは一般飲料用丸型、500mLは一般飲料用角型、1000mLは炭酸飲料用のペットボトルです。炭酸飲料用は内部圧力に強い形状です。
材質本体/PET、蓋/PP 口内径(Φmm)28
1組(4本)ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ペットボトルです。キャップ別売(口径28Φmm)。フィンロックキャップになっており、TEバンドの内周に多数付けられたヒレ状 の突片(フィン)が、閉栓時びん口の突部にひっかります。開栓時、バンド部がびん 口に残り開栓したことを示すキャップです。
用途食品・飲料・調味料に 材質PET 仕様ミネラル
1パック(10本)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

容量(mL)500 材質PET 仕様ふたはねじ式 エスコ品番EA508AJ-116 質量(g)42 寸法(直径Φ×高さH)(mm)64×201
1個
3,210 税込3,531
翌日出荷

1本
109 税込120
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

いろいろな工作・実験の材料としてお使いください。 炭酸飲料タイプで、内部圧力に強い形状です。
タイプ丸型・炭酸飲料タイプ
1セット(12本)ほか
2,400 税込2,640
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

採水・食品・化粧・洗剤・医薬用でご使用頂けます。すべてフィンロックキャップ付です
材質本体/ポリエチレンテレフタレート、Cap/ポリプロピレン 種別300丸 容量(mL)300 口径(Φmm)20 高さH(mm)150 胴径(Φmm)62 アズワン品番61-3518-66
1本
98 税込108
当日出荷



薬剤とボトルのラベルを用途別に色分けし、ボトルに用途を大きく表記することで薬剤の間違った使用を防止します。
商品タイプ空容器 質量(g)75 RoHS指令(10物質対応)対応 効果その他
1本(0.5L)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラスに近い透明度と優れたガスバリア性を有しています。
材質(本体)PET(ポリエチレンテレフタレート) 材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
1箱(100本)
11,583 税込12,741
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シンプルなフォルムの容器です。 白磁のような風合いで、衝撃に強いPET樹脂を使用。機能性とデザイン性を両立させました。
商品タイプアルコール容器 仕様噴射ポンプ付 手指消毒剤用 容量(mL)500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×120×217 RoHS指令(10物質対応)対応 噴射量(mL/回)約1.5
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1本
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラスクリーナー専用の小分け用詰め替えボトル。ラベルの色を薬液ボトルとそろえているので、使用の目的が一目でわかります。
商品タイプ空ボトル 容量(mL)500 仕様ガラスクリーナー用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)99×73×216 使用場所ガラス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
379 税込417
欠品中

容量(mL)500 材質PET 仕様ふたはねじ式 エスコ品番EA508AJ-106 質量(g)42 寸法(直径Φ×高さH)(mm)64×201
1個
300 税込330
当日出荷

ペットボトル28Φmm専用のロックキャップです。フィンロックキャップになっており、TEバンドの内周に多数付けられたヒレ状 の突片(フィン)が、閉栓時びん口の突部にひっかります。開栓時、バンド部がびん 口に残り開栓したことを示すキャップです。
材質PP/PE 寸法(mm)120×35×90(梱包寸法)
1パック(10個)
179 税込197
当日出荷

容量(mL)200 材質PET 仕様ふたはねじ式 エスコ品番EA508AJ-113 質量(g)22 寸法(直径Φ×高さH)(mm)49×145
1個
2,210 税込2,431
当日出荷

作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。耐熱性、耐薬品性、透明性に優れるポリプロピレン製ボトルです。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。耐酸・耐アルカリ・一部の溶剤に対しても非常に良いテスト結果がでています。作業性に優れたワンタッチボトルです。
色(本体)クリア 色(フタ)クリア
1本
87 税込96
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アズワンPET容器
仕様キャップ付 材質(本体)PET(ポリエチレンテフタレート) 材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
1個
228 税込251
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペットボトルが鉛筆削りに変身!。飲み終えたペットボトルに取り付けて使える鉛筆削り。ペットボトルに削りくずをたっぷりためて、一度にまとめて捨てられる「ペットボトル用キャップ型鉛筆削り」。削りくずで部屋を汚す心配を軽減できる商品です。空のペットボトルへケズリキャップを取り付けるだけで、鉛筆削りとして有効活用できます。500mlのペットボトルを使用した場合、鉛筆約10本分の削りくずをためることができます。一度にまとめて捨てるから、部屋を汚す不安が軽減します。
電源手動 寸法(mm)42.1×37.2×30 質量(g)13
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(10本×8パック)ほか
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ファームガーデン分別ネット袋(口ひも付き)
環境に優しいペットボトルや空き缶のリサイクル資源回収袋、通気性に優れた16ミリメッシュ。
材質ポリエチレン 寸法(m)1×1 ゴミ袋集積目安ペットボトル500ml=約180本、空き缶350ml=約300缶 目合い(mm)16×16(角目)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来機種に比べて横幅も約6cmダウン!。2Lペットボトルをセットして手軽に使えるウォーターサーバー!ほこり混入防止機能付きキャップを採用し、ボトルカバーも不要になった新設計!お好みのミネラルウォーターをお使いいただけます。冷水は飲料用として、温水はお茶やコーヒー用など従来のポットの代わりとして使えます。
仕様●冷水能力:【内蔵冷水槽容量】500ml 、【設定温度】10~15℃●温水能力:【内蔵温水槽容量】900ml、 【設定温度】85~95℃ 付属品2Lボトル用専用キャップ(2種)、空焚き防止解除棒、ユーザーズガイド(保証書含む) 質量(kg)約2.6 ASH WHITE 電源(V)AC100 50-60Hz 外形寸法【本体のみ】約208(W)×395(H)×305(D)mm 定格消費電力(W)【作動時】温水器/500、冷水器/65 使用環境10℃~38℃、湿度90%以下の環境下で使用
1台
21,980 税込24,178
5日以内出荷

ペットボトルや空き缶などのリサイクル資源回収袋として最適。口ひも付きでかんたん開閉。16mm目合いなので通気性に優れています。強力糸使用で、一体型編み物なので、強度・耐候性があります。
材質ポリエチレン 寸法(m)1×1 アズワン品番65-2315-83 収納の目安【一袋に入る目安】ペットボトル500mL:約180本/空き缶350mL:約300缶 目合い(mm)16
1枚
950 税込1,045
翌日出荷