19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベッド容量2mLのPP製ディスポーザブルカラムです。サンプルの前処理や放射性物質を使用する場合に便利です。10mLのリザーバー付きです。スタックキャップとフィメールルアープラグを使用するとカラムの連結、チュービングが可能です。オートクレーブが可能です。
1本(50本)ほか
37,980 税込41,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自由にろ材を入れて、成品にしてください。
用途浄水器、理化学や医学の実験、金魚の飼育、空気のフィルターなど 付属品内部 出入り口にフィルター(白い丸板)を付けています。(ろ材流出防止用500±200μメッシュ) 材質スチレンアクリルニトリル(SAN) 食品適合材質
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(2本)
1,190 税込1,309
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類が豊富です。カラム管はホウケイ酸ガラスを使用、フィッティングには半透明のポリプロピレンを使用しています。
1箱(2本)ほか
13,980 税込15,378
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)


環境、食品、医療、化成品分野における分析、各種実験での分取、精製に使用されるクロマトカラムです。
1個
3,598 税込3,958
15日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

1セット
特価
56,980 税込62,678
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質膜/HydrosartR、F容器/PC(ポリカーボネート)、遠心管/PP(ポリプロピレン) 品名ビバコン500 滅菌方法未滅菌・オートクレーブ不可 残液量(μL)5
1個
19,100 税込21,010
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

シグマアルドリッチ固相抽出管 Discovery DSC-18
品質保証証明書付のシリカゲルベースの固相抽出管です。 製造Lot間のバラツキを最小限にしています。
用途最も汎用的なサンプルの濃縮・脱塩などに。 仕様保持メカニズム/逆相、サンプルマトリックス/水溶液(生体試料、水試料)、結合様式/ポリメリック、カーボン含有量/0.18、エンドキャップ/あり
1組(108本)ほか
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

お好みのろ材(砂、活性炭、セラミック材)を入れて使用してください。 PP材料は比較的丈夫で耐衝撃性があり、輸送中に破損しません。
用途実験用(直接ろ材を入れて使用するタイプです) 付属品出入口にフィルター(白い丸板)が付いています。(ろ材流出防止用) 材質ポリプロピレン 破壊圧力(kg/cm2)15 口径PT1/4メネジ 耐圧(kg/cm2)5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ディスペンサー専用のバレルとして、肉厚の耐圧設計により安全性に優れています。内部のテーパー角により流動性が向上し低粘度材料はもちろん、高粘度材料についても目詰まりすることなく吐出できます。半透明で外側から材料の確認ができます。
用途吐出する材料を入れる容器として。 材質ポリプロピレン(PP) 2018年トラスコ掲載ページ3 1123
1セット(50本)ほか
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
12,573 税込13,830
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


バイオカラムは、ガラスフィルター、焼結SUSフィルター又は、PTFE目皿等が簡単に取りはずし可能なセパレート型フィルターです。液体、気体のカラムクロマト、濾過、分離、精製、吸着等として使用出来ます。設置したままで、フィルタ-部の交換が可能です。分離性能が非常に優れています。低価格です。部品はすべて共通なので、多用途、多目的に組み合わせて使うことができます。分解しやすく、高い洗浄効果があります。 ホルダ-部 フェノール樹脂
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
9,702 税込10,672
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1個
3,398 税込3,738
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

サンプラテックガス乾燥チューブ
ガス乾燥用に適した3種類のチューブ。 両端が差し込み式のPP製コネクターキャップ付。
用途ガス乾燥用。 材質ポリエチレン、ポリプロピレン 本体外径(Φmm)19 適合チューブ内径(Φmm)6.4~9.5
1袋(12個)
4,198 税込4,618
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)