29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
洗浄と再生を施したドラム缶です。 リサイクル品のため安価でご購入頂けます。 環境負荷の低減にも繋がります。 天蓋と缶胴をバンドで締め付けて密封するドラム缶です。 レバーで開閉ができ、取り扱いが容易な外レバー式を採用しているため、何度でも天蓋の開閉が可能です。
用途粘度の高い内容物や粉体に。 容量(L)200 材質スチール 質量(kg)約20 青、緑、グレーなど タイプオープン外レバー式 内径(Φmm)552~582 全高(mm)860~895 外径(Φmm)570~600 板厚(mm)約1.0~1.2 内高(mm)820~855 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1缶
13,980 税込15,378
当日出荷

1本
17,980 税込19,778
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最も一般的なクローズドタイプのドラム缶です。
用途液体の保管・運搬用に 容量(L)200 材質スチール 質量(kg)23.2 タイプクローズドタイプ 内径(Φmm)566 全高(mm)890 外径(Φmm)585 板厚(mm)1.2 内高(mm)857 表面処理外側:リン酸処理の上塗装、内側:リン酸処理
1缶
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外装色はグリーン色が標準です。 一般的なドラム缶で、もっとも多く使われています。 経済的な価格で、1本からでも購入できます。 JIS規格品(200Lのみ)
用途粉体・個体内容物用。 材質冷延鋼板製(SPCC) 仕様外レバーバンド式、粉体・個体内容物用のオープンタイプ
1本
23,980 税込26,378
20日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天蓋と缶胴をバンドで締め付けて密封するドラム缶です。 レバーで開閉ができ、取り扱いが容易な外レバー式を採用しているため、何度でも天蓋の開閉が可能です。
用途粘度の高い内容物や粉体に。 材質スチール タイプオープン外レバー式
1缶
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

粉体・固体内容物用のオープンタイプです。外装色はグリーン色が標準です。一般的なドラム缶で、もっとも多く使われています。経済的な価格で、1本からでも購入できます。 200L(KD-200BST)のみJIS規格品(JISZ1600)
外径(Φmm)585 材質冷延鋼板(SPCC)
1本
23,980 税込26,378
11日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
5,398 税込5,938
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

外装はJISに準拠した鋼製ドラムで保護しています。 内装には耐薬品に優れたポリエチレンライナーを収納しています。 クローズドラムタイプです。
用途工業薬品、食品、医薬品の輸送、保管に 材質外層:鋼鉄ドラム、内層:ポリエチレン(PE)
1台
7,598 税込8,358
14日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SUS304の材質ですので耐食性・耐久性・清浄性に優れています。 個体・粉体・粘度のある液体などの保管・運搬に最適です。 天蓋と缶胴をバンドで締め付けて密封するドラム缶です。 レバーで開閉ができ、取り扱いが容易な外レバー式を採用しているため、何度でも天蓋の開閉が可能です。
用途液体の保管・運搬用に 容量(L)200 内径(Φmm)567 タイプオープン外レバー式 板厚(mm)1.5 材質SUS304 質量(kg)30 外径(Φmm)620 全高(mm)895 内高(mm)845 シルバー
1缶
59,980 税込65,978
当日出荷

耐食性・耐久性・清浄性に優れています。
用途液体の保管・運搬用。 仕様口栓ありの平フタ、天板固定式(天フタは取り外せません) 材質ステンレス(SUS304)
1缶
38,980 税込42,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1缶
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クリーンで耐久性、耐食性に優れたステンレスSUS304を使用。 薬品、食品、衣料品、化粧品などあらゆるニーズに対応できます。
材質SUS304 タイプクローズ缶 底形状外部溶接 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
66,980 税込73,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オイル全般、レバー式
用途200Lドラム缶用 材質鋳物ダイキャスト(ハンドルと本体の接合部は真鍮) 接続口径50A 全長(mm)235
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

1個ほか
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

完全密閉の状態で成形されるため衛生的で、食品や医薬品の輸送、保管に最適です。スチームドラムのほぼ2分の1の重量なので、運搬しやすく取り扱いが容易です。
用途工業用薬品、塗料、食品、医薬品、農産物など。おもにエマルジョン、粉体、固形物などの輸送、貯蔵に。 材質PE
1個
8,998 税込9,898
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ドラム缶を傾けたり、覗き込まなくても缶内の液体が空なのか確認できる。液体移送時に缶内が空になったことを確認できる。位置調整アダプタにより、計測したい液面ラインによってセンサーを調整可能。エア駆動式ハンディポンプと組み合わせて使用可能(ACH、AMVH、AMH1シリーズ)。ポンプ停止後、GDA-HLのみ追加で吐出が可能。ちょい出し用リングを引っ張っている間、ポンプが作動
用途液体の回収作業でお困りの方に。液体の大量移送をされる方に。工程削減や現場の環境改善をされたい方に 仕様計算方法:接触型センサー式 接続口径G3/4 タイプ様式:JIS規格200Lドラム缶用 寸法(Φ×mm)178×1160 使用液オイル・灯油・軽油 使用可能粘度(cP)3000 液温(℃)0~40 供給圧力(MPa)推奨:0.3~0.6
1個
79,980 税込87,978
5日以内出荷

ドラム缶を傾けたり、覗き込まなくても缶内の液体が空なのか確認できる。液体移送時に缶内が空になったことを確認できる。位置調整アダプタにより、計測したい液面ラインによってセンサーを調整可能。始動から3分の時間内で確認作業ができる(3分後自動停止)。空表示は点灯部分が赤色になり、15秒ブザーで知らせる
用途液体の回収作業でお困りの方に。液体の大量移送をされる方に。工程削減や現場の環境改善をされたい方に 仕様計算方法:接触型センサー式 接続口径G3/4 タイプ様式:JIS規格200Lドラム缶用 寸法(Φ×mm)97×1070 使用時間約1年(※1日3回使用した場合) 使用液オイル・灯油・軽油 電池推奨:単3形 乾電池(4本使用) 使用可能粘度(cP)500 液温(℃)0~40 関連資料(0.13MB) 取扱説明書(1.98MB)
1個
38,980 税込42,878
5日以内出荷

容器内の液体を非接触で感知!液晶パネルに残量を表示する液面計。容器を傾けたり、覗き込まなくても缶内の液体が満タンなのか空なのか確認できる。ドラム缶の場合は小栓に固定するだけで使用可能。非接触型の為、本体が液体などで汚れにくくなる。下部に内蔵したレーザーが非接触で液体を感知する
用途液体の回収作業でお困りの方に。液体の大量移送をされる方に。工程削減や現場の環境改善をされたい方に 仕様計測位置:設定変更可能 接続口径G3/4 タイプ様式(表示可能内容):JIS規格200Lドラム缶・樹脂ドラム缶・IBCコンテナ(タンク)(%・L・mm表示可能)/その他容器(%・mm表示可能/L表示不可) 測定方法非接触型レーザー式 寸法(Φ×mm)Φ106×91 使用可能粘度(cP)3000 駆動方式乾電池単3形4本 使用可能液体オイル・灯油・軽油 液温(℃)0~40 関連資料(0.75MB) 無線無し
1個
59,980 税込65,978
9日以内出荷

輸送に適したボルトバンドタイプの再生ドラム缶です。
用途粘度の高い内容物や粉体に。 材質鋼製 質量(kg)23 タイプオープンボルトバンド式 容量(L)200 内径(Φmm)567±15 全高(mm)870±10 外径(Φmm)620 板厚(mm)1.2 内高(mm)830±10
1本
13,980 税込15,378
当日出荷

容器内の液体を非接触で感知!液晶パネルに残量を表示する液面計。無線タイプと親機利用ならPC専用アプリでリアルタイムに残量を管理!。容器を傾けたり、覗き込まなくても缶内の液体が満タンなのか空なのか確認できる。ドラム缶の場合は小栓に固定するだけで使用可能。非接触型の為、本体が液体などで汚れにくくなる。下部に内蔵したレーザーが非接触で液体を感知する。PC専用アプリ内で最大15台まで管理できる
用途液体の回収作業でお困りの方に。液体の大量移送をされる方に。工程削減や現場の環境改善をされたい方に 仕様計測位置:設定変更可能 接続口径G3/4 タイプ様式(表示可能内容):JIS規格200Lドラム缶・樹脂ドラム缶・IBCコンテナ(タンク)(%・L・mm表示可能)/その他容器(%・mm表示可能/L表示不可) 測定方法非接触型レーザー式 寸法(Φ×mm)Φ×106×203(アンテナ部分含む) 使用可能粘度(cP)3000 駆動方式AC100V電源(推奨)/乾電池単3形4本※3 使用可能液体オイル・灯油・軽油 液温(℃)0~40 関連資料(0.75MB) 無線有り(子機)
1個
76,980 税込84,678
9日以内出荷

容器内の液体を非接触で感知!液晶パネルに残量を表示する液面計。無線タイプと親機利用ならPC専用アプリでリアルタイムに残量を管理!。容器を傾けたり、覗き込まなくても缶内の液体が満タンなのか空なのか確認できる。ドラム缶の場合は小栓に固定するだけで使用可能。非接触型の為、本体が液体などで汚れにくくなる。下部に内蔵したレーザーが非接触で液体を感知する。PC専用アプリ内で最大15台まで管理できる
用途液体の回収作業でお困りの方に。液体の大量移送をされる方に。工程削減や現場の環境改善をされたい方に 仕様●使用液体:オイル・灯油・軽油●様式(表示可能内容):JIS規格200Lドラム缶・樹脂ドラム缶・IBCコンテナ(タンク)(%・L・mm表示可能)/その他容器(%・mm表示可能/L表示不可)●液体温度(℃):0~40●計測位置:設定変更可能●計算方法:非接触型レーザー式 接続口径G3/4 使用可能粘度(cP)3000 駆動方式AC100V電源 関連資料(0.75MB) 無線有り(親機)
1個
84,980 税込93,478
9日以内出荷

1個
17,980 税込19,778
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大阪タイユードラムスタンド B型
内容物の小出し作業に最適です。
用途200Lスチールドラム缶専用 適合種別200L用 トラスコ品番787-4791 材質本体:スチール 幅(mm)530 質量(kg)12.5 ブルー 高さ(mm)830 奥行(mm)550 適合容器ドラム缶 危険物の類別非危険物
1台
46,980 税込51,678
5日以内出荷

ドラム缶内の液体量によりゲージが上下します。100L、200Lドラム缶の通気口にフィットします。
用途廃液処理や空のドラム缶に液体を注入する際のオーバーフロー防止 材質ポリエチレン 長さ(cm)約28 危険物の類別非危険物
1個
8,598 税込9,458
3日以内出荷

ドラム缶内の液体量によりゲージが上下します。100L、200Lドラム缶の通気口にフィットします。
用途廃液処理や空のドラム缶に液体を注入する際のオーバーフロー防止 材質ポリエチレン 危険物の類別非危険物
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷

トラスコ品番437-1984 アズワン品番1-3832-12 危険物の類別非危険物
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

200Lドラム缶の側面から加熱する容器用電気ヒーターです。 内容物の固形化防止・粘性低下により、容器からの取出しを容易にします。 原材料の容器内残存をなくし、効率の良い原料使用を促進します。 シンプルでコンパクトにデザインされた製品です。 PSE適合の安全設計です。 対象容器への脱着が容易です。 温度調整器が付属しています。
仕様過昇温防止機能/温度ヒューズ(2ヶ所) 適合200Lドラム缶 全長(mm)1675 外装ガラスクロス補強シリコンラバーシート 発熱エレメントニッケルクロム丸線 最高耐熱温度(℃)130 温度調整範囲(℃)液体膨張式(設定範囲30~80)
1個
66,980 税込73,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高粘度溶剤用エアピストン式のドラムポンプです。高所・遠距離に対応可能です。動力に空気圧を使用するため、引火・爆発の恐れがある環境下でも安心してお使いいただけます。ドラム缶を密閉しなくても使用できます。
用途高粘度の溶剤。(20000mPa・S以下)高粘度の溶剤などを、ドラム缶から高所・遠距離に小分けしたいとき。 揚程(m)50(押上)2(吸込) 付属品ボールバルブノズル、SUS304(Φ19×2m)、ドラム缶用吸入パイプ、アース線 トラスコ品番405-0967 適合機種200Lクローズドラム缶用 材質本体:SUS パッキン:FKM、PTFE、PE 質量(kg)9.8 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力(MPa)0.3~1.2 最大吐出量(L/min)15(1cP時) 空気消費量(L/min)250 ホース内径(Φmm)19 対応防爆対応型 ホース長さ(m)2 使用流体溶剤 エアー接続口R1/4(プラグ付) 使用可能粘度(cP)20000 駆動方式手動式 コンプレッサー3馬力
1台
479,800 税込527,780
翌々日出荷

高粘度オイル用エアピストン式のドラムポンプです。高所・遠距離に対応可能です。動力に空気圧を使用するため、引火・爆発の恐れがある環境下でも安心してお使いいただけます。ドラム缶を密閉しなくても使用できます。
用途高粘度のオイル。(20000mPa・S以下)高粘度のオイルを、ドラム缶から高所・遠距離に小分けしたいとき。 揚程(m)50(押上)2(吸込) 付属品ボールバルブノズル、耐油ゴム(Φ19×2m)、ドラム缶用吸入パイプ、アース線 トラスコ品番405-0959 適合機種200Lクローズドラム缶用 材質本体:AL、鉄、Bs、SUS パッキン:FKM、PTFE、皮 質量(kg)9.4 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力(MPa)0.3~1.2 最大吐出量(L/min)15(1cP時) 空気消費量(L/min)250 ホース内径(Φmm)19 対応防爆対応型 ホース長さ(m)2 使用流体オイル エアー接続口R1/4(プラグ付) 使用可能粘度(cP)20000 駆動方式手動式 コンプレッサー3馬力
1台
299,800 税込329,780
翌々日出荷