リラックスしてPC・タブレット操作ができる10ボタンBluetooth(R)ハンディトラックボール”Relacon(リラコン)”。マウス操作をデスクから開放、握り込んで操作しやすい形状とボタン配置で進化した空中操作を実現。左利き・右利きどちらでも使用可能なデバイスです。
付属品専用スタンド×1、動作確認用単4形アルカリ乾電池×2、ユーザーズマニュアル×1
色ブラック
サイズL
質量(g)マウス本体:約77(※電池を含まず)
種類射出光線:不可視波長域
電源単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素電池のいずれか2本
適合規格Bluetooth 4.0 Class2 / profile:HOGP(HID Over GATT Profile)
対応OSWindows 11/10/RT8.1/8.1/7、macOS Mojave (10.14)、iOS13.4、iPad OS13.4 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
接続方式無線
対応機種Bluetooth(R)HOGPに対応したWindows OS、macOS、iOS、iPadOS搭載機
分解能500/1000/1500カウント(切り替え可能)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マウス本体:40.7×111.5×56.6
通信方式FH-SS(周波数ホッピング・スペクトラム拡散)方式
保証期間6カ月
ボタン数10個 ※ホイールボタン含む
電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10 ※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。
アズワン品番64-6441-91
連続動作時間約107時間
連続待機時間約76日
ホイール数1個
読取方式光学センサー方式
電波周波数2.4GHz帯
1個
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
指に装着して親指で操作できるワイヤレスリングマウスです。
すべての操作を親指1本でできます。
指輪の様にはめておくだけなので、リングマウスを付けたまま、キーボード操作や他の作業もできます。
指に装着して操作するので、ソファやベッドに寝転がりながら簡単にパソコンを操作することができます。
PowrPointのブラックアウトやページ送りに対応しているパワーポイントモード搭載です。
mac用Powerpointでは一部機能が使用できない場合があります。
持ち運ぶときにレシーバーを紛失しない様に本体に収納することができます。
超小型レシーバーを採用しているのでパソコンに挿したままでも邪魔になりません。
本体のマイクロUSBポートから、付属の充電ケーブルを接続すれば繰り返しお使いいただけます。
一回の充電で最大約1ヶ月使用することができます。
セット内容マウス、レシーバー、充電用ケーブル、取扱説明書・保証書
サイズ小型対応ソフトPowerPoint Windows用2013、2019、2021、Mac用2016
ケーブル長(m)約0.75充電用ケーブル
対応OSWindows11, 10macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11ChromeOS
コネクタ形状USB Aコネクタ
接続方式2.4GHzワイヤレス
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコンApple MacシリーズChrome OS搭載パソコン
分解能800count/inch
機能横スクロール機能:なし
インターフェースUSB HID Ver.1.1準拠
電池充電池
ボタン数4ボタン
連続動作時間約15時間
連続待機時間約2400時間
通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2
読取方式光学センサー方式(IR LED)
使用可能日数約37日
ボタン仕様左ボタン, 右ボタン, 上ボタン, 下ボタン, モード切替え・カーソルセンサーボタン
1個
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
キーボード・ジャイロ機能付きのTVリモコンです。
マウスを持ち上げて左右方向に90度回転させればエアモードに切り替わり、空中で操作できます。
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。
仕様●横スクロール機能:なし●レシーバー収納:あり
セット内容リモコン、レシーバー、単四乾電池×2
対応OSWindows:11、10Android:11、 10
コネクタ形状USB Aコネクタ
分解能800、 1000、 1200、 1600※カウント切替えボタン付き
インターフェースUSB HID Ver.1.1準拠※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。
電池単4乾電池
連続動作時間約864時間
1個
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
究極のトラベルマウス! 小スペースの場所、カフェでも飛行機でも、電車でもバスでも、ノートパソコンを膝に置いて、パソコンの手を置く場所などの小さなスペースで快適に使用できます。
ノマドワーカーとトラックパッドに飽き飽きな方にオススメです
カフェ、飛行機、電車、またはクルマの車内や、空港ラウンジにノートPCなどを持って座っている時。TRACPOINTの持つ機能が大活躍します。
TRACPOINTマウスは、ペンで書くように使用できて、すべての旅行ニーズに最適なエッセンシャルツールです。
ノマドワークのモバイル環境を最適化し、オフィスで仕事しているのと変わらないほどの生産性をサポートします。
ワイヤレスプレゼンター技術をマウスに組み合わせ、プレゼンテーションのスライドの管理や、「SpotPoint」 でのセクションの強調表示、そして数々の機能。
たった1台の信頼性の高いデバイスがあなたの作業やプレゼンを可能にします。
プレゼンター機能搭載
スライドを快適にナビゲートし、バーチャルポインターで最も重量な部分にチェックや下線を引いたりする事も可能です。
大切なプレゼンテーションの場所で、よりスマートに快適にプレゼンをする事で、周囲からの賛同もスマートになりやすく、きっとこれらが成功にも繋がるキッカケになるでしょう。
スポットライト機能搭載
TRACPOINTのスポットライト機能を使用すると、プレゼンテーションの重要な部分を強調して特定し、注目を集めることができます。
スライドとデスクトップの重要な箇所を正確にナビゲートして明示します。
スポットライトのサイズとスタイルを自由に設定してください。
アクティベート機能搭載(リンクを有効にする)
画面上のカーソルをナビゲートして、ビデオを再生または一時停止し、リンクを開きプレゼンテーション内のスライドをアクティブにして、視聴者をワクワクさせてください。
アプリケーション変更機能
ユニークなTRACPOINTアプリケーション変更機能を使用して、プレゼンテーションと関連資料をスムーズに切り替えてください。
プレゼンに自信を持ち、自由自在に提案してください。
究極のトラベルマウス
マウスの為にテーブルは必要ありません。こういう状況でも「 TRACPOINT」の凄さが発揮できます。
小スペースの場所、カフェでも飛行機でも、電車でもバスでも、ノートパソコンを膝に置いて、パソコンの手を置く場所などの小さなスペースで快適に使用できます。
ヘビーユーザー&デザイナーの方へ
ストレスレスの正確さと快適なスマートな動きをお試しください。
「 TRACPOINT 」は独自のジャイロ技術により、パン、ズーム、回転など、より快適な新たな世界を切り開きます。
更にデバイスを傾けた際、各ボタンに別々の機能を割り当てる事も可能です。アプリの切り替えや一番よく使う機能などショートカットで使用する事が出来ます。
例えば、wordやExcelなどOfficeのソフトでも傾ける動作を利用する事で上下左右のフリックが可能になります。
また、PhotoshopやIllustratorなどのデザイン系ソフトでは、ボタンを押す事なく、作業したいエリアにフリックが可能となります。
そして、3Dモデリングのソフトでは、ボタンを押す事なく、作業したいエリアにフリックが可能となります。
オフィスや出張先でもこの「 TRACPOINT 」はデザイナーやパワーユーザーの必需品になる事間違いありません。
色グレー/ライムグリーン(ホイール)
質量(g)25(本体のみ)、USB充電器3、リチウム電池:1
寸法(幅W×高さH)(mm)42×34
接続方式無線
接続形式Bluetooth Ver 4.0
バッテリーリチウムイオン3.7V、120mAh
使用電池リチウム電池×1つ
保証期間ご購入日より1年間
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式Bluetooth
1個
¥17,980
税込¥19,778
欠品中
ペンのように握って使用できる、スティック型のBluetoothワイヤレスマウスです。
通常のマウスが使用できない狭い場所での使用や、手首や肘などの負担軽減のために便利です。
Bluetooth接続、またはレシーバーを使用したワイヤレス接続の2通りの接続が可能です。
Type-C変換アダプタ付属で、Type-Cポートへのレシーバーの接続も可能です。
通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。
Android搭載のスマートフォンやタブレット、iPadなどでも使用できます。
充電式なので電池交換不要です。
電源スイッチがあり、不使用時に電池の消耗を防止できます。
スタンド付きなので本体から手を離すときも机上に倒さず使用できます。
また、スタンドに乗せたままでもマウス操作できます。
導電性繊維のタッチペン機能も付いており、タブレットやスマホを操作することができます。
接続方式無線
色ブラック
ボタン数3(左ボタン、右ボタン×2、ホイール(スクロール)ボタン)
読取方式青色LED
ホイール数1個
分解能800、1200、1600count/inch※カウント切換えボタン付き
無線通信方式2.4GHz RF電波方式※マウスとレシーバー間のIDは固定/Bluetooth Ver.5.2 Class2
電源充電式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マウス/約16×22×142、スタンド/約33×64×20
質量(g)約27.8
通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2
付属品Type-Aレシーバー、Type-C変換アダプタ、充電ケーブル(約28.5cm)、ポーチ、スタンド
保証期間ご購入日より1年
適合規格Bluetooth Ver.5.2 Class2
周波数帯域(GHz)2.402~2.480
プロファイルHID (Human Interface Device Profile)
インターフェースUSB HID仕様バージョン1.1準拠 ※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでも使用できます
コネクタ形状USB(Type-Aコネクタ・Type-Cコネクタ)
仕様【Bluetooth仕様】連続動作時間/約142時間・連続待機時間/約1850時間・使用可能日数/約180日※1日8時間パソコンを使用中に、操作を5%程度行う場合(満充電時)。※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。あらかじめご了承ください。
1個
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
指でタッチ操作できるBluetooth接続のタッチパッドリモコンです。
スマホタブレットでも操作ができます。
マルチメディアキー搭載でいろいろな操作ができます。
電池のいらない充電式です。充電しながらでも使用できます。
接続方式無線
ボタン数1
分解能400カウント/インチ
無線通信方式Bluetooth Ver.5.1
電源充電式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約40×123.5×8
質量(g)約35
プロファイルHID (Human Interface Device Profile)
周波数帯域(GHz)2.402~2.480
通信距離(m)最大半径約10(非磁性体上/木製天板)、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります
保証期間ご購入日より1年
仕様連続作動時間/約46時間 、連続待機時間/約340時間 、使用可能日数/約10日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(満充電時)※メーカー社内テスト値であり、保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承ください。
色ブラック
ホイール数なし
1個
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
人間工学に基づいたデザインの無線トラックボール
Logitech International本社のスイスにある「Ergoラボ」にて設計・開発されました。
人間工学に基づいた手のひらをしっかり支える形状で、より自然な位置で操作できるようにスクロールホイールとクリックスイッチを右に傾けて配置しています。長時間使用しても疲れにくく、手が小さめの方も親指でボールをスムーズに操作できます。
単三形電池1本でUSBレシーバーによる無線接続で最大2年、Bluetooth接続で20カ月使用できます。また本体の50%に再生プラスチックを使用し、環境に配慮しています。
ワイヤレス環境が複雑かつ混雑しているオフィスにてより安定かつ安全な接続を実現するため、ロジクールは新ワイヤレス通信技術「Logi Bolt」を開発しました。
Bluetooth(R) Low Energyの技術をベースにしており、連邦情報処理標準(FIPS)に準拠したBluetoothセキュリティモード1、レベル4(別名:セキュア接続専用モード)に基づき設計しています。
混雑したワイヤレス環境においても、最大10メートルの範囲で強力かつ信頼性の高い接続を提供します。
混雑したノイズの多いオフィス環境において一般的に導入されている他のワイヤレスプロトコルと比べると、平均遅延度が最大8倍低くなりました。
「フォービジネス」シリーズは、Windows(R)、macOS(R)、Linux(R)、Chrome OS(TM)といった複数のOSで 動作するため、互換性や接続性を気にすることなく柔軟に導入できます。
パッケージは森林保全に貢献するFSC(R)認定を受けており、適切に管理された森林からの材料、リサイクル材料およびその他の規制された材料に由来します。
色グラファイト
対応OS[Logi Bolt USBレシーバー] 必須:USBポート Windows(R) 10以降、macOS 10.14以降、Linux(R)、Chrome OS(TM)[Bluetooth(R) Low Energy]Windows(R) 10以降、macOS 10.14以降、iPadOS 13.4以降、Linux(R)、Chrome OS(TM)接続サポート:2.4 GHz Logi Bolt USBレシーバー、Bluetooth(R) Low Energyテクノロジー
接続方式ワイヤレス
センサーオプティカル
使用電池単三形乾電池×1本
解像度2000dpi
到達距離(m)約10
ホイール有
電池寿命最大24ヶ月
ボタン数5(チルト機能含む)
RoHS指令(10物質対応)対応
ホイール数1
1個
¥9,098
税込¥10,008
当日出荷
直径2.5mmの大型人工ルビーを支持球に採用。確かな基本性能とかつてない新機能を搭載し、進化したポインタ追従性を実現する親指操作タイプのワイヤレストラックボール。
色ブラック
仕様レシーバ収納:○
付属品動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1
サイズLサイズ
質量(g)【本体】約128※電池を含まず、【レシーバ】約2
種類(射出光線)不可視波長域
電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか1本
定格電圧(V)1.5
対応OSWindows 11/10/RT8.1/8.1/7/Vista Mac OS X 10.10 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。※Windows RT8.1では横スクロール機能は使用できません。
コネクタ形状USB(A)オス
接続方式無線
対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機
分解能750/1500カウント(切り替え可能)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】94.7×124.4×47.9、【レシーバ】13.1×18.2×5
連続使用時間(時間)ローエナジーモード:約125、ハイスピードモード:約76
機能横スクロール:○
通信方式GFSK方式
保証期間6カ月
ボタン数6個 ※ホイールボタン含む
電波到達距離(m)【磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合】3、【非磁性体(木の机など)の上で使用する場合】10
インターフェイスUSB
連続待機時間ローエナジーモード:約694日、ハイスピードモード:約694日
ホイール数1個
無線通信方式2.4GHz
電池使用可能期間ローエナジーモード:約273日、ハイスピードモード:約176日 ※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合
読取方式光学センサー方式
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
楽な姿勢で操作できるエルゴノミクスデザインと、広範囲かつ繊細に動かせる36mm大型ボールを採用した親指操作タイプのトラックボール”IST”。宙に浮くような、なめらかな操球を実現した、ベアリング支持のBluetooth(R)モデル。
用途楽な姿勢で操作できるエルゴノミクス形状と圧倒的になめらかな操作性を実現した、親指操作タイプのトラックボール”IST”。 。握らず自然な手の形で使えるエルゴノミクスデザインを採用。手の大きさや握り方を問わず、手になじむ形状です。 。手首に負担のかからない角度なので、長時間の作業でも快適です。 。支持ユニットにはミネベアミツミ社製高性能ベアリングを採用。摩擦による抵抗が減るため、空中に浮いているような、なめらかな操球を実現しました。 。ボール表面を擦らないので、支持ユニットにゴミが集まりにくく、長期間メンテナンスフリーでご使用いただけます。 。支持ユニットは簡単に取り外し可能で、ベアリングはもちろん、人工ルビーにも交換可能です。 。※交換用のベアリングユニット(M-BS10)及び人工ルビーユニット(M-RS10)は別売です。 。裏面の穴から簡単にボールを取り外し・交換が可能で、ボールや内部の支持ユニットのメンテナンスがしやすい設計です。 。親指にフィットする直径36mm大型ボールを採用し、一度の操作でポインターを広範囲かつ繊細に動かせます。 。※交換ボール(M-B10SV)は別売です。 。Webブラウザやフォルダの操作時に便利な「進む」、「戻る」ボタンを含めた5ボタンを搭載しています。 。ボタンの機能割り当ては、無料でダウンロードできる「エレコム マウスアシスタント」を利用して変更可能です。 。Bluetooth(R)5.3に対応しています。 。Bluetooth(R)HOGPに対応したパソコンであれば、レシーバーを接続することなくトラックボールを使用できるため、USBポートの少ないパソコンやタブレットにぴったりです。 。※Bluetooth(R)HOGPに対応していないパソコンでも、規格に適合したBluetooth(R)アダプターを用意することでBluetooth(R)接続も使用可能です。 。本体上面に電源スイッチがあり、本体を裏返さず、スムーズな電源のON/OFFが可能です。不使用時の電池の消耗を防止できます。 。電池の交換時期をお知らせする電池残量表示ランプを搭載しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。安心してご利用いただける保証期間「2年間」製品です。
仕様支持球種類:ベアリング
セット内容トラックボール本体×1台、動作確認用単3形アルカリ乾電池×1本、取り外しツール×1本
色ブラック
質量(g)約146
電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素二次電池のいずれか1本
対応OS(Android)Android 12~13、(Windows)Windows 11/10、(iOS)iOS 16、iPadOS)iPadOS 16、(macOS)macOS Ventura 13、(その他)ChromeOS
接続方式Bluetooth(R)無線
分解能(dpi)500
対応機種Bluetooth(R)HOGPに対応したWindowsOS、Android、macOS、iOS、iPadOS、 ChromeOS 搭載機
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約96×約126×約52
通信方式GFSK方式
保証期間2年間
電池寿命最長約46カ月(アルカリ乾電池使用時の目安) ※ご使用状況により異なる場合があります。
ボール径(Φmm)直径約36
ボタン数5個 ※ホイールボタン含む
電波到達距離(m)最長約10 ※ご使用環境により異なる場合があります。
ホイール数1個
BluetoothBluetooth 5.3 Class2
読取方式IR LED
電波周波数2.4GHz帯
対応プロファイルHOGP(HID Over GATT Profile)
1個
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
指に装着して親指で操作できるBluetoothリングマウスです。スクロールが付いて操作性が格段にアップしています。すべての操作を親指1本でできます。Bluetooth Ver5.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。指輪の様にはめておくだけなので、リングマウスを付けたまま、キーボード操作や他の作業も出来ます。指に装着して操作するので、ソファやベッドに寝転がりながら簡単にパソコンを操作することが出来ます。PowrPointのブラックアウトやページ送りに対応しているパワーポイントモード搭載です。 ※プレゼンテーションモードはWindows・Macのみの機能です。 ※mac用PowerPointでは一部機能が使用できない場合があります。スワイプモード搭載で従来マウスでできなかったスマホのスワイプに対応できます。 ※スマホの機種によって対応しない場合があります。持ち運ぶときにレシーバーを紛失しない様に本体に収納することが出来ます。本体のType-Cポートから、付属の充電ケーブルを接続すれば繰り返しお使いいただけます。※充電は付属のケーブルを使用してください。一回の充電で最大約2ヶ月使用することが出来ます。
セット内容マウス、充電用ケーブル、取扱説明書・保証書
適合規格Bluetooth 5.0 Class2
対応OS●Android:Android 14~10●ChromeOS:ChromeOS●Windows:1110●iOS:iOS 17~14●iPadOS:iPadOS 17~13●mac:macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11
接続方式Bluetooth
対応機種Bluetooth5.0 HOGP対応のWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン
分解能800count/inch
使用距離範囲(m)通信:木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。
電池充電池
ボタン数4ボタン
連続動作時間約34時間
連続待機時間約923時間
プロファイルHID (Human Interface Device Profile)
読取方式光学センサー方式(IR LED)
電波周波数2.4GHz帯
使用可能日数約60日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(満充電時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。
ボタン仕様左ボタン, 右ボタン, 上ボタン, 下ボタン
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
関連キーワード