60件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
表示板 スライド式ドア モノタロウ 動画あり
会議室や応接室の入り口に貼り付ける事で簡単に中の様子を伝える事が出来ます。
用途部屋の案内表示に 文字内容使用中-空室 材質アクリル板 仕様スライド式、テープ付 寸法(縦×横×厚さ)(mm)50×150×7
1枚
999 税込1,099
当日出荷

事務所、会議室、応接室、オフィス等で使える便利なサイン標識です。裏面テープで簡単に貼り付けて設置できます。スライドさせ室内状況をお知らせします。
用途事務所、会議室、応接室、オフィス等 材質アクリル 仕様裏面テープ 厚さ(mm)7 寸法(縦×横)(mm)50×150
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


デザインを重視した在空表示付きアルミ製の多目的室名札。
用途病院や、既存室名札に空室・使用中を追加したい場合に最適 表示内容空室/使用中 材質アルミ型材アルマイト仕上 高さ(mm)40 奥行(mm)15 表示(スライド可変)アクリルマット板 表示方式UV印刷 材質(フレーム)アルミ型材アルマイト仕上
1枚
4,698 税込5,168
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
1,798 税込1,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

取付け方法粘着シール 材質アクリル 厚さ(mm)7 質量(g)45 縦(mm)50 横(mm)150
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質ステンレス、アルミ、両面テープ付(裏面) 厚さ(mm)6 寸法(mm)50×150 質量(g)60
1台
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

表示板全体がマグネットになっています。
材質樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン) 厚さ(mm)0.8 寸法(mm)250×80 区分スイッチ関係 質量(g)55 取付方式マグネット
1枚
959 税込1,055
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質アクリル トラスコ品番113-4372 寸法(mm)40×130×7
1枚ほか
1,298 税込1,428
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED標示灯
LEDの採用によりメンテナンスを大幅に削減。 点滅によるランプ切れの心配がありません。 蛍光灯と比較してスイッチのON/OFFに対する応答性に優れています。 点滅頻度の高い表示サイン(手術中・使用中)、ランプ切れによる不点で重大なトラブルが予想される部屋(手術中)などに。
1台
899 税込989
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

トイレブースの使用状況が一目でわかる。空室表示タイプ。ネジか両面テープで簡単取付。
用途トイレの使用状況の確認に。 付属品トラスタッピングネジ、両面テープ 材質プレート:ABS樹脂、ベース:ポリアセタール樹脂 寸法(cm)0.15×16.05×7
1個
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

部屋の状況を視覚的に分かりやすく表示できます。 鉄製の扉に張り付けて使用でき、簡単に貼ってはがせるため、手間がかかりません。
用途室内の使用状況の明確化に 寸法(縦×横)(mm)100×100 厚さ(mm)0.8
1枚
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

裏面がマグネットになっているのでスチール製のドアなどに貼って使えるスライド式標識です。外から室内の状況が一目でわかり便利です。マグネットタイプなので貼り付け直しも自由で 糊残りの心配がありません。
用途部屋の案内表示に 材質アクリル板 取付スライド式 マグネット付き 寸法(縦×横×厚さ)(mm)50×150×8 表示内容使用中‐空室 アズワン品番64-8931-25
1個
1,398 税込1,538
当日出荷


1組(5枚)
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

表示内容使用中/空室 取付け方法粘着テープ 材質アクリル 厚さ(mm)8 質量(g)47 縦(mm)50 横(mm)130
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付方式両面テープ 材質アクリルグレーパール、両面テープ付(裏面) 厚さ(mm)2
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1枚ほか
1,298 税込1,428
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

部屋名や用途の標示に適しています。
用途部屋名や用途の標示。 仕様テープ付 材質アクリル 取付方式テープ付 寸法(縦×横)(mm)50×150
1枚
399 税込439
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1枚ほか
1,298 税込1,428
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取替TKレバー 空錠 GIKEN(川口技研) 動画あり
従来の川口技研室内用ドアロックシリーズのノブ(握り玉錠)をレバーハンドルに取替えできます。ドアへの加工なしで、握り玉を使いやすいレバーハンドルに取替え可能!取替えはドライバー1本。 型紙付きでお客様ご自身で取替え可能。施解錠状態を示す表示窓を大型化表示・カラーユニバーサルデザインを採用しております。サムターンをレバータイプにすることで指1本で施解錠の操作ができる片手でらくらく簡単操作サムターン仕様。ハンドル先端形状を内側に曲げて袖の引っ掛かりを抑えます。
用途川口技研製のノブ(握り玉)を使いやすいレバーハンドルに取替可能です。 材質/仕上ハンドル・座:アルミ合金、ラッチ本体:亜鉛合金、表面処理:塗装仕上げ 仕様Zラッチ錠(一般住宅屋内専用(浴室を除く) 機能空錠(カギなし) 適合扉厚(mm)26~42 バックセット60(B/S)(mm)
1台
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

指先で簡単に表示変更できるスライド式です。
トラスコ品番184-6324 厚さ(mm)6 取付裏面両面テープ付き 縦(mm)50 横(mm)150 表示内容[使用中]⇔[空室]
1個
2,498 税込2,748
欠品中

表示錠 トイレ用(サムターン)。(非常解錠機構付)。チューブラ錠の取替レバー。円筒錠・インテグラル錠の交換には対応しておりません。【かんたん取替】ドアへの加工なしで、握り玉を使いやすいレバーハンドルに取替可能。ドアロック仕様と寸法が合えば、ドライバー1本で取替可能。空錠からキ付錠(シリンダー錠)や握り玉の表示錠をレバーハンドルに取替可能。(浴室を除く)【らくらく操作】1.片手でらくらく簡単操作のサムターン サムターンがレバータイプになり、指1本で施解錠の操作ができる。2.引っかかりにくい安全な先端形状 ハンドルの先端形状を内側に曲げて袖などへの引っかかりを抑える。3.見やすい表示窓とカラーユニバーサルデザイン 施錠/解錠の状態が見やすい表示窓。 カラーユニバーサルデザインで使用状態がわかりやすくなっている。
材質ハンドル・座:アルミダイカスト ラッチ本体:亜鉛ダイカスト 質量(g)約665 表面仕上げシルバー塗装 バックセット(mm)60
1個
5,330 税込5,863
翌日出荷

共立プロダクツトイレ使用状況表示器
設置簡単、配線不要、無線で簡単に空室確認!!。無線でパソコンやスマートフォン等でトイレ等の空室状態を確認できる機器です。トイレだけでなくオフィス内の空室確認がWi-Fi接続によりお手元のWEBブラウザで確認できます。使用中になってからの経過時間や各センサーの状態も確認できるので、照明の消し忘れなどの節電対策にもなります。親機仕様:・電源電圧:DC5.0V(付属ACアダプターを使用)※マイクロUSB端子付モバイルバッテリー使用可・動作電流:最大約450mA 平均約120mA・子機登録数:1~6台・判定モニタLED:2色タイプ 赤色(使用中)、緑色(空き)・無線部:・親機-子機間:(通常動作時、親機は受信のみ)・無線規格:IEEE802.15.4 / 周波数帯:2.4GHz・ 受信感度:-95dBm / チャンネル数:8・通信距離:見通し 50m ※通信距離は障害物によって変化します。・Wi-Fi:・無線規格:IEEE802.11b/g/n・周波数帯:2.4GHz / チャンネル数:14・Wi-Fiモード:2種A.P(アクセスポイントモード)STA(ステーションモード)・セキュリティ:WPA/WPA2・外形寸法:124.3(W)×67.3(D)×22.5(H)mm(突起部を含まず)。子機(中継機)仕様:・子機モード時の仕様:・電源電圧:DC3.0V(ボタン電池 CR2032)・動作時電流:最大約25mA(1ms間)・待機時電流:平均2μA以下(ドアセンサー閉時)・電池寿命:・人感センサーなしの場合:子機(6ヶ月~12ヶ月)・人感センサーありの場合:子機(~6ヶ月)※ドア開閉、人感センサー検知頻度により変化します。・送信タイミング:・ドアセンサーに変化があったとき(即時)・人感センサーに変化があったとき(人感検知は、約20秒保持します)・タイマーで、30秒ごとに送信・センサー:・ドアセンサー(マグネットセンサー) ×1:磁石による開閉の検知。センサーケーブル長、約30cm・光センサー ×1:フォトトランジスタによる設置環境の明るさを計測ソフトウェアで検知レベルの設定変更可(~約100ルクス)・人感センサー(別売オプション) ×1:人体から放射する赤外線の変化を検知1回の検知で約20秒(固定)検知状態を保持します。※20秒以上静止すると検知できなくなります。中継機モード時の仕様※子機の機能はありません:・電源電圧:DC5.0V(マイクロUSB端子付モバイルバッテリーなど)※中継機モードは電池では動作しません。※中継機モードの場合は子機の機能は停止します。(中継機自体のセンサー情報は送信されません)・動作時電流:平均約20mA・中継数:子機 最大6台※1チャンネル当たり使える中継機数:1台のみ・子機 / 中継機モードの共通仕様:・無線部:・無線規格:IEEE802.15.4準拠 / 周波数帯:2.4GHz・送信出力:9.14dBm / 受信感度:-96dBm / チャンネル数:8・通信距離:見通し約50m※通信距離は障害物によって変化します。・外形寸法:45(W)×90(D)×12(H)mm (突起部を含まず)。商品構成:・親機・専用ACアダプター・専用ACアダプター用ケーブル・子機(中継機)・マグネットセンサー・センサー用マグネット・マジックテープ ×2枚・スタートアップマニュアル・ボタン電池(CR2032) ×1個。別売オプション:・子機/中継機を増設する場合は、トイレ使用状況表示器用子機/中継機/型番:KP-IOTLT-Sを別途ご購入ください。・人を検知の対象にする場合は、人体から放射する赤外線の変化を検知するトイレ使用状況表示器用人感センサー標準タイプ/型番:KP-IOTLT-SSHを別途ご購入ください。
品名トイレ使用状況表示器【完成品】(親機・子機セット)
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

用途事務所、会議室、応接室、オフィス等 仕様裏面テープ 材質アクリル 厚さ(mm)7 文字内容使用中-空室 寸法(縦×横)(mm)50×150
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

空錠 カギなし。チューブラ錠の取替レバー。円筒錠・インテグラル錠の交換には対応しておりません。【かんたん取替】ドアへの加工なしで、握り玉を使いやすいレバーハンドルに取替可能。ドアロック仕様と寸法が合えば、ドライバー1本で取替可能。空錠からキ付錠(シリンダー錠)や握り玉の表示錠をレバーハンドルに取替可能。(浴室を除く)【らくらく操作】引っかかりにくい安全な先端形状。ハンドルの先端形状を内側に曲げて袖などへの引っかかりを抑える。
材質ハンドル・座:アルミダイカスト ラッチ本体:亜鉛ダイカスト 質量(g)約630 表面仕上げシルバー塗装 ドア厚(mm)26~42 バックセット(mm)60
1個
4,390 税込4,829
翌日出荷

ドアノブがらレバーハンドルに取り替えることができます。バリアフリー対応に最適です。 暗闇でもキーの差込口をわかりやすくする蓄光シール付きです。 従来取付いていた丸座の跡を隠すことができるΦ77mmのエスカッション付きです。 レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート付きです。 既存の錠ケースを使用するので様々なバックセットに対応します。
用途事務所、工場内ドアに 仕様間仕切錠用(外側非常解錠付レバー、内側:サムターン付レバー)、表示錠用(外側非常解錠付レバー、内側:サムターン付レバー)、空錠用(外側空レバー、内側:空レバー)、鍵付用(外側シリンダー付レバー、内側:サムターン付レバー) トラスコ品番131-6374 材質レバー・丸座:アルミダイカスト、キー:真鍮(ニッケルメッキ) 長さ(mm)110 幅(mm)26 シルバー 質量(g)740 タイプ2スピンドルタイプ 適合扉厚(mm)25~40 丸座径(Φmm)65 取付ビスピッチ(mm)44(水平方向)
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷

ドアノブがらレバーハンドルに取り替えることができます。バリアフリー対応に最適です。 暗闇でもキーの差込口をわかりやすくする蓄光シール付きです。 従来取付いていた丸座の跡を隠すことができるΦ77mmのエスカッション付きです。 レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート付きです。 既存の錠ケースを使用するので様々なバックセットに対応します。
用途事務所、工場内ドアに 仕様間仕切錠用(外側非常解錠付レバー、内側:サムターン付レバー)、表示錠用(外側非常解錠付レバー、内側:サムターン付レバー)、空錠用(外側空レバー、内側:空レバー)、鍵付用(外側シリンダー付レバー、内側:サムターン付レバー) トラスコ品番131-8006 材質レバー・丸座:アルミダイカスト、キー:真鍮(ニッケルメッキ) 長さ(mm)110 幅(mm)26 シルバー 質量(g)720 タイプ2スピンドルタイプ 適合扉厚(mm)25~40 丸座径(Φmm)65 取付ビスピッチ(mm)44(水平方向)
1セット
11,980 税込13,178
翌々日出荷

用途対応品:TKレバー空錠、TKレバー表示錠、TKレバーシリンダー錠、ホーム空錠、ハイス空錠、ハイス両玉WC錠、ハイスナイトラッチ錠、ホームレバー空錠、ホームレバー内締錠(2型)、ホームレバー表示錠(2型)、Jレバー空錠、Jレバー内締錠(2型)、Jレバー表示錠(2型)。 材質亜鉛合金 寸法(mm)(角芯)7 バックセット(mm)55
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

パネルコントロールヒーター SK11 動画あり
安心・安全機能充実のバケツヒーターです。ヒーター部に保護カバー付きで、50度設定以下であれば、樹脂バケツでもご使用可能です。温度調整機能・デジタル表示液晶付きで、使用中に現在の水温と設定水温を確認できます(5秒ごとに交互表示)。安心センサー機能、空焚き防止機能の2つの安全機能が付いています。ヒーター部の直径はΦ36で小さな口径の容器でもご使用いただけます。
用途内装・土木建築現場、アウトドアレジャー等で、バケツの水を温める電熱式ヒーター。 材質ヒーター部(カバー含む):ステンレス、先端キャップ:ゴム。 径(Φmm)(保護ゴムキャップ)約36 消費電力(W)900 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)約2.0(アース線付き) 温度設定範囲(℃)20~100 適合容器鉄製バケツ、樹脂バケツ(設定温度50度以下厳守) 定格時間(時間)2 水量(L)(最大)20
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アトムリビンテックNOMOS MLY錠
材質フロント/ステンレス鋼 付属品+皿タッピンねじ(4×20)×2本 種別空錠、間仕切錠、表示錠用 寸法(mm)パックセット:51、スペーシング50 シリーズNOMOS 材質(ケース) 適合扉厚(mm)30~40
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ドアノブがらレバーハンドルに取り替えることができます。バリアフリー対応に最適です。 暗闇でもキーの差込口をわかりやすくする蓄光シール付きです。 従来取付いていた丸座の跡を隠すことができるΦ77mmのエスカッション付きです。 レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート付きです。 既存の錠ケースを使用するので様々なバックセットに対応します。
用途事務所、工場内ドアに 仕様間仕切錠用(外側非常解錠付レバー、内側:サムターン付レバー)、表示錠用(外側非常解錠付レバー、内側:サムターン付レバー)、空錠用(外側空レバー、内側:空レバー)、鍵付用(外側シリンダー付レバー、内側:サムターン付レバー) トラスコ品番131-6362 材質レバー・丸座:アルミダイカスト、キー:真鍮(ニッケルメッキ) 長さ(mm)110 幅(mm)26 シルバー 質量(g)590 タイプ1スピンドルタイプ 適合扉厚(mm)25~40 丸座径(Φmm)65 取付ビスピッチ(mm)44(水平方向)
1セット
10,980 税込12,078
9日以内出荷

ドアノブがらレバーハンドルに取り替えることができます。バリアフリー対応に最適です。 暗闇でもキーの差込口をわかりやすくする蓄光シール付きです。 従来取付いていた丸座の跡を隠すことができるΦ77mmのエスカッション付きです。 レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート付きです。 既存の錠ケースを使用するので様々なバックセットに対応します。
用途事務所、工場内ドアに 仕様間仕切錠用(外側非常解錠付レバー、内側:サムターン付レバー)、表示錠用(外側非常解錠付レバー、内側:サムターン付レバー)、空錠用(外側空レバー、内側:空レバー)、鍵付用(外側シリンダー付レバー、内側:サムターン付レバー) 付属品ディンプルシリンダーキー5本 トラスコ品番131-6360 材質レバー・丸座:アルミダイカスト、キー:真鍮(ニッケルメッキ) 長さ(mm)110 幅(mm)26 シルバー 質量(g)900 タイプ2スピンドルタイプ 適合扉厚(mm)25~40 丸座径(Φmm)65 取付ビスピッチ(mm)44(水平方向)
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷

ドアノブがらレバーハンドルに取り替えることができます。バリアフリー対応に最適です。 暗闇でもキーの差込口をわかりやすくする蓄光シール付きです。 従来取付いていた丸座の跡を隠すことができるΦ77mmのエスカッション付きです。 レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート付きです。
用途事務所、工場内ドアに 仕様間仕切錠(外側非常解錠装置付レバー、内側:サムターン付レバー)・表示錠用(外側非常解錠付レバー、内側:サムターン付レバー)・空錠用(外側空レバー、内側:空レバー)・鍵付用(外側シリンダー付レバー、内側:サムターン付レバー) トラスコ品番131-7979 セット内容ピンシリンダーキー3本付 材質レバー・丸座:アルミダイカスト、キー:真鍮(ニッケルメッキ) 長さ(mm)110 幅(mm)26 寸法(mm)【デットボルト】15 シルバー 質量(g)1060 タイプ1スピンドル 適合扉厚(mm)25~40 バックセット(mm)100 丸座径(Φmm)65 ケース深さ(mm)122 取付ビスピッチ(mm)44(水平方向)
1セット
16,980 税込18,678
当日出荷

ドアノブがらレバーハンドルに取り替えることができます。バリアフリー対応に最適です。 暗闇でもキーの差込口をわかりやすくする蓄光シール付きです。(LP、LSのみ) 従来取付いていた丸座の跡を隠すことができるΦ77mmのエスカッション付きです。 レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート付きです。(L型フロント付・LP、LSのバックセット100mmのみ) 既存の錠ケースを使用するので様々なバックセットに対応します。
用途事務所、工場内ドアに 仕様間仕切錠用(外側非常解錠付レバー、内側:サムターン付レバー)、表示錠用(外側非常解錠付レバー、内側:サムターン付レバー)、空錠用(外側空レバー、内側:空レバー)、鍵付用(外側シリンダー付レバー、内側:サムターン付レバー) 付属品ピンシリンダーキー3本 トラスコ品番131-9513 材質レバー・丸座:アルミダイカスト、キー:真鍮(ニッケルメッキ) 長さ(mm)110 幅(mm)26 シルバー 質量(g)730 適合扉厚(mm)25~40 丸座径(Φmm)65 取付ビスピッチ(mm)44
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷

ドアノブがらレバーハンドルに取り替えることができます。バリアフリー対応に最適です。 暗闇でもキーの差込口をわかりやすくする蓄光シール付きです。 従来取付いていた丸座の跡を隠すことができるΦ77mmのエスカッション付きです。 レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート付きです。 既存の錠ケースを使用するので様々なバックセットに対応します。
用途事務所、工場内ドアに 仕様間仕切錠用(外側非常解錠付レバー、内側:サムターン付レバー)、表示錠用(外側非常解錠付レバー、内側:サムターン付レバー)、空錠用(外側空レバー、内側:空レバー)、鍵付用(外側シリンダー付レバー、内側:サムターン付レバー) 付属品ピンシリンダーキー3本 トラスコ品番131-9509 材質レバー・丸座:アルミダイカスト、キー:真鍮(ニッケルメッキ) 長さ(mm)110 幅(mm)26 シルバー 質量(g)860 タイプ2スピンドルタイプ 適合扉厚(mm)25~40 丸座径(Φmm)65 取付ビスピッチ(mm)44(水平方向)
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷

ドアノブがらレバーハンドルに取り替えることができます。バリアフリー対応に最適です。 暗闇でもキーの差込口をわかりやすくする蓄光シール付きです。 従来取付いていた丸座の跡を隠すことができるΦ77mmのエスカッション付きです。 レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート付きです。
用途事務所、工場内ドアに 仕様間仕切錠(外側非常解錠装置付レバー、内側:サムターン付レバー)・表示錠用(外側非常解錠付レバー、内側:サムターン付レバー)・空錠用(外側空レバー、内側:空レバー)・鍵付用(外側シリンダー付レバー、内側:サムターン付レバー) 付属品ディンプルシリンダーキー5本 トラスコ品番131-7973 材質レバー・丸座:アルミダイカスト、キー:真鍮(ニッケルメッキ) 長さ(mm)110 幅(mm)26 寸法(mm)【デットボルト】15 シルバー 質量(g)1120 タイプ1スピンドル 適合扉厚(mm)25~40 バックセット(mm)100 丸座径(Φmm)65 ケース深さ(mm)122 取付ビスピッチ(mm)44(水平方向)
1セット
15,980 税込17,578
当日出荷

シリンダー錠 個室用(サムターン)。チューブラ錠の取替レバー。円筒錠・インテグラル錠の交換には対応しておりません。鍵の通り数は10通りになりますシリンダー錠の場合、施錠時はレバーハンドルを固定します。ラッチボルトは施錠をしていても動きます。【かんたん取替】ドアへの加工なしで、握り玉を使いやすいレバーハンドルに取替可能。ドアロック仕様と寸法が合えば、ドライバー1本で取替可能。空錠からキ付錠(シリンダー錠)や握り玉の表示錠をレバーハンドルに取替可能。(浴室を除く)【らくらく操作】小さい力でも開きやすく、快適&安全な設計・機能。引っかかりにくい安全な先端形状。ハンドルの先端形状を内側に曲げて袖などへの引っかかりを抑える。鍵3本付。
材質ハンドル・座:アルミダイカスト ラッチ本体:亜鉛ダイカスト 質量(g)約660 表面仕上げシルバー塗装 ドア厚(mm)26~42 バックセット(mm)60
1個
5,860 税込6,446
翌日出荷

入居者がカギを紛失する心配がないので、カギ紛失に伴う緊急対応がなくなります。 カギ交換が発生しないため、費用削減が図れます。 建設中、空室案内、リフォーム時にカギを事務所から持ち出す必要がないので、受け渡しに伴うカギの紛失や複製の心配がありません。
シルバー
1個
35,980 税込39,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)