こんなお得な商品も!

エアー補助タンク 軽量 アルミ製
モノタロウ
¥12,980
税込¥14,278
とにかく軽い、軽量アルミ製エアー補助タンク30L。
タンクにエアーを充填させ、ちょっとしたエアー作業に。
用途エアーコンプレッサーのタンク容量アップに。
エアーコンプレッサーを使用するまでもないちょっとしたエアー作業に、持ち運びが便利な補助タンクにエアーを充填させ、現地で空気入れや、お掃除作業が行えます。
仕様(吹出口)2口:メスカプラ 1/4、(吸入口)1口:オスカプラ 1/4
質量(kg)4.8
タンク容量(L)30
最高使用圧力(MPa)0.78
空気取出口メスカプラ 1/4
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.78[8]
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×280×390
空気取入口オスカプラ 1/4
保証期間本体 メーカー保証 購入日より1年間
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
PSB形空気ばねは、ベローズ形空気ばねと呼ばれる一般産業用空気ばねです。
優れた防振効果 : 固有振動数が低く、良好な防振効果が得られます。
広い荷重範囲 : 内圧を変えるだけで広い荷重範囲に対応でき、固有振動数(防振効果)はほぼ一定です。
優れた防音効果 : コイルスプリングに見られるようなサージング現象がなく、高周波振動を絶縁でき、防音効果が得られます。
防振性能の向上 : 補助タンクの使用により、さらに柔かいばね定数が得られます。
空気減衰力 : 補助タンクと空気ばねの連結部に絞りを設けると、空気減衰力を利用できます。
業界初、深紫外線(UVC)LED265mmを採用。
独自技術のプラズマ放電の一種であるストリーマが、有害化学物質を分解。
その分解力は、約100000℃の熱エネルギーに匹敵します。
90分毎に約30分の深紫外線照射を行い、抗菌HEPAフィルターを除菌します。
(本体ボタンの操作でお好みの時に深紫外線照射することもできます)
UVC LEDユニットを抗菌HEPAフィルターの奥に配置し、機外への照射を防ぐ構造を採用。
抗菌HEPAフィルターを通過した微量の深紫外線も、斜め構造のグリルで確実に遮断。
フィルターを取り出す際にはスイッチが作動し、深紫外線LEDが停止する安全設計。
静電HEPAフィルターに、抗菌剤を使用しており、操作する時に手が触れる本体操作部には抗菌素材を使用しているので安心です。
浮遊ウイルス、浮遊細菌、浮遊カビを抑制します。
タバコ臭、カビ臭、料理臭、生ごみ臭、ペット臭、体臭などのニオイを分解し、脱臭能力が持続します。
タンクを外さずその場で給水できるのと従来のようにシンクで簡単給水できる2WAY方式です。
適合床面積~31畳(51m2)
色前面パネル:シルバー、本体:ライトグレー
脱臭機能○
主な機能深紫外線(UVC)LED、ツインストリーマ、抗菌HEPAフィルター、脱臭フィルター、抗菌加湿フィルター(KOBA-GUARD採用)、水雑菌抑制、ホコリPM2.5ニオイセンサー
モードUV清浄運転、加湿運転、のどはだ運転、おまかせ運転、風量自動運転、節電運転、きれいサーキュレーター運転、花粉運転
電源(V)単相100(50/60Hz共通)、キャプタイヤコード(床置対応)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×315×760
本体質量(kg)12.5(水無し)
タンク容量(L)約3.4(上から給水)、約2.5(タンク給水)
風量(m3/min)6.9
RoHS指令(10物質対応)対応
タバコモード○
加湿機能○
花粉モード○
センサーにおいセンサー
1台
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
微細なPM 0.1までも99.95%除去、H13規格の高性能HEPAフィルターを搭載。ハウスダストや花粉、ウイルス、ニオイを捕らえ、確実に空気清浄。部屋全体の空気を浄化し、衛生的に加湿します。他にはないAir Multiplier(TM)テクノロジーにより、浄化・加湿された空気を部屋全体に循環させます。効率的な加湿制御機能と5リットルのタンク容量により、定期的に水を補充する必要がなく、連続運転が可能です。暑い日には扇風機にもなり、浄化された風で涼しくします。MyDyson(TM)アプリと接続することで、ご自宅の空気の状態をどこからでも、お手持ちのデバイスでモニターし、コントロールできます。
付属品リモコン
寸法(mm)312×312×923
質量(kg)8.1
色ホワイト/シルバー
消費電力(W)空気清浄モード:7/41(最小/最大)、加湿モード:9/43(最小/最大)
運転音(dB)空気清浄モード:24.3/47.9(最小/最大)、加湿モード:24.4/47.8(最小/最大)
適合床面積10畳/6畳
RoHS指令(10物質対応)対応
加湿量(mL/h)350
1台
¥109,800
税込¥120,780
10日以内出荷
防振除振用には:。固有振動数が低く、優れた防振効果が得られます。内圧を変えるだけで広い荷重範囲に対応でき、固有振動数(防振効果)はほぼ一定です。コイルスプリングにみられるようなサージング現象がなく、高周波振動を絶縁でき、防音効果が得られます。補助タンクの使用により、さらにやわらかいばね定数が得られ、防振性能の向上ができます。補助タンクと空気ばねの連結部に絞りを設けると、空気減衰力を利用できます。レベリングバルブ(自動高さ制御弁)との併用により、支持荷重が変わっても高さを一定に保つことができます。
用途産業機械の防振に:振動ふるい、振動コンベア、コンクリートブロックマシン、コンクリート製品製造機械、エアージェットルーム、業務用洗濯機、遠心分離機、コンプレッサー、真空ポンプ、高速プレス
精密機器の除振に:露光装置、電子顕微鏡、三次元測定器、レーザー関連試験機、マスクアライナー
アクチュエーターに:リフター、クランプ、ベルトの張力調整、ロールの加圧力調整、ジェットコースターブレーキ、乗用ゲーム機
材質/仕上(締付けリング・中間リング・取付けプレート(上下)・締付けボルト):SS400/電気亜鉛メッキ
段数1
接続方式その他
常用圧力(MPa)0.5
プレート付き
最大使用圧力(MPa)0.7
材質(ベローズ)合成ゴム、補強コード、ビードワイヤー
材質(防振ゴム)合成天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防振/除振
高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動も少なく高速回転作業に適しております。
金具をできるだけ小さくした軽量設計となっておりますので、長時間作業でも疲労が少なくてすみます。
カップブラシ同様に使用されますが、作業個所や対象ワーク形状によってベベルブラシが有効な場合に使用します。
毛先の広がりにより、コーナー部の処理を容易にすることができます。
安心・高品質の日本製。
用途各種金属製品の錆、汚れ除去
溶接前後処理のクリーニング
造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き
塗料剥離
線径(Φmm)0.15
毛材真鍮線 BSW
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料ベベルブラシ早見表(0.22MB)
高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動も少なく高速回転作業に適しております。
金具をできるだけ小さくした軽量設計となっておりますので、長時間作業でも疲労が少なくてすみます。
カップブラシ同様に使用されますが、作業個所や対象ワーク形状によってベベルブラシが有効な場合に使用します。
毛先の広がりにより、コーナー部の処理を容易にすることができます。
安心・高品質の日本製。
用途各種金属製品の錆、汚れ除去
溶接前後処理のクリーニング
造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き
塗料剥離
毛材硬鋼線 SW
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料ベベルブラシ早見表(0.22MB)
毛材の広がりに配慮しワイヤーの根元を傷つけない折損防止金具構造になっています。
毛材密度・波形状・トリムが最適バランスで製作されています。
高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動が少なく作業疲労が軽減されます。
安心・高品質の日本製。
用途各種金属製品の錆、汚れ除去
溶接前後処理のクリーニング
造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き
塗料剥離
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カップブラシ早見表(0.27MB)
毛材の広がりに配慮しワイヤーの根元を傷つけない折損防止金具構造になっています。
毛材密度・波形状・トリムが最適バランスで製作されています。
高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動が少なく作業疲労が軽減されます。
安心・高品質の日本製。
用途各種金属製品の錆、汚れ除去
溶接前後処理のクリーニング
造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き
塗料剥離
線径(Φmm)0.3
毛材ステンレス線 SUS
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カップブラシ早見表(0.27MB)
高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動も少なく高速回転作業に適しております。
金具をできるだけ小さくした軽量設計となっておりますので、長時間作業でも疲労が少なくてすみます。
カップブラシ同様に使用されますが、作業個所や対象ワーク形状によってベベルブラシが有効な場合に使用します。
毛先の広がりにより、コーナー部の処理を容易にすることができます。
安心・高品質の日本製。
用途各種金属製品の錆、汚れ除去
溶接前後処理のクリーニング
造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き
塗料剥離
線径(Φmm)0.3
毛材ステンレス線 SUS
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料ベベルブラシ早見表(0.22MB)
毛材の広がりに配慮しワイヤーの根元を傷つけない折損防止金具構造になっています。
毛材密度・波形状・トリムが最適バランスで製作されています。
高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動が少なく作業疲労が軽減されます。
安心・高品質の日本製。
用途各種金属製品の錆、汚れ除去
溶接前後処理のクリーニング
造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き
塗料剥離
線径(Φmm)0.15
毛材真鍮線 BSW
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カップブラシ早見表(0.27MB)
エアー工具全般にご利用いただけます。エアーレギュレター吐出口(空気調整吐出)×2口、タンク直結吐出口×1口
用途電源のない屋外での作業に。エアー剪定鋏、エアー杭打ち、エアーブラスト、エアーグラインダー、エアー封函機等あらゆるエアー工具使用時に!
回転数(min-1[r.p.m])4.0PS/3600
起動形式リコイル起動方式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×650×480~1020
使用燃料無鉛レギュラーガソリン
吐出量(L/min)201
動力4-STROKE エンジン
保証期間本体:購入日より1年間
使用油4サイクル用エンジンオイル
RoHS指令(10物質対応)対応
吹出口3口 カプラ 1/4(2口レギュレター付)
1台
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
Oリングの効果で寿命が従来品の3倍程度長持ちします。弾性リングがワイヤーの根元をソフトに保護しますので、ハードにご使用いただいてもワイヤーの飛散が少なく安心して作業が行えます。
高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動も少なく作業疲労が改善されます。
カップブラシ同様に使用されますが、作業個所や対象ワーク形状によってベベルブラシが有効な場合に使用します。
安心・高品質の日本製。
用途各種金属製品の錆、汚れ除去
溶接前後処理のクリーニング
造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き
塗料剥離
線径(Φmm)0.3
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料ベベルブラシ早見表(0.22MB)
ブラシ毛材が高速回転しながら製品に当たる瞬間に発生する衝撃力(ハンマー効果)によって製品のバリや錆・汚れ・異物を短時間に除去できます。
1本1本のブラシ毛材を束にしてヨリ加工する事により強靭な毛腰が得られ研削力が飛躍的に向上します。
安心・高品質の日本製。
用途各種金属製品の頑固な錆、汚れの除去
溶接処理前後のビート除去及びクリーニング
造船・橋梁等のタンク及びドラムの研磨
塗料剥離
毛材硬鋼線 HSW
線径(Φmm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カップブラシ早見表(0.27MB)
毛材の広がりに配慮しワイヤーの根元を傷つけない折損防止金具構造になっています。
毛材密度・波形状・トリムが最適バランスで製作されています。
高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動が少なく作業疲労が軽減されます。
安心・高品質の日本製。
用途各種金属製品の錆、汚れ除去
溶接前後処理のクリーニング
造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き
塗料剥離
線径(Φmm)0.25
毛材メッキ撚り線 BBR
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カップブラシ早見表(0.27MB)
Oリングの効果で寿命が従来品の3倍程度長持ちします。
弾性リングがワイヤーの根元をソフトに保護しますので、ハードにご使用いただいてもワイヤーの飛散が少なく安心して作業が行えます。
高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動も少なく作業疲労が改善されます。
安心・高品質の日本製。
用途各種金属製品の錆、汚れ除去
溶接前後処理のクリーニング
造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き
塗料剥離
線径(Φmm)0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カップブラシ早見表(0.27MB)
高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動も少なく高速回転作業に適しております。
金具をできるだけ小さくした軽量設計となっておりますので、長時間作業でも疲労が少なくてすみます。
カップブラシ同様に使用されますが、作業個所や対象ワーク形状によってベベルブラシが有効な場合に使用します。
毛先の広がりにより、コーナー部の処理を容易にすることができます。
安心・高品質の日本製。
用途各種金属製品の錆、汚れ除去
溶接前後処理のクリーニング
造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き
塗料剥離
線径(Φmm)0.25
毛材メッキ撚り線 BBR
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料ベベルブラシ早見表(0.22MB)
ブラシ毛材が高速回転しながら製品に当たる瞬間に発生する衝撃力(ハンマー効果)によって製品のバリや錆・汚れ・異物を短時間に除去できます。
1本1本のブラシ毛材を束にしてヨリ加工する事により強靭な毛腰が得られ研削力が飛躍的に向上します。
高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動も少なく高速回転作業に適しております。
安心・高品質の日本製。
用途各種金属製品の頑固な錆、汚れの除去
溶接処理前後のクリーニング
造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離
外径(Φmm)100
線径(Φmm)0.5
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
毛材硬鋼線 HSW
金具径(Φmm)67
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料ベベルブラシ早見表(0.22MB)
1個
¥3,198
税込¥3,518
15日以内出荷
Oリングの効果で寿命が従来品の3倍程度長持ちします。
弾性リングがワイヤーの根元をソフトに保護しますので、ハードにご使用いただいてもワイヤーの飛散が少なく安心して作業が行えます。
高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動も少なく作業疲労が改善されます。
安心・高品質の日本製。
用途各種金属製品の錆、汚れ除去
溶接前後処理のクリーニング
造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き
塗料剥離
線径(Φmm)0.3
毛材ステンレス線 SUS
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カップブラシ早見表(0.27MB)
1000万回以上/ライフ10倍以上
高いピーク圧力と少ない空気消費量
ピーク圧力:15%向上、空気消費量:35%削減
使用流体温度: -40~60℃
低温から高温まで幅広い温度範囲に対応
用途集塵機用
タンク穴径:Φ76用
配管方法タンクマウントタイプ
ねじの種類NPT
周囲温度および使用流体温度(℃)-40~60
口径1・1/2(40A)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(19.88MB)
タンクサイズ6インチ(タンク穴径Φ76)
制御基板を一体化し、コントロールBOXが不要
1000万回以上/ライフ10倍以上
高いピーク圧力と少ない空気消費量
ピーク圧力:15%向上、空気消費量:35%削減
使用流体温度: -40~60℃
低温から高温まで幅広い温度範囲に対応
用途集塵機用
タンク穴径:Φ76用
タイプSMARTVENTタイプ
定格電圧(V)DC24
配管方法タンクマウントタイプ
ねじの種類NPT
周囲温度および使用流体温度(℃)-40~60
口径1・1/2(40A)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(19.88MB)
バルブ種類電磁弁タイプ
タンクサイズ6インチ(タンク穴径Φ76)
ろ過精度公称10μmの油圧回路内に取付け可能なフィルタで、回路内の作動油の清浄度を維持するのに最適です。
カートリッジ式で交換時のメンテナンスが簡単にできます。
配管接続ポートは、汎用性の高いRc1/2ネジ仕様となります。
作動油タンク直前に設置し、リターンフィルタとしても使用可能です。
用途工作機械、産業機械、搬送用油圧装置の 循環回路のダスト除去に。
リターンフィルタに。
材質アルミ、鋼板
全長(mm)145.5
全幅(mm)90
最高使用圧力(MPa)0.7
口径Rc1/2
標準流量(L/min)30
RoHS指令(10物質対応)対応
ろ過精度公称10μmの油圧回路内に取付け可能なフィルタで、回路内の作動油の清浄度を維持するのに最適です。
カートリッジ式で交換時のメンテナンスが簡単にできます。
配管接続ポートは、汎用性の高いRc1ネジ仕様となります。
作動油タンク直前に設置しリターンフィルタとしても使用可能です。
用途工作機械、産業機械、搬送用油圧装置の 循環回路のダスト除去に。
リターンフィルタに。
材質アルミ、鋼板
全長(mm)186.4
全幅(mm)98.4
最高使用圧力(MPa)0.7
口径Rc1
標準流量(L/min)60
RoHS指令(10物質対応)対応
排気キャップです。
設定圧力(目安) VL-L:10hPa VL-H:100hPa
タンクが設定圧力に達すると自動的に弁が開き高圧の空気を排出します。
外部の空気を吸気しません。
圧縮空気の排出が必要になるスピードレデューサーバリエーター、コンプレッサーなどにご利用ください。
水タンクへのご使用は樹脂が吸水し膨張する為、避けてください。
ガソリン、アルコールの使用はできません。
RoHS指令適合製品です。
材質【Oリング・パッキン】ニトリルゴム(NBR)
使用温度範囲(℃)-30~120
材質(ねじ部)ポリアミドつや消しブラック
材質(キャップ)ポリアミドつや消しオレンジ
材質(スプリング)SUS302WPA
タンクをエアガンに内蔵させる事により、高いピーク圧力で強力なブローを実現。また、瞬間的なエアブローで空気消費量、作業時間を大幅削減する効果も見込めます。
IBG1と比較し、軽量(21%減)、空気消費量30%減
質量(g)300
最高使用圧力(MPa)0.7
使用流体空気
操作力(N)10以下
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(4.49MB)
アジャスター無し
RS RPO 空圧式ドレインバルブ G 3/8 V 240 Vドレインバルブをお探しの場合は、 RS Pro 自動 G 3/8 V 240 V 空圧ドレインバルブをご検討ください。この装置は、圧縮空気システムで自動的にドレインできるように設計されています。自動ドレインバルブは、結露や汚染物質によって収集された液体を除去する場合に最適です。空圧ドレインバルブはどこで使用しますか.空圧ドレインバルブは、一般的に圧縮空気タンクに使用されます。圧縮空気が冷却されると、圧縮空気がタンクの底部に溜まり、取り外す必要があります。この凝縮液を排出することは、水がシステムの排水ラインやエア工具に侵入して腐食が発生しないようにするための必要条件です。エアドレインバルブの点検方法RS RPO エアドレインバルブは、タイマ、ドレインホース、及び自動ドレインが分解された場合、比較的簡単に使用できます。WD40 のような空気や潤滑剤を使用して汚れや異物を取り除くことで、デバイスは正常に動作することを確認できます。 <I>注意</I> : クリーニングプロセスは必ず有資格 Engineer が実施してください。特長と利点.ソレノイド保護機能付きタイマー .自己作動式コントロール .手動オーバーライド .プログラム可能 . LEDインジケータ仕様.ドレンタイプ : 自動 .入口ポート : G 3/8 .アウトレットポート : G 3/8 .供給電圧: 240 V ac .ボディ材質:黄銅 .シール材: NBR .作動圧力: 0 ~ 10 bar .メディア : 中性ガスおよび液体 .動作温度タイマ: -10 ~ +60 ° C .動作温度バルブ: -10 ~ +50 ℃(周囲温度) .動作温度バルブ: -10 ~ +90 C (メディア) .高さ: 123 mm .幅: 44 mm . IP 等級: IP65考慮するオプションRS Pro 自動 R 3/8 V エアドレインバルブ黄銅、 123 x 96 mm 、 IP65 、 0 → 16 bar - RS 品番 (: 725-125) : 725-125用途産業及び商業 自動車ボディ修理工場 機械工場 軍事
仕様インレットポート = R 3/8ドレインタイプ = 自動アウトレットポート = R 3/8メーカーシリーズ = V9112寸法 = 123 x 96mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥38,980
税込¥42,878
7日以内出荷
施工管理の目安となるラインマーク付です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。主要寸法は、空気調和・衛生工学会規格に基づいています。(SHASE-S 012建築設備用あと施工アンカー)本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。頭部刻印により、施工後でもアンカーの全長を確認することができます。
用途コンクリート用。椅子取り付け、配管・ダクト取り付け、エレベーターレール取り付け、貯水槽取り付けなどに。
仕様締め付け方式
材質ステンレス(SUS304相当)
適合材コンクリート
AC100V一般セミプロ向け。
連続運転可能。
優れた耐久性のベルト式。
エアーブラストでの表面処理やインパクト工具を使った自動車のタイヤ交換に。
製品のピストン内部部品からエアー逆止弁等の細かな品質・耐久性にこだわった100Vタイプ・プロ仕様のAIRWAVEエアーコンプレッサー。
目安エアー充填速度:0MPa~0.78MPa充填速度約4分30秒
第二種圧力容器に分類されない構造。
用途エアーインパクトレンチを使ったタイヤ交換に。
エアーブラストを使った表面処理に。
塗装にも便利です。
本体寸法(mm)930×520×610
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.78[8]
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1400/1720
電流(A)(50/60Hz)13.6/12.6
平均消費電力(W)1000
吐出量(L/min)(50/60Hz)129/147
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
超小型サイズのオイルフリーコンプレッサ。手のひらサイズの382g。
用途小型のエアー供給装置。装置の組込み用途として最適です。
型式2ピストン型往復圧縮機
質量(g)382
種類超小型
電源(V)DC12
消費電力(W)52
騒音値(dB)49
潤滑方式オイルフリー
流量(L/min)9.5
圧力(kPa)120
吐出口径(mm)5
吸込口径(Φmm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥48,980
税込¥53,878
翌々日出荷
3相200V仕様のセミプロ仕様。
連続運転可能。
優れた耐久性のベルト式。
エアーブラストでの表面処理やインパクト工具を使った自動車のタイヤ交換に。
製品のピストン内部部品からエアー逆止弁等の細かな品質・耐久性にこだわった3相200Vタイプ・セミプロ仕様のAIRWAVEエアーコンプレッサー。
搭載モーター3相200V,1/2HP,0.37KW
目安エアー充填速度:0MPa~0.78MPa充填速度約4分30秒
第二種圧力容器に分類されない構造。
用途エアーインパクトレンチを使ったタイヤ交換に。
エアーブラストを使った表面処理に。
塗装にも便利です。
本体寸法(mm)930×520×610
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.78[8]
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1455/1750
電流(A)(50/60Hz)3.5
平均消費電力(W)850
馬力(HP)1/2
吐出量(L/min)(50/60Hz)129/147
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
電源が確保できない屋外での作業現場でプロの要求に応えるハイスペックエンジン式エアーコンプレッサー!0MPa~0.98MPa目安充填速度:50秒・自動高低速切り替え方式(エアー圧が0.98MPaに到達するとエンジン回転数が低速に切り替わり、0.7MPaに落ちると高速回転に切り替わります)
用途エアー工具全般にご利用いただけます。電源のない屋外での作業に。エアー剪定鋏、エアー杭打ち、エアーブラスト、エアーグラインダー、エアー封函機等あらゆるエアー工具使用時に!
起動形式手動リコイル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×1220×680
使用燃料無鉛レギュラーガソリン
速度(充填)50秒
燃料タンク容量(L)3.6
エアータンク容量(L)32(16×2)
動力HONDA GX200
使用油SAE 10W-30
エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)4.1/3600
オイルタンク容量(mL)700
単相200V仕様のプロ向け。
連続運転可能。
優れた耐久性のベルト式。
あらゆるエアー工具に対応します。
製品のピストン内部部品からエアー逆止弁等の細かな品質・耐久性にこだわったプロ仕様のAIRWAVEエアーコンプレッサー。
搭載モータ・AC200V,2HP,1.5KW
目安エアー充填速度:0MPa~0.98MPa充填速度約2分30秒
第二種圧力容器に分類されない構造。
用途エアーインパクトレンチを使ったタイヤ交換に。
エアーブラストを使った表面処理に。
塗装にも便利です。
本体寸法(mm)930×520×650
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98[10]
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])750/900
電流(A)(50/60Hz)13.6/12.6
平均消費電力(W)1930
馬力(HP)2
吐出量(L/min)(50/60Hz)250/290
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥249,800
税込¥274,780
3日以内出荷
エアー充填が早く、ストレス無いエアー作業が行えます。製品のピストン内部部品からエアー逆止弁等の細かな品質・耐久性にこだわった200Vタイプ。
プロ仕様のAIRWAVEエアーコンプレッサー。圧力開閉式・断続運転・圧力スイッチによるON/OFFを繰り返します。
第二種圧力容器に分類されない構造。
用途エアーインパクトレンチを使ったタイヤ交換に。塗装に便利です。エアー工具全般にご利用いただけます。
消費電力(W)50Hz:2050/9.5A、60Hz:2400/9.5A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)930×520×670
速度(充填)1分40秒
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥279,800
税込¥307,780
3日以内出荷
持ち運びに便利な、大きなハンドグリップを採用しています。空気抵抗を低減するために釣鐘型にした両面ベルマウス仕様で、低騒音化を実現しました。吸気・排気側どちらにもフレキシブルダクト取付可能で、1台で送風・排風のいずれも使用できます。
用途大口径鋼管内の送排風。マンホール・トンネル内の酸欠事故防止。タンク内の送排風用。
トラスコ品番221-1793
材質ハネ:ナイロンGF20・PA6(グラスファイバー20%混入)、ハンドグリップ(取手):アルミダイカスト、ハンドグリップ(取手):アルミダイカスト
出力(kW)0.21/0.3 (50/60Hz)
外形寸法(mm)幅:296、奥行:315、高さ:376
電源(V)単相100
風量(m3/min)50Hz/60Hz34/ 37
消費電力(W)(50/60Hz)210/300
ダクト径(Φmm)適合:280
ファン翼数6枚
騒音値(dB(A))(50/60Hz)76/77
電流(A)(50/60Hz)電流値:2.9/3.2
ハネ径(mm)250
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
標準消費電力料金(60Hz)8.1円/h
1台
¥32,980
税込¥36,278
欠品中
施工管理の目安となるラインマーク付です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。主要寸法は、空気調和・衛生工学会規格に基づいています。(SHASE-S 012建築設備用あと施工アンカー)本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。頭部刻印により、施工後でもアンカーの全長を確認することができます。
用途コンクリート用。椅子取り付け、配管・ダクト取り付け、エレベーターレール取り付け、貯水槽取り付けなどに。
ねじの呼びM10
外径(Φmm)10.0
全長(mm)73
ねじ長さ(mm)30
ドリル径(Φmm)10
有効深さ(mm)(埋込み)40以上
最大取付物厚さ(mm)5
トラスコ品番380-1489
材質スチール
質量(g)55.5
表面処理三価クロメート仕上げ
適合材コンクリート
トルク(N・m)(標準施工)30
最大引張荷重(kN)16.4
剪断最大荷重(kN)20.4
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(30本)
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
バルブをゆるめると自動膨張、数分でクッション性にとんだマットレスが出来上がります。
災害時やアウトドア活動、さらに不意の来客用の簡易寝具として、とても便利です。
使用後は丸めて巻くだけ、簡単携帯で、コンパクトに収納出来ますから、災害用備蓄品としても最適。
キャリーバッグは、空気枕・簡易浮き袋・水タンク・携行品バッグと多彩に活用できます。
付属品ゴムバンド、キャリーバッグ、取扱説明書
材質マットレス:ポリエステル、ポリウレタンフォーム、ABS / キャリーバッグ:ポリエステル、ポリプロピレン、ABS
質量(kg)マットレス/1.1、キャリーバッグ/1.3
容量(L)15(貯水可能水容量:10)
寸法(cm)マットレス/膨張時:180 × 58 × 2.5
直径×高さ(cm)マットレス/収納時:18×30、キャリーバッグ/21×55
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥5,998
税込¥6,598
8日以内出荷
・スチール製エアフィルターはメッシュ形状です。・ポリウレタン製エアフィルターはスポンジ形状です。・通気構造ですのでキャップを取付けた状態でも、空気は自由に出入りできます。・急激な温度上昇やオイルのバックラッシュによって、タンクで一時的に大きな気圧差が発生してもすぐに外気と平衡を取り戻しますので安全です。オイル量の増減が激しい増圧ブースターや減圧器のご利用に最適です。・水タンクへのご使用は樹脂が吸水し膨張する為、避けてください。・ガソリン、アルコールの使用はできません。・RoHS指令適合製品です。
d8
L9.5
H29.5
質量(g)11
L1188
D31
ねじの呼びG 1/4
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(エアフィルター)スチール
1個
¥679
税込¥747
翌々日出荷
スチール製エアフィルターはメッシュ形状です。
ポリウレタン製エアフィルターはスポンジ形状です。
通気構造ですのでキャップを取付けた状態でも、空気は自由に出入りできます。
急激な温度上昇やオイルのバックラッシュによって、タンクで一時的に大きな気圧差が発生してもすぐに外気と平衡を取り戻しますので安全です。オイル量の増減が激しい増圧ブースターや減圧器のご利用に最適です。
水タンクへのご使用は樹脂が吸水し膨張する為、避けてください。
ガソリン、アルコールの使用はできません。
RoHS指令適合製品です。
使用温度範囲(℃)BM/BM-G:-30~120・BR-T/BR-39B/BR-TG/BR-39BG:-30~100
材質(ねじ部)ポリアミドつや消しブラック
寸法D1(mm)-
材質(キャップ)ポリアミドつや消しオレンジ
寸法H1(mm)-
材質(パッキン)ニトリルゴム(NBR)
材質(レベルゲージ)BM-G・BR-TG・BR-39BG:SUM22L 亜鉛メッキ
施工管理の目安となるラインマーク付です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。主要寸法は、空気調和・衛生工学会規格に基づいています。(SHASE-S 012建築設備用あと施工アンカー)本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。頭部刻印により、施工後でもアンカーの全長を確認することができます。
用途コンクリート用。椅子取り付け、配管・ダクト取り付け、エレベーターレール取り付け、貯水槽取り付けなどに。
仕様締め付け方式
材質スチール
材質(本体)スチール
表面処理溶融亜鉛メッキ
適合材コンクリート
材質(スリーブ)ステンレス(SUS304相当)
関連キーワード
1
2
3
次へ