正しい姿勢を保ち、凝りをほぐします
空気圧の適度な圧力で腰を包むことにより、正しい姿勢を保ち、同時に緊張して固くなった腰の筋肉を柔らかくして凝りをほぐします。
腹圧を上げて、腰を支えます
縦状のエアーチューブが腰筋を支え、腹圧を上げるので腰にかかる荷重を分散させます。
腰を保温し、血行を促します
エアーチューブ内の空気が体温で暖まり、保温効果が得られます。また空気圧が適度な刺激を与え、腰全体の血行を促し、疲れを取ります
用途腰に負担のかかる作業・動作の多い方、腰を痛めた経験のある方の腰のサポートに
色ネイビーブルー
幅(cm)23.5
材質ナイロン
質量(g)272
コストパフォーマンスに優れたロングセラーハイパワーモデル
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000
実用トルク範囲(N・m)34-407
最大トルク(N・m)800
質量(kg)2.63
全長L(mm)185
空気消費量(L/min)119
適合ホース内径(Φmm)10
差込角(sq.)12.7(1/2インチ)
RoHS指令(10物質対応)対応
NPT(エアインレット径)1/4インチ
再生紙使用マーク適合
1台
¥42,980
税込¥47,278
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

エアーラチェット差込角9.5mmリア排気
モノタロウ
¥7,998
税込¥8,798
スタンダードモデル
無負荷回転数(min-1[r.p.m])250
最大トルク(N・m)34
トラスコ品番446-0332
質量(kg)0.60
全長L(mm)186
空気消費量(L/min)85
適合ホース内径(Φmm)10
差込角(sq.)9.5(3/8インチ)
RoHS指令(10物質対応)対応
NPT(エアインレット径)1/4インチ
再生紙使用マーク適合
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
こんなお得な商品も!

エアーラチェット差込角9.5mmリア排気
モノタロウ
¥7,998
税込¥8,798
ハイエンドモデル
レギュレータ付
無負荷回転数(min-1[r.p.m])300
最大トルク(N・m)41
トラスコ品番446-0341
質量(kg)0.65
全長L(mm)187
空気消費量(L/min)99
適合ホース内径(Φmm)10
差込角(sq.)9.5(3/8インチ)
RoHS指令(10物質対応)対応
NPT(エアインレット径)1/4インチ
再生紙使用マーク適合
1台
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
2925シリーズは多くの最新技術を併せ持つインガソール・ランドお勧めエアインパクトレンチ。
最新の7枚ベーンによる高効率エアモータに、高出力を出すツインハンマ機構を組み合わせる事により、素早い立上りで瞬間的に高出力が得られます。
チタンハンマケースの採用により、高い耐久性能に加え軽量化を実現。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5200
実用トルク範囲(N・m)542~1898
最大トルク(N・m)2169
形状ピストルタイプ
全長(mm)225
質量(kg)5.4
空気消費量(L/min)1699
エアーインレット(インチ)1/2
適合ホース内径(Φmm)13
差込角(sq.)25.4(1インチ)
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1台
¥389,800
税込¥428,780
4日以内出荷
限られたスペースでの作業箇所には特に最適です。ロングセラーコンパクトモデル。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
最大トルク(N・m)244
実用トルク範囲(N・m)27~204
全長(mm)152
質量(kg)1.31
空気消費量(L/min)71
エアーインレット(インチ)1/4
適合ホース内径(Φmm)10
差込角(sq.)8.5(3/8インチ)
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1台
¥42,980
税込¥47,278
4日以内出荷
トラック及び重整備全般に最適。
造船、重機、組立ライン、プラントの重作業に威力を発揮する、ロングセラーシリーズ。
出力トルク、耐久性共に業界トップクラス。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000
最大トルク(N・m)2000
実用トルク範囲(N・m)136~1220
全長(mm)290
質量(kg)9.98
空気消費量(L/min)283
適合ホース内径(Φmm)13
差込角(sq.)25.4(1”)
RoHS指令(10物質対応)対応
NPT(エアインレット径)1/2
再生紙使用マーク適合
1台
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
インパクトのパワーとラチェットの便利さを兼ね備えたアングルインパクト
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7100
最大トルク(N・m)244
実用トルク範囲(N・m)61-217
質量(kg)1.54
全長L(mm)332
空気消費量(L/min)538
適合ホース内径(Φmm)10
差込角(sq.)12.7(1/2インチ)
RoHS指令(10物質対応)対応
NPT(エアインレット径)1/4インチ
再生紙使用マーク適合
1台
¥76,980
税込¥84,678
4日以内出荷
防爆仕様モデル。
ヨーロッパ規格ATEX防爆指令のExⅠ M2 c ⅡB95℃X及び、ExⅡ M2 GDcⅡB95℃Xの認証を取得。
石油化学、鉱業の様な防爆を要求される場所に最適。
静電気誘引防止コンポジットハウジングを採用した軽量タイプ。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000
最大トルク(N・m)1830
実用トルク範囲(N・m)271~1220
形状ピストルタイプ
全長(mm)217
質量(kg)3.4
空気消費量(L/min)241
エアーインレット(インチ)3/8
適合ホース内径(Φmm)13
差込角(sq.)19.0(3/4インチ)
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1台
¥159,800
税込¥175,780
47日以内出荷
こんなお得な商品も!

エアーインパクトレンチ 軽量タイプ
モノタロウ
¥15,980
税込¥17,578
チタンハンマケースの採用で、高強度、高耐久性、軽量
コンポジットハウジングを採用した、クラス最軽量タイプ
出力トルクは業界No.1
90dBA以下の低騒音タイプ
無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000
最大トルク(N・m)450
実用トルク範囲(N・m)34-340
質量(kg)1.14
全長L(mm)155
空気消費量(L/min)113
適合ホース内径(Φmm)10
差込角(sq.)12.7(1/2インチ)
NPT(エアインレット径)1/4インチ
防爆仕様モデル。
ヨーロッパ規格ATEX防爆指令のExⅠ M2 c ⅡB95℃X及び、ExⅡ M2 GDcⅡB95℃Xの認証を取得。
石油化学、鉱業の様な防爆を要求される場所に最適。
静電気誘引防止コンポジットハウジングを採用した軽量タイプ。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000
最大トルク(N・m)1830
実用トルク範囲(N・m)271~1220
形状ピストルタイプ
全長(mm)217
質量(kg)3.4
空気消費量(L/min)241
エアーインレット(インチ)3/8
適合ホース内径(Φmm)13
差込角(sq.)24.4(1インチ)
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1台
¥179,800
税込¥197,780
77日以内出荷
3900シリーズはインガソール・ランド1”、1-1/2クラスインパクトの最新モデル。
出力トルクと耐久性において高い威力を発揮するインガソール・ランドお勧めNO.1シリーズ。
最新の7枚ベーンによる高効率エアモーターで、最高スピード到達時間は、過去のどのモデルよりも早く、ハンマ機構は改良されさらに耐久性を向上。
チタンハンマケースの採用により、高い耐久性能に加え軽量化を実現。
一般産業向けエアインパクトレンチは使用頻度が過大になるため、通常品とは異なる製品仕様に変更しています。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000
最大トルク(N・m)3390
実用トルク範囲(N・m)680~2440
全長(mm)343
質量(kg)9.6
タイプストレートタイプインサイドトリガー
空気消費量(L/min)2123
適合ホース内径(Φmm)19
差込角(sq.)25.4(1”)
RoHS指令(10物質対応)対応
NPT(エアインレット径)1/2
再生紙使用マーク適合
1台
¥429,800
税込¥472,780
4日以内出荷
3900シリーズはインガソール・ランド1”、1-1/2クラスインパクトの最新モデル。
出力トルクと耐久性において高い威力を発揮するインガソール・ランドお勧めNO.1シリーズ。
最新の7枚ベーンによる高効率エアモーターで、最高スピード到達時間は、過去のどのモデルよりも早く、ハンマ機構は改良されさらに耐久性を向上。
チタンハンマケースの採用により、高い耐久性能に加え軽量化を実現。
一般産業向けエアインパクトレンチは使用頻度が過大になるため、通常品とは異なる製品仕様に変更しています。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2750
実用トルク範囲(N・m)2169~5288
最大トルク(N・m)6779
全長(mm)419
質量(kg)15.7
タイプストレートタイプアウトサイドトリガー
空気消費量(L/min)2265
適合ホース内径(Φmm)19
差込角(sq.)38.1(1-1/2”)
RoHS指令(10物質対応)対応
NPT(エアインレット径)1/2
再生紙使用マーク適合
1台
¥799,800
税込¥879,780
4日以内出荷
3900シリーズはインガソール・ランド1”、1-1/2クラスインパクトの最新モデル。
出力トルクと耐久性において高い威力を発揮するインガソール・ランドお勧めNO.1シリーズ。
最新の7枚ベーンによる高効率エアモーターで、最高スピード到達時間は、過去のどのモデルよりも早く、ハンマ機構は改良されさらに耐久性を向上。
チタンハンマケースの採用により、高い耐久性能に加え軽量化を実現。
一般産業向けエアインパクトレンチは使用頻度が過大になるため、通常品とは異なる製品仕様に変更しています。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2750
最大トルク(N・m)6779
実用トルク範囲(N・m)2169~5288
全長(mm)419
質量(kg)15.7
タイプストレートタイプインサイドトリガー
空気消費量(L/min)2265
適合ホース内径(Φmm)19
差込角(sq.)38.1(1-1/2”)
RoHS指令(10物質対応)対応
NPT(エアインレット径)1/2
再生紙使用マーク適合
1台
¥799,800
税込¥879,780
4日以内出荷
トラック整備を始め、各重作業に最適
出力トルクは業界No.1
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500
最大トルク(N・m)1491
実用トルク範囲(N・m)272-1224
トラスコ品番446-0405
質量(kg)5.62
全長L(mm)224
空気消費量(L/min)269
適合ホース内径(Φmm)13
差込角(sq.)19.0(3/4インチ)
RoHS指令(10物質対応)対応
NPT(エアインレット径)3/8インチ
再生紙使用マーク適合
1台
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
チタンハンマケースの採用で、高強度、高耐久性、軽量
コンポジットハウジングを採用した、クラス最軽量タイプ
出力トルクは業界No.1
90dBA以下の低騒音タイプ
無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000
実用トルク範囲(N・m)34-312
最大トルク(N・m)407
トラスコ品番446-0359
質量(kg)1.13
全長L(mm)151
空気消費量(L/min)113
適合ホース内径(Φmm)10
差込角(sq.)9.5(3/8インチ)
RoHS指令(10物質対応)対応
NPT(エアインレット径)1/4インチ
再生紙使用マーク適合
1台
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
3900シリーズはインガソール・ランド1”、1-1/2クラスインパクトの最新モデル。
出力トルクと耐久性において高い威力を発揮するインガソール・ランドお勧めNO.1シリーズ。
最新の7枚ベーンによる高効率エアモーターで、最高スピード到達時間は、過去のどのモデルよりも早く、ハンマ機構は改良されさらに耐久性を向上。
チタンハンマケースの採用により、高い耐久性能に加え軽量化を実現。
一般産業向けエアインパクトレンチは使用頻度が過大になるため、通常品とは異なる製品仕様に変更しています。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000
最大トルク(N・m)4406
実用トルク範囲(N・m)1355~2850
全長(mm)362
質量(kg)10.5
タイプストレートタイプアウトサイドトリガー
空気消費量(L/min)2689
適合ホース内径(Φmm)19
差込角(sq.)25.4(1”)
RoHS指令(10物質対応)対応
NPT(エアインレット径)1/2
再生紙使用マーク適合
1台
¥439,800
税込¥483,780
4日以内出荷
3900シリーズはインガソール・ランド1”、1-1/2クラスインパクトの最新モデル。
出力トルクと耐久性において高い威力を発揮するインガソール・ランドお勧めNO.1シリーズ。
最新の7枚ベーンによる高効率エアモーターで、最高スピード到達時間は、過去のどのモデルよりも早く、ハンマ機構は改良されさらに耐久性を向上。
チタンハンマケースの採用により、高い耐久性能に加え軽量化を実現。
一般産業向けエアインパクトレンチは使用頻度が過大になるため、通常品とは異なる製品仕様に変更しています。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000
最大トルク(N・m)4406
実用トルク範囲(N・m)1356~2644
全長(mm)362
質量(kg)10.5
タイプストレートタイプインサイドトリガー
空気消費量(L/min)2689
適合ホース内径(Φmm)19
差込角(sq.)25.4(1”)
RoHS指令(10物質対応)対応
NPT(エアインレット径)1/2
再生紙使用マーク適合
1台
¥449,800
税込¥494,780
4日以内出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500
最大トルク(N・m)1491
実用トルク範囲(N・m)272-1224
トラスコ品番446-0413
質量(kg)5.67
全長L(mm)226
空気消費量(L/min)269
適合ホース内径(Φmm)13
差込角(sq.)25.4(1インチ)
RoHS指令(10物質対応)対応
NPT(エアインレット径)3/8インチ
再生紙使用マーク適合
1台
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
関連キーワード