27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
STMシリーズ交換用
材質(車輪)ゴム(NR・BR) 適合品番STM・SKM 材質(ホイール)鋼板 車輪タイプ空気入り
1個
6,198 税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

車輪径(Φmm)175 車輪幅(mm)51 シャフト径(Φmm)12 ボス幅(mm)63 使用ベアリング1230W(鋼板製) 許容荷重(daN)60 適合タイヤバルブJS87 ホイル外径(mm)95 ホイル内径(mm)75 ホイル外幅(mm)42 ホイル内幅(mm)35 車輪タイプ空気入り
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャフト径(Φmm)20 ボス幅(mm)82 使用ベアリング204B(鋼板製) ホイル外径(mm)115 ホイル内径(mm)97.5 ホイル外幅(mm)56 ホイル内幅(mm)46
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイヤ内の空気圧を利用して路面よりの衝撃をやわらげます。
材質(車輪)ゴム車(ベアリング入) 車輪タイプ空気入り
1個
7,698 税込8,468
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

空気入タイヤです。 クッション性バツグンで悪路に最適です。
1個
6,498 税込7,148
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シャフト径(Φmm)20 ボス幅(mm)82 使用ベアリング204B(鋼板製) ホイル外径(mm)115 ホイル内径(mm)97.5 ホイル外幅(mm)56 ホイル内幅(mm)46
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

車輪径(Φmm)175 車輪幅(mm)40 シャフト径(Φmm)20 ボス幅(mm)52 使用ベアリング204B(鋼板製) 許容荷重(daN)80 適合タイヤバルブTR87 ホイル外径(mm)120 ホイル内径(mm)99 ホイル外幅(mm)38 ホイル内幅(mm)30 車輪タイプ空気入り
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プレート式 自在車(空気入りタイヤ車) ナンシン CADデータあり
空気入り車輪付き STM型はSKM型と取付高が同じですから併用できます。
材質(車輪)空気入りゴム(ベアリング入り) 種別産業用キャスター 形状自在車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 取付穴径P(Φmm)14 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ空気入り
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様車輪のみ トラスコ品番398-5423 軸径(Φmm)20 質量(kg)1.5 車輪径(Φmm)220 材質(車輪)ゴムSBR 車輪幅(mm)65 ボス幅(mm)81 許容荷重(N)830 車輪タイプ空気入り
1本
4,398 税込4,838
当日出荷

材質ホイール:スチール、タイヤ:ゴム 車輪タイプ空気入り
1本
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

車輪径(Φmm)210 車輪幅(mm)50 シャフト径(Φmm)20 ボス幅(mm)52 使用ベアリング204B(鋼板製) 許容荷重(daN)80 適合タイヤバルブTR87 ホイル外径(mm)120 ホイル内径(mm)99 ホイル外幅(mm)38 ホイル内幅(mm)30 車輪タイプ空気入り
1個
6,298 税込6,928
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ローラーベアリング。エアー入り。
材質タイヤ:ゴム(エアー入り) ホイールリム:スチール 軸径(Φmm)25 車輪タイプ空気入り
1個
8,640 税込9,504
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ローラーベアリング。米式バルブ用アダプターで空気入れ可能。ハブ部が内側寄りのタイプ。
材質本体:プラスチック 車輪:ゴム(エアー入り) 軸径(Φmm)25 長さ(mm)ハブ:75(内側寄り) 寸法(mm)車輪径×幅:260×85 耐荷重(kg)200 バルブ米式 車輪タイプ空気入り
1個
4,800 税込5,280
翌日出荷

ローラーベアリング。米式バルブ用アダプターで空気入れ可能。
材質本体:プラスチック 車輪:ゴム(エアー入り) 長さ(mm)ハブ:75 寸法(mm)車輪径×幅:260×85 耐荷重(kg)200
1個
4,820 税込5,302
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ローラーベアリング。エアー入り。旧EA520FD-3用替タイヤ。
材質タイヤ:ゴム(エアー入り) ホイールリム:スチール 軸径(Φmm)20 長さ(mm)ハブ:60(内側寄り) 寸法(mm)車輪径×幅:260×85 耐荷重(kg)200 模様タイヤ:ジグザグ 車輪タイプ空気入り
1個
7,920 税込8,712
翌日出荷

材質(車輪)ゴム車 仕様プレート式 形状固定車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 材質(金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ空気入り
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(車輪)ゴム車 仕様プレート式 形状自在車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 材質(金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ空気入り
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応 車輪タイプ空気入り
1個
26,980 税込29,678
8日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
9,198 税込10,118
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ウカイ(岐阜産研工業)2.50-4HL 空気入りタイヤ/エアーレスタイヤ
エコ商品
シャフト径(Φmm)20 ボス幅(mm)82 使用ベアリング204B(鋼板製) RoHS指令(10物質対応)対応 タイヤ幅(mm)62 自重(g)1460 適合タイヤバルブTR87 タイヤ外径(mm)218 ホイル外径(mm)115 ホイル内径(mm)97.5、46 ホイル外幅(mm)56 最大荷重(daN)85(86.7kgf) 車輪タイプ空気入り 標準空気圧3.5kg/cm2
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重荷重用の空気入タイヤ付のキャスターです。 クッション性バツグンで悪路に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応 車輪タイプ空気入り
1個
82,980 税込91,278
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シャフト径(Φmm)20 ボス幅(mm)82 使用ベアリング204B(鋼板製) ホイル外径(mm)115 ホイル内径(mm)97.5 ホイル外幅(mm)56 ホイル内幅(mm)46 車輪タイプ空気入り
1個
8,998 税込9,898
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合品番WJ-HL、WK-HL 標準空気圧(kg/cm)3.5 軸径d(Φmm)20 ボス幅B(mm)82 ホイル外径E(Φmm)118 車輪タイプ空気入り
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

空気入車輪のみ モノタロウ 動画あり
空気入り車輪は、屋外や凸凹のある路面の衝撃を緩和します。
用途運搬台車などの車輪として 仕様車輪のみ 軸径(Φmm)20 質量(kg)1.05 車輪径(Φmm)218 材質(車輪)ゴム 車輪幅(mm)60 ボス幅(mm)81 ボス径(Φmm)37.5 許容荷重(N)830 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 車輪タイプ空気入り プライ2
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

タイヤ・チューブ・ホイールを一体にしたエアー入りタイヤです。国内メーカーのホイール(ベアリングも国産)に一流メーカーのタイヤ・チューブを採用し国内で組立しています。空気もれが少なく回転がスムーズです。
トラスコ品番130-1991 材質タイヤ:天然ゴム 車輪径(Φmm)360 車輪幅(mm)74 シャフト径(Φmm)16 ボス幅(mm)約103(内ナットを含む) シャフト長さ(mm)175 車輪タイプエアー入りタイヤ
1本
5,698 税込6,268
翌々日出荷