2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状ストレート 形式クラス600 使用温度範囲(℃)0~183 最高使用圧力(MPa)0~4.11 接続方式ねじこみ 材質(シート)シートリング:強化PTFE 材質(ボール)C3604 使用流体水、空気、油、蒸気、ガス ハンドル色 使用作動油重油(A・B・C)、潤滑油、タービン油、コールタール、ピッチ ハンドル形状レバー式 材質(ハンドル)SUS430 口径2段レデューストボア 材質(弁箱)FCMB340 呼び圧力10K バルブ種類ミニボールバルブ 接続方向ストレート
1個
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

空気操作形減圧弁操作用標準ユニットは、フィルター付空気用減圧弁(GD-37N)、 圧力計、手動三方切換弁、排気絞り弁、取付け用ブラケット等、必要な機器を組み合 わせたもので、空気操作形減圧弁の性能を充分に活用できるよう製作されています。 又、空気操作弁(PD-1型、PD-2型、PD-3型)の操作にもご使用ください。
質量(kg)0.35 接続JIS Rc1/4 流体温度(℃)5~60 一次側圧力(MPa)0.99以下 耐圧力(MPa)(本体)1.5 ろ過度(μm)5 適合流体空気 二次側圧力(MPa)0.05~0.7
1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷