準HEPAフィルターで空気をキレイに花粉やPM2.5はもちろん、0.3µmの微細な粒子も99.7%以上集塵します!
質量(kg)3.4
色ホワイト
消費電力(W)(強/中/弱/おやすみ)43/19/7/2
電源AC100V
風量(m3/min)50Hz/60Hz(強/中/弱/おやすみ)6.2/4.4/2.7/0.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×240×473
電源コード(m)1.8
適合面積(m2)50(30畳)
運転音(dB)(強/中/弱/おやすみ)54/47/35/18
適合床面積30畳
運転モード強(3)、中(2)、弱(1)、おやすみ
PM2.5対応○
花粉モード○
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
約30畳までカバーするパワフルな空気清浄機
直径25cmのコンパクト設計
360°全方向を吸引
4層構造のHEPAフィルターで、空気中のホコリやバクテリアなどをキャッチ
専用アプリから様々なコントロールができるIoT空気清浄機
適合床面積約30畳(50m2)※CADR値から、ANSI-AHAM AC-1-2006の規格に基づき算出された適用床面積です。
色ホワイト
風量調整5段階(スマート/1/2/3/ターボ)
マイナスイオン機能有(マイナスイオン放出:13.88*106 pcs/cm3)※動作時にマイナスイオンを放出します。
無線有(2.4GHz帯)
モーターDC モーター
付属品マグネットリモコン、リモコンバッテリー (CR2032)、 電源ケーブル、取扱説明書、保証書
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)253×253×576
質量(kg)4.22
定格電圧(V)AC100、50/60Hz
保証期間2年
スクリーンLCD
定格出力(W)38
騒音値(dB)25/56 (最小/最大)
タイマー1/2/4/8/12時間
仕様【ガス(異臭)センサー(VOCセンサー)】有、【粒子センサー】有(緑(0~15)/黄(16~35)/赤(35以上))、【4 in 1 HEPA フィルター】プリフィルター、HEPA 13メインフィルター、活性炭フィルター、抗ウィルス & 抗菌 コーティング
1台
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
光触媒と電気の力によるW除菌。高性能フィルターにプラズマの力でより強力な集塵能力を実現。
360度から集塵、汚れた空気を素早く強力に吸い込み、部屋の隅々まできれいな空気を届けます。
ハイブリット光触媒(特許6568402号)
仕様除菌方式:サークルフィルターD+ハイブリッド光触媒
付属品ACコード(1.8m)
質量(kg)8
電源(V)AC100V(50Hz/60Hz)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)本体:300×600
最大消費電力(W)80
適合床面積~30畳(50.0m2)
集塵方式サークルフィルターD
脱臭サークルフィルターD+ハイブリッド光触媒
脱臭機能○
無段階変速で好みにピッタリの風量選び。静かな微風からパワフルな爆風まで、微細な調節が可能なダイヤル式。つけていることを忘れるほどの静寂モード。DCモーターならではの魅力。就寝時の使用にもおすすめです。室内に気流を作り、冷暖房器具を使用した時に起きる温度ムラを解消。また加湿器や除湿機、空気清浄機の効果を素早く部屋全体に行きわたらせます。カバーとプロペラの取り外しができ水洗い可能。プロペラやモーター周りの掃除も簡単です。適用畳数:~30畳。
質量(kg)約2.3
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)強:32~弱:2
コード長さ(m)約1.8
適合床面積~30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30.5×22×35
風量調整無段階
音量(dB)強:56~弱:30以下
上下首振90°
1台
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
関連キーワード