カテゴリ

  • 建築金物(32)
    • レジスター(6)
    • 通気口(16)
    • ガラリ(グリル)(4)
  • 塗装・養生・内装用品(22)
    • 容器関連商品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
    • 六角穴付ボルト(4)
  • ヘルスケア(168)
  • オフィス家具(80)
  • 制御機器(31)
  • 科学研究・開発用品(27)
  • 農業・園芸資材(27)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
  • 店舗什器・備品(20)
  • 厨房用品(20)
  • 船舶用品・漁業資材(16)
  • 学童・教育用品(16)
  • 卓上消耗品(15)
  • 介護用品(15)
  • 医療(15)
  • メカニカル部品(13)
  • 作業服(12)
  • バイク部品(11)
  • 機構部品(11)
  • 測定用品(11)
  • 日用品(8)
  • 防災用品(8)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
  • 梱包用品(7)
  • 安全靴・作業靴(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 作業工具(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 家電(4)
  • 農業機械(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • 空圧工具(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 切削工具(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 物流用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • カー用品(2)
  • マスク(2)
  • 自転車部品(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 事務用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 農具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 理美容(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
すべてのカテゴリ

「空気穴」の検索結果

関連キーワード
705件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラスチック空気孔 打込みタイプ LAMP(スガツネ工業)プラスチック空気孔 打込みタイプLAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷
スリットの幅は1.3 mmで、小さな虫の侵入を防げます。スリットが内壁に設けられているので、反対側が見えにくくなっています。壁面に押し付けても通気が保たれます。
材質耐衝撃ABS樹脂材質/仕上耐衝撃ABS/ホワイトホワイト
ステンレス空気孔 LAMP(スガツネ工業)ステンレス空気孔LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から3日以内出荷
小穴の直径はΦ1.5 mmで、小さな虫の侵入を防げます。
材質ステンレス鋼(SUS304)材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン(スピン)形状丸型シルバー仕上ヘアライン仕上(スピン)取付け方法掘込
プラスチック空気孔 打込みタイプ LAMP(スガツネ工業)プラスチック空気孔 打込みタイプLAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷
スリットの幅は1.2~1.5mmで、小さな虫の侵入を防げます。スリットが内壁に設けられているので、反対側が見えにくくなっています。
材質耐衝撃ABS形状丸型取付け方法掘込
一斗缶・ペール缶用空気穴切り TRUSCO一斗缶・ペール缶用空気穴切りTRUSCO(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
簡易に空気穴を空けられます。 穴が開いているので別売りボールチェーンなどで保管できます。
用途一斗缶、ペール缶の空気孔開け一斗缶、ペール缶の空気孔開け材質炭素鋼S45C(スチール、三価ユニクロメッキ)適合一斗缶、ペール缶1種・2種・3種トラスコ品番484-6397質量(g)80寸法(縦×横×厚さ)(mm)45×165×2.3
ステンレス空気孔 (網タイプ) LAMP(スガツネ工業)ステンレス空気孔 (網タイプ)LAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から3日以内出荷
網タイプのステンレス鋼製空気孔です。
材質ステンレス鋼(SUS304)材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーラインシルバー仕上ヘアライン仕上取付け方法掘込
丸型ガラリ(網付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)丸型ガラリ(網付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(7件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
ステンレス網は16メッシュです。
種類丸型ガラリ材質ABS樹脂仕様ステンレス網付シルバーホワイト
ステンレス空気孔 面付タイプ LAMP(スガツネ工業)ステンレス空気孔 面付タイプLAMP(スガツネ工業)(7件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
小穴の直径はΦ1.5 mmで、小さな虫の侵入を防げます。
材質ステンレス鋼(SUS304)材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン(スピン)付属品丸頭くぎ1.2×10(ステンレス鋼)形状丸型シルバー仕上ヘアライン仕上(スピン)取付け方法面付
ステンレス丸型フード付換気口 モノタロウステンレス丸型フード付換気口モノタロウ(20件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
防虫アミ付・止水板付。ヘアライン・クリア仕上。
材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.5 (本体、ガラリ板、フード)種類丸型フード付ガラリ金網14メッシュ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
面付ルーバー空気孔 LAMP(スガツネ工業)面付ルーバー空気孔LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
一体式虫よけスクリーン付の空気孔です。取り付けが簡単で掃除が容易です。ヘッダー付パック入です。
材質プラスチック形状角型付属品十字穴付バインドタッピンねじ3.5×16ホワイト取付け方法釘またはねじ止め。外形寸法L(mm)259
公団通気孔 ACE(エース)公団通気孔ACE(エース)(2件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質ABS
プラスチック製 空気孔 LAMP(スガツネ工業)プラスチック製 空気孔LAMP(スガツネ工業)
399税込439
1個
当日出荷
ポリアミド製の空気孔です。
用途船舶などさまざまな場所で使用できます。質量(g)30外形寸法D(mm)85外形寸法L(mm)85形状角型材質ポリアミド(PA)仕様フランジ無(面付)取付穴径d(Φmm)76取付穴径l(Φmm)76取付け方法面付RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチック空気孔 スケアータイプ LAMP(スガツネ工業)プラスチック空気孔 スケアータイプLAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状角型材質ABS樹脂質量(g)57外形寸法D(mm)68取付け方法掘込外形寸法L(mm)257空気流通面積(mm2)5600取付穴径d(Φmm)65取付穴径l(Φmm)254.5
貫通穴(空気穴)付六角穴付きボルト(SUSXM-7) 大阪魂貫通穴(空気穴)付六角穴付きボルト(SUSXM-7)大阪魂
2,198税込2,418特価
1パック(10個)
当日出荷から7日以内出荷
材質SUSXM-7相当(A2)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
ステンレス鋼製 空気孔 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 空気孔LAMP(スガツネ工業)
729税込802
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
空気孔本体単品でも、別売のアダプターと組み合わせても使用できます。
用途船舶や住宅などさまざまな場所で使用できます。形状丸型RoHS指令(10物質対応)対応
エアー抜きキャップスクリュー 全ねじ (SUS316L) 大阪魂エアー抜きキャップスクリュー 全ねじ (SUS316L)大阪魂(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から翌日出荷
種別全ねじ材質/仕上SUS316L頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
空気穴不要型給油コック TRUSCO空気穴不要型給油コックTRUSCO
5,698税込6,268
1個
当日出荷
エア抜きチューブ付きのため、缶に空気穴を開ける必要がなく脈動せずに液体を出すことが出来ます。 脈動しないことで液体の跳ね返りや床・人への飛散を防ぐことが可能です。
用途ペール缶・一斗缶のコックに。トラスコ品番194-9215材質/仕上本体:PP、パッキン:NBR、チューブ:ポリウレタン、フロート:耐油耐水発泡樹脂質量(g)760口径(Φmm)41適合サイズ(mm)【一斗缶口径】40使用流体低・中粘度オイル、洗剤、水、ワックス等レバー色アズワン品番64-8623-03使用缶一斗缶、ペール缶危険物の類別非危険物口金寸法(mm)41
丸型ガラリ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)丸型ガラリ神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(2件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
プラスチック網付です。
種類丸型ガラリ材質ABS樹脂仕様プラスチック成型網付シルバーホワイト
空気穴空け用ポンチセット エスコ空気穴空け用ポンチセットエスコ
725税込798
1個
翌日出荷
材質ポンチ:鋼鉄、キャップ:PP(ガラス入り)寸法(mm)ポンチ:5.5x130、キャップ:4~7x28x55質量(g)ポンチ:21、キャップ:12アズワン品番64-7989-51
空気砲用ダンボール ケニス空気砲用ダンボールケニス
6,398税込7,038
1個
翌日出荷
組み立てて作る小型空気砲用のダンボールです。 本体側面をたたいてドーナツ状の空気の輪を発射できます。 ダンボールにはあらかじめΦ15cm穴が開いてますので、組み立てはガムテープで固定するだけです。 別売のスモークマシンと併用すると空気の流れが目視できます。
材質ダンボール製(穴あけ加工(Φ150mm)済)寸法(mm)300×280×300(組立時)
エアー抜き六角穴付ボルト(ステンレス・全ねじ) SUNCOエアー抜き六角穴付ボルト(ステンレス・全ねじ)SUNCO
17,980税込19,778
1箱(10本)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
ねじ穴の底に溜まった空気やガスを排出するための貫通穴が開いています。真空装置、真空容器、半導体製造装置、電子顕微鏡などで使用されています。
用途真空装置、真空容器、半導体製造装置、電子顕微鏡などでの使用に。種別全ねじ材質ステンレス(SUS303、SUS304、SUSXM7等)頭部形状六角穴付ボルト穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
OPP袋 空気穴入り(シール付) 伊藤忠リーテイルリンクOPP袋 空気穴入り(シール付)伊藤忠リーテイルリンク
349税込384
1袋(100枚)ほか
当日出荷から6日以内出荷
封をしたあとに中の空気が逃せるOPP袋。
用途雑貨・パンフレット・書類・DM・プレゼントのラッピング、陳列、保管用に。。材質OPP厚さ(mm)0.03透明種類平袋テープあり
OPP袋 テープあり 空気穴開きタイプ 1パック100枚入 今村紙工OPP袋 テープあり 空気穴開きタイプ 1パック100枚入今村紙工
319税込351
1パック(100枚)ほか
当日出荷
空気穴付きのOPP袋です。中に空気がたまることなく作業効率UP。
用途かさばるものや衣服の包装に最適仕様空気穴あり材質OPP厚さ(mm)0.03透明フタありテープあり
ペール缶・一斗缶用コック(空気穴開け不要タイプ) アクアシステムペール缶・一斗缶用コック(空気穴開け不要タイプ)アクアシステム
5,998税込6,598
1個
当日出荷
吐出口外径寸法がΦ41のペール缶を横向けに倒し、口金にはめ込んで液体を取り出すコックです エア抜きチューブ付きなので缶に空気穴を開ける必要がありません
用途ペール缶・一斗缶から液体を小分けする際に。トラスコ品番137-2138材質本体:PP、発泡樹脂、ポリウレタン パッキン:NBR質量(kg)0.13使用温度範囲(℃)0~60使用流体低、中粘度オイル、洗剤、水、ワックス等アズワン品番64-8633-94危険物の類別非危険物
チャックバッグ(空気穴つき)J-5 丸万チャックバッグ(空気穴つき)J-5丸万
2,698税込2,968
1個(100枚)
7日以内出荷
手持ち袋にチャックが付いた、チャックバッグ。 透明度が高いPP(ポリプロピレン)製で見た目美しく、クリアに演出します。張り・ツヤがあり綺麗な印象です。 展示会出展者の方からのご要望で誕生した袋で、チャックを閉めることができるので自社のパンフレットが他のものと混ざるのを防ぎます。また、空気穴がついていますので、資料を入れて準備する際にもかさばりません。
材質PP(ポリプロピレン)厚さ(mm)0.05クリア種類手抜き袋入数(枚)100寸法(チャック上)(mm)60見出し枠なし
空気抜 C形 家原ライト工業空気抜 C形家原ライト工業(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
屋内外に使用でき、特に屋外に最適 油の沸騰を防ぐ 外部からの塵などを防ぐ
材質(本体)強化プラスチック、(キャップ)フェノール樹脂耐熱温度(℃)115(MAX)
アンカーホールブロワー SK11アンカーホールブロワーSK11(6件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
大型ボールで2倍の大流量です。大流量、強力エアーで吹き飛ばします。 特殊吸気弁構造で、粉じんを吸い込みません。 小石進入ストップ用の先端ラバーチップを搭載しています。 ロングノズルで、作業者の手元が汚れません。
用途アンカーホールの粉の除去、各種ホコリ・粉じんの除去。
バルブ (エアー注入用) NIKKEN(日建)バルブ (エアー注入用)NIKKEN(日建)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
エアタンクを使用するのに必需品!
用途サウンドパーツ型番PT-91ねじサイズPT1/8
空気鉄砲 ケニス空気鉄砲ケニス
1,498税込1,648
1個(5本組)
当日出荷
空気鉄砲でスポンジ玉を飛ばしたり、的当てをしたりして空気を物質としてとらえることができます。 閉じ込めた空気に力を加えると、空気の体積は小さくなることを視覚的に確認できます。 玉に当たっても安全なスポンジ仕様です。
仕様目盛入、押し棒取っ手付セット内容空気鉄砲(筒Φ15.8×220mm 玉5個)×5組
プラスチック空気孔 スケアータイプ LAMP(スガツネ工業)プラスチック空気孔 スケアータイプLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
材質ABS樹脂形状角型質量(g)100外形寸法D(mm)95取付け方法掘込外形寸法L(mm)310空気流通面積(mm2)9800取付穴径d(Φmm)85.5取付穴径l(Φmm)300.5
散気管 プランストロン アズワン散気管 プランストロンアズワン
7,990税込8,789
1個ほか
当日出荷から17日以内出荷
均一の気泡が出ます。空孔径が均一的に成型されているため、圧力損失が非常に少ないです。粒子自体が均整な微細空孔になっているため、エアーは均等に拡散され長時間使用による目詰まりが少ないです。水洗・逆洗・弱酸(20~30%)等で洗浄できます。
空気の圧縮実験用注射筒 ナリカ空気の圧縮実験用注射筒ナリカ
480税込528
1個
当日出荷
ルアーロック式注射筒と、専用キャップをセットにした気体の圧縮実験用注射筒です。 筒先が中央にあり、キャップが平らなので、従来の注射筒ではやりにくかった「とじこめた空気・水の実験」を簡単に行えます。
付属品プラスチックセット内容ルアーロック式注射筒30mL、キャップ(平型)目盛(mL)1
エアーストン 角長 マルカン ニッソーエアーストン 角長マルカン ニッソー(3件のレビュー)
130税込143
1個
当日出荷
形状角長
エアーバルブジョイント モノタロウエアーバルブジョイントモノタロウ(24件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ディスクブレーキの障害にならないのでバイクの空気を充填するのに便利です。
用途空気充填に適合米式バルブ全長(mm)200質量(g)49角度(°)90
プラスチック空気孔 スケアータイプ LAMP(スガツネ工業)プラスチック空気孔 スケアータイプLAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷
2.3 mm厚のベニヤ板用リブ付空気孔です。ワンタッチで取り付けできます。
材質ABS樹脂形状角型仕様リブ付質量(g)57外形寸法D(mm)68取付け方法堀込外形寸法L(mm)257空気流通面積(mm2)5600取付穴径d(Φmm)64.5取付穴径l(Φmm)254.5
エアーポンプ(手動タイプ) アーテック[学校教材・教育玩具]エアーポンプ(手動タイプ)アーテック[学校教材・教育玩具]
300税込330
1個
当日出荷
浮き輪、プールなどの空気入れに最適!
材質ポリプロピレン寸法(mm)240×60×60
プラスチック空気孔 オーバルタイプ LAMP(スガツネ工業)プラスチック空気孔 オーバルタイプLAMP(スガツネ工業)
299税込329
1個
当日出荷から3日以内出荷
樹脂製のオーバル型空気孔です。
材質ABS樹脂形状オーバル型質量(g)22外形寸法D(mm)41取付け方法掘込外形寸法L(mm)176空気流通面積(mm2)1480取付穴径d(Φmm)35取付穴径l(Φmm)167.5
エアーストン 丸形 マルカン ニッソーエアーストン 丸形マルカン ニッソー
125税込138
1個
当日出荷
形状丸形
空気抜 PNA-F形 家原ライト工業空気抜 PNA-F形家原ライト工業
469税込516
1個
当日出荷
従来のC形より30%低くした設計 キャップが簡単に戻らない設計 フィルター付のため、外内部の粉塵をカットします
材質ナイロン樹脂耐熱温度(℃)(本体)80(MAX)
エアタンク ブラック JET INOUE(ジェットイノウエ)エアタンク ブラックJET INOUE(ジェットイノウエ)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
エアホーン用エアータンク。2.5L/6.0Lタイプの2タイプエアホースは高圧ゴムホース(内径6mmΦ)用と付属で高圧ナイロンチューブ用のニップル付き。
用途サウンドパーツブラック最高使用圧力120(PSI)
二連球ゴム アズワン二連球ゴムアズワン(3件のレビュー)
2,208税込2,429
1個
当日出荷から翌々日出荷
★握り球を繰り返して握ることにより、空気を連続して送り込むことができます。保護ネット付き
材質天然ゴム(ラテックス)
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら