29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
目詰まり防止加工を施しているので目詰まりカラミが少ないです。 紙が薄手で、ソフトで柔軟性があります。 空研ぎ専用です。
用途車両・金属・建築等、各種塗装業界における素地調整から塗膜研磨。 木工・家具業界における素地調整から塗膜研磨。 FRP研磨・金属研磨、各種研磨作業。 幅×長さ(mm)230×280 基材Aw 砥粒CC 適合材金属、木工、FRPなど
1箱(100枚)
5,698 税込6,268
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途車両、金属、建築等、各種塗装業界における素地調整から塗膜研磨。 木工・家具業界における素地調整から塗膜研磨。 FRP研磨、金属研磨、各種研磨作業に。 目詰り防止加工 寸法(mm)約230×280 基材Cw 適合材金属、木工、FRPなど 接着剤R/R
1箱(100枚)
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

空研ぎペーパー モノタロウ 動画あり
空砥ぎ専用のシートです。 目詰まりやからみが少なく、耐久性に優れています。
用途金属塗装面、木工生地の研磨などに。 シートサイズ(mm)230×280 厚さ(mm)0.7~1.0 基材クラフト紙CW 適合材金属、木工 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1パック(5枚)
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

エメリー粉末を砥粒にした空研ぎ用研磨紙です。エメリー粉末は鋭い角を持たないため、研磨に用いた時に条痕は浅く研磨能力は小さくなります。精密・光学・医療など、精密で高精度を要求される研磨加工に適しています。主に細番手の乾式研磨用として、#320~#4000まで幅広い粒度の種類を取り揃えております。
寸法(mm)230×280
1袋(5枚)ほか
1,190 税込1,309
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

空研ぎペーパー(SWCS-MS)のソフトタイプです。
用途車両・金属・建築等、各種塗装業界における素地調整から塗膜研磨。 木工・家具業界における素地調整から塗膜研磨。 FRP研磨・金属研磨、各種研磨作業に。
1箱(50枚)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

FUJI STAR(三共理化学)空研ぎペーパー”R”
目づまり防止加工を施しているので目づまりカラミが少ないです。紙がソフトで柔軟性があります。水研ぎも可能です。
用途車輌・金属・建築など、各種塗装業界における素地調整から塗膜研磨。木工・家具業界における素地調整から塗膜研磨。FRP研磨・金属研磨、各種研磨作業。 トラスコ品番322-6344 材質砥材:酸化アルミニウム 長さ(mm)280 幅(mm)230 粒度(#)240 梱包数1000枚
1箱(100枚)
5,498 税込6,048
翌日出荷

汚れ・さわりキズ等がつきにくい。 カール(丸まること)しにくい。 水研ぎ(水に濡らした研磨)に強く、きれいに仕上がります。 空研ぎ(水を使わない研磨)にも使用できます。
寸法(mm)230×280 基材Cw
1枚
77 税込85
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

目詰まり、脱粒が少なく、長時間使用できます。 基材が丈夫なため、粗研磨に適しています。 空研ぎ専用ペーパーです。
用途自動車・木工・建材等の塗面研磨、一般金属および非鉄金属の目ならし研磨、グラスファイバー、FRP等の研磨。 幅×長さ(mm)228×280 適合材金属、木工、グラスファイバー、FRPなど
1箱(50枚)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

目詰まり、脱粒が少なく、長時間使用できます。 基材に柔軟性があり、手になじみやすく使いやすいです。 空研ぎ専用ペーパーです。
用途自動車・木工・建材等の塗面研磨、旧塗膜はがし、塗装前の足つけ研磨、グラスファイバー、FRP等の研磨。 幅×長さ(mm)228×280 砥粒C 適合材金属、木工、グラスファイバー、FRPなど
1箱(100枚)
3,998 税込4,398
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

柔軟性に富み、特殊なDS加工(金属石けん処理)を施しているので、目詰まりの防止に優れており、研磨力の持続性が抜群の空研ぎペーパーです。
用途木工木地、塗装面の曲面、平面の手研磨、サンダー研磨用。 寸法(mm)230×280 砥材CC 基材特殊加工クラフト紙 接着剤R/R
1冊(100枚)
5,398 税込5,938
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

目づまり防止処理を施しているので寿命に優れています。 基材は柔軟性に富み、曲面にも良くなじみます。 シリコンカーバイト砥粒を均一に塗布してあるので高い仕上げ面精度が得られます。
用途金型の仕上げ研磨、金属試料片の研磨。 塗装面の仕上げ研磨。 木工・ガラスなどの工作。 自動車の補修。 金属鋼材の素地研磨、サビ取りなど。 幅×長さ(mm)228×280 砥材シリコンカーバイト(C) 基材紙(Awt) 適合材金属、木工、ガラス等
1袋(5枚)
86 税込95
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シリコンカーバイト砥粒を使った空研ぎ専用のシートです。 フリーカット加工により、目詰まりやからみが少なく、耐久性に優れています。 Aウエイトのソフトなバッキングを使用しているため、柔軟性があり、曲面研磨にも適します。
用途金属塗装面、木工生地、塗面の研磨に。 シートサイズ(mm)228×280 砥材S(シリコンカーバイド) 基材クラフト紙AW 適合材金属、木工
1箱(50枚)ほか
特価
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

木工・金属・車輌等の塗装面全般の研磨作業/湿式・乾式両用/素地調整から仕上作業まで優れた研磨性能を持っています。
シートサイズ(mm)230×280 砥材CC 基材Cw 適合材木工、金属
1箱(100枚)
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

目づまり防止加工を施しているので目づまりカラミが少ないです。紙が薄手で、ソフトで柔軟性があります。空研ぎ専用です。
用途車輌・金属・建築など、各種塗装業界における素地調整から塗膜研磨。木工・家具業界における素地調整から塗膜研磨。FRP研磨・金属研磨、各種研磨作業。 トラスコ品番145-8051 材質【砥材】炭化ケイ素 長さ(mm)280 幅(mm)230 粒度100(#) 入数(枚)500
1箱(100枚)
6,398 税込7,038
翌々日出荷

木工・金属・車両などの下地から仕上げ研磨、プラスチックなどの研磨まで使用できます。軽い力で水研ぎや空砥ぎが可能です。
用途金属、木材、プラスチック、陶器類などの研磨に。 適合材金属、木材、プラスチック、陶器 形状シートタイプ (基材)茶色、(砥材)黒 砥材シリコンカーバイト 基材クラフト紙CW シートサイズ(mm)230×280 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1パック(5枚)ほか
168 税込185
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1セット
1,740 税込1,914
翌日出荷

ネバリのある紙を使用しているため、サンダーで使用する場合もクリップに止めた部分から破れたりしません。 使い込むほどスクラッチが浅くなり、美しく仕上がります。 目詰まり防止加工。
用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用自動車補修塗装面研磨FRPおよびプラスチック製品の素地研磨・塗装研磨金属塗装品全般の塗装面研磨木工製品の木地研磨から塗装面研磨 シートサイズ(mm)228×280 形状シートタイプ 砥材シリコンカーバイト 基材クラフト紙CW 適合材FRP、プラスチック、金属、木工など 接着剤R/R RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)
5,298 税込5,828
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

使いやすいサイズにカット済みです。表面に目づまり防止剤をコートしてあるため、削りくずなどの付着が少なく、目づまりしにくい製品です。柔軟な紙をベースに使用していて、ソフトタイプのペーパーです。木工作業の常備品です。電動サンダーにも取り付けできます。
用途木工作業の素地や塗装下地の研磨。 長さ(mm)228 幅(mm)93
1パック(10枚)ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいサビ、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。 粒度P1000、P1200は手作業分野におけるグルー布シートの最細粒度です。 カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。 水をつけての使用はできません。
用途車輌、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど、サビ取り、汚れ取り、バリ取り、素地のならし研磨、塗装前の研磨、仕上げ研磨 長さ(mm)280 幅(mm)230 砥粒アルミナ質研削材
1枚
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

重研削タイプでエアー・電動サンダーでの使用に適しています。
用途各種車両の塗膜研磨作業、金属塗装・木工塗装などで塗膜研磨作業、時計ケースなどの金属研磨作業 適合材金属、木工など 砥粒ホワイトアランダム
1箱(50枚)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

トレカットは塗装面のゴミ・ブツ取り及びタレ・流れの除去を目的に開発された、全く新しい研磨材であり、従来の研磨紙や砥石と比較して、下記の点において著しく優れた効果を発揮します。5タイプの切削力と仕上がりであらゆるゴミ・ブツ・タレ・流れに対応できます。空研ぎで研磨できるのでゴミや塗料のタレ・溜り・流れの除去具合を目視しながら作業できます。(水研ぎも可)。3タイプの形状(シート・8面カット・4面カット)と、平面・R面・逆R面に対応した5種類のアタッチメントの組み合わせが、あらゆる部位の研磨を可能にします。
用途塗装面のゴミ・ブツ取り、タレ・流れ除去、パネル際の溜り除去 危険物の類別非危険物
1箱(50枚)
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

使いやすい、ミニミニサイズの耐水ペーパーセットです。カット不要の、使いやすいミニミニサイズのペーパーの粒度5種セット品です。空研ぎ・水研ぎ兼用タイプです。細かい部分の仕上げ・研磨にもカットなしで使用出来ます。
用途塗装面の研磨、サビ・汚れ落とし等。 粒度C240・400・600・1000・1500 本体寸法(mm)約32×70(誤差±1)
1パック(100枚)
599 税込659
当日出荷

MH963 サンドスポンジ 武蔵ホルト 動画あり
表面に研磨剤を付着させた研磨用スポンジ・400番、800番、1500番の3種類がセット。耐久性はサンドペーパーの3倍以上・空研ぎできるので作業効率が良い(パテが吸収した水分の乾燥時間が不要)
危険物の類別非危険物
1セット
409 税込450
当日出荷

使いやすい、ミニミニサイズの耐水ペーパーです。カット不要の、使いやすいミニミニサイズのペーパーです。 空研ぎ・水研ぎ兼用タイプです。細かい部分の仕上げ・研磨にもカットなしで使用出来ます。
用途塗装面の研磨、サビ・汚れ落とし等。 本体寸法(mm)約32×70(誤差±1)
1パック(100枚)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

天然しぶ柿の塗料・染料です。 塗布することで防虫防腐効果が得られ耐水性や光沢を出すことができます。 近年ではシックハウス対策として見直され、重要文化財などにも使用されております。
用途無垢の木材への着色、害虫からの保護、耐水性撥水効果の向上、和紙や繊維などの補強染色などあらゆる分野に使用できます。 無垢の木材、和紙、布、塗装の下地などにご使用できます。 特性耐水 使用方法(1)塗装準備上柿渋と刷毛(ステイン刷毛又はニス刷毛)・研磨紙・マスキングテープ・水道水・ポリ容器(ポリバケツなど)を用意します。(2)木地の調整空研ぎ研磨紙#400番程度で木地表面を平滑にします。毛羽立ちや凹凸がひどい場合は#240番ぐらいで荒削りし細かく研磨します。(3)マスキング作業塗装しない箇所にマスキング(養生)します。(4)配合上柿渋を同量程度の水道水で希釈します。(例 上柿渋1:1水道水)※原液で塗布した場合、塗りムラや皮膜が厚くなり過ぎて、はく離する場合がございますので、希釈(薄めて)することをお勧めします。(5)塗布配合した上柿渋を毛の柔らかい刷毛でのばしながら塗布します。(6)乾燥十分乾燥させます。また、塗り重ねる場合は、十分乾燥させるか半日ほど乾燥させた後に塗布してください。 ※上柿渋は乾燥後、日にちが経過するごとに色が濃くなります。 主な用途布、木材、紙 希釈剤 指触乾燥時間(時間)2~4
1本(100mL)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KOVAX(コバックス)スーパータック ダイヤAOD
RoHS
≪従来ペーパーと比べて3~5倍に作業効率が向上≫ 従来の空研ぎペーパーでは研磨しにくい硬い塗膜への研磨が、楽に早く良く仕上がる。 摩耗が少ないダイヤモンド砥粒なので、サンダーによる高回転使用にも対応。初期切削性が持続し、耐久性良く使用できる。 目詰まり、絡みが少ない新製法。 しなやかさのあるフィルム基材で、深い傷が入らず均一に研磨。
用途新品パーツ高硬度電着プライマー足付け研磨用(梱包キズ取り、肌落とし研磨用) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20枚)
3,198 税込3,518
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

一般的に空研ぎと呼ばれる製品で合成樹脂を接着剤に、特殊目詰まり防止加工を施した多目的研磨紙です。 木材、金属の素地及び塗面の研磨、錆び落としに適しています。 基材が丈夫な為、粗研磨にも優れております。
シートサイズ(mm)230×280 砥材AA 基材Cw 適合材木材、金属 接着剤R/R
1箱(100枚)
4,398 税込4,838
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

特殊素材を使った網目状のサビ落としシート。 目詰まりしにくいメッシュタイプ。研磨成分が表裏に施してあるため両面使用可能。 紙製のサンドペーパーに比べて約10倍の耐久性。 空研ぎ・水研ぎ、どちらでも使用可能。
容量(mL)150 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)216×63×51 危険物の類別非危険物
1個
449 税込494
4日以内出荷

目詰まり防止加工を施したロール状の空研ぎ用ペーパーです。手研ぎ用、サンダー用等、フリーカットペーパーとしてご利用ください。裏面がマジック脱着式の為、ペーパー交換が簡単に行えます。丈夫で粘り強い基材を使用し高研磨力が自慢です。接着剤が軟らかい為、深いキズが付きにくいライトサンディング用です。
用途生地研磨、塗装面研磨、オービタルサンダー及び手研ぎ用。 寸法(mm)75×15000 砥材AA 基材Cw
1巻
4,898 税込5,388
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)