軽量で運搬、取扱に便利です。
用途一般冷暖房用
寸法t(mm)1.5
用途換気用その他配管にご使用頂けます。
材質塩ビ
長さ(mm)200
管厚が薄くて軽量で取り扱いやすい。
らせん状に巻くことで強度が高い。
用途一般空調配管など
材質亜鉛メッキシート
厚さ(mm)0.5
こんなお得な商品も!

スパイラルダクト 亜鉛鋼板
モノタロウ
¥719~
税込¥791~
スパイラル状に鋼板を機械巻きしたスパイラルダクトです。一般空調用に最も多く使用されています。
寸法t(mm)0.5
寸法W(mm)6.5
表面処理(フード)メラミン塗装、(フード取付部)メラミン塗装、(取付ネジ)クロムメッキ
材質亜鉛鋼板
全長(mm)135
こんなお得な商品も!

フレキホース
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
施工が困難な工事でも現場で手軽に取付られます。
軽量で不燃性ですから、一般冷暖房空調ダクトに最適です。
現場への搬入、取扱いがきわめて簡単です。
圧縮時の強度は抜群で、破損の心配が大幅に軽減します。
平成12年5月30日建設省告示第1400号で定められたアルミニウムに該当する不燃材料です。
用途一般的な空調ダクト
材質アルミニウム
長さ(m)3(圧縮時:約0.8)
使用温度範囲(℃)-10~100
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。
色ホワイト
材質硬質ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

DVソケット
モノタロウ
¥22~
税込¥24~
材質硬質ポリ塩化ビニール
形状ソケット
種類塩ビ・樹脂管用継手
規格JIS K 6739
材質(本体)亜鉛めっき鋼板t0.5、(フード)ステンレス鋼板t0.5、(ガラリ)ステンレス鋼板t0.5、(水切板)ステンレス鋼板t0.5、(仕切板)亜鉛めっき鋼板t0.5
付属品コンクリートねじ Φ4×2.5L 4本、クッション(黒色) 1本
表面処理(本体)電着塗装、(フード)アクリル塗装、(ガラリ)アクリル塗装、(水切板)アクリル塗装、(仕切板)電着塗装
適合機種空調換気扇壁掛形1パイプ、同時給排気形換気扇
材質(二層管)塩化ビニル樹脂
色調(二層管)グレー
換気パイプの異径接続に使用します。
アルミフリーダクトにも使用できます。
難燃性です。
材質樹脂製
色ベージュ
適合パイプ換気パイプ100⇔150
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
外壁の内側に、防水シートを貼る場合に使用します。
壁厚に合わせてスリーブがカット、調整できる溝付です。
材質樹脂製(ベージュ色)
アルミ製のフレキシブルダクトホースなので伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保ちます。
用途一般的な空調アルミフレキダクト
材質アルミニウム
長さ(m)3(収縮時750mm)
最高使用温度(℃)140
軽量で運搬、取扱いに便利です。
色ベージュ
材質樹脂製・自己消火性樹脂製
長さ(m)4
種類ダクト
寸法t(mm)1.5
定格電圧(V)100
方式同時給排式(熱交換器組込)
モーター4極コンデンサー誘導電動機
色調(本体枠)マンセル5Y8.9/1
材質(フード)PP樹脂、(フード取付部)PP樹脂、(取付ネジ)SUS304
表面処理(フード)粉体焼付塗装
色調(フード)マンセルN5.5(近似)、(水切板)マンセルN5.5(近似)、(クッション)黒色
識別記号1/2H(引張強さが質別1/4Hと3/4Hの中間のように加工硬化したもの)
保温材厚(mm)20
対応冷媒種別3
識別記号1/2H(引張強さが質別1/4Hと3/4Hの中間のように加工硬化したもの)
保温材厚(mm)10
材質(本体)亜鉛めっき鋼板t0.5、(フード)アルミニュム合金板t0.6、(ガラリ)アルミニュム合金板t0.6、(水切板)アルミニュム合金板t0.6、(仕切板)亜鉛めっき鋼板t0.5
付属品コンクリートねじ Φ4×2.5L 4本、クッション(黒色) 1本
空調ドレンの最適管材。
長さL(mm)4000
フレキシブルに曲がるので芯ズレにも対応できます。VP・VU管と同外径なので塩ビ用継手で接続
材質PVC
物流業で活躍する半袖仕様
反射パイピングを採用し、暗所での視認性をアップ
物を持つことが多い運送・倉庫などで作業がしやすいスッキリとしたシルエットの半袖タイプ。
反射パイピングを前後に採用し、暗所での視認性を向上。
<エアコンテック(R)>空気漏れが少なく優れた撥水性と透湿性に優れたソフトな風合いの素材です。
セット内容服のみ
機能透湿/撥水/紫外線カット
仕様ファスナーを上まで閉めても動きと風の通りを妨げないから涼しさキープする広めの襟ぐり。視認性アップする、スピード感をイメージした流線形に配置した反射パイピング。腕の上げ下げがしやすい設計。冷却機能・涼しさはそのままに膨らみすぎないスッキリとしたウエストライン。
光輝焼鈍により、内外面とも清浄で耐食性に優れています。
1本ごとにビニール袋に入っていますので、持ち運びに便利です。
エア、油等の計装配管に最適です。
長さ(m)10
形状パイプ
最高許容応力/引張(MPa[kgf/cm2])3.3
仕様JIS H3300 C1220T-0
仕様耐水・耐候性に優れ、硬化後も柔軟性がありヒビ割れしません。 色…シルバー 容量…180ml
1個(180mL)
¥849
税込¥934
当日出荷
材質パイプサポート:本体/C1220、接続帯/SUS301-CSP固定バンド:SPHC(カチオン電着塗装処理)
付属品六角ボルトM6×20L×2個(ユニクロ) 六角ナットM6×2個(ユニクロ)
特殊ブレードで空調ドレンパイプをキレイに切断できます。
用途AC40の交換用刃として。
トラスコ品番207-1429
適合機種AC40
質量(g)210
アズワン品番64-3209-12
1枚
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
空調ドレンパイプの切断に最適な特殊ブレードを採用しました。
極薄、鋭角仕上げにより最高の切れ味を実現しました。
対象物に切り込みやすいホローグラインド加工を施しました。
切断時の抵抗を減らし、楽に切断できる特殊コーティングを施しました。
用途パッケージエアコンの施工に、空調ドレンパイプの切断に
材質アルミダイカスト
ワンタッチで簡単ロック。仮止め解除レバーで位置調節もらくらく。軽くて丈夫、持ち運びもらくちん!
用途※3/8ボルト専用、冷媒配管支持部材。
材質PP
使用温度範囲(℃)0~60
寸法D(mm)34
色調グレー
適合ボルト径W3/8
許容静荷重(N[kgf])74.5(7.6)
用途空調ドレン排水用
材質PVC/発泡PVC
長さL(mm)4000
水圧無圧
空調機器、油圧機器などの配管作業に。単管やアルミ管、さらにステンレス管などのパイプを切断します。ステンレス管・鋼管・銅・真鍮・アルミ・塩ビ等の切断に。面取りナイフ付。
用途パイプ切断に。
全長(mm)135
質量(g)270
刃形銅管用
切断能力(mm)パイプ3~32
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
空調機器、油圧機器などの配管作業に。単管やアルミ管などのパイプを切断します。銅・真鍮・アルミ・塩ビ等の切断に。面取り機能付。
用途パイプ切断に。
全長(mm)66
質量(g)119
刃形銅管用
切断能力(mm)パイプ3~22
1個
¥949
税込¥1,044
5日以内出荷
空調機器、油圧機器などの配管作業に。ステンレス管・鋼管・銅・真鍮・アルミ・塩ビ等の切断に。ワンタッチスライド機構で開閉がスムーズ。面取りナイフ付。
用途DeniManパイプカッター用替刃。
全長(mm)178
質量(g)376
切断能力(mm)パイプ6~50
1個
¥3,498
税込¥3,848
当日出荷
換気パイプ(100サイズ)と空調機器(150サイズ)の異径接続に使用します。
アルミフリーダクトにも使用できます。
長さ(mm)167
適合換気パイプ:100⇔空調機器:150
材質樹脂製
色ベージュ
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
使用温度範囲(℃)-50~120
適合パイプ径(Φmm)6~25
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
ドレンパイプカッターAC25の替え刃です。空調ドレンパイプの切断に適しています。(外形Φ38まで切断可能)。※一部メーカーには対応しておりません。
用途パッケージエアコン施工時の空調ドレンパイプの切断に最適です。
適合機種AC25
全長(mm)102
本体質量(g)71
切断能力(Φmm)適用切断ワーク:空調ドレンパイプ38まで
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ