下半身に涼しい風が流れるズボンタイプです。
混率(%)高密度ブロード(ポリエステル65・綿35)、◎金属ホック
仕様膝タック
セット内容ズボンのみ
股下(cm)79
シングルファンでも全体に風がまわる爽快設計!。ケーブルレスなので断線の心配がなく扱いやすいです。オールシーズンカバーに切り替えることでカーゴパンツが1年中使用できます。
用途暑さ対策空調ズボン
セット内容カーゴパンツ、ケーブルレス一体式大ファン×1個(電池一体式バッテリー容量:3200mAh)、充電用ケーブル×1本
色ドット・ネイビー
混率(%)ポリエステル97・レーヨン3
股下(cm)80
バッテリー電圧(V)3.6
バッテリー容量(mAh)3200
電池使用時間(時間)風量強:約3.3/風量中:約5/風量弱:約9.3
腰スペーサーをズボンの腰部分の内側に取り付けることによって、ズボン内に空調服からの風が送風され、ズボン内の蒸れを抑えることができます。
用途交換・予備に
セット内容その他
色ブラック
風速(m/s)2.3
1個
¥2,090
税込¥2,299
4日以内出荷
シングルファンでも全体に風がまわる爽快設計!。ケーブルレスなので断線の心配がなく扱いやすいです。オールシーズンカバーに切り替えることでカーゴパンツが1年中使用できます。
用途暑さ対策空調ズボン
セット内容カーゴパンツ、ケーブルレス一体式大ファン×1個(電池一体式バッテリー容量:3200mAh)、充電用ケーブル×1本
色チャコールグレー
混率(%)ポリエステル97・レーヨン3
股下(cm)80
バッテリー電圧(V)3.6
バッテリー容量(mAh)3200
電池使用時間(時間)風量強:約3.3/風量中:約5/風量弱:約9.3
上着が涼しくなれば、もちろん、ズボンも涼しくしたい。
丈夫な混紡素材:ポリエステル65%・綿35%。
両側メッシュ:風の抜けが良く足元まで風が届く。 内外ワンタック:腹部全体に通風空間を確保し風の循環がいい。
3つポケット:前脇2、後1・収納性確保。 バッテリーポケット:バッテリー操作がとっても便利。
ファン穴隠し:ファンを外しても素足や下着が見えにくい。 ファンケーブル通し:装着しやすく邪魔にならない。
後ろゴム:腰にピッタリフィット。
セット内容ズボンのみ
色ライトブラック
混率(%)ポリエステル65、綿35
股下(cm)76
質量(g/m2)260
YAMASHIN 神風YGP長ズボンのみ(ファン無し)
用途暑さ対策空調ズボン(ズボンのみ)
セット内容長ズボンのみ
色チャコールグレー
混率(%)ポリエステル97・レーヨン3
股下(cm)80
熱中症対策・猛暑対策に、これ1つで全て揃うフルセットの電動ファン付きウェアです。
小型軽量で空調パンツ特有のたれ下がり軽減。
接続ケーブル不要でケーブル断線からの解放。
過電圧・過充電・過放電の保護回路付き。
用途作業現場・釣り・フェス・スポーツ観戦・園芸作業等での熱中症・猛暑対策、熱中症グッズ
色ブラック
定格容量11.52Wh
厚さ(mm)38.5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)129.5×106×38.5ファン(バッテリー内蔵)
質量(g)約160
最大風量(m3/min)2.8(46L/秒)
風量調整3段階切替
充電時間(時間)約3
寿命約2000時間(ファン)
充放電回数(回)約300
バッテリーLi-ion電池
使用時間(時間)風量7V「強」で目安約3h 6.3V「中」で目安約4h 5V「弱」で目安約8h
セット内容ハーフパンツ×1着・パワーファンケーブルレスバッテリー一体型×1個
混率(%)ウェア:ナイロン100(裏チタンコーティング)
入力電圧(V)DC5(MicroUSB)
バッテリー電圧(V)3.6
入力電流(A)1(MicroUSB)
バッテリー容量(mAh)3200
シングルファンでも全体に風がまわる爽快設計!。ケーブルレスなので断線の心配がなく扱いやすいです。オールシーズンカバーに切り替えることでカーゴパンツが1年中使用できます。
用途暑さ対策空調ズボン
セット内容ハーフパンツ、ケーブルレス一体式大ファン×1個(電池一体式バッテリー容量:3200mAh)、充電用ケーブル×1本
色ドット・ネイビー
混率(%)ポリエステル97・レーヨン3
バッテリー電圧(V)3.6
バッテリー容量(mAh)3200
電池使用時間(時間)風量強:約3.45/風量中:約5/風量弱:約9.3
蜂による被害を未然に防ぐため、電力会社様と共同開発のもと防蜂用パンツは誕生しました。
山間部での送電線の保守作業を行う際に最適です。
用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。
セット内容服のみ
色シルバー
混率(%)エアコンテック(R) (ポリエステル100)、◎面ファスナー
股下(cm)74
機能透湿/撥水/紫外線カット
生地<エアコンテック(R)>空気漏れが少なく優れた撥水性と透湿性に優れたソフトな風合いの素材です。
YAMASHIN 神風YGP長ズボンのみ(ファン無し)
用途暑さ対策空調ズボン(ズボンのみ)
色ドット・ネイビー
セット内容長ズボンのみ
混率(%)ポリエステル97・レーヨン3
股下(cm)80
従来品(VT-7K2T)よりも冷却力が向上しています。
調整テープで体型に合わせて使用できます。
用途製鉄工業などの熱作業。熱中症予防。
色青
トラスコ品番449-3672
材質(チューブ)ナイロン
質量(g)650
温度(℃)(冷風)一次:3.4、二次:-1.5
風量(L/min)(冷)一次:160、二次:148
チューブ長さ(m)1.4
適合ホース径(Φmm)8
1個
¥48,900
税込¥53,790
当日出荷
【送風機内蔵ヘルメットがさらに進化!】。業界初 棒体外に熱気を排気(OUT)+棒体内に外気を吸入(IN)切り替えファンモーターを採用!。より風を取り込めるように通気口カバーの形状を変更しました。また、以前に比べ風量がアップし、騒音が少なくなりました。帽体内に外気を吸入(正転)&帽体外に熱気を排気(逆転)できるファンモーターを採用!(稼働時間:約8時間)。悪臭の発生を抑えるため、ハンモックテープ・汗止め・アゴヒモにそれぞれ消臭加工素材を採用!。ひさしは透明性抜群に仕上げ、特殊ハードコーティング加工でキズが付きづらくなっています。取り換えも簡単にでき、また紫外線も99.9%カットします。
用途飛来物・落下物用。墜落時保護用。
質量(g)約572(電池含む)
サイズ(cm)53~62
規格厚生労働省保護帽検定合格品「飛来・落下物用」「墜落時保護用」
電源単三乾電池:3個(モニター電池4個付き)
機能防臭/アゴヒモ:備長炭入り繊維(帯電防止ステッチ入り)、汗止め:抗菌防臭加工素材、ハンモックテープ:光触媒加工ライオナイトPC
騒音レベル(dB(A))正転時:約70、逆転時:約75
風量(L/min)正転時:約204、逆転時:約180
稼働時間(時間)約8(単3乾電池:3個使用)
YAMASHIN 神風YGP長ズボンのみ(ファン無し)
用途暑さ対策空調ズボン(ズボンのみ)
セット内容ハーフパンツのみ
色ドット・ネイビー
混率(%)ポリエステル97・レーヨン3
雨天時や、熱のこもる現場や水、油などがかかる現場での熱中症対策に効果を発揮します。
用途熱さによる労働災害の防止と作業効率を改善します
セット内容上下セット
材質(裏)ポリエステル100%
材質(表)ナイロン100% PVC樹脂コーティング
耐水圧(mm)28000
ズボンにお使いいただけるケーブルです。
用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。
セット内容ズボンケーブル単体
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥700
税込¥770
当日出荷
腰に差し込むだけ!ファン付作業服の風を作業ズボンに送り込めます。工事店様のアイデアでできた商品です。作業ズボンの腰の位置に差し込み、ファン付作業服を被せます。
用途猛暑対策に
寸法(mm)175×139×45(フック含む)
色乳白色
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
とにかく涼しく!パワーを求める方におすすめの空調服(R) スターターキット。
空調服(R) を起動するために必要なデバイスをワンパックでご用意しました。はじめてご使用される方におススメです。
【ファン】
マブチモーター製ハイパワーモーターを採用し、ワンタッチでの着脱が可能。
スタンダードタイプ(FANN2200シリーズ)より風量が23%UP。
【バッテリー】
汎用性が高く、屋内外で使いやすい新定番のバッテリー。防水・防塵で安心です。
セット内容パワーファン対応バッテリーセット(LISUPER1)/ワンタッチパワーファンブラック×ブルー(FAN2400SPBB)/ケーブル(RD9261)
質量(g)バッテリー:274
出力バッテリー:7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)
連続使用時間(時間)7.2V時:約4.5、6V時: 約6、5V時: 約9、3.3V時:約23
準拠規格バッテリー:JIS IP55(防塵防水)
充電時間(時間)約8(LIACRの場合)
バッテリー容量(mAh)6500(46.8wh)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)バッテリー:89×85×25
アズワン品番64-5224-19
最大風量(L/sec)7.2V時:30、6V時: 25.9、5V時:22.4、3.3V時:16(※ファン1個の値)
1組
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
BT25211/FA25112シリーズ専用。空調ズボン(R) 用のケーブル。差し込み口が25v専用
質量(g)44
内容空調服(R)ケーブル
1本
¥699
税込¥769
5日以内出荷
BT23211/FA23112シリーズ専用
空調ズボン(R)用のケーブル
差し込み口が18V専用
セット内容空調服(R)ケーブル
質量(g)36
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥700
税込¥770
当日出荷
BT23231/FA01012シリーズ専用
空調ズボン(R)用のケーブル
差し込み口が14.4V専用(丸形)
セット内容空調服(R)ケーブル
質量(g)36
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥800
税込¥880
5日以内出荷
ケーブル断線からの解放で利便性と快適性向上し、通常パンツとしても使える膝上ハーフパンツ。遮熱・UVカットが涼感を高める裏チタンコーティング。取り込んだ風が漏れにくく体に巡回しやすい構造。ベーシックで合わせやすいブラックハーフパンツ。台座シートの付け替えで通常パンツとしても使用可能。
用途ワークウェア(ファン対応ウェア)。
色No.804(ブラック)
セット内容服のみ
丸洗いできる防水ファン用のケーブルです。
セット内容ケーブル
質量(g)48
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,000
税込¥1,100
5日以内出荷
ズボンの内側に取り付けることによって、ズボン内にNクールウェアからの風が送風され、蒸れを抑えることができます。
中にはウレタン素材の半円状パイプが入っており、効果的に風が流れます。
サイズフリー
1個
¥1,990
税込¥2,189
3日以内出荷
装着簡単!腰に巻くだけでシャツ内へ送風でき涼しい!ポシェットの口を開け、シャツのスソをかぶせるだけ!スイッチひとつで服の中に風が駆け巡ります!風量3段階切替!ON-OFF、風量調節、操作はすべてスイッチひとつ。スイッチが光るので風量もすぐに分かります。ポシェットのフタを固定する為のホックで風の通り道を確保。開口部にはワイヤーが入っているので風の方向を調整できます。ファンは安心のネジ式。ファン外れを防ぎます。
用途暑熱環境下の熱中症対策、猛暑対策、土木・建築・工場、レジャー・アウトドア・イベントスタッフなど
適合ファンユニット:BR-283
セット内容ポシェット×1、ファン×2、バッテリー×1、充電器×1、ケーブル×1
材質(ポシェット)ポリエステル
質量(g)約1000
種類冷却機器
ウエスト(cm)80~100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×13×15
風量調整強/中/弱
関連キーワード