天井の空調機にファンを取付けるだけでエアコンの直撃風を解消。
空調効率がアップし、電気代が削減できます。
ファンはエアコンの風で動くので、電気代はかかりません。
室内の空気を循環させる事で、温度ムラを解消。
結果、エアコン設定温度が1~3℃変更でき、電気代・CO2の削減につながります。
直径(Φmm)1100
高さ(mm)102
質量(g)本体:約795、取付金具:約270
調整範囲(mm)900~1100
材質(羽根)プラスチック
材質(シャフト)アルミ
取り付け、取り外し簡単。おそうじラクラク!伸縮自由(約50cm~70cm)。夏・冬使えます。冷暖対応。風向き調節機能付。クーラーの冷気で足もとが冷えてつらかったり、暖房をかけているのに、なかなかお部屋が暖まらないときにエアコンの風向きを調整して快適な環境をつくります。オフィスでも使用できます。
用途エアコンの風よけに
材質本体カバー・伸縮カバー/ポリプロピレン、角度調節アーム・固定板/ABS樹脂、ストラップ(長さ約600mm)/ナイロン、ナスカン/鉄(ニッケルメッキ)、基材/発泡体、粘着剤:アクリル系
色ホワイト
幅(cm)21.3
長さ(cm)50~69.8
高さ(cm)14.6
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 商品使用方法(6.4MB)
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
豊富なバリエーションから最適な組み合わせが選べるインテリアファンシリーズ。
モダンな空間におすすめです。
付属品専用リモコン付、回転切替スイッチ、4段スピード切替スイッチ付、30分/60分タイマー付
軽量でスタイリッシュなエアコンの風よけ。
付属のアダプターで各種エアコンに設置可能。
用途事務所のエアコンに取り付けて風よけルーバー、風除けルーバー、風向ルーバーとして。
寸法(幅W×奥行D)(mm)本体/160×500、アダプター/40×340
本体質量(kg)0.32
風向上下180°左右45°まで可能
1台
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
仕様(取付可能空調)天井吹き出し口(丸形・角形)、システム天井(照明間)吹き出し口
適合機種小カセット 4方向(正方形)サイズ:680~780mm × 680~780mm
材質羽根・センターメンバー表面:プラスチック、スポークシャフト:アルミ、取付金具・センターメンバー中心部・ボルト・ナット:鉄
寸法(mm)直径 900×高さ 117(突起部含まず)、可変範囲 直径 700~900
質量(g)本体:約680、大型用取付金具を使用した場合:約320
1個
¥27,900
税込¥30,690
3日以内出荷
エアコンの直撃風を軽減し、やさしい風を循環させてお部屋の温度ムラをなくす。夏の冷え過ぎ、冬の足元の寒さや、直撃風による乾燥を軽減し、快適なリビング空間を実現。簡単ワンタッチ取付。ネジや穴あけも不要。セッティングする位置に付属のアダプターを貼り付け、差し込み口へ本体ジョイント部分をセットするだけ。自在な風向設定で不快な直撃風も解消。エアコン各種タイプに対応(壁掛けタイプ/天井埋め込みカセットタイプ/円型吹き出しタイプ/天吊りタイプ/床置きタイプ/壁面吹き出しタイプ)。夏も冬もオールシーズンで使える(冷房・暖房)。冷房時は遠くに、暖房時は足元に風を送ることで空気を効率的に循環。取り付け簡単ワンタッチ。付属アダプターで各種エアコンに設置可能。照明の光を遮らないに半透明タイプ。落下防止のセキュリティキットを標準装備。
用途事務所のエアコンに取り付けて風よけルーバー、風除けルーバー、風向ルーバーとして。
付属品アダプター、セキュリティキット、断熱マット
材質ポリプロピレン
質量(kg)0.265
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×160×150
レギュレーターまたはマルチレギュレーターをご使用ください。
風量:レギュレーター(別売品)ご使用時:6段切替、マルチレギュレーター(別売品)ご使用時:5段切替(1/fゆらぎ運転可)
傾斜天井対応
湿度(%RH)RH80%以下
使用環境温度(℃)5~40
こんなお得な商品も!

エアコン風よけカバー
モノタロウ
¥2,098
税込¥2,308
エアコンの風向きをコントロールし、直風によるからだへの負担をやわらげます。取り付け、取り外し簡単。おそうじラクラク!伸縮自由(約50cm~70cm)。夏・冬使えます。冷暖対応。風向き調節機能付。クーラーの冷気で足もとが冷えてつらかったり、暖房をかけているのに、なかなかお部屋が暖まらないときにエアコンの風向きを調整して快適な環境をつくります。オフィスでも使用できます。
豊富なバリエーションから最適な組み合わせが選べるインテリアファンシリーズ。
落ち着いたシックな空間におすすめです。
付属品専用リモコン付、回転切替スイッチリモコン付、4段スピード切替スイッチ付、30分/60分リモコンタイマー付
材質鋼:金古美色メッキ/羽根:木製
色ウォームブラウン/シックブラウン
こんなお得な商品も!

エアコン風よけカバー
モノタロウ
¥2,098
税込¥2,308
エアコンの直撃風を解消し、快適な風をお部屋の隅々まで循環させます。
簡単ワンタッチ取付け。
誰でも簡単にワンタッチでエアコンに取付けできます。
ネジや穴あけも不要で天井や壁を傷める心配もありません。
効果的に空気を循環。
エアコンからの直撃風を防ぎ、空気を効率的に循環させることで、「暑すぎ」「冷えすぎ」といった温度ムラを解消します。
夏も冬もオールシーズン。
ウィング本体の向きを変えるだけで、冷房にも暖房にも対応。
1年中使えてたいへん便利です。
セット内容本体、アダプター、セキュリティーキット、結露防止用断熱マット×4
材質ポリプロピレン(本体)、 ABS樹脂(アダプター)
色アイボリー
本体寸法(mm)160×500(取付時最大高150mm)
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
風量が強い強力タイプ
用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。
色黒
質量(g)112
プロペラ9枚
ファンA(強力タイプ)
1セット(2個)
¥4,490
税込¥4,939
4日以内出荷
低騒音、低消費電力設計
壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ100
仕様8cmプロペラファン・排気、24時間・局所換気兼用、小風量形、プラグコード付
質量(kg)0.48
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)1.7/1.9
騒音値(dB)(50/60Hz)20.5/21.0
開口面積(cm2)105
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)52/53.5
換気風量(m3/h)(50/60Hz)57/58
1台
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
軽量でスタイリッシュなエアコンの風よけ。
付属のアダプターで各種エアコンに設置可能。
寸法(幅W×奥行D)(mm)本体/120×500、アダプター/40×340
本体質量(kg)0.17
風向角度調整180°まで可能
1台
¥2,990
税込¥3,289
欠品中
エアコンの直撃風を解消し快適な風をお部屋の隅々まで循環させる。ウィング本体の向きを変えるだけで冷房にも暖房にも対応。波型パターンのウィングプレートで結露防止。エアコンの吹出口に合わせてウィングプレートの長さ調節可能。アームの部分が前後に180度、上下にも大きく動かせるので風向設定が自由自在。誰でも簡単にワンタッチでエアコンに取り付けが可能!ネジや穴あけも不要だから天井の壁を傷める心配なし。効果的に空気を循環させることで「暑すぎ」「冷えすぎ」といった温度ムラを解消。さまざまなエアコンにフィット!伸縮調整プレート (最小伸縮54cm/最大伸縮70cm)。対応エアコンタイプ:天井埋込カセットタイプ、天吊りタイプ、家庭用壁掛けタイプ。
用途事務所のエアコンに取り付けて風よけルーバー、風除けルーバー、風向ルーバーとして。
材質プレート部/アーム部:ポリプロピレン、アダプタ:ABS樹脂
質量(kg)0.25
色アイボリー
寸法(縦×横)(mm)120×700
1台
¥2,580
税込¥2,838
当日出荷
電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=0.8cm2(停止時)
低騒音、低消費電力設計
壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ100
仕様8cmプロペラファン・排気・電気式高気密シャッター、24時間・局所換気兼用、速結端子付
質量(kg)0.69
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)2.1/2.4
騒音値(dB)(50/60Hz)21/21
開口面積(cm2)53
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)41.5/41.5
換気風量(m3/h)(50/60Hz)43/43
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
こんなお得な商品も!

エアコン風よけカバー
モノタロウ
¥2,098
税込¥2,308
エアコンの風が直接当たらないから、体にやさしく快適。お手入れ簡単。室内の温度ムラを解消。ほとんどのエアコンに取付可能。取り付けは付属の両面テープでエアコン本体に取り付けるだけ。ウイングは冷房・暖房時にあわせて角度調整ができます。万が一に備えて、落下しても怪我・破損の無いよう安全落下防止キットが付いています。
付属品両面テープ、落下防止キット
材質(本体)ABS樹脂(落下防止キット)ヒモ/ナイロン、ナスカン/ダイキャスト・ニッケルメッキ
質量(g)470
サイズ(cm)(縦×長さ×高さ)16×50~70×5~14.5
耐熱温度(℃)70
耐冷温度(℃)-20
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
業界トップクラスの最大風量約5.0m3/minファン登場!業界で空調風神服しかない風向きを変えられるななめ設計。業界最薄、かつ高寿命を実現。さらにパワーUP!。業界最高クラスの風量。動作時間もUP!アウターカバーを取り外せば、プロペラ部分の清掃が可能。ポリカーボネート製の難燃素材使用。
セット内容24V ハイパワーファン2個・ファンケーブル1個
厚さ(mm)ファン:38
質量(g)95(ファン1個)
最大風量(m3/min)約5.0
素材ポリカーボネート
最大風量(L/sec)約83
直径(mm)ファン:102
1セット
¥5,400
税込¥5,940
10日以内出荷
1セット(10個)
¥1,000
税込¥1,100
当日出荷
関連キーワード